809件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダ 80ピン[40ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]

    ピンヘッダ 80ピン[40ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用

    GB[制御機器]
    97税込107
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチ2列のピンヘッダです。 80ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • ピンヘッダ 60ピン[30ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]

    ピンヘッダ 60ピン[30ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用

    GB[制御機器]
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチ2列のピンヘッダです。 60ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • ピンソケット 20ピン[10ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]

    ピンソケット 20ピン[10ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用

    GB[制御機器]
    77税込85
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチ2列20ピンのピンソケットです。
    高さ(mm)ソケット/8.42ピッチ(mm)2.54
  • カーボン抵抗 1/2W 2.4kΩ(100本入) GB[制御機器]

    カーボン抵抗 1/2W 2.4kΩ(100本入)

    GB[制御機器]
    259税込285
    1袋
    3日以内出荷
    カーボン抵抗の正式名称は「炭素皮膜固定抵抗器」と呼ばれています。抵抗体材料に炭素系を用いた安価な抵抗です。
    定格電力(W)0.5カラーコード赤黄赤金入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±5
  • SIP抵抗器 4素子5ピン 330Ω GB[制御機器]

    SIP抵抗器 4素子5ピン 330Ω

    GB[制御機器]
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    形状5ピン回路1回路素子数4素子抵抗値許容差(%)±2抵抗値(Ω)330
  • 防水型押しボタンスイッチ GB[制御機器]

    防水型押しボタンスイッチ

    GB[制御機器]
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    IP65(粉塵の侵入を完全に防ぎ、かつ水流にも耐える)の防水性を持つ押しボタンスイッチ。
    備考モーメンタリ、保護方式:IP65極数単極単投定格AC250V-5A端子形状PC表示操作部/無操作部形状円型操作部色シルバー色(本体)シルバー動作機能OFF-(ON)
  • 防水型ヒューズホルダー(LED付) GB[制御機器]

    防水型ヒューズホルダー(LED付)

    GB[制御機器]
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    定格20A 32VDC絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100 Min.接触抵抗(mΩ)20 Max.ヒューズΦ6.35×31.8、Φ6.35×30絶縁耐力AC 1500V 1minute動作温度範囲(℃)0~ 65
  • 防水コネクタ付コード 2極 20cm(オス・メスセット) GB[制御機器]

    防水コネクタ付コード 2極 20cm(オス・メスセット)

    GB[制御機器]
    729税込802
    1本
    3日以内出荷
    コード付き防水コネクタのオス・メスセットです。
    ケーブル長(m)0.2防塵防水性能IP65コネクタ2極
  • 防水コネクタ 4極メス ピン付 GB[制御機器]

    防水コネクタ 4極メス ピン付

    GB[制御機器]
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    汎用防水コネクター(メス) 極数分の端子、ワイヤーシール付属
    極数4極適合電線0.3~0.5sq
  • 防水コネクタ 4極オス ピン付 GB[制御機器]

    防水コネクタ 4極オス ピン付

    GB[制御機器]
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    汎用防水コネクター(オス) 極数分の端子、ワイヤーシール付属
    極数4極適合電線0.3~0.5sq
  • 変換コネクタ SMA-⇔N-J GB[制御機器]

    変換コネクタ SMA-⇔N-J

    GB[制御機器]
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    SMAとN型変換コネクタ SMA(メス)-N(メス)
  • 変換コネクタ F-P⇔RCA型 GB[制御機器]

    変換コネクタ F-P⇔RCA型

    GB[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    FコネクタとRCAコネクタの変換コネクタ F(オス)-RCA(メス)
  • 丸ピンIC連結ソケット 両端オスピン[12ピン×1列] GB[制御機器]

    丸ピンIC連結ソケット 両端オスピン[12ピン×1列]

    GB[制御機器]
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    1列12ピン
  • 丸ピンICソケット[8ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット[8ピン×1列]2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    1列8穴のICソケットです。 8ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 丸ピンICソケット[14ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット[14ピン×1列]2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    1列14穴のICソケットです。 14ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 丸ピンICソケット 600MIL 42ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット 600MIL 42ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    600MIL 42ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 42ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 丸ピンICソケット 600MIL 28ピン 2.54mmピッチ 桟あり GB[制御機器]

    丸ピンICソケット 600MIL 28ピン 2.54mmピッチ 桟あり

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    600MIL 28ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 桟ありタイプ 28ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 丸ピンICソケット 300MIL 18ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット 300MIL 18ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    77税込85
    1個
    3日以内出荷
    300MIL 18ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 18ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • トグルスイッチカバー カーボンブラック GB[制御機器]

    トグルスイッチカバー カーボンブラック

    GB[制御機器]
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    スイッチ対応/M12取付けねじ用色(本体)カーボン調ブラック
  • DCジャック 1.65mm(2.54mmピッチ) GB[制御機器]

    DCジャック 1.65mm(2.54mmピッチ)

    GB[制御機器]
    39税込43
    1個
    3日以内出荷
    基板取付け用の内径1.65mmサイズのDCジャックです。
    タイプ基板取付け種類DCジャックピッチ(mm)2.54内径(Φmm)1.65
  • DCジャック 1.3mm(2.00mmピッチ) GB[制御機器]

    DCジャック 1.3mm(2.00mmピッチ)

    GB[制御機器]
    54税込59
    1個
    3日以内出荷
    基板取付け用の内径1.3mmサイズのDCジャックです。
    タイプ基板取付け種類DCジャックピッチ(mm)2
  • DCギヤード・モーター(減速比:1/63) GB[制御機器]

    DCギヤード・モーター(減速比:1/63)

    GB[制御機器]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])132 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/400gf.cm、瞬間許容/1200gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比63/1
  • 自励式ブザー1.5V Φ12 GB[制御機器]

    自励式ブザー1.5V Φ12

    GB[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    自励式の電子ブザーです。 1.5Vの直流電源を与えると鳴り出します。 駆動はマイコンポートに直接つながずトランジスタなどを介して行います。
    備考自励式定格電圧(V)DC1.5本体寸法(mm)Φ12×9.5 (±0.5)音色ピー(連続音) 『発音実験動画』音量(dB)80動作温度範囲(℃)-20~+45動作電圧(V)1.3~2.5実装タイプリードピン
  • 自励式ブザー 5V Φ9.6 GB[制御機器]

    自励式ブザー 5V Φ9.6

    GB[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    自励式の電子ブザーです。 5Vの直流電源を与えると鳴り出します。 駆動はマイコンポートに直接つながずトランジスタなどを介して行います。
    備考自励式定格電圧(V)DC5本体寸法(mm)Φ9.6×5.0 (±0.5)音色ピー(連続音)音量(dB)83動作温度範囲(℃)-20~+60動作電圧(V)3~7実装タイプリードピン
  • 絶縁耐熱テープ30mm巾 33m巻0.05mm厚 GB[制御機器]

    絶縁耐熱テープ30mm巾 33m巻0.05mm厚

    GB[制御機器]
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    絶縁・耐熱性に優れた粘着テープ
    用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁やプリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキングに最適です。幅(mm)30長さ(m)33耐熱温度(℃)260℃~280℃ (高耐熱性)
  • 絶縁耐熱テープ20mm巾 33m巻 GB[制御機器]

    絶縁耐熱テープ20mm巾 33m巻

    GB[制御機器]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    絶縁・耐熱性に優れた粘着テープ
    用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁やプリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキングに最適です。幅(mm)20長さ(m)33耐熱温度(℃)260℃~280℃ (高耐熱性)
  • 積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 2.2μF GB[制御機器]

    積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 2.2μF

    GB[制御機器]
    44税込48
    1個
    3日以内出荷
    バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。温度特性はY5V(-30~85℃、+22~-82%、25℃基準)です。
    定格電圧(V)50温度特性Y5V容量許容差(%)±20リードピッチ(mm)5静電容量(μF)2.2
  • 積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 10μF GB[制御機器]

    積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 10μF

    GB[制御機器]
    54税込59
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)50温度特性Y5V容量許容差(%)±20リードピッチ(mm)5静電容量(μF)10
  • 幅銅箔テープ 50mm×30M GB[制御機器]

    幅銅箔テープ 50mm×30M

    GB[制御機器]
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)50長さ(m)30
  • 工具箱 GB[制御機器]

    工具箱

    GB[制御機器]
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)プラスチック外形寸法(mm)380×200×180構造内部:取手付き小物入れトレー1枚(仕切り板6枚付き)色(本体)
  • 多回転トリマポテンショ 5kΩ GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 5kΩ

    GB[制御機器]
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値5KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • 多回転トリマポテンショ 50kΩ GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 50kΩ

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値50KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • 多回転トリマポテンショ 500kΩ GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 500kΩ

    GB[制御機器]
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値500KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • 多回転トリマポテンショ 100Ω GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 100Ω

    GB[制御機器]
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値100Ωドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • 半固定抵抗 500Ω GB[制御機器]

    半固定抵抗 500Ω

    GB[制御機器]
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
    定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値500Ω誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
  • 半固定抵抗 1kΩ GB[制御機器]

    半固定抵抗 1kΩ

    GB[制御機器]
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
    定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値1kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
  • SMAコネクタ SMA-J パネル用 GB[制御機器]

    SMAコネクタ SMA-J パネル用

    GB[制御機器]
    269税込296
    1個
    当日出荷
    シャーシ取り付け用のSMAメスコネクタ 加工しやすい丸穴タイプ
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.033uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.033uF

    GB[制御機器]
    64税込70
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.033
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.47
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 100pF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 100pF

    GB[制御機器]
    64税込70
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
    定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(pF)100