809件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RCAジャック 黄 基板用 GB[制御機器]

    RCAジャック 黄 基板用

    GB[制御機器]
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    基板取付型のRCAジャックです。
  • MICコネクタセット 4極 GB[制御機器]

    MICコネクタセット 4極

    GB[制御機器]
    499税込549
    1セット
    3日以内出荷
    プラグ、レセプタクルのセット品
    極数4極
  • MICコネクタセット 8極 GB[制御機器]

    MICコネクタセット 8極

    GB[制御機器]
    529税込582
    1セット
    3日以内出荷
    プラグ、レセプタクルのセット品
    極数8極
  • 3.5Φヘッドホンジャック 基板用 スイッチ付き GB[制御機器]

    3.5Φヘッドホンジャック 基板用 スイッチ付き

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    基板取付タイプ、スイッチ付
    コネクタ形状ジャック
  • MICコネクタセット 6極 GB[制御機器]

    MICコネクタセット 6極

    GB[制御機器]
    509税込560
    1セット
    3日以内出荷
    プラグ、レセプタクルのセット品
    極数6極
  • DVI-HDMIコネクタ GB[制御機器]

    DVI-HDMIコネクタ

    GB[制御機器]
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    DVI-HDMIの相互変換を行うコネクタです。音声は伝送しません。
    用途DVIコネクタメス⇔HDMIコネクタオスコネクタ形状変換コネクター
  • 50ピン基板用ピンフレーム[25×2列]1.27mmピッチ GB[制御機器]

    50ピン基板用ピンフレーム[25×2列]1.27mmピッチ

    GB[制御機器]
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)ソケット/4ピッチ(mm)1.27列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)50(2×25)
  • 8ピン基板用ピンソケット GB[制御機器]

    8ピン基板用ピンソケット

    GB[制御機器]
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ロングタイプのピンソケット Arduinoのシールド製作に必須のピンソケットです。
    仕様2.54mm 8ピン×1列、H:8.5mm Dip:10.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.5mmピッチコネクタ 6ピン GB[制御機器]

    2.5mmピッチコネクタ 6ピン

    GB[制御機器]
    189税込208
    1セット
    3日以内出荷
    2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。
    形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)6極適合工具精密圧着ペンチ 2.5mm~5mmピッチ相当対応【PA-20】適合電線AWG#22~#26
  • MR60コネクタ(オス) GB[制御機器]

    MR60コネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    大電流が流せる3ピンプラグインコネクタ 高電流3ピンコネクタMR60 安全な逆接続防止プラグインDCモータープラグ
    定格電流(A)35(max)(12AWG、Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC500動作温度範囲(℃)-20~+120
  • 2.5mmピッチコネクタ 8ピン GB[制御機器]

    2.5mmピッチコネクタ 8ピン

    GB[制御機器]
    229税込252
    1セット
    3日以内出荷
    2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。
    形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-2Aピン数(ピン)8極適合工具精密圧着ペンチ 2.5mm~5mmピッチ相当対応【PA-20】適合電線AWG#22~#26
  • EC2コネクタ オス GB[制御機器]

    EC2コネクタ オス

    GB[制御機器]
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG
  • 2.54mmピッチコネクタ 4ピン GB[制御機器]

    2.54mmピッチコネクタ 4ピン

    GB[制御機器]
    149税込164
    1セット
    3日以内出荷
    2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。
    形状ストレートピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aピン数(ピン)4極適合電線AWG28~AWG22入数(個)1
  • EC3コネクタ メス GB[制御機器]

    EC3コネクタ メス

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)50ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
  • EC3コネクタ オス GB[制御機器]

    EC3コネクタ オス

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)50ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
  • 20ピン基板用ピンフレーム[10×2列]1.27mmピッチ GB[制御機器]

    20ピン基板用ピンフレーム[10×2列]1.27mmピッチ

    GB[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)ソケット/4ピッチ(mm)1.27列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)20(2×10)
  • 2.5mmピッチコネクタ 3ピン GB[制御機器]

    2.5mmピッチコネクタ 3ピン

    GB[制御機器]
    84税込92
    1袋ほか
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)3極
  • ICソケット シュリンクDIP用 28ピン 1.778mmピッチ GB[制御機器]

    ICソケット シュリンクDIP用 28ピン 1.778mmピッチ

    GB[制御機器]
    50税込55
    1個
    当日出荷
    1.778mmピッチ シュリンクDIP ICを取り付ける板バネ式のICソケットです。 28ピン
    ピッチ(mm)1.778
  • MR60コネクタ(メス) GB[制御機器]

    MR60コネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    大電流が流せる3ピンプラグインコネクタ 高電流3ピンコネクタMR60 安全な逆接続防止プラグインDCモータープラグ
    定格電流(A)35(max)(12AWG、Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8MM)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC500動作温度範囲(℃)-20~+120
  • 6ピン基板用ピンソケット GB[制御機器]

    6ピン基板用ピンソケット

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ロングタイプのピンソケット Arduinoのシールド製作に必須のピンソケットです。
    仕様2.54mm 6ピン×1列、H:8.5mm Dip:10.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属皮膜抵抗 1/4W 470Ω(100本入) GB[制御機器]

    金属皮膜抵抗 1/4W 470Ω(100本入)

    GB[制御機器]
    509税込560
    1袋
    3日以内出荷
    1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。
    定格電力(W)0.25カラーコード黄紫黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)470
  • 金属皮膜抵抗 1/4W 高精度 10kΩ±0.05% GB[制御機器]

    金属皮膜抵抗 1/4W 高精度 10kΩ±0.05%

    GB[制御機器]
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
  • 金属皮膜抵抗 1/4W 330Ω(100本入) GB[制御機器]

    金属皮膜抵抗 1/4W 330Ω(100本入)

    GB[制御機器]
    509税込560
    1袋
    3日以内出荷
    1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。
    定格電力(W)0.25カラーコード橙橙黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)330
  • 金属皮膜抵抗 1/4W 1.5kΩ(100本入) GB[制御機器]

    金属皮膜抵抗 1/4W 1.5kΩ(100本入)

    GB[制御機器]
    509税込560
    1袋
    3日以内出荷
    1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。
    定格電力(W)0.25カラーコード茶緑黒茶茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)1.5k
  • 金属皮膜抵抗 1/2W 高精度 1kΩ±0.05% GB[制御機器]

    金属皮膜抵抗 1/2W 高精度 1kΩ±0.05%

    GB[制御機器]
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
  • 金属皮膜抵抗 1/4W 22kΩ(100本入) GB[制御機器]

    金属皮膜抵抗 1/4W 22kΩ(100本入)

    GB[制御機器]
    509税込560
    1袋
    3日以内出荷
    1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。
    定格電力(W)0.25カラーコード赤赤黒赤茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)22k
  • 金属皮膜抵抗 1/4W 2.2kΩ(100本入) GB[制御機器]

    金属皮膜抵抗 1/4W 2.2kΩ(100本入)

    GB[制御機器]
    509税込560
    1袋
    3日以内出荷
    1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。
    定格電力(W)0.25カラーコード赤赤黒茶茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)2.2k
  • 金属皮膜抵抗 1/4W 200Ω(100本入) GB[制御機器]

    金属皮膜抵抗 1/4W 200Ω(100本入)

    GB[制御機器]
    509税込560
    1袋
    3日以内出荷
    1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。
    定格電力(W)0.25カラーコード赤黒黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)200
  • 金属皮膜抵抗 1/4W 100kΩ(100本入) GB[制御機器]

    金属皮膜抵抗 1/4W 100kΩ(100本入)

    GB[制御機器]
    509税込560
    1袋
    3日以内出荷
    1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。
    定格電力(W)0.25カラーコード茶黒黒橙茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)100k
  • L型ピンソケット[6ピン×1列] GB[制御機器]

    L型ピンソケット[6ピン×1列]

    GB[制御機器]
    39税込43
    1個
    3日以内出荷
    配列ピン/1×6
  • 5V小型パワーリレー 接点容量:5A 2回路C接点 GB[制御機器]

    5V小型パワーリレー 接点容量:5A 2回路C接点

    GB[制御機器]
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    5V小型パワーリレー
    接点2回路C接点コイル電圧(V)5接点容量5A 240VAC、5A 30VDC
  • 12V小型リレー 接点容量:2A 2回路C接点 GB[制御機器]

    12V小型リレー 接点容量:2A 2回路C接点

    GB[制御機器]
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    12V小型リレー
    接点2回路C接点コイル電圧(V)12接点容量1A 120VAC、2A 24VDC
  • 24V小型リレー 接点容量:3A GB[制御機器]

    24V小型リレー 接点容量:3A

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    24V小型リレー
    接点1回路C接点コイル電圧(V)24接点容量3A 250VAC、3A 30VDC
  • 電池ケース 単4x 1本 GB[制御機器]

    電池ケース 単4x 1本

    GB[制御機器]
    59税込65
    1個
    3日以内出荷
    単4電池1本用の電池ケースです。
    適合単4スイッチなし端子形状ラグ端子配列縦1×横1×1段数量(本)1
  • 電池ケース 単3×2本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]

    電池ケース 単3×2本 基板取付け用ピン付き

    GB[制御機器]
    73税込80
    1個
    3日以内出荷
    単3電池2本用の電池ケースです。 基板に使えるよう下部にピンが出ています。
    適合単3スイッチなし端子形状ピン式配列縦1×横2×1段数量(本)2
  • 電池ケース 単4×4本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]

    電池ケース 単4×4本 スイッチ・フタ・リード線付き

    GB[制御機器]
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    単4電池4本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、フタとリード線も付いています。
    適合単4スイッチあり端子形状リード線配列縦1×横4×1段数量(本)4
  • 電池ケース 単4×3本 リード線付き GB[制御機器]

    電池ケース 単4×3本 リード線付き

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    単4電池3本用の電池ケースです。リード線仕様です。
    適合単4スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横3×1段数量(本)3
  • 電池ケース 単4×1本 リード線付き GB[制御機器]

    電池ケース 単4×1本 リード線付き

    GB[制御機器]
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    単4電池1本用の電池ケースです。リード線仕様です。
    適合単4スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横1×1段数量(本)1
  • 電池ケース 単3×2本 ラグ端子タイプ GB[制御機器]

    電池ケース 単3×2本 ラグ端子タイプ

    GB[制御機器]
    63税込69
    1個
    3日以内出荷
    単3電池2本用の電池ケースです。ラグ端子仕様です。
    適合単3スイッチなし端子形状ラグ端子配列縦1×横2×1段数量(本)2
  • 電池ケース 単3×1本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]

    電池ケース 単3×1本 基板取付け用ピン付き

    GB[制御機器]
    51税込56
    1個
    3日以内出荷
    単3電池1本用の電池ケースです。基板に使えるよう下部にピンが出ています。
    適合単3スイッチなし端子形状ピン式配列縦1×横1×1段数量(本)1