特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
811件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属/プラスチック) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属/プラスチック)

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    当日出荷
    パネル取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。
    タイプパネル取付け種類DCジャック内径(Φmm)2.1
  • DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属)

    GB[制御機器]
    199税込219
    1個
    当日出荷
    パネル取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。
    タイプパネル取付け種類DCジャック内径(Φmm)2.1
  • 積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 2.2μF GB[制御機器]

    積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 2.2μF

    GB[制御機器]
    44税込48
    1個
    3日以内出荷
    バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。温度特性はY5V(-30~85℃、+22~-82%、25℃基準)です。
    定格電圧(V)50温度特性Y5V容量許容差(%)±20リードピッチ(mm)5静電容量(μF)2.2
  • 押しボタンスイッチ(モーメンタリー)赤 GB[制御機器]

    押しボタンスイッチ(モーメンタリー)赤

    GB[制御機器]
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    定格125VAC 15A / 125VDC 0.6A
  • 同軸ケーブル BNC⇔BNC GB[制御機器]

    同軸ケーブル BNC⇔BNC

    GB[制御機器]
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    両端BNCプラグ付き、長さ0.9mの50Ω同軸ケーブルです。
    長さ(m)約0.9コネクタ両端/BNC⇔BNCインピーダンス(Ω)50
  • 半固定抵抗 10kΩ GB[制御機器]

    半固定抵抗 10kΩ

    GB[制御機器]
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
    定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値10kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
  • 半固定抵抗 100kΩ GB[制御機器]

    半固定抵抗 100kΩ

    GB[制御機器]
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
    定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値100kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
  • テスターリード GB[制御機器]

    テスターリード

    GB[制御機器]
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
  • SMAコネクタ SMA-J パネル用 GB[制御機器]

    SMAコネクタ SMA-J パネル用

    GB[制御機器]
    269税込296
    1個
    当日出荷
    シャーシ取り付け用のSMAメスコネクタ 加工しやすい丸穴タイプ
  • BNC-みのむしコード 1.5m GB[制御機器]

    BNC-みのむしコード 1.5m

    GB[制御機器]
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF

    GB[制御機器]
    64税込70
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
    定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.047
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF

    GB[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    高耐圧のフィルムコンデンサーです。
    幅(mm)max22.0厚さ(mm)max9.0ピッチ(mm)max22.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max16容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)2.2
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.01uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.01uF

    GB[制御機器]
    54税込59
    1個
    3日以内出荷
    角型ケース入りのポリエステルフィルムコンデンサーです。積層構造です。
    幅(mm)max7.0厚さ(mm)max2.5高さ(mm)max6.5ピッチ(mm)max5.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±10パッケージポリエステル積層フィルムコンデンサー静電容量(μF)0.01
  • 8Φ×10mmリードインダクター 10μH(5個入り) GB[制御機器]

    8Φ×10mmリードインダクター 10μH(5個入り)

    GB[制御機器]
    339税込373
    1袋
    3日以内出荷
    入数(個)5インダクタンス(μH)10
  • MICコネクタセット 8極 GB[制御機器]

    MICコネクタセット 8極

    GB[制御機器]
    529税込582
    1セット
    3日以内出荷
    プラグ、レセプタクルのセット品
    極数8極
  • 3.5mmステレオジャック 基板取付用 3極タイプ GB[制御機器]

    3.5mmステレオジャック 基板取付用 3極タイプ

    GB[制御機器]
    90税込99
    1個
    3日以内出荷
    基板取付け用の3.5mmステレオミニジャックです。
  • MR60コネクタ(オス) GB[制御機器]

    MR60コネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    大電流が流せる3ピンプラグインコネクタ 高電流3ピンコネクタMR60 安全な逆接続防止プラグインDCモータープラグ
    定格電流(A)35(max)(12AWG、Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC500動作温度範囲(℃)-20~+120
  • ICソケット(6P) GB[制御機器]

    ICソケット(6P)

    GB[制御機器]
    16税込18
    1個
    3日以内出荷
    300MIL 6ピンのDIP-ICを取り付ける板バネ式のICソケットです。 6ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 2.0mmピッチコネクタ 3ピン ストレート型 GB[制御機器]

    2.0mmピッチコネクタ 3ピン ストレート型

    GB[制御機器]
    80税込88
    1セット
    3日以内出荷
    PHコネクタ互換のピンヘッダ、電線対ソケット、コンタクトのセットです。
    形状ストレート備考PHコネクタと互換ありピッチ(mm)2定格100V-1Aピン数(ピン)3極適合工具PA-09適合電線AWG30~AWG24実装タイプ基板
  • 2.5mmピッチコネクタ4ピン GB[制御機器]

    2.5mmピッチコネクタ4ピン

    GB[制御機器]
    99税込109
    1袋
    3日以内出荷
    2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。
    ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)4極適合電線AWG28~AWG22
  • MR60コネクタ(メス) GB[制御機器]

    MR60コネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    大電流が流せる3ピンプラグインコネクタ 高電流3ピンコネクタMR60 安全な逆接続防止プラグインDCモータープラグ
    定格電流(A)35(max)(12AWG、Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8MM)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC500動作温度範囲(℃)-20~+120
  • 金属皮膜抵抗 1/4W 220Ω(100本入) GB[制御機器]

    金属皮膜抵抗 1/4W 220Ω(100本入)

    GB[制御機器]
    509税込560
    1袋
    3日以内出荷
    1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。
    定格電力(W)0.25カラーコード赤赤黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)220
  • 5V小型リレー 接点容量:2A 2回路C接点 GB[制御機器]

    5V小型リレー 接点容量:2A 2回路C接点

    GB[制御機器]
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    5V小型リレー
    接点2回路C接点コイル電圧(V)5接点容量1A 120VAC、2A 24VDC
  • 電池ケース 単4×4本 リード線付き GB[制御機器]

    電池ケース 単4×4本 リード線付き

    GB[制御機器]
    97税込107
    1個
    3日以内出荷
    単4電池4本用の電池ケースです。リード線仕様です。
    適合単4スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横4×1段数量(本)4
  • 電池ケース 単4×1本 リード線付き GB[制御機器]

    電池ケース 単4×1本 リード線付き

    GB[制御機器]
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    単4電池1本用の電池ケースです。リード線仕様です。
    適合単4スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横1×1段数量(本)1
  • 電池ケース 単4×2本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]

    電池ケース 単4×2本 スイッチ・フタ・リード線付き

    GB[制御機器]
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    単4電池2本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、フタとリード線も付いています。
    適合単4スイッチあり端子形状リード線配列縦1×横2×1段数量(本)2
  • ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]

    ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ

    GB[制御機器]
    47税込52
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個
  • ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ GB[制御機器]

    ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ

    GB[制御機器]
    428税込471
    1個
    5日以内出荷
    カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。カバーを閉じると自動的にOFFになります。スイッチ本体とカバーのセットになっています。
    仕様●定格電圧:DC12V●定格電流:20A●スイッチ特性:ON-OFF(オルタネイト)●カバー色:透明青●LED色:青アズワン品番67-0461-31
  • 防水コネクタ付コード 2極 20cm(オス・メスセット) GB[制御機器]

    防水コネクタ付コード 2極 20cm(オス・メスセット)

    GB[制御機器]
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
  • パーツケース GB[制御機器]

    パーツケース

    GB[制御機器]
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    小さな部品の保管に便利なパーツケース 2種類の仕切りに小さなパーツを保管できます。
    材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×112×206(固定)
  • スライドスイッチ GB[制御機器]

    スライドスイッチ

    GB[制御機器]
    91税込100
    1個
    3日以内出荷
    ON-ONの切替ですが、片方の端の端子を付けなければON-OFFのスライドスイッチとしてお使いいただけます。
    タイプスライド端子間ピッチ(mm)2.54
  • 電源ターミナル(3P 基板取り付け用 5mmピッチ) GB[制御機器]

    電源ターミナル(3P 基板取り付け用 5mmピッチ)

    GB[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    備考適合電線12-24AWG、端子を基板に取り付けるには、基板ドット穴径Φ1.4mm必要です極数3極定格300V-16A列数1列端子ねじM2.5端子金具PC端子
  • 熱伝導両面テープ 10mm幅×20m 青色 GB[制御機器]

    熱伝導両面テープ 10mm幅×20m 青色

    GB[制御機器]
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    熱伝導性に優れた両面テープ 電子部品とヒートシンクの固定に最適な熱伝導性に優れた青色の両面テープです。
    厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)10テープ長さ(m)20熱伝導率(W/mk)1
  • 丸ピンプラグ[20ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンプラグ[20ピン×1列]2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    両端丸ピンの1列ピンプラグです。 20ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • ミサイルスイッチ カバー付き(透明緑) GB[制御機器]

    ミサイルスイッチ カバー付き(透明緑)

    GB[制御機器]
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。 カバーを閉じると自動的にOFFになります。 スイッチレバー先端に緑色LEDが内蔵されています。 スイッチ本体とカバーのセットになっています。
    定格電圧(V)DC12定格電流(A)20LED色カバー色透明緑スイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)
  • 大型充電クリップ 赤 GB[制御機器]

    大型充電クリップ 赤

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    大型タイプの充電(ワニぐち)クリップです。
    定格電流(A)20
  • アルミヒートシンク(14×14×6mm) GB[制御機器]

    アルミヒートシンク(14×14×6mm)

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    粘着シート付きのアルミ製ヒートシンクです。
    寸法(mm)14×14×6
  • エレクトレットコンデンサマイクロホン WH-61A GB[制御機器]

    エレクトレットコンデンサマイクロホン WH-61A

    GB[制御機器]
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    小型のエレクトレットコンデンサーマイクロホンです。リードピン式です。 無指向性 2線式
    高さ(mm)3周波数(kHz)5~13直径(mm)6インピーダンス(Ω)2.2k動作電圧(V)標準/2
  • ギヤード・モーター GB[制御機器]

    ギヤード・モーター

    GB[制御機器]
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • iPhone分解キット GB[制御機器]

    iPhone分解キット

    GB[制御機器]
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    iPhone4~iPhone5s・5cまで対応の分解修理用工具キットです。
    内容ドライバ(+1.5、-2.0、★0.8、★1.2、ヘックスローブT6)、ヘラ、吸盤、ピック等入数1セット(12点)