カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: GB[制御機器]のすべての商品
特価
![基板用スライドスイッチ(横型) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615946-251222-02.jpg)
基板用スライドスイッチ(横型)
GB[制御機器]¥47税込¥521個3日以内出荷基板取付型の小型スライドスイッチです。 スイッチの両脇にガイド足が付いています。 操作部が横向きに飛び出ているライトアングルタイプです。タイプスライドスイッチ取付方式基板取付機能SPDT(単極双投)端子ピッチ(mm)2![丸ピンICソケット 300MIL 14ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616251-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 300MIL 14ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥60税込¥661個3日以内出荷300MIL 14ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 14ピンピッチ(mm)2.54![DCプラグ 2.5mm(緑) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616497-251222-02.jpg)
DCプラグ 2.5mm(緑)
GB[制御機器]¥369税込¥4061個当日出荷外径5.5mm 内径2.5mmのDCプラグです。ケーブルはネジ留めの端子台式です。+と-がマーキングされています(センタープラスとしてお使いください)。 DC2.5プラグ+側センター色緑形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグ![押しボタンスイッチ(モーメンタリ)赤 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588357-251222-02.jpg)
押しボタンスイッチ(モーメンタリ)赤
GB[制御機器]¥889税込¥9781個3日以内出荷押してる間だけ回路がつながる自動戻りのスイッチです。直径約60mmの大きなスイッチです。備考モーメンタリー定格DC250V 0.3A / DC125V 0.6A、AC250V 15A / AC125V 15A端子形状はんだ端子表示操作部/無操作部形状丸操作部色赤色(本体)黒動作機能OFF-(ON)![多回転トリマポテンショ 10kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588436-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 10kΩ
GB[制御機器]¥119税込¥1311個当日出荷多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値10kΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![多回転トリマポテンショ 100kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588470-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 100kΩ
GB[制御機器]¥119税込¥1311個当日出荷多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値100KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![電子ブザー DC9V GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573176-251222-02.jpg)
電子ブザー DC9V
GB[制御機器]¥309税込¥3401個3日以内出荷電源をつなぐだけでなる電子ブザーです。 9V駆動ブザーです。9Vの直流電源をつなぐと「ヴー」と鳴ります。 単三や単四電池なら6本。3Vコイン型電池なら3個で動きます。定格電圧(V)DC9.0音色ヴー(連続音)動作電圧(V)7.0~12.0実装タイプパネルねじ止め![6ピンコネクタ付き フラットケーブル 10cm GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558625-251222-02.jpg)
6ピンコネクタ付き フラットケーブル 10cm
GB[制御機器]¥299税込¥3291個3日以内出荷両側にMIL規格相当の6pinコネクタのついた10cmのフラットケーブルです。色灰構造両端2.54mmピッチフラットコネクター付長さ(cm)10芯数6芯![MICコネクタセット 2極 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557810-251222-02.jpg)
MICコネクタセット 2極
GB[制御機器]¥489税込¥5381セット当日出荷プラグ、レセプタクルのセット品ピッチΦ6極数2オス形状L20.8×外径Φ19、内径Φ14.6メス形状L35.5×外径Φ18、内径Φ12.6![2.54mmピッチコネクタ3ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558257-251222-02.jpg)
2.54mmピッチコネクタ3ピン
GB[制御機器]¥139税込¥1531セット3日以内出荷2.54mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。形状ストレートピッチ(mm)2.54定格AC/DC250V-2.5Aピン数(ピン)3極適合電線AWG28~AWG22入数1セット(ハウジング・コンタクト・ショートポスト)![ICソケット シュリンクDIP用 64ピン 1.778mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558011-251222-02.jpg)
ICソケット シュリンクDIP用 64ピン 1.778mmピッチ
GB[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷1.778mmピッチ シュリンクDIP ICを取り付ける板バネ式のICソケットです。 64ピンピッチ(mm)1.778![MR30コネクタ(オス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558178-251222-02.jpg)
MR30コネクタ(オス)
GB[制御機器]¥159税込¥1751個3日以内出荷大電流が流せる3ピンワイヤコネクタ 3つの接点を持ち、高電流の接続が可能なDCモーター用のプラグです。逆接続を防止する構造を採用しています。 3穴コネクタ 逆接続防止プラグインモーターコネクタ PA/真鍮金メッキ材料 UL94V-0難燃性定格電圧(V)DC80定格電流(A)20(max)(16AWG、Δ≦85K)型番MR30-F/M保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48時間難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦1.2M耐久性100回動作温度範囲(℃)-20~+120![ICソケット シュリンクDIP用 28ピン 1.778mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557995-251222-02.jpg)
ICソケット シュリンクDIP用 28ピン 1.778mmピッチ
GB[制御機器]¥50税込¥551個当日出荷1.778mmピッチ シュリンクDIP ICを取り付ける板バネ式のICソケットです。 28ピンピッチ(mm)1.778![金属皮膜抵抗 1/4W 1kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557731-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 1kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード茶黒黒茶茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)1k![電池ケース 単3×3本 リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557435-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×3本 リード線付き
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷単3電池3本用の電池ケースです。リード線仕様です。適合単3色黒スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横3×1段数量(本)3![ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69059596-240919-02.jpg)
ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ
GB[制御機器]¥45税込¥501個当日出荷600mil DIP 28ピン IC用 ICソケットです。仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個アズワン品番67-0401-99![LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66388685-240624-02.jpg)
LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ
GB[制御機器]¥829税込¥9121個当日出荷パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:24V/5mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:青●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696アズワン品番67-0370-58![両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 5m GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788259-251222-02.jpg)
両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 5m
GB[制御機器]¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷インピーダンス75Ωの両端BNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。ケーブル長(m)5外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2![小型クリップ付コード 5色 40cm 10本入り GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768580-251222-02.jpg)
小型クリップ付コード 5色 40cm 10本入り
GB[制御機器]¥699税込¥7691袋3日以内出荷小型ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。 長さ:40cm 入り数:10本 (赤、黒、白、黄、緑 各色2本ずつ)色黄・黒・赤・白・緑サイズクリップ/S長さ(cm)40入数(本)10(各色×2本)![小型DCモーター GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768589-251222-02.jpg)
小型DCモーター
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷小型の振動モーターです。使用温度範囲(℃)-20~+60(工作温度)-40~+80(保存温度)定格電圧(V)1.3回転方向反時計回り電流(mA)停動/130![マイクロUSB基板実装型ソケット GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765107-251222-02.jpg)
マイクロUSB基板実装型ソケット
GB[制御機器]¥41税込¥451個3日以内出荷基板用microUSB TypeBコネクタ 電源供給専用。基板取付用のマイクロUSBコネクタです。寸法(mm)8.0×3.8×6.2タイプマイクロUSB タイプB メスソケットピッチ(mm)0.65パッケージ表面実装用![はんだごて台 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753925-251222-02.jpg)
はんだごて台
GB[制御機器]¥749税込¥8241個3日以内出荷金属鋳造のずっしりと安定したこて台です。こて先洗浄用のスポンジが付属していますので、水を含ませてからご使用ください。寸法(mm)ベース/100×70適合ハンダゴテ汎用![フェライトコア(適合線形~6mm) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708870-251222-02.jpg)
フェライトコア(適合線形~6mm)
GB[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷仕様平コード兼用 適合線径/~6mm(Max7mm)全長(mm)30色黒外径17Φ(Max)着脱方式クランプ式(ストッパー付)![ナイロンコネクタSM(電線対電線) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706910-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタSM(電線対電線)
GB[制御機器]¥69税込¥761袋3日以内出荷電線対電線の接続が可能なコネクタです。 コンタクトとハウジングのオスメスのセットになります。形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)2極適合電線AWG28~AWG22入数オスコンタクト×2、メスコンタクト×2、オスハウジング×1、メスハウジング×1![ナイロンコネクタSM(4Pメス/オスハウジング+コンタクトセット) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706928-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタSM(4Pメス/オスハウジング+コンタクトセット)
GB[制御機器]¥109税込¥1201袋当日出荷形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)4極適合電線AWG28~AWG22




![防水コネクタ 6極メス ピン付 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616820-251222-02.jpg)
![防水コネクタ 6極オス ピン付 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616838-251222-02.jpg)
![変換コネクタ SMA-P⇔M-J GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616050-251222-02.jpg)
![基板用スライドスイッチ(横型) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615946-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット[2ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616366-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット 300MIL 14ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616251-251222-02.jpg)
![DCプラグ 2.5mm(緑) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616497-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm 基板取付け用(ロック式) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616156-251222-02.jpg)
![積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 10μF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588610-251222-02.jpg)
![押しボタンスイッチ(モーメンタリ)赤 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588357-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 10kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588436-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 100kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588470-251222-02.jpg)
![電子ブザー DC9V GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573176-251222-02.jpg)
![6ピンコネクタ付き フラットケーブル 10cm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558625-251222-02.jpg)
![MICコネクタセット 2極 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557810-251222-02.jpg)
![ICクリップ 青 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557216-251222-02.jpg)
![ICクリップ 緑 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557241-251222-02.jpg)
![2.54mmピッチコネクタ3ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558257-251222-02.jpg)
![ICソケット シュリンクDIP用 64ピン 1.778mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558011-251222-02.jpg)
![MR30コネクタ(オス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558178-251222-02.jpg)
![ICソケット シュリンクDIP用 28ピン 1.778mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557995-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 1kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557731-251222-02.jpg)
![L型ピンソケット 40ピン[20ピン×2列] GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558038-251222-02.jpg)
![L型ピンソケット[6ピン×1列] GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558020-251222-02.jpg)
![3V小型リレー 接点容量:3A GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557268-251222-02.jpg)
![電池ケース 単3×3本 リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557435-251222-02.jpg)
![ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69059596-240919-02.jpg)
![LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66388685-240624-02.jpg)
![ジャンパーピン 1.27mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63972784-240801-02.jpg)
![両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 5m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788259-251222-02.jpg)
![小型クリップ付コード 5色 40cm 10本入り GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768580-251222-02.jpg)
![小型DCモーター GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768589-251222-02.jpg)
![マイクロUSB基板実装型ソケット GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765107-251222-02.jpg)
![ソレノイド プッシュ型 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68754851-251222-02.jpg)
![はんだごて台 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753925-251222-02.jpg)
![USB-DCコード 1.5M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68750626-251222-02.jpg)
![フェライトコア(適合線形~6mm) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708870-251222-02.jpg)
![ファンガード 12cm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708818-251222-02.jpg)
![ナイロンコネクタSM(電線対電線) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706910-251222-02.jpg)
![ナイロンコネクタSM(4Pメス/オスハウジング+コンタクトセット) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706928-251222-02.jpg)