カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: GB[制御機器]のすべての商品
![OBD2カバー付きコネクタ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738891-251222-02.jpg)
OBD2カバー付きコネクタ
GB[制御機器]¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ケーブル自作に最適なカバー付のOBD2コネクターです。 OBDII・オスタイプのカバー付コネクターになります。 シガーソケットのない車から12ボルト電源やアースを取るケーブル自作に!! 車速パルスや燃費情報など各種情報を取り出すケーブルや、ポータブルナビやレーダー探知機の電源ケーブル自作にも使えます。 電線の取り付けははんだ付けです付属品コネクター本体、ケーブルグランド、取付ビス定格電圧(V)DC12コネクタ形状OBDIIコネクター(オス)電流容量(A)0.8ピン数(ピン)16適合ケーブル外形約7mmまで対応適合車種2001年以降にフルモデルチェンジした国産ガソリン車 2004年以降にフルモデルチェンジした国産ディーゼル車色(コネクター)ブラック![OBD2コネクタ メス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738900-251222-02.jpg)
OBD2コネクタ メス
GB[制御機器]¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷OBDII・メスタイプのコネクタになります。 コネクタ両端に羽が付いているので、車内のダッシュボードなどにネジや両面テープで固定して使用できます。 ポータブルナビやレーダー探知機などの付属ケーブル延長などにも使用できます。 ピンをコネクターに簡単に装着できるアタッチメント付きです。定格電圧(V)DC12コネクタ形状OBDIIコネクター(メス)電流容量(A)0.8ピン数(ピン)16適合車種2001年以降にフルモデルチェンジした国産ガソリン車 / 2004年以降にフルモデルチェンジした国産ディーゼル車色(コネクター)ブラック![ナイロンコネクタ XH 5ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706806-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタ XH 5ピン
GB[制御機器]¥61税込¥671セット3日以内出荷ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aコネクタ形状オス・メス(ハウジング・コンタクトピン)のセット品ピン数(ピン)5極適合電線AWG28~AWG22入数1セットモデル嵌合/ストレート![ナイロンコネクタ2ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706779-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタ2ピン
GB[制御機器]¥66税込¥731袋3日以内出荷ユニバーサル基板に使用可能です。コンタクト、コネクタ、ハウジングがセットになった商品です。ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)2極適合電線AWG28~AWG22![ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 3ピン(セット) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706587-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 3ピン(セット)
GB[制御機器]¥159税込¥1751袋3日以内出荷形状ストレートピッチ(mm)4定格5Aピン数(ピン)3入数1セット実装タイプ基板![XT150コネクタ オス 青 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706745-251222-02.jpg)
XT150コネクタ オス 青
GB[制御機器]¥249税込¥2741個3日以内出荷こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。色青使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG![XT150コネクタ メス 赤 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706700-251222-02.jpg)
XT150コネクタ メス 赤
GB[制御機器]¥249税込¥2741個3日以内出荷こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。色赤使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG![XT150コネクタ メス 黒 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706709-251222-02.jpg)
XT150コネクタ メス 黒
GB[制御機器]¥249税込¥2741個3日以内出荷こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。色黒使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG![XT150コネクタ オス 黒 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706736-251222-02.jpg)
XT150コネクタ オス 黒
GB[制御機器]¥249税込¥2741個3日以内出荷こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。色黒使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG![デュポン/2550/QIコネクタ 3ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706849-251222-02.jpg)
デュポン/2550/QIコネクタ 3ピン
GB[制御機器]¥109税込¥1201セット3日以内出荷パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)3極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22![デュポン/2550/QIコネクタ(10ピン×2列) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706901-251222-02.jpg)
デュポン/2550/QIコネクタ(10ピン×2列)
GB[制御機器]¥269税込¥2961セット3日以内出荷ピン数(ピン)10ピン間距離(mm)2.54オス・メスセット(オス、メス、コンタクト)向きストレート![ターミナルブロック(2極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706280-251222-02.jpg)
ターミナルブロック(2極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き)
GB[制御機器]¥83税込¥911個3日以内出荷複数連結することができる2.54ピッチの2極小型端子台色緑取付方式ワンタッチ式ピッチ(mm)2.54極数2極端子金具縦向き![テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707068-251222-04.jpg)
テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M
GB[制御機器]¥5,898税込¥6,4881巻3日以内出荷5cm単位で分割使用可能 別売コントローラ(LED-CONTROLER-RGB)使用可能全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2200LED搭載/5050サイズ フルカラーLED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/コントローラ接続用4P端子![テープLED 5050 300灯 露出型 電球色 5M GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707050-251222-04.jpg)
テープLED 5050 300灯 露出型 電球色 5M
GB[制御機器]¥5,698税込¥6,2681巻3日以内出荷5cm単位で分割使用可能全長(m)5表面処理なし電源電圧(V)DC12消費電流(A)2.8LED搭載/5050サイズ 電球色LED 300個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子![テープLED 5050 300灯 露出型 冷白色 5M GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707138-251222-04.jpg)
テープLED 5050 300灯 露出型 冷白色 5M
GB[制御機器]¥5,698税込¥6,2681巻3日以内出荷5cm単位で分割使用可能全長(m)5表面処理なし電源電圧(V)DC12消費電流(A)2.8LED搭載/5050サイズ 冷白色LED 300個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子![デザインナイフ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707059-251222-02.jpg)
デザインナイフ
GB[制御機器]¥699税込¥7691個3日以内出荷超精密カットに便利なペンタイプの鋭角刃デザインナイフです。 軽くて丈夫なアルミ製ボディーを採用 刃をしっかり固定する口金を採用しています。付属品替刃5枚付・本体キャップ![小型丸型波動スイッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660877-251222-02.jpg)
小型丸型波動スイッチ
GB[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷ちょっと変わった円型の単極単投(SPST)のON-OFFスイッチです。表からパネルにはめ込んで取り付けます。極数単極単投定格250V-10(6)A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状丸操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFFパッケージWAVE-15![ユニバーサル基板 ベーク 120×180mm GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660990-251222-02.jpg)
ユニバーサル基板 ベーク 120×180mm
GB[制御機器]¥439税込¥4831枚3日以内出荷両脇に電線などのはんだづけに便利なパターンのついた120x180mmの大き目の基板です。仕様板厚/1.2~1.6t材質ベーク寸法(mm)120×180パターンドット![ジャンプワイヤーセット 青 メス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660771-251222-02.jpg)
ジャンプワイヤーセット 青 メス-メス 150mm 10本
GB[制御機器]¥549税込¥6041セット3日以内出荷両端がメスのジャンパーコード延長用コードです。色B(青)タイプメス-メス長さ(cm)15入数(本)10![ジャンプワイヤーセット 赤 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660816-251222-02.jpg)
ジャンプワイヤーセット 赤 オス-メス 150mm 10本
GB[制御機器]¥419税込¥4611セット当日出荷ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。色R(赤)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10![ジャンプワイヤーセット 白 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660841-251222-02.jpg)
ジャンプワイヤーセット 白 オス-メス 150mm 10本
GB[制御機器]¥439税込¥4831セット3日以内出荷ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。色W(白)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10![ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 20本 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660850-251222-02.jpg)
ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 20本
GB[制御機器]¥469税込¥5161セット3日以内出荷ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 両側がオスです。色5色(赤、青、白、緑、黒)タイプオス-オス長さ(cm)10入数(本)20![ジャンプワイヤー 電池スナップ-オス 100mm 1本 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661105-251222-02.jpg)
ジャンプワイヤー 電池スナップ-オス 100mm 1本
GB[制御機器]¥139税込¥1531本3日以内出荷角型006P(9V)電池や電池スナップタイプの電池ボックスに取り付けて、ブレッドボードに直接接続できるジャンプワイヤです。 006Pスナップ-プラグ長さ(mm)100内容ブレッドボード用JPワイヤー![LEDイルミネーション用コントローラー 白色 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660746-251222-02.jpg)
LEDイルミネーション用コントローラー 白色
GB[制御機器]¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷LEDイルミネーションとACアダプターの間に接続して使用するコントローラーです。 明るさや発光スピードや発光パターンをボタンを押すことで変更できます。




![ケースファン40mm/10mm/4000rpm/3pin GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68750599-251222-02.jpg)
![OBD2カバー付きコネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738891-251222-02.jpg)
![OBD2コネクタ メス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738900-251222-02.jpg)
![モバイル工具セット GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68710331-251222-02.jpg)
![PLCCソケット 44ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708845-251222-02.jpg)
![ナイロンコネクタ XH 5ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706806-251222-02.jpg)
![ナイロンコネクタ2ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706779-251222-02.jpg)
![ナイロンコネクタEH2.5 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706761-251222-02.jpg)
![ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 3ピン(セット) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706587-251222-02.jpg)
![XT150コネクタ オス 青 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706745-251222-02.jpg)
![XT150コネクタ メス 赤 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706700-251222-02.jpg)
![XT150コネクタ メス 黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706709-251222-02.jpg)
![XT150コネクタ オス 黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706736-251222-02.jpg)
![RS232Cケーブル 9ピンメス-9ピンメス 1.2m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707111-251222-02.jpg)
![RS232C延長ケーブル(9ピン・1.2m) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707086-251222-02.jpg)
![テープLEDコントローラ単色用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706255-251222-02.jpg)
![デュポン/2550/QIコネクタ 3ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706849-251222-02.jpg)
![デュポン/2550/QIコネクタ(10ピン×2列) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706901-251222-02.jpg)
![ターミナルブロック(2極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706280-251222-02.jpg)
![ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706429-251222-02.jpg)
![ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 横向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706368-251222-02.jpg)
![タクティルスイッチ 5MM 100gf 黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706989-251222-02.jpg)
![RJ45-STP用コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707181-251222-02.jpg)
![テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707068-251222-04.jpg)
![テープLED 5050 300灯 露出型 電球色 5M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707050-251222-04.jpg)
![テープLED 5050 300灯 露出型 冷白色 5M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707138-251222-04.jpg)
![デザインナイフ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707059-251222-02.jpg)
![テスターリードソケット赤黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706481-251222-02.jpg)
![RP-SMA-J-MCX-P変換ケーブル GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707165-251222-02.jpg)
![小型丸型波動スイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660877-251222-02.jpg)
![ユニバーサル基板 ベーク 120×180mm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660990-251222-02.jpg)
![マイカコンデンサ 30pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660929-251222-02.jpg)
![マイカコンデンサ 200pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660965-251222-02.jpg)
![マイカコンデンサ 15pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660911-251222-02.jpg)
![ジャンプワイヤーセット 青 メス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660771-251222-02.jpg)
![ジャンプワイヤーセット 赤 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660816-251222-02.jpg)
![ジャンプワイヤーセット 白 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660841-251222-02.jpg)
![ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 20本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660850-251222-02.jpg)
![ジャンプワイヤー 電池スナップ-オス 100mm 1本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661105-251222-02.jpg)
![LEDイルミネーション用コントローラー 白色 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660746-251222-02.jpg)