カテゴリ

  • 制御機器(713)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • モノタロウ(19)
  • ACE(エース)(879)
  • CEJN(セイン)(939)
  • MAD MAX(マッドマックス)(876)
  • MAZDA(マツダ)(504)
  • Panasonic(パナソニック)(438)
  • RS PRO(3,020)
  • SMC(5,408)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,106)
  • エレコム(502)
  • サカエ(539)
  • タカチ電機工業(663)
  • トヨタ(724)
  • ニッサン(888)
  • ホンダ(7,331)
  • ミツビシ(480)
  • メディアカバーマーケット(1,879)
  • 三菱ふそう(4,191)
  • 黒田精工(756)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(705)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

713件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,TAP106K025CCS KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,TAP106K025CCS

    KYOCERA AVX
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)5.5(Dia.)×9高さ(mm)9電圧(V)25dcシリーズTAP許容差±10%静電容量10μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)2.5最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)5
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0603 (1608M) 06033D105KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0603 (1608M) 06033D105KAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥369税込¥406
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.9×0.81高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)25dc許容差±10%静電容量1μF温度特性X5RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,TAP106K035SCS KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,TAP106K035SCS

    KYOCERA AVX
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)6(Dia.)×10高さ(mm)10電圧(V)35dcシリーズTAP許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)2最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2pF 100V dc 0603 (1608M) 06031A2R0CAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2pF 100V dc 0603 (1608M) 06031A2R0CAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.9×0.81高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)100dc許容差±0.25pF静電容量2pF温度特性NP0RoHS指令(10物質対応)対応特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
  • KYOCERA AVX  電解コンデンサ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 電解コンデンサ

    KYOCERA AVX
    ¥649~税込¥714~
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • KYOCERA AVX 発振器, 12.5MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 発振器, 12.5MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD

    KYOCERA AVX
    ¥469税込¥516
    1個
    3日以内出荷
    仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7幅(mm)5寸法(mm)7×5×1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性KC7050A-C3. KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、 CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業製品、自動車用電子部品などに適しています。出力レベルCMOS出力周波数12.5MHzパッケージCSMD です実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-10
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc SR215E224MARTR1 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc SR215E224MARTR1

    KYOCERA AVX
    ¥529税込¥582
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±20%静電容量220nF温度特性Z5URoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. Z5U誘電体 均一なコーティング実装タイプスルーホール
  • KYOCERA AVX 発振器, 7.3728MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 発振器, 7.3728MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD

    KYOCERA AVX
    ¥469税込¥516
    1個
    3日以内出荷
    仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7幅(mm)5寸法(mm)7×5×1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性KC7050A-C3. KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、 CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業製品、自動車用電子部品などに適しています。出力レベルCMOS出力周波数7.3728MHzパッケージCSMD です実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-10
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc AR205F104K4R KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc AR205F104K4R

    KYOCERA AVX
    ¥659税込¥725
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズAR許容差±10%静電容量100nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応特性ARシリーズ. コンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC実装タイプスルーホール
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 100V dc SR211A471JAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 100V dc SR211A471JAR

    KYOCERA AVX
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    仕様SRシリーズ. C0G誘電体 均一なコーティング長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±5%静電容量470pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 200V dc 0805 (2012M) 08052A471JAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 200V dc 0805 (2012M) 08052A471JAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥919税込¥1,011
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.25電圧(V)200dcシリーズStandard許容差±5%静電容量470pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
  • KYOCERA AVX MLCC 1μF 50V dc 0805 (2012M) 08055C105KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 1μF 50V dc 0805 (2012M) 08055C105KAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥219税込¥241
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 25V dc 0805 (2012M) 08053C104KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 25V dc 0805 (2012M) 08053C104KAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥419税込¥461
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)25dcシリーズStandard許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
  • 積層セラミックコンデンサー(2012)16V 10μF KYOCERA AVX

    積層セラミックコンデンサー(2012)16V 10μF

    KYOCERA AVX
    ¥419税込¥461
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気二重層コンデンサー 5F 3V KYOCERA AVX

    電気二重層コンデンサー 5F 3V

    KYOCERA AVX
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサー(3216)0.1μF 50V KYOCERA AVX

    積層セラミックコンデンサー(3216)0.1μF 50V

    KYOCERA AVX
    ¥99税込¥109
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップSMD タンタルコンデンサー 150μF KYOCERA AVX

    チップSMD タンタルコンデンサー 150μF

    KYOCERA AVX
    ¥859税込¥945
    1個
    5日以内出荷
    仕様●種別:-●誘電体:タンタル電解●静電容量:150μF●定格電圧(DC):6.3V●定格電圧(AC):-●誤差:-●温度:-55℃~125℃●温度係数:-●実装:-●パッケージ:表面実装●呼びサイズ:-●端子形状:-●ピンピッチ:-●底面長さor径:-●種別:-●底面幅:-●高さ:-●シリーズ名:-アズワン品番68-2021-98
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,1206 (3216M),TAJA106M016RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,1206 (3216M),TAJA106M016RNJ

    KYOCERA AVX
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    6日以内出荷
    仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ材質誘電体:タンタル長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)16dcシリーズTAJ許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)3電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.1
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,2917,TPSD227K010R0150 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,2917,TPSD227K010R0150

    KYOCERA AVX
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)10dcシリーズTPS静電容量220μF漏れ電流(μA)22RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)150電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C104JAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C104JAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(100個)
    欠品中
    仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6電圧(V)100dc許容差±5%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)抑制クラスClass II
  • KYOCERA AVX サーミスタ NTC, 33kΩ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX サーミスタ NTC, 33kΩ

    KYOCERA AVX
    ¥619税込¥681
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様熱係数:-4.4%/℃長さ(mm)1.6高さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズNB21抵抗(kΩ)33@25℃許容差±10%温度係数NTCRoHS指令(10物質対応)対応特性0603 NB21シリーズ. 高品質チップサーミスタ ニッケルバリアメタライゼーションで卓越したはんだ付け性品質 用途: 基板の温度補償及び温度制御熱時定数4sパッケージ/ケース0603 (1608M)最大動作温度(℃)150
  • KYOCERA AVX サーミスタ NTC, 10kΩ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX サーミスタ NTC, 10kΩ

    KYOCERA AVX
    ¥229~税込¥252~
    1袋(5個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    温度係数NTCRoHS指令(10物質対応)対応最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX サーミスタ NTC, 100kΩ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX サーミスタ NTC, 100kΩ

    KYOCERA AVX
    ¥720税込¥792
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様熱係数:-4.8%/℃長さ(mm)2高さ(mm)1.3奥行(mm)1.25シリーズNB12抵抗(kΩ)100@25℃許容差±5%温度係数NTCRoHS指令(10物質対応)対応特性0805,1206 NB12 - NB20 Series. 高品質チップサーミスタ ニッケルバリアメタライゼーションで卓越したはんだ付け性品質 用途: 基板の温度補償及び温度制御熱時定数5sパッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)150
  • KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 4.7μF 10V dc KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 4.7μF 10V dc

    KYOCERA AVX
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様AVX酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属材料よりも遥かに高い着火エネルギー(200倍)と遥かに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサが、当該分類の電圧まで燃えることはないことを意味します。レール電圧が最高7 Vまでの用途に適しています。. 特長. 不燃性安全技術 CV範囲: 2.2 → 1000 μF / 1.8 → 10 V 13種類のケースサイズあり 信頼性レベル: 0.5 %/1000時間@ 85 ℃ @ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)10dcシリーズNOJ許容差±20%静電容量4.7μF誘電正接6%漏れ電流(μA)1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3216-18等価直列抵抗(Ω)3.1最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.1
  • KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 10μF 10V dc KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 10μF 10V dc

    KYOCERA AVX
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様AVX酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属材料よりも遥かに高い着火エネルギー(200倍)と遥かに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサが、当該分類の電圧まで燃えることはないことを意味します。レール電圧が最高7 Vまでの用途に適しています。. 特長. 不燃性安全技術 CV範囲: 2.2 → 1000 μF / 1.8 → 10 V 13種類のケースサイズあり 信頼性レベル: 0.5 %/1000時間@ 85 ℃ @ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)10dcシリーズNOJ許容差±20%静電容量10μF誘電正接6%漏れ電流(μA)2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3216-18等価直列抵抗(Ω)2.2リード間隔(mm)1.1
  • KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 22μF 6.3V dc KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 22μF 6.3V dc

    KYOCERA AVX
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様NOSシリーズ. 酸化ニオブ、低ESR SMDコンデンサ 不燃技術 静電容量許容差±20% 使用温度範囲は-55℃~+125℃寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズNOS許容差±20%静電容量22μF誘電正接6%漏れ電流(μA)2.6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21等価直列抵抗(Ω)0.6最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 4.7μF 6.3V dc KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 4.7μF 6.3V dc

    KYOCERA AVX
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様AVX酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属材料よりも遥かに高い着火エネルギー(200倍)と遥かに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサが、当該分類の電圧まで燃えることはないことを意味します。レール電圧が最高7 Vまでの用途に適しています。. 特長. 不燃性安全技術 CV範囲: 2.2 → 1000 μF / 1.8 → 10 V 13種類のケースサイズあり 信頼性レベル: 0.5 %/1000時間@ 85 ℃ @ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)6.3dc、サージ:13シリーズNOJ許容差±20%静電容量4.7μF誘電正接6%漏れ電流(μA)1.1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3216-18等価直列抵抗(Ω)3.2リード間隔(mm)1.1
  • KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 68μF 6.3V dc KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 68μF 6.3V dc

    KYOCERA AVX
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)6.3dcシリーズNOS許容差±20%静電容量68μF誘電正接6%漏れ電流(μA)8.2RoHS指令(10物質対応)対応特性NOSシリーズ. 酸化ニオブ、低ESR SMDコンデンサ 不燃技術 静電容量許容差±20% 使用温度範囲は-55℃~+125℃実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28等価直列抵抗(Ω)0.2
  • KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 220μF 6.3V dc KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 220μF 6.3V dc

    KYOCERA AVX
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様NOSシリーズ. 酸化ニオブ、低ESR SMDコンデンサ 不燃技術 静電容量許容差±20% 使用温度範囲は-55℃~+125℃寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3電圧(V)6.3dcシリーズNOS許容差±20%静電容量220μF誘電正接8%漏れ電流(μA)26.4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31等価直列抵抗(Ω)0.1
  • KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 100μF 6.3V dc KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 100μF 6.3V dc

    KYOCERA AVX
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    電圧(V)6.3dcシリーズNOJ許容差±20%静電容量100μF漏れ電流(μA)12RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装等価直列抵抗(Ω)0.4
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 100V dc CK06BX473K KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 100V dc CK06BX473K

    KYOCERA AVX
    ¥229,800税込¥252,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 47nF●電圧: 100V dc●実装タイプ: スルーホール●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 7.37×2.29×7.37mm●長さ: 7.37mm●奥行き: 2.29mm●高さ: 7.37mm●シリーズ: CK●動作温度 Max: +125℃●CKシリーズ. AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,0805 (2012M),F980J476MSA KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,0805 (2012M),F980J476MSA

    KYOCERA AVX
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 電解●静電容量: 47μF●電圧: 6.3V dc●実装タイプ: 表面実装●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●等価直列抵抗: 6Ω●長さ: 2mm●高さ: 0.8mm●寸法: 2×1.25×0.8mm●シリーズ: F98●動作温度 Max: +125℃●誘電体材料: タンタル℃●AVX F98シリーズタンタルコンデンサ(樹脂成形チップ). AVX F98シリーズ樹脂成形チップ高CV undertabは、小型で低プロファイルのSMD下向き設計を採用しています。このコンデンサはコンパクトにSMD樹脂成形チップを備え、1 → 200 μFの大容量、4 → 25 Vの定格電圧を実現します。また、RoHS指令2002/95/ECに準拠し、undertab設計を採用して高いCV機能を発揮し、040206030805などの小型ケースサイズに収容できます。. 用途. 携帯電話 スマートフォン 補聴器 ワイヤレスモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,2917,TPSE226K035R0300 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,2917,TPSE226K035R0300

    KYOCERA AVX
    ¥899税込¥989
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 300mΩリード間隔 = 4.4mm長さ = 7.3mm高さ = 4.1mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mmシリーズ = 2917電解質の種類 = ソリッド℃サージ電圧 = 28 V dc @ +125 ℃, 46 V dc @ +85 ℃℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KYOCERA AVX 発振器, 8MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 発振器, 8MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD

    KYOCERA AVX
    ¥469税込¥516
    1個
    7日以内出荷
    仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7幅(mm)5寸法(mm)7×5×1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性KC7050A-C5. 京セラのKC7050A-C5 CMOS出力付き水晶発振器です。 シーム封止により信頼性が高く、小型セラミックパッケージに収められています。 電源電圧VCC=5.0 Vです。 サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ及びテレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業用製品、車載エレクトロニクス製品などに適しています。出力レベルCMOS出力周波数8MHzパッケージCSMD です実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-10
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) 12065G105ZAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) 12065G105ZAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)50dc許容差-20 → +80%静電容量1μF温度特性Y5VRoHS指令(10物質対応)対応特性セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc AA301C104K4R KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc AA301C104K4R

    KYOCERA AVX
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様Spinguard Axial Automotiveシリーズ長さ(mm)7.37奥行(mm)3.81電圧(V)100dcシリーズSpringuard許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプアキシャル最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,6032-28,TAJC106M025RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,6032-28,TAJC106M025RNJ

    KYOCERA AVX
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)25dcシリーズTAJ許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1.8電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.9
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,1206 (3216M),TLJA107M006R0800 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,1206 (3216M),TLJA107M006R0800

    KYOCERA AVX
    ¥259,800税込¥285,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:SMT長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)6.3dcシリーズTLJ許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)800最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TAJD107K010RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TAJD107K010RNJ

    KYOCERA AVX
    ¥829税込¥912
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:SMT長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3規格自動車:AEC-Q200電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジータンタル等価直列抵抗(mΩ)900最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 1kV dc 1812 (4532M) 1812AA471JAT1A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 1kV dc 1812 (4532M) 1812AA471JAT1A

    KYOCERA AVX
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2.54高さ(mm)2.54奥行(mm)3.2シリーズHigh Voltage許容差±5%静電容量470pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX高電圧1812 MLCCシリーズ. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812 (4532M)電圧(kV)1dc