絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,864件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi ツェナーダイオード 22V 表面実装 1.5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 22V 表面実装 1.5 W

    onsemi
    79,980税込87,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングルV。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 1.5 W。パッケージタイプ = SMA。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 17mA。最大ツェナーインピーダンス = 17.5 Ω, 650Ω。最大逆漏れ電流 = 500nA。寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.05mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード1.5 W、1SMA59xxBT、SZ1SMA59xxBTシリーズ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 15V 表面実装 1.5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 15V 表面実装 1.5 W

    onsemi
    77,980税込85,778
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 15V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1.5 W。パッケージタイプ = SMA ( CASE 403D )。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = ±5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 25mA。最大ツェナーインピーダンス = 600 Ω @ 0.25 mA, 9 Ω @ 25 mA。最大逆漏れ電流 = 500nA。寸法 = 4.57 x 2.92 x 2mm。動作温度 Min = -65 ℃mA。この 1.5 W ツェナーダイオードは、汎用電圧調整用途向けに設計されています。標準ツェナー降伏電圧範囲: 3.3 → 68 V >人体モデルごとにクラス 3 ( 16 kV )の ESD 定格を備えています 平らな取り扱い面で正確に配置できます TOP サイド / ボトム回路基板実装用のパッケージ設計 低プロファイルパッケージ テープ及びリールで提供されます MELF パッケージの理想的な代替品です 機械的特性: ケース:無骨、転写成型プラスチック 仕上げ:外側のすべての表面には耐腐食性があり、簡単にはんだ付けできるリードを備えています はんだ付けの最大ケース温度: 260 ° C ( 10 秒間) 極性:カソードは極性を成形済みのノッチ又はカソードバンドで表示 鉛フリーパッケージを用意 PPAP対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 3.9V 表面実装 3 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 3.9V 表面実装 3 W

    onsemi
    269税込296
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 3.9V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 3 W。パッケージタイプ = SMB。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 96.1mA。最大ツェナーインピーダンス = 7.5Ω。最大逆漏れ電流 = 25μA。寸法 = 4.32 x 3.56 x 2.13mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 18V 表面実装 3 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 18V 表面実装 3 W

    onsemi
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 18V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 3 W。パッケージタイプ = SMB。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20.8mA。最大ツェナーインピーダンス = 12Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 4.6 x 3.95 x 2.28mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 変調器 / 復調器 IC, 300MHz, 14-Pin SOIC onsemi

    onsemi 変調器 / 復調器 IC, 300MHz, 14-Pin SOIC

    onsemi
    369税込406
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    デバイスタイプ = モジュレータ/デモジュレータ。モジュレーションタイプ = バランス。最大I/Q周波数 = 300MHz。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。最大供給電流 = 5 mA。寸法 = 8.75 x 4 x 1.75mm。高さ = 1.75mm。長さ = 8.75mm。幅 = 4mm。MC1496平衡変調器 / 復調器. MC1496 平衡変調器 / 復調器の出力電圧は、入力電圧(信号)とスイッチング機能(搬送波)から得られます。. 搬送波抑圧: -65 dB @ 0.5 MHz、-50 dB @ 10 MHz 調整可能なゲイン及び信号処理 平衡入力 / 出力 コモンモード除去: -85 dB (標準) 動作温度範囲: 0 → +70 ℃ ( MC1496 )、-40 → +125 ℃ ( MC1496B ) 用途: 抑圧搬送波 / 振幅変調、同期検出、FM検出、相検出 RS製品コード ; 787-8715 787-8715 : MC1496BDG ; 787-8712 787-8712 : MC1496DR2G ; 787-8718 787-8718 : MC1496BDR2G
  • onsemi インバータ インバータ NC7SV04P5X onsemi

    onsemi インバータ インバータ NC7SV04P5X

    onsemi
    659税込725
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = インバータ。1チップ当たりのエレメント数 = 1。シュミットトリガ入力 = なし。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.2 ns @ 30 pF。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = S70。ピン数 = 5。論理回路 = LVCMOS。寸法 = 2 x 1.25 x 1mm。動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm。幅 = 1.25mm。TinyLogic ULP-A、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi インバータ インバータ TTL 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ TTL 74

    onsemi
    2,798税込3,078
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = TTL。出力タイプ = シングルエンド。1チップ当たりのエレメント数 = 6。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 74ACT。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 4mm。AC/ACT04 には 6 つのインバータがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA ACT04 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi インバータ インバータ 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ 74

    onsemi
    1,998税込2,198
    1袋(55個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = インバータ。出力タイプ = LSTTL。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = なし。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 105 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -5.2mA。低レベル出力電流 Max = 5.2mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = LS。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4mm。74HCUファミリ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック(バッファなし) 供給電圧Vcc範囲: 2.0 → 6.0 V シンク又はソース: 4 mA @ Vcc = 4.5 V ESD保護は、JESD22の200 Vマシンモデル(A115-A)、2000 V人体モデル(A114-A)、1000 V帯電デバイスモデルに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi インバータ インバータ 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ 74

    onsemi
    339税込373
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = インバータ。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = なし。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.5 ns @ 5 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = ACT。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 4mm。74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi インバータ インバータ 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ 74

    onsemi
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = インバータ。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = なし。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 5 V, 9 ns @ 3.3 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = AC。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4mm。74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デコーダ AEC-Q100 onsemi, 16ピン SOIC onsemi

    デコーダ AEC-Q100 onsemi, 16ピン SOIC

    onsemi
    1,998税込2,198
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 16。寸法 = 10 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 6 V。動作温度 Max = +125 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LP2950CDT-3.3RKG onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LP2950CDT-3.3RKG

    onsemi
    439税込483
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA。出力電圧 = 3.3 V。ラインレギュレーション = 0.2 %。ロードレギュレーション = 0.2 %%。極性 = 正。静止電流 = 75μA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 6.22mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 V, 3 + Tab-Pin, LP2950CDT-3.0RKG onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 V, 3 + Tab-Pin, LP2950CDT-3.0RKG

    onsemi
    1,698税込1,868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA。出力電圧 = 3 V。ラインレギュレーション = 0.02 %。ロードレギュレーション = 0.02 %。極性 = 正。静止電流 = 75μA。ピン数 = 3 + Tab。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.25mm。高さ = 2.25mm。幅 = 6.22mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 18 V, 3-Pin, MC78L18ACPRAG onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 18 V, 3-Pin, MC78L18ACPRAG

    onsemi
    38,980税込42,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = リニア電圧mA。出力電圧 = 18 V。ラインレギュレーション = 325 mV。ロードレギュレーション = 170 mV。極性 = 正。静止電流 = 6.5mA。ピン数 = 3。パワーレーティング = 625mW。寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm。高さ = 5.33mm。長さ = 5.2mm。MC78L00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. この注目の ON Semiconductor 5 V リニア電圧レギュレータは、 MC78L00A ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で、ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。この正電圧レギュレータには、外部コンポーネントが不要で、内部に熱過負荷保護と電流制限、安全面積補償が組み込まれています。外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LP2950ACDT-5.0G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LP2950ACDT-5.0G

    onsemi
    429税込472
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA。出力電圧 = 5 V。ラインレギュレーション = 0.1 %。ロードレギュレーション = 0.1 %%。極性 = 正。静止電流 = 75μA。基準電圧 = 1.235V。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 6.22mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, NCV1117ST33T3G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, NCV1117ST33T3G

    onsemi
    189,800税込208,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A。出力電圧 = 3.3 V。ラインレギュレーション = 4.5 mV。ロードレギュレーション = 10 mV%。極性 = 正。静止電流 = 10mA。ピン数 = 3+Tab。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.69mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 3.7mm。NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは、 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが、固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には、調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で、 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して、 NCP1117 デバイスは、ドロップアウト電圧を大幅に低減し、出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 汎用 整流ダイオード, 300mA, 75V 表面実装, 2-Pin SOD-523F シリコンジャンクション 1V onsemi

    onsemi 汎用 整流ダイオード, 300mA, 75V 表面実装, 2-Pin SOD-523F シリコンジャンクション 1V

    onsemi
    29,980税込32,978
    1セット(8000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-523F。最大連続 順方向電流 = 300mA。ピーク逆繰返し電圧 = 75V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 高速スイッチングダイオード。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 汎用 整流ダイオード, 500mA, 125V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1.15V onsemi

    onsemi 汎用 整流ダイオード, 500mA, 125V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1.15V

    onsemi
    3,500税込3,850
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-80。最大連続 順方向電流 = 500mA。ピーク逆繰返し電圧 = 125V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.15V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。直径 = 1.5mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1V onsemi

    onsemi 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1V

    onsemi
    199税込219
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シリーズ。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi, NUF2101MT1G, ESD保護ダイオード onsemi

    onsemi, NUF2101MT1G, ESD保護ダイオード

    onsemi
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    電圧範囲 = 5.25 V。許容入力 = 225 mW。長さ = 3.1mm。奥行き = 1mm。寸法 = 3.1 x 1.7 x 1 mm。ESD保護付きEMIフィルタ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi, EEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemi

    onsemi, EEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    onsemi
    849税込934
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 8kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 1 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 1Kns。EEPROMシリアルI2C、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi, タイマーIC 表面実装 SOIC 規格 MC1455BDR2G onsemi

    onsemi, タイマーIC 表面実装 SOIC 規格 MC1455BDR2G

    onsemi
    389税込428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。タイマータイプ = 規格。パッケージタイプ = SOIC。内部タイマー数 = 1。ピン数 = 8。動作供給電圧 Min = 4.5 V。動作供給電圧 Max = 16 V。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +85 ℃。最大静止電流 = 15mA。高レベル出力電流 Max = 200mA。幅 = 4mm。555タイマ、ON Semiconductor. ON Semiconductorの業界標準の555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 V, 8-Pin, NCP3334DADJR2G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 V, 8-Pin, NCP3334DADJR2G

    onsemi
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    出力電流 Max = 500mA。出力電圧 = 1.25 V。ラインレギュレーション = 0.04 mV/V。精度 = ±0.9%。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SO。基準電圧 = 1.26V。出力タイプ = 固定。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。幅 = 4mm。NCP3334 は、高性能、低ドロップアウト( LDO )リニア電圧レギュレータです。ラインと負荷に対する +/-0.9 % の精度、超低静止電流とノイズにより、今日の家庭用電化製品に必要なすべての機能を搭載しています。このユニークなデバイスは、最小負荷電流要件なしで安定し、 1.0 μ F の小型コンデンサで安定します。NCP3334 は、逆バイアス保護機能を備えています。ライン及び負荷に対する高い精度(±0.9 % @ 25 ℃) 低ドロップアウト電圧: 340 mV (最大) @ 500 mA 38 μ Vrms の低ノイズ 低シャットダウン電流 (0.07 μ A) 逆バイアス保護 供給電圧範囲: 2.6 → 12 V サーマルシャットダウン保護 電流制限 安定性には 1.0 uF の出力静電容量のみが必要です MLCC を含むあらゆるタイプのコンデンサと安定します 安定性のための最小出力電流要件なし 鉛フリーデバイスです 用途 PCMCIAカード 携帯電話 カムコーダーとカメラ ネットワーキングシステム、DSL / ケーブルモデム ケーブルセットトップボックス MP3 / CDプレーヤー ディスプレイ及びモニタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 汎用 整流ダイオード, デュアルコモンアノード, 200mA 表面実装, 3-Pin SC-75 AEC-Q101 onsemi

    onsemi 汎用 整流ダイオード, デュアルコモンアノード, 200mA 表面実装, 3-Pin SC-75 AEC-Q101

    onsemi
    839税込923
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SC-75。最大連続 順方向電流 = 200mA。ダイオード構成 = デュアルコモンアノード。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 高速。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ピーク逆回復時間 = 6ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500mA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812BTG onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812BTG

    onsemi
    2,598税込2,858
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力電圧 = 12 V。ラインレギュレーション = 240 mV。ロードレギュレーション = 240 mV%。極性 = 正。静止電流 = 3.4mA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 10.28 x 4.82 x 30.02mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 4.82mm。MC7812リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の 12 V リニア電圧レギュレータは、 MC7812 ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で、ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。ポジティブ 7812 電圧レギュレータには、外部コンポーネントは不要で、内部に熱過負荷保護と電流制限、安全区域補償が組み込まれています。外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 汎用 整流ダイオード, 300mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1V onsemi

    onsemi 汎用 整流ダイオード, 300mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1V

    onsemi
    1,698税込1,868
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-80。最大連続 順方向電流 = 300mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。直径 = 1.5mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 18.8 V, 3+Tab-Pin, NCV1117STAT3G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 18.8 V, 3+Tab-Pin, NCV1117STAT3G

    onsemi
    1,298税込1,428
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A。出力電圧 = 1.25 → 18.8 V。ラインレギュレーション = 0.1 %。ロードレギュレーション = 0.4 %%。極性 = 正。パッケージタイプ = SOT-223。基準電圧 = 1.27V。出力タイプ = 可変。寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.69mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 3.7mm。NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは、 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが、固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には、調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で、 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して、 NCP1117 デバイスは、ドロップアウト電圧を大幅に低減し、出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815ACTG onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815ACTG

    onsemi
    2,798税込3,078
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力電圧 = 15 V。ラインレギュレーション = 20 mV。ロードレギュレーション = 25 mV%。極性 = 正。静止電流 = 3.5mA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 10.28 x 4.82 x 30.02mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。幅 = 4.82mm。MC7815リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductorのリニア電圧レギュレータは、2 %又は4 %の公差で15 Vの固定電圧を出力します。 MC7815正電圧レギュレータには、安全動作領域補償が組み込まれています。また、内部の電流制限及びサーマルシャットダウン過負荷保護の機能も備えています。 出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。 このデバイスは、電子産業におけるさまざまな用途に適しています。. 出力電圧: 15 V 鉛フリーパッケージを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317MDTRKG onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317MDTRKG

    onsemi
    81,980税込90,178
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = リニア電圧mA。出力電圧 = 1.2 → 37 V。ラインレギュレーション = 0.07 %/V。ロードレギュレーション = 1.5 %%。極性 = 正。パッケージタイプ = DPAK。基準電圧 = 1.3V。出力タイプ = 可変。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。幅 = 6.22mm。1.2 → 37 V リニア電圧レギュレータ、 ON Semiconductor. ON SemiconductorのLM317シリーズは可変リニア電圧レギュレータです。この3端子正電圧レギュレータは、出力電圧範囲1.2 → 37 Vで1.5 A以上の出力電流を供給できます。LM317可変電圧レギュレータは使いやすく、オンカードレギュレーションなどの多様な用途に使用できるほか、プログラマブル出力レギュレータとしても使用できます。調整端子と出力端子の間に固定抵抗を入れると、高精度の電流レギュレータとして使用できます。. 出力電圧範囲: 1.25 → 37 V 出力電流: 1.5 A 短絡電流制限、熱保護及び安全領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電源スイッチIC onsemi

    onsemi 電源スイッチIC

    onsemi
    179,800税込197,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    動作供給電圧 Max = 5.5 V。出力数 = 2A。入力数 = 2。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSOP。ピン数 = 6。動作温度 Max = +125 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。寸法 = 3 x 1.5 x 1mm。配電スイッチ、ON Semiconductor. 固定 / 調整可能、電流制限付き配電スイッチ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1V onsemi

    onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1V

    onsemi
    169,800税込186,780
    1セット(7500個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 50V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 2μs。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812BDTG onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812BDTG

    onsemi
    339税込373
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力電圧 = 12 V。ラインレギュレーション = 240 mV。ロードレギュレーション = 240 mV。極性 = 正。静止電流 = 8mA。ピン数 = 3。パワーレーティング = 15W。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 6.22mm。MC7812リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の 12 V リニア電圧レギュレータは、 MC7812 ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で、ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。ポジティブ 7812 電圧レギュレータには、外部コンポーネントは不要で、内部に熱過負荷保護と電流制限、安全区域補償が組み込まれています。外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 1000V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.2V onsemi

    onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 1000V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.2V

    onsemi
    1,998税込2,198
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.2V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 2μs。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電源スイッチIC onsemi

    onsemi 電源スイッチIC

    onsemi
    469,800税込516,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    電源スイッチの種類 = USB。オン抵抗 = 9Ω。動作供給電圧 Max = 4.4 V。出力数 = 1。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = UMLP。ピン数 = 16。動作温度 Max = +85 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。寸法 = 1.8 x 2.6 x 0.5mm。USBパワースイッチ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デコーダ onsemi, 16ピン SOIC onsemi

    デコーダ onsemi, 16ピン SOIC

    onsemi
    449税込494
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 16。寸法 = 10 x 6.198 x 1.499mm。動作供給電圧 Max = 6 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 1.24V, 8-Pin マイクロ onsemi

    onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 1.24V, 8-Pin マイクロ

    onsemi
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    管理数 = 1。最大リセット閾値電圧 = 1.29V。最小リセット閾値電圧 = 1.24V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = マイクロ。ピン数 = 8。寸法 = 3.1 x 3.1 x 0.95mm。最大リセット閾値電圧 = 4V。動作供給電圧 Max = 40 V。自動車規格 = AEC-Q100V。自動車用 NCV バージョン 一意のモード選択入力により、チャネルプログラミングが可能です 過電圧、低電圧、窓電圧検出 正 / 負電圧検出 2.0 V で完全に機能し、正の電圧検出に使用し、負の電圧検出には 4.0 V を使用します 電流制限保護付き 2.54 V リファレンスをピン配列しています 低待機電流 オープンコレクタ出力により、デバイスの柔軟性が向上 鉛フリーパッケージを用意 用途 電子ボディ 制動 インフォテイメント インストルメントクラスタ ナギブーター 乗員の快適性 乗員保護 パワートレイン
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電源スイッチIC onsemi

    onsemi 電源スイッチIC

    onsemi
    469税込516
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    電源スイッチの種類 = 内蔵負荷。オン抵抗 = 0.125Ω。動作供給電圧 Max = 20 V。出力数 = 2A。パワーレーティング = 0.7W。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 6。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 3 x 1.7 x 1mm。統合型ロードスイッチ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.24 → 13 V, 5-Pin, NCP59302DSADJR4G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.24 → 13 V, 5-Pin, NCP59302DSADJR4G

    onsemi
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    出力電流 Max = 3A。出力電圧 = 1.24 → 13 V。ラインレギュレーション = 0.5 %。精度 = ±2%。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = D2PAK。基準電圧 = 1.26V。出力タイプ = 可変。寸法 = 10.23 x 9.34 x 4.57mm。高さ = 4.57mm。幅 = 9.34mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、2.1 A超、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 汎用 整流ダイオード, 3A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1V onsemi

    onsemi 汎用 整流ダイオード, 3A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1V

    onsemi
    7,398税込8,138
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-201AD。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。直径 = 5.3mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A。メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 汎用 整流ダイオード, 2A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.15V onsemi

    onsemi 汎用 整流ダイオード, 2A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.15V

    onsemi
    2,298税込2,528
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大連続 順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.15V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 2μs。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応