商品豆知識
ロジックタイプ = バッファ。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 6。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = LCX。動作供給電圧 Max = 5.5 V。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 3.7 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 32mA。幅 = 4.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様オプトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
実装タイプ表面実装
1箱(5個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
仕様論理回路:AC
高さ(mm)1.05
タイプロジック:インバータ
入力種類TTL
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6
低レベル出力電流(mA)(Max)24
高レベル出力電流(mA)(Max)-24
最大伝播遅延時間@最大CL9.5 ns @ 50 pF
エレメント数6
1箱(25個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様論理回路:HCT
高さ(mm)1.5
タイプロジック:インバータ
入力種類CMOS
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)4.5 、(Max)5.5
低レベル出力電流(mA)(Max)4.8
高レベル出力電流(mA)(Max)4.8
最大伝播遅延時間@最大CL18 ns @ 15 pF
1箱(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様論理回路:HCT
高さ(mm)1.5
入力種類シュミットトリガ
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)4.5 、(Max)5.5
低レベル出力電流(mA)(Max)4.8
高レベル出力電流(mA)(Max)4.8
最大伝播遅延時間@最大CL18 ns @ 15 pF
シュミットトリガー入力あり
1箱(25個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。シュミットトリガ入力 = あり。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = HCT。入力タイプ = シュミットトリガ。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = 4.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18 ns @ 15 pF。動作供給電圧 Min = 4.5 V。低レベル出力電流 Max = 4.8mA。幅 = 4mm。MM74HCT14 は、 Advanced シリコンゲート CMOS 技術を使用して、標準 CMOS の低電力損失と高いノイズ耐性を実現し、 10 個の LS-TTL 負荷を駆動できます。74HCT ロジックファミリは、機能的かつピン配列で、標準 74LS ロジックファミリと互換性があります。VCC とアースへの内部ダイオードクランプにより、静電放電によって入力が損傷から保護されます。標準伝搬遅延: 13 ns 広い電源電圧範囲: 4.5V ~ 5.5V 低静止電流:最大 10 μ A 低入力電流:最大 1 μ A LS-TTL 負荷 10 個のファンアウト 標準ヒステリシス電圧: 0.6 V @ VCC = 4.5 V TTL 、 LS ピン配列、及び入力しきい値に対応 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(55個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SMA●ピン数 : 2●テスト電流 : 50mA●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 4.57×2.92×2.41mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード1.5 W、BZG03Cシリーズ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 1.8V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ピン数 = 2。最大逆漏れ電流 = 7.5μA。寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm。動作温度 Min = -55 ℃V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥569
税込¥626
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●実装タイプ : 表面実装●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 2.5mm●ESDプロテクタ●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥309
税込¥340
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 3 W●パッケージタイプ : ケース 403A●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : ±5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 6mA●最大ツェナーインピーダンス : 1500Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 4.6×3.95×2.27mm●動作温度 Min : -65 ℃V●この 3.0 W ツェナーダイオードは、汎用電圧調整用途向けに設計されています。ツェナー電圧範囲: 3.3 → 200 V >人体モデルごとにクラス 3 ( 16 KV )の ESD 定格を備えています 平らな取り扱い面で正確に配置できます TOP サイド / ボトム回路基板実装用のパッケージ設計 機械的特性: ケース:無骨、転写成型プラスチック 仕上げ:外部表面はすべて耐腐食性で、簡単にはんだ付け可能なリードを備えています はんだ付け用の最大ケース温度: 260 ° C ( 10 秒間) リード:変更された L ベンドにより、パッドを結合するための接触面積が増加します 極性:カソードは成形極性ノッチで表示 PPAP対応 品番の先頭が「 SZ 」の場合は、固有のサイトや制御変更の要件を必要とする車載用途やその他の用途向けです
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 300 mW●パッケージタイプ : SOT-23●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ピン数 : 3●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 15Ω●最大逆漏れ電流 : 500nA●寸法 : 3.04×1.4×1.01mm●動作温度 Min : -65 ℃V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 3 W●パッケージタイプ : SMB●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 8.7mA●最大ツェナーインピーダンス : 53 Ω, 950Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 4.6×3.95×2.28mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 500 mW●パッケージタイプ : SOD-123●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 0.05mA●最大逆漏れ電流 : 50nA●寸法 : 2.84×1.8×1.25mm●動作温度 Max : +150 ℃●ツェナーダイオード500 mW、MMSZ4xxxT1G / SZMMSZ4xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 500 mW●パッケージタイプ : SOD-123●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 2mA●最大ツェナーインピーダンス : 185Ω●最大逆漏れ電流 : 100nA●寸法 : 2.84×1.8×1.25mm●動作温度 Min : -55 ℃●ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 550 mW●パッケージタイプ : SMB●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 1.9mA●最大ツェナーインピーダンス : 1200Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 4.32×3.56×2.13mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準ツェナー電圧 = 8.2V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = ±5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 15Ω。最大逆漏れ電流 = 700nA。寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm。動作温度 Min = -55 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZxxxT1G / SZMMSZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングルV。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 225 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 3。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 15Ω。最大逆漏れ電流 = 700nA。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm。標準電圧温度係数 = 6.2mV/℃。ツェナーダイオード225 mW、BZX84、SZBZX84シリーズ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 6.2V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-523。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 2%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 10Ω。最大逆漏れ電流 = 3μA。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm。動作温度 Max = +150 ℃mV/K。ツェナーダイオード500 mW、MM5ZxxxT1G / SZMM5ZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-523
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 6.2V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 10Ω。最大逆漏れ電流 = 3μA。寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZxxxT1G / SZMMSZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
1袋(50個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.6V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 300 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 2%。ピン数 = 3。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 40Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.94mm。動作温度 Max = +150 ℃mV/℃。ツェナーダイオード225 mW、BZX84、SZBZX84シリーズ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥379
税込¥417
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 0.05mA。最大逆漏れ電流 = 10μA。寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm。動作温度 Min = -55 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZ4xxxT1G / SZMMSZ4xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 3.6V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 24Ω。最大逆漏れ電流 = 15μA。寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm。動作温度 Min = -55 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 56V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 2mA。最大ツェナーインピーダンス = 200Ω。最大逆漏れ電流 = 50nA。寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZxxxT1G / SZMMSZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 47V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 2mA。最大ツェナーインピーダンス = 170Ω。最大逆漏れ電流 = 50nA。寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm。動作温度 Min = -55 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZ4xxxT1G / SZMMSZ4xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 39V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 300 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 3。テスト電流 = 2mA。最大ツェナーインピーダンス = 130Ω。最大逆漏れ電流 = 50nA。寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.94mm。動作温度 Max = +150 ℃mV/℃。ツェナーダイオード225 mW、BZX84、SZBZX84シリーズ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 27V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 2mA。最大ツェナーインピーダンス = 80Ω。最大逆漏れ電流 = 50nA。寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm。動作温度 Min = -55 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZxxxT1G / SZMMSZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥559
税込¥615
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 27V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 300 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 7%。ピン数 = 3。テスト電流 = 2mA。最大ツェナーインピーダンス = 80Ω。最大逆漏れ電流 = 50nA。寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.94mm。標準電圧温度係数 = 23.35mV/℃。ツェナーダイオード225 mW、BZX84、SZBZX84シリーズ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 25V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ピン数 = 2。テスト電流 = 0.05mA。最大逆漏れ電流 = 10nA。寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm。動作温度 Min = -55 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZ4xxxT1G / SZMMSZ4xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 22V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 225 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 3。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 55Ω。最大逆漏れ電流 = 50nA。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm。標準電圧温度係数 = 20mV/℃。ツェナーダイオード225 mW、BZX84、SZBZX84シリーズ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 15V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323F。ツェナー電圧許容性 = 2%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 28Ω。最大逆漏れ電流 = 45nA。寸法 = 1.3 x 1.7 x 1mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード200 mW、MM3Z-B、MM3Z-Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (Bシリーズ)、5 % (Cシリーズ) 表面実装ケース: SOD-323F
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 14V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 225 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 3。テスト電流 = 9mA。最大ツェナーインピーダンス = 15Ω。最大逆漏れ電流 = 100nA。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード225 mW、MMBZ52xxBシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOT-23
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 12V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 25Ω。最大逆漏れ電流 = 100nA。寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm。動作温度 Min = -55 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZxxxT1G / SZMMSZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
1セット(3000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 12V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 300 mW。パッケージタイプ = SOD-523。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 25Ω。最大逆漏れ電流 = 100nA。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm。動作温度 Max = +150 ℃mV/K。ツェナーダイオード300 mW、MM5Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-523
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 3.9V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 3 W。パッケージタイプ = SMB。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 96.1mA。最大ツェナーインピーダンス = 7.5Ω。最大逆漏れ電流 = 25μA。寸法 = 4.32 x 3.56 x 2.13mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 18V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 3 W。パッケージタイプ = SMB。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20.8mA。最大ツェナーインピーダンス = 12Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 4.6 x 3.95 x 2.28mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様ツェナーダイオード200 mW、MM3Z-B、MM3Z-Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (Bシリーズ)、5 % (Cシリーズ) 表面実装ケース: SOD-323F
寸法1.3 x 1.7 x 1mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)対応
1チップ当たりのエレメント数1
テスト電流(mA)5
最大パワー消費(mW)200
最大逆漏れ電流(nA)900
ツェナー電圧許容性(%)2
最大ツェナーインピーダンス(Ω)37
1箱(200個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ