カテゴリ
- 測定用品(29)
絞り込み
ブランド
- オーハウス
- モノタロウ(1)
- スズキ(16)
- SMC(13)
- CKD(12)
- 三木プーリ(12)
- SK(新潟精機)(11)
- ニッサン(10)
- omron(オムロン)(8)
- Kawasaki(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- スバル(4)
- トヨタ(4)
- EBM PAPST(4)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- マキタ(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「422j」の検索結果
特価

電子てんびん(スカウト)
オーハウス¥89,980税込¥98,9781台(1台)翌々日出荷から31日以内出荷ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。表示部操作パネルは日本語に完全対応しています。操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました。電源ACアダプタ(付属) 単3電池×4(別売)表示部フルカラータッチパネル
電子てんびん(スカウト)
オーハウス¥67,980税込¥74,7781台(1台)翌々日出荷から4日以内出荷ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。表示部操作パネルは日本語に完全対応しています。明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています。電源ACアダプタ(付属) 単3電池×4(別売)表示部LCDディスプレイ
スカウト
オーハウス¥63,980~税込¥70,378~1台ほか当日出荷から46日以内出荷高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。 様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属幅(mm)202質量(kg)1種類ポータブル天びん電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)表示形式デジタル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)ひょう量単位g
ナビゲーターNV
オーハウス¥46,980~税込¥51,678~1台ほか当日出荷から10日以内出荷お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)表示部バックライト付きLCDディスプレイ構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用風袋引き範囲ひょう量までバッテリー寿命270時間ひょう量単位g
電子てんびん ナビゲーター2台 + 積み重ね保管用キット2個 セット
オーハウス¥109,800税込¥120,7801セット4日以内出荷電子てんびん「ナビゲーター」2台と、専用積み重ね保管用キット2個を組み合わせたお得なセット品です。毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん。頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。電源ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)表示器【外部】なしディスプレイ白色バックライト付きLCDディスプレイ使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までRoHS指令(10物質対応)対応正味質量(kg)1
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥129,800~税込¥142,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。バッテリー寿命270時間
コンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 NVシリーズ
オーハウス¥71,980税込¥79,1781台9日以内出荷頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
ポータブル天びん(スカウトシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥149,800~税込¥164,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。計測単位カラット; グラム; カスタムディスプレイ大型バックライトLCD材質(計量皿)ステンレススチール
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥149,800~税込¥164,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。仕様風袋差し引き範囲:ひょう量まで電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)表示部バックライト付きLCDディスプレイ計測単位g、kg構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿通信方式RS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用計量方式質量、個数、%、チェック文字サイズ(mm)20/桁バッテリー寿命270時間
ポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ
オーハウス¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷から39日以内出荷高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ
オーハウス¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷から54日以内出荷フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)本体寸法(mm)202×224×54表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)安定時間(秒)1(代表値)校正証明書一般校正
ポータブル天びん(スカウトシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥159,800~税込¥175,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。計測単位カラット; グラム; カスタムディスプレイ大型バックライトLCD材質(計量皿)ステンレススチール
ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ
オーハウス¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷から54日以内出荷フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)本体寸法(mm)202×224×54表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)安定時間(秒)1(代表値)校正証明書一般校正
電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット
オーハウス¥56,980~税込¥62,678~1セット4日以内出荷から20日以内出荷電子てんびん「ナビゲーター」と、専用の積み重ねキットを組み合わせた便利なセット品です。毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん。頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。電源ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)表示器【外部】なしディスプレイ白色バックライト付きLCDディスプレイ使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までRoHS指令(10物質対応)対応正味質量(kg)1
ポータブル天びん(スカウトSTXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット
オーハウス¥99,980税込¥109,9781セット30日以内出荷から35日以内出荷分かりやすいアイコンによるメニュー構造を備えた大きく弾力性のあるカラータッチスクリーンにより、スカウトシリーズの操作は簡単です。ユーザーは計量アプリケーションの各ステップでガイドされます。わずか1秒の安定時間は、生産性の向上に直結します。また、高度な計量技術を搭載したスカウトシリーズは、繰り返し性と信頼性の高い計量結果を提供します。ひょう量の10倍までの過負荷から天びんを保護する優れた機構を搭載しており、過酷で要求の高い環境での計量を可能にします。また、場所を取らないスリムな設計により、積み重ねて保管が可能です。仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売アクセサリ電源単3電池4本(別売)、ACアダプタ標準装備通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (Available as an Accessory)、USBホスト(別売)、USBデバイス(別売)表示器外部:アクセサリ別売ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~40℃、湿度/80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命電池使用で6時間
電子てんびん ナビゲーター4台 + 積み重ね保管用キット4個 セット
オーハウス¥219,800税込¥241,7801セット31日以内出荷電子てんびん「ナビゲーター」4台と、専用積み重ね保管用キット4個を組み合わせたお得なセット品です。毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん。頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。電源ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)表示器【外部】なしディスプレイ白色バックライト付きLCDディスプレイ使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までRoHS指令(10物質対応)対応正味質量(kg)1
ポータブル天びん(スカウトSTXシリーズ)+キャリングケースセット
オーハウス¥99,980税込¥109,9781セット35日以内出荷分かりやすいアイコンによるメニュー構造を備えた大きく弾力性のあるカラータッチスクリーンにより、スカウトシリーズの操作は簡単です。ユーザーは計量アプリケーションの各ステップでガイドされます。わずか1秒の安定時間は、生産性の向上に直結します。また、高度な計量技術を搭載したスカウトシリーズは、繰り返し性と信頼性の高い計量結果を提供します。ひょう量の10倍までの過負荷から天びんを保護する優れた機構を搭載しており、過酷で要求の高い環境での計量を可能にします。また、場所を取らないスリムな設計により、積み重ねて保管が可能です。仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売アクセサリ電源単3電池4本(別売)、ACアダプタ標準装備通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (Available as an Accessory)、USBホスト(別売)、USBデバイス(別売)表示器外部:アクセサリ別売ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~40℃、湿度/80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命電池使用で6時間
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セット
オーハウス¥67,980~税込¥74,778~1セット30日以内出荷から40日以内出荷お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+キャリングケースセット
オーハウス¥61,980~税込¥68,178~1セット30日以内出荷から40日以内出荷お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット
オーハウス¥82,980~税込¥91,278~1セット30日以内出荷から40日以内出荷研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール
電子てんびん スカウト6台+積み重ね保管用キット6個 セット
オーハウス¥429,800税込¥472,7801セット36日以内出荷電子てんびん「スカウトSPX」6台と、専用積み重ね保管用キット6個を組み合わせた大容量セット品です。縦方向に積み重ねて設置・保管が可能なため、複数台でも省スペースで運用できます。研究室・産業用途に最適なスカウトSPXは、スリム設計と大型バックライトLCDディスプレイを採用しています。優れた過負荷保護機能を備え、各種計量単位やアプリケーションモードに対応しています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、高精度かつ効率的な計量作業を実現します。複数ラインでの同時使用や工程別管理、バックアップ用途にも適しており、大規模運用におすすめです。電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セット
オーハウス¥139,800税込¥153,7801セット36日以内出荷電子てんびん「スカウトSPX」2台と、専用積み重ね保管用キット2個を組み合わせたお得なセット品です。2台を縦方向に積み重ねて設置・保管できるため、省スペース化に貢献します。研究室・産業用途に最適なスカウトSPXは、スリム設計と大型バックライトLCDディスプレイを採用しています。優れた過負荷保護機能を備え、各種計量単位やアプリケーションモードに対応しています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、効率的かつ高精度な計量作業を実現します。2台運用により、作業工程の分担やバックアップ機としても活用可能です。電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット
オーハウス¥139,800~税込¥153,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット
オーハウス¥159,800~税込¥175,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット
オーハウス¥159,800~税込¥175,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット
オーハウス¥179,800~税込¥197,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール
電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット
オーハウス¥72,980~税込¥80,278~1セット35日以内出荷から36日以内出荷スカウトSPXシリーズに専用の積み重ねキットを組み合わせた便利なセット品です。縦方向に積み重ねて設置できるため省スペース化が可能です。研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+キャリングケースセット
オーハウス¥86,980~税込¥95,678~1セット35日以内出荷から40日以内出荷研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール