2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mobil Super(TM)2000 X2 10W-40は、優れた保護性能を発揮するよう設計された高性能シンセティックブレンドオイルです。優れたエンジン保護性能、清浄性能及び高温時の優れた熱安定性を持っています。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SN 。下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:VW 501 01/505 00 。下記に相当します。API CF相当
用途推奨車種。大排気量車、スポーツ車、ヨーロッパ車 容量(L)20 粘度10W-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISN/CF相当 ベースオイル部分合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

Mobil 1(TM) 0W-40は,エンジン内をクリーンに保ち、エンジンを摩耗から守り、様々な条件下で優れたパフォーマンスを発揮する高性能合成エンジンオイルです。0W-40という優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。寒冷地でのエンジン始動性に優れると共に、高温運転時でもスラッジやデポジットの発生を抑制し、エンジン内をクリーンに保ちます。Mobil 1(TM)0W-40は、高性能スポーツ車をはじめとし、様々なタイプの車にご使用いただけます。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SP、ACEA:A3/B4 。下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:MB-Approval 229.5、 MB-Approval 229.3、 VW 502 00/505 00
用途推奨車種。高性能スポーツ車、0W-40の粘度グレードが推奨されているターボ車、メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車 粘度0W-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP/CF相当 ベースオイル合成油 ACEAA3/B4 各種認証MB-Approval 229.5 MB-Approval 229.3 VW 502 00/505 00 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)