タイヤ用、自然加硫用加硫剤
用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
チューブパッチ用自然加硫剤。チューブパッチ等の使用時に
乗用車のチューブレスラジアルタイヤに使用する外面修理剤です。タイヤトレッドの最大6mmまでの釘穴または貫通傷などに使用します。
釘穴(mm)MAX6
適合二輪車・乗用車
1箱(40個)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
適合乗用車・トラック
ミニコンビB8で内外面同時修理をするのに必要なアイテムのセットです
用途傷穴とタイヤ内面の同時修理用セット
セット内容ミニコンビB8×20本/1箱、スペシャルセメントブルー30g×2本、ミニコンカーバイト8mm×1本、リキッドバッファースプレー×1本、ハンドローラー×1本、ラバースクレッパー×1本、皿型ラスプΦ65×1個
1セット
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
関連キーワード