カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BBKテクノロジーズ
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: BBKテクノロジーズのすべての商品
特価

エキスパンダクス
BBKテクノロジーズ¥57,980税込¥63,7781セット当日出荷適合なまし銅管専用セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース方式(拡管)手動式本体質量(g)875(ヘッド含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
ゲージアダプター
BBKテクノロジーズ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷このゲージアダプターに真空ゲージを取り付けて使用すれば、より詳しい真空引き作業が行えます。接続口径1/8NPTメス×1/4メスフレアスイブル質量(g)55
R410A/R32 クイックチャージ
BBKテクノロジーズ¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷冷媒容器から取り出した液冷媒をミスト状にします。ミスト状にすることにより、コンプレッサに負担をかけず、安全に出来ます。質量(g)285口径5/16オスF×5/16メスF
校正証明書トルクレンチ
BBKテクノロジーズ¥8,898~税込¥9,788~1個ほか3日以内出荷から7日以内出荷ラチェットレンチとトルクレンチを融合した”いいとこ取り” ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々 ナットをほぼ全周ホールドするので、誤作動なく確実種類単能形ヘッド形状ラチェット形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き
ESKルームエアコン取付専用キット
BBKテクノロジーズ¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)質量(kg)10.5
フレアツール(オールインワン)
BBKテクノロジーズ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷●37°ミリタイプフレアツールです ●ドライバードリル用ビット、ラチェットハンド付き ●付属のドリル用ビットを使用して電動ドライバーを使って作業が行えます(9.6V以上)トラスコ品番852-0688質量(kg)1.5タイプミリ本体質量(kg)1.69適合サイズ6、8、10、15、16mm適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)37
軽量型フレアツール
BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。トラスコ品番836-8112質量(g)700タイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(4穴)適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)45
ヒートシールスティック
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷圧力、真空システムのピンホール又は漏洩箇所を短時間(約30秒)でしかも永久的に修理します。修理箇所を加熱してスティックを押し当てるだけで修理は完成します。磁器、アルミ、ガラス、真鍮、銅などの金属に使用できます。用途冷凍、空調の配管やエバポレーターのピンホール、傷などの修理に最適です。トラスコ品番494-8441直径(Φmm)9.5質量(g)15耐圧(MPa)3.1寸法(cm)10.5耐熱温度(℃)177危険物の類別非危険物
スリックタイトスティック(シール剤)
BBKテクノロジーズ(4件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷1/2以下のパイプネジに最も適したネジシール材です。用途フロン、プロパン、ガソリン、油脂、溶剤、蒸気、水などの配管に使用できます。トラスコ品番494-8335寸法(mm)17.5Φ×120質量(g)50使用温度範囲(℃)-46~177耐圧(MPa)34危険物の類別非危険物
R410A/R32 高圧圧力計
BBKテクノロジーズ¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷大型で見やすいゲージです。冷媒の種類R410A/R32取付ねじ1/8NPT表示圧力範囲(MPa)0~5.3
ECOバルブローターリーホースセット
BBKテクノロジーズ¥17,980~税込¥19,778~1セット(3本)当日出荷先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右にふれることなく正面を向いたまま使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。サービスポート接続側にはECOバルブを装備(青、赤のみ)。ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけの作業で可能。ECOバルブ側もスイベル機構によりホースが絡まない構造となります(サービスポートの緩みを防止)。用途エアコン取付時のガスチャージ、真空引き用色赤、青、黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
チャージングホース ローターリーホース
BBKテクノロジーズ¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から9日以内出荷先端金具にスイベル機構を採用している為マニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースの取り回しが従来のホースとは比べ物にならない程スムーズです。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません用途エアコン取付工事用常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
チューブカッター
BBKテクノロジーズ¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷インペリアルTC-1000の後継モデルです。替刃、刃ねじはインペリアル製品(銅管用:175015、ステンレス管用:175046、刃ねじ:74762)と互換性があります。用途銅、ステンレス、アルミ菅の切断に。トラスコ品番708-4198材質鉄全長(mm)125肉厚(mm)最大2.6切断能力(mm)5~28【インチ】3/16~1-1/8切断対象【管】銅、アルミ適合替刃175015
ポータブルチャージングスケール
BBKテクノロジーズ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷バックライト付き。軽量のみに特化したエントリーモデル。ソフトケース型キャリングケース付属用途エアコン取付時のフロンガス封入量の測定。フロンガス回収時のガス回収量の測定付属品キャリングケース、ショルダーベルト、テスト用電池トラスコ品番684-7566幅(mm)271高さ(mm)74奥行(mm)271電源(V)単4アルカリ電池×5本測定単位5g
デジタル真空ゲージキット
BBKテクノロジーズ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷真空度がデジタル表示される為漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。用途エアコン取付時真空引き作業での真空度計測及び、漏洩検査用。トラスコ品番413-0840電源(V)コイン式電池CR2032×2個
真空ポンプ用ケース(大)
BBKテクノロジーズ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷真空ポンプの運搬、保管に使用可能です。トラスコ品番628-3506適合機種BB-260、V-i2120SN品名真空ポンプ用ケース(大)
ガス漏れ検知器
BBKテクノロジーズ¥62,980税込¥69,2781個当日出荷赤外線方式の為、誤反応が少なくセンサーも長寿命です。用途エアコン取付時、メンテナンス時に於けるフロンガスの漏れ探知に使用。付属品LED小型ライト、充電用ACアダプタ、充電用USBケーブル、キャリングケース仕様検知対象:CFC.HCFC.HFC.HFOトラスコ品番253-9639セット内容キャンリグケース、交換用フィルター、ACアダプター、充電用USBケーブル、リチウムイオン充電池(本体内蔵)幅(mm)95.2高さ(mm)95.2奥行(mm)190.5電源(V)3.7V リチウムイオン充電池対象ガスCFC HCFC HFC HFO検知方式赤外線式
酸素調整器(ネジ式)
BBKテクノロジーズ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷用途溶接溶断用酸素ボンベレギュレーター用トラスコ品番226-1642質量(kg)1.7流体酸素接続(出口)M16/P1.5一次側圧力(MPa)25
フレアツールキット
BBKテクノロジーズ¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷セット内容フレア(700-DPC)、チューブカッター(TC-320S)、リーマー(211-F)、ケース(BOX-A)タイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8 (4穴)フレア角度(°)45フレア適合チューブ材質軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
大型真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷直流モーターを採用(ブラシレスの為火花が出ません/微燃性冷媒ガスR32機種にも適合)。重量が約30%減量(交流同型比)。電磁弁式逆流防止機能搭載。コンデンサー搭載により、冬場でも安定した始動、回転を実現。11.5kgの軽量設計で大排気量(340L/分)を実現 (交流同型比2倍の排気量)。高真空度(15ミクロン)を実現。モーター過熱防止機能付き適合ルームエアコンから、大型冷凍機まで質量(kg)11.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×138×280到達圧力(Pa)2排気速度(50/60Hz)(L/min)340吸・排気管径(Φmm)(口径)5/16フレア(1/2-20UNF)×2口
不凍液 クリブラインPG
BBKテクノロジーズ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷用途冷却用間接冷媒、ソーラシステムのヒートポンプ熱媒凍結防止。床暖房用温水系の腐食防止、凍結防止。温水暖房系の腐食防止、凍結防止仕様1/2・3/4質量(kg)18
水処理剤 スーパー浄素
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781箱(6個)3日以内出荷レジオネラ属菌に対して効果があります。スケール、腐食、スライムを一剤で防止します。用途小型クーリングタワー用複合水処理剤全長(mm)340質量(kg)3火口50、70、100、140、200
校正証明書付トルクレンチ R410A用
BBKテクノロジーズ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止全長(mm)260校正証明書付き
校正証明書付トルクレンチ
BBKテクノロジーズ¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から7日以内出荷規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止校正証明書付き
プラスチックチューブ用カッター (コンパクト)
BBKテクノロジーズ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷刃が中にあって安全に考慮されています。仕様プラスチックチューブ用カッタートラスコ品番852-0578セット内容替刃81156-01質量(g)100