カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BBKテクノロジーズ
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: BBKテクノロジーズのすべての商品
特価

チッソブローキット NBK-3
BBKテクノロジーズ¥61,980税込¥68,1781セット翌々日出荷ロウ付作業時にチッソを弱圧で流して(0.1MPa)、配管内に酸化皮膜が発生するのを防ぎます。チッソの流量は調整器とバルブで調整してください。付属品調整器(二次側圧力0~0.3MPa)、テーパーノズル(1/4~3/4)、ホース5m、ボールバルブ(BV)、ケース質量(kg)3
スエイジングフレアツール
BBKテクノロジーズ¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷アダプターを取換えることにより、これ一台でフレア加工及びスエイジング加工が出来ます。トラスコ品番852-0683質量(kg)1.95タイプインチ適合サイズ1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4インチ(スエイジング)3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチフレア角度(°)45
スエイジングツールキット
BBKテクノロジーズ¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷1/4、3/8、1/2、5/8、各サイズのスエイジングツールがケースに入ったキットです。質量(kg)1タイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8
コアリムーバーツール
BBKテクノロジーズ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷システム内のフロンガスを漏らすことなく、バルブコアの交換が簡単に出来ます。バルブコア(ムシ)を外して、バルブコアの抵抗をなくし、回収、充填作業が出来、時間短縮になります。ボールバルブハンドルなので迅速に操作ができます。質量(g)225口径1/4フレアメス×1/4フレアオス
強力アルミフィン洗浄剤 ビービークリーン
BBKテクノロジーズ¥8,998税込¥9,8981箱(10kg)翌々日出荷使用方法スプレー洗浄してください。5~10倍に希釈して使用してください。水洗いを十分行い、洗浄廃液は中和処理してください。タイプアルミフィン、フィルター洗浄剤液性アルカリ性
強力アルミフィン洗浄剤 ニュークリケミカルFスーパー
BBKテクノロジーズ¥21,980税込¥24,1781箱(10kg)翌々日出荷多量の油汚れを用意に落とせて、汚れの再付着を防止します。用途アルミフィン、フィルターの強力洗浄成分アルカリ性液体
エレクトロニックバキュームゲージ(アダプター付)
BBKテクノロジーズ¥42,980税込¥47,2781セット翌々日出荷仕様新冷媒用アダプター(AD4M-2P)付質量(g)450電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20加圧圧力(MPa)2.5
エアコン洗浄セット
BBKテクノロジーズ¥78,980税込¥86,8781セット4日以内出荷セット内容洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G)質量(kg)14.5
エアーリフター
BBKテクノロジーズ¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷●最高持ち上げ高4mのエアーリフターです。 ●市販のコンプレッサーでご使用頂けます。(3/4馬力以上 8気圧) ●炭酸ガスでの使用も可能。 但し、炭酸ガス用のレギュレータ(品番:RE-11-D)の接続が必要となります。 ●ホース、コントローラー、作業台テーブル、伸長止めチェーン付寸法(mm)(作業台)450×720×15質量(kg)32本体寸法(mm)1500×1500×880(組立時)車輪100Φストッパー付使用カプラーCAL22-PB
インプ3ヘッドチューブベンダー
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。非常にコンパクトで軽量です。なまし銅管専用です。90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。用途なまし銅管用
アルミフィン洗浄剤(中和不要) エボクリーン・エコ ニュートラ
BBKテクノロジーズ¥16,980税込¥18,6781缶(10kg)3日以内出荷中和不要の洗浄剤です。弱アルカリ性で環境への影響が少ない。むせないので作業が楽。洗浄後は水洗いのみ。リンを含有しない。
アセチレンツイスターキット
BBKテクノロジーズ¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷酸素ボンベは不要でアセチレンボンベ1つでどこでもロウ付が出来ます。必要な酸素は空気中から供給し、燃料と時間の節減が出来ます。チップ交換はワンタッチのカプラー方式で行えます。炎は渦巻状になりパワフルなため、銅管にあたると巻き込み、約2600度という高温が得られます。安全面を考え逆火防止器付です。セット内容ハンドル(TH6)、レギュレーター(RB)、ホース(H12)、逆火防止器(TFAM101)、ガット、チップ/口径6.0mm(A-3)、チップ/口径8.3mm(A-11)、チップ/口径11.0mm(A-14)、メタルケース(T-400)質量(kg)4火炎温度(℃)2600