340件中 321340
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R22/12/502 KWIK(クイックカプラ) ストレート1/4X1/4 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 KWIK(クイックカプラ) ストレート1/4X1/4

    BBKテクノロジーズ
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    片側のローレットをサービスポートに取り付けることにより、ワンタッチでサービスポートへの接続が可能になります。
    仕様ストレート
  • R22/12/502 KWIK(クイックカプラ) 90°エルボ1/4X1/4 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 KWIK(クイックカプラ) 90°エルボ1/4X1/4

    BBKテクノロジーズ
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    片側のローレットをサービスポートに取り付けることにより、ワンタッチでサービスポートへの接続が可能になります。
    仕様エルボ
  • R22/12/502 1/4フレアタイプ圧力計 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 1/4フレアタイプ圧力計

    BBKテクノロジーズ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    5MPaまで計測可能な圧力検査用のフレアタイプ圧力計です。
    質量(g)120表示圧力範囲(MPa)0~5.0ゲージ径(Φmm)60
  • R134a 低圧用 KWIK(クイックカプラ) BBKテクノロジーズ

    R134a 低圧用 KWIK(クイックカプラ)

    BBKテクノロジーズ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カーエアコンの低圧側ポートに接続するためのカプラです。
    サイズM10P1.5対応冷媒種別R134a
  • R134a サービス缶バルブ M10 BBKテクノロジーズ

    R134a サービス缶バルブ M10

    BBKテクノロジーズ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    サービス缶バルブ用の接続金具です。
    質量(g)80取付ねじM10 P1.5対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • BB・BLUEシリーズ 中型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    BB・BLUEシリーズ 中型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    仕様2ステージ、5~10馬力(HP)程度トラスコ品番360-9944質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×138×244モーター100V/400W排気量(L/min)100/113(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)325ポール4ポール
  • BB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    BB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    仕様2ステージ、小型~5馬力(HP)程度質量(kg)8.5使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×124×234モーター100V/250W排気量(L/min)51/57(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)200ポール4ポール
  • BB・BLUEシリーズ 大型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    BB・BLUEシリーズ 大型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    仕様2ステージ、10馬力(HP)以上トラスコ品番464-7980質量(kg)15.9使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×145×257モーター100V/600W排気量(L/min)142/170(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)460ポール4ポール
  • 90°レバータイプチューブベンダー BBKテクノロジーズ

    90°レバータイプチューブベンダー

    BBKテクノロジーズ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減) ●曲げ加工角度は90°までです。
  • 37°ハイデューティーフレアリングツール(インチサイズ) BBKテクノロジーズ

    37°ハイデューティーフレアリングツール(インチサイズ)

    BBKテクノロジーズ
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    質量(g)835
  • 37°ステンレス対応ロールエアフレアリングツール BBKテクノロジーズ

    37°ステンレス対応ロールエアフレアリングツール

    BBKテクノロジーズ
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    ダイブロック式のバーでしっかり固定し、ロールエア方式でフレア加工します。適合チューブは銅、アルミ、なましたステンレスまで対応します。バイスを使用してフレア加工してください。
    タイプインチフレア角度(°)37
  • 1410-CMB用ハンドル BBKテクノロジーズ

    1410-CMB用ハンドル

    BBKテクノロジーズ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    ボールバルブマニホールド、ピンクレディマニホールド以外の全てのR-410Aマニホールドに対応しております。
    質量(g)18
  • ピンクレディマニホールドキット BBKテクノロジーズ

    ピンクレディマニホールドキット

    BBKテクノロジーズ
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    3つのOリングからなるシール性の高いピストンバルブを採用した信頼性の高いR-410A専用のマニホールドです。ハンドルも大きく握りやすく大変扱いやすくなっています。
    付属品5/16チャージングホース90cm×3本、ケーストラスコ品番288-2515接続口径5/16フレア質量(kg)2.305常用圧力(MPa)(チャージングホース)5.5破裂圧力(MPa)(チャージングホース)27.5冷媒の種類R410A/R32高圧圧力計(MPa)-0.1~5.3ゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
  • サイトグラス BBKテクノロジーズ

    サイトグラス

    BBKテクノロジーズ
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
  • 275-FS用アダプター BBKテクノロジーズ

    275-FS用アダプター

    BBKテクノロジーズ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • ピンチオフプライヤー BBKテクノロジーズ

    ピンチオフプライヤー

    BBKテクノロジーズ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • ミニチューブカッター BBKテクノロジーズ

    ミニチューブカッター

    BBKテクノロジーズ
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    インペリアルTC-1050の後継モデルです。替刃、刃ねじはインペリアル製品と互換性があります。
    用途銅、ステンレス、アルミ管の切断に。
  • チャージングスケール BBKテクノロジーズ

    チャージングスケール

    BBKテクノロジーズ
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    IPX5取得の高い防水機能です。高精度ストレインゲージで正確な測定が可能です。ケースから取り外して使用可能です。使用可能温度範囲が-10~60℃の高耐久です。
    用途エアコン取付時のフロンガス封入量の測定。フロンガス回収作業時に於ける回収ガス量の測定付属品ケース、ACアダプター、電池交換用ミニドライバートラスコ品番660-9604幅(mm)265寸法(mm)秤台:265×265高さ(mm)45奥行(mm)265電源(V)100測定単位5/10g測定精度(%)±0.5計量範囲100kg
  • 700-DPA専用ゲージバー BBKテクノロジーズ

    700-DPA専用ゲージバー

    BBKテクノロジーズ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    フレアツール 700-DPA、700-FNPA専用ゲージバーです。面出しガイド付。700-DPC、700-RPA、700-FNPAに標準装備している、700シリーズ専用のゲージバーです。ゲージバーにリングラインを標準装備、フレアを作成した後、一目でJIS規格に適合したフレアサイズが確認できます。(特許第5524879号)白いライン上にフレアが出来れば完成です。
    用途フレアツール 700-DPA、700-FNPAの交換用ゲージバーです。トラスコ品番159-7715材質アルミ幅(mm)39全長(mm)153高さ(mm)21奥行(mm)153角度(°)フレアリング:45穴数4適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
  • アセチレンレギュレーター(カプラー式) BBKテクノロジーズ

    アセチレンレギュレーター(カプラー式)

    BBKテクノロジーズ
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用ガスアセチレン