333件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パックレスバルブ(フレアタイプ) BBKテクノロジーズ

    パックレスバルブ(フレアタイプ)

    BBKテクノロジーズ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途配管の途中で冷媒をコントロールするのに使用します。
  • ネジ式ホース交換カプラー アセチレン用 調節器側接続用 BBKテクノロジーズ

    ネジ式ホース交換カプラー アセチレン用 調節器側接続用

    BBKテクノロジーズ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ネジ式ホースをカプラー式に交換が可能
    用途調節器側接続用質量(g)36
  • トルクレンチセット BBKテクノロジーズ

    トルクレンチセット

    BBKテクノロジーズ
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    ●持ち運びに便利です ●1/2、5/8トルクレンチはR-410A用です
    セット内容ATQ-180、ATQ-380、ATQ-550、ATQ-750質量(kg)2
  • トーチガード BBKテクノロジーズ

    トーチガード

    BBKテクノロジーズ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    1000℃の炎でもOK。磨耗、炎、火花などに対して抜群の断熱性、引っ張り強度、優れた耐久性を発揮します。
    長さ(mm)300幅(mm)300質量(g)70
  • センサーチップ(LS-780・790用) BBKテクノロジーズ

    センサーチップ(LS-780・790用)

    BBKテクノロジーズ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    質量(g)20
  • ショートサイズ溶接器(カプラ一式) BBKテクノロジーズ

    ショートサイズ溶接器(カプラ一式)

    BBKテクノロジーズ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    全長(mm)278質量(g)466火口100、200、300(3本付)
  • サービスミラー BBKテクノロジーズ

    サービスミラー

    BBKテクノロジーズ
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    小さなスペースや見ることが出来ない裏面の確認に使用します。
    用途冷蔵庫の配管溶接等の確認作業に最適です。
  • エレクトロニックバキュームゲージ BBKテクノロジーズ

    エレクトロニックバキュームゲージ

    BBKテクノロジーズ
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    LED点灯式で到達真空度を知らせます。ルームエアコン、パッケージエアコンと点灯する位置で真空引き作業の終了を知らせます。
    質量(g)430電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20加圧圧力(MPa)2.5
  • エルコリーナ電動ベンダー用ダイ BBKテクノロジーズ

    エルコリーナ電動ベンダー用ダイ

    BBKテクノロジーズ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • アルミフィン洗浄中和剤 ニューアルミフィンクリーナ中和剤 BBKテクノロジーズ

    アルミフィン洗浄中和剤 ニューアルミフィンクリーナ中和剤

    BBKテクノロジーズ
    25,980税込28,578
    1缶(10kg)
    4日以内出荷
    10%に希釈して使用してください。
    用途アルミフィン、フィルター外面洗浄後の中和剤
  • アセチレン用ホース BBKテクノロジーズ

    アセチレン用ホース

    BBKテクノロジーズ
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
  • アセチレン用ガット BBKテクノロジーズ

    アセチレン用ガット

    BBKテクノロジーズ
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    仕様アセチレン用ガットトラスコ品番833-8657質量(g)400
  • アクセスバルブ (ティ) メスフレアスイブル BBKテクノロジーズ

    アクセスバルブ (ティ) メスフレアスイブル

    BBKテクノロジーズ
    4,298税込4,728
    1パック(3個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    接続口径1/4メスフレア×1/4オスフレア質量(g)190
  • Tアダプター BBKテクノロジーズ

    Tアダプター

    BBKテクノロジーズ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)70
  • R410A用コアリムーバーツール BBKテクノロジーズ

    R410A用コアリムーバーツール

    BBKテクノロジーズ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    システム内のフロンガスを漏らすことなく、バルブコアの交換ができます。バルブコア(ムシ)を外して、抵抗をなくし、回収、充填作業が出来、時間短縮になります。
    質量(g)290対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A/R32 低圧連成計 BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 低圧連成計

    BBKテクノロジーズ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    大型で見やすいゲージです。
    冷媒の種類R410A/R32取付ねじ1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
  • R410A チャージングホース BBKテクノロジーズ

    R410A チャージングホース

    BBKテクノロジーズ
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    R410A/R32用チャージングホースです。溝の深いローレット刻みにより、指で容易にホースが接続出来ます。
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32
  • R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)ストレート BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)ストレート

    BBKテクノロジーズ
    5,698税込6,268
    1個
    欠品中
    ローレットナットをサービスポートに取り付けることによってワンタッチでサービスポートに取付られます。更にサービスポートからの噴き出しをストップします。
    仕様ストレート質量(g)60
  • R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)エルボ BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)エルボ

    BBKテクノロジーズ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ローレットナットをサービスポートに取り付けることによってワンタッチでサービスポートに取付られます。更にサービスポートからの噴き出しをストップします。
    仕様エルボ質量(g)60
  • R410A/R32 Oリング CHカプラー用 BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 Oリング CHカプラー用

    BBKテクノロジーズ
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    質量(g)5
  • R22/12/502 チャージングホース BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 チャージングホース

    BBKテクノロジーズ
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R22/12/502
  • R22/12/502 1/4フレアタイプ連成計 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 1/4フレアタイプ連成計

    BBKテクノロジーズ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    圧力検査用の1/4フレアタイプ連成計です。
    質量(g)120表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5ゲージ径(Φmm)60
  • R134a オイルリターナー 50cc BBKテクノロジーズ

    R134a オイルリターナー 50cc

    BBKテクノロジーズ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    コンプレッサーオイルの補給もできます。
    適合R134a質量(g)510
  • OSR型スライム洗浄剤(中和不要) スーパーエースOSR BBKテクノロジーズ

    OSR型スライム洗浄剤(中和不要) スーパーエースOSR

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1缶(5kg)
    翌々日出荷
    空調冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄除去。冷凍機を運転しながら洗浄できます。系内の保有水量に対して1~2%
    タイプ中性容量(kg)5
  • 3 in 1ベンダー BBKテクノロジーズ

    3 in 1ベンダー

    BBKテクノロジーズ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    スムースな曲げを実現。クッショングリップによりしっくりとしたハンドルの握りを実現
  • 1/4フレアタイプ圧力計 BBKテクノロジーズ

    1/4フレアタイプ圧力計

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
  • 異径ECOバルブ(1/4×5/16仕様) BBKテクノロジーズ

    異径ECOバルブ(1/4×5/16仕様)

    BBKテクノロジーズ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    従来品のコントロールバルブからの追加機能。ローレットの元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけで締め付けが可能です。ホースが絡まらないスイベル機能付きです。耐圧検査時の使用に最適です。高耐圧、耐圧試験ができます。
    用途空調機、冷凍機に於ける耐圧検査時のサービスポートのムシ押し用として。トラスコ品番713-9096常用圧力(MPa)5.5
  • 被覆銅管ベンダーセット 本体なし BBKテクノロジーズ

    被覆銅管ベンダーセット 本体なし

    BBKテクノロジーズ
    96,980税込106,678
    1個
    6日以内出荷
    空調用被覆銅管をそのまま曲げ加工できます。ケース付きのセットです。
    用途空調用被覆銅管曲げ加工用。トラスコ品番728-0027曲げ角度(°)90
  • 被覆銅管ベンダーセット BBKテクノロジーズ

    被覆銅管ベンダーセット

    BBKテクノロジーズ
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    空調用被覆銅管をそのまま曲げ加工できます。本体、ケース付きのセットです。
    用途空調用被覆銅管曲げ加工用。トラスコ品番728-0029曲げ角度(°)90
  • ECOバルブローターリーホース BBKテクノロジーズ

    ECOバルブローターリーホース

    BBKテクノロジーズ
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右にふれることなく正面を向いたまま使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。サービスポート接続側にはECOバルブを装備。ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけの作業で可能。ECOバルブ側もスイベル機構によりホースが絡まない構造となります(サービスポートの緩みを防止)。
    用途エアコン取付時のガスチャージ、真空引き用常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
  • チャージングホースセット ローターリーホースセット(スタンダードタイプ) BBKテクノロジーズ

    チャージングホースセット ローターリーホースセット(スタンダードタイプ)

    BBKテクノロジーズ
    13,980税込15,378
    1セット(3本)
    当日出荷
    先端金具にスイベル機構を採用している為マニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースの取り回しが従来のホースとは比べ物にならない程スムーズです。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません
    用途エアコン取付工事用青、赤、黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
  • フィックスレンチ BBKテクノロジーズ

    フィックスレンチ

    BBKテクノロジーズ
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    トルクレンチ受け側専用スパナです。ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。トルクレンチの2丁掛けに最適です。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能です。横滑り防止プレートは、2mmのアレンレンチにて取り外しが可能です。
    用途エアコン取付トルクレンチ使用時の2丁掛けの受け側に使用。トラスコ品番253-9620材質厚さ(mm)10全長(mm)250差込角(mm)12.14.17.21
  • 充電式真空ポンプRP-225用充電器 BBKテクノロジーズ

    充電式真空ポンプRP-225用充電器

    BBKテクノロジーズ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    充電式真空ポンプRP-2225バッテリー用専用充電器です。
    用途充電式真空ポンプRP-225、RP-225L専用バッテリー充電用。トラスコ品番250-0139適合機種RP-225-BA5/RP-225-BA9幅(mm)190高さ(mm)70品名充電器奥行(mm)158電源(V)単相100
  • 充電式真空ポンプ用ケース BBKテクノロジーズ

    充電式真空ポンプ用ケース

    BBKテクノロジーズ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    RP-225の収納に特化した設計です。
    用途充電式真空ポンプRP-225、RP-225Lの収納用。トラスコ品番250-0138適合機種RP-225H RP-225 RP-225L RP-225S RP-225SL材質アルミ幅(mm)370高さ(mm)305品名専用ケース奥行(mm)234
  • 真空ポンプ用ケース(小) BBKテクノロジーズ

    真空ポンプ用ケース(小)

    BBKテクノロジーズ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    真空ポンプの運搬、保管に使用可能です。
    トラスコ品番628-3507適合機種BB-220、BB-240品名真空ポンプ用ケース(小)
  • デジタルマニホールド(スタンダードホースセット) BBKテクノロジーズ

    デジタルマニホールド(スタンダードホースセット)

    BBKテクノロジーズ
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。
    用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9633セット内容デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET)寸法(mm)【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
  • デジタルマニホールド(スリムミニタイプ) BBKテクノロジーズ

    デジタルマニホールド(スリムミニタイプ)

    BBKテクノロジーズ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
    用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9632接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
  • オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズ

    オイルレスフルオロカーボン回収装置

    BBKテクノロジーズ
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
    用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルト仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220トラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
  • 充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225L用) BBKテクノロジーズ

    充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225L用)

    BBKテクノロジーズ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    フル充電時では充電式真空ポンプRP-225を約120分起動可能です。
    用途充電式真空ポンプRP-225L用。トラスコ品番250-0137適合機種RP-225H幅(mm)77高さ(mm)88品名バッテリー奥行(mm)114電源(V)18V9Ah電圧(V)18公称容量(Ah)9.0
  • 充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225用) BBKテクノロジーズ

    充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225用)

    BBKテクノロジーズ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    フル充電時では充電式真空ポンプRP-225を約50分起動可能です。
    用途充電式真空ポンプRP-225用。トラスコ品番250-0135適合機種RP-225H幅(mm)77高さ(mm)69品名バッテリー奥行(mm)114電源(V)18V5Ah電圧(V)18公称容量(Ah)5.0