絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • モノタロウ(458)
  • エスコ(9,342)
  • マキタ(2,541)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,167)
  • 日東工器(1,761)
  • TRUSCO(1,531)
  • BAHCO(バーコ)(1,398)
  • SK11(1,375)
  • 工進(1,170)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
  • RIDGID(日本エマソン)(998)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(948)
  • BOSCH(ボッシュ)(924)
  • ベッセル(922)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • Clover(クロバー)(757)
  • Wera(676)
  • KNIPEX(クニペックス)(673)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ

    ラチェットトルクレンチ

    BBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1丁
    当日出荷
    ●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
    種類単能形ヘッド形状ラチェット形主な用途冷媒機器負荷方向
  • ハーフエッジオートマチックチューブカッター BBKテクノロジーズ

    ハーフエッジオートマチックチューブカッター

    BBKテクノロジーズ
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    ●オートマチックチューブカッター。3/16~1-1/4”まで切断可能。 ●切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます ●刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 ●銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 ●スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
    用途銅管切断用(予備刃1枚付)トラスコ品番858-6405全長(mm)144質量(g)235肉厚(mm)2.6適合替刃TC-320S-B2切断能力(inch[mm])3/16~1-1/4(4~32)
  • 片刃オートマチックミニチューブカッター BBKテクノロジーズ

    片刃オートマチックミニチューブカッター

    BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。 オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。 刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。 刃はチタンコーティング仕様。 銅管切断用(予備刃1枚付)
    トラスコ品番858-6404質量(g)170本体質量(g)170切断サイズ3/16~7/8本体長さ(mm)70
  • 軽量フレアツール BBKテクノロジーズ

    軽量フレアツール

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
    トラスコ品番162-4837セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター材質アルミ全長(mm)153高さ(mm)106~138質量(g)900タイプインチ奥行(mm)32差込角(mm)六角6.35角度(°)【フレアリング】45本体寸法(mm)153×32×106~138サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
  • ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用) BBKテクノロジーズ

    ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用)

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
  • トルクレンチ(冷媒配管用) BBKテクノロジーズ

    トルクレンチ(冷媒配管用)

    BBKテクノロジーズ(18件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます ●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
    用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます) ●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
  • ロングラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ

    ロングラチェットトルクレンチ

    BBKテクノロジーズ
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    ロングタイプなので力の入らない箇所や、力の弱い方におすすめです。規定トルク値まで締め付けるとカチッと音がして、首が折れます。ラチェット式のためトルクレンチをナットから外さずにフレアナットの締付が可能です。
    用途エアコン取付時のフレアナット締付用全長(mm)380
  • チューブリーマー BBKテクノロジーズ

    チューブリーマー

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    スムーズに片寄りのないバリ取りが行えます。 内バリ、外バリ兼用型です。
    用途銅管切断面のバリ取りに。トラスコ品番230-9371全長(mm)60質量(g)200直径(mm)49適合管内外径inch(mm)3/16~1-1/4(4~32)
  • チューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用) BBKテクノロジーズ

    チューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用)

    BBKテクノロジーズ
    4,198税込4,618
    1セット(2枚)
    当日出荷
    オートマチックチューブカッターTC-220S、TC-320S用替刃です。
    用途銅管・アルミ管仕様BBK チューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用)トラスコ品番858-6406質量(g)52018年トラスコ掲載ページ4 1346
  • パッケージエアコン用フィックスレンチ BBKテクノロジーズ

    パッケージエアコン用フィックスレンチ

    BBKテクノロジーズ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    トルクレンチ受け側専用スパナです。 パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。 1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。
    用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用トラスコ品番162-3325全長(mm)300質量(g)340差込角(mm)12、17、21、22、23、24
  • キャピラリーチューブカッター BBKテクノロジーズ

    キャピラリーチューブカッター

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番494-8271全長(mm)139質量(g)80
  • チューブベンダー(インチミリ用) BBKテクノロジーズ

    チューブベンダー(インチミリ用)

    BBKテクノロジーズ
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
    用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。材質本体:鉄タイプミリ用曲げ角度(°)0~180
  • ゲージバー6穴 BBKテクノロジーズ

    ゲージバー6穴

    BBKテクノロジーズ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)
    トラスコ品番833-8658全長(mm)180質量(g)570タイプインチ適合サイズ6穴(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4)
  • ラチェット式軽量フレアツール BBKテクノロジーズ

    ラチェット式軽量フレアツール

    BBKテクノロジーズ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ●超軽量フレア第5弾 待望の内蔵ラチェット仕様 ●重量995gと超軽量(アルミ製) ●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用 ●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止 ●スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました(実用新案登録第3181779号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、だれでも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
    トラスコ品番120-8643材質アルミ質量(g)995タイプインチ用角度(°)フレアリング角度:45適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R404A、R407C、R410A、R32他適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
  • スエイジングツール BBKテクノロジーズ

    スエイジングツール

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
    タイプインチ
  • RTQレンチセット BBKテクノロジーズ

    RTQレンチセット

    BBKテクノロジーズ
    22,980税込25,278
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様ケース付種類単能形ヘッド形状ラチェット形主な用途冷媒機器負荷方向
  • エキスパンダーヘッド BBKテクノロジーズ

    エキスパンダーヘッド

    BBKテクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合本体13100-H
  • エキスパンダクス BBKテクノロジーズ

    エキスパンダクス

    BBKテクノロジーズ
    57,980税込63,778
    1セット
    当日出荷
    適合なまし銅管専用セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース方式(拡管)手動式本体質量(g)875(ヘッド含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
  • 校正証明書トルクレンチ BBKテクノロジーズ

    校正証明書トルクレンチ

    BBKテクノロジーズ
    8,898税込9,788
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ラチェットレンチとトルクレンチを融合した”いいとこ取り” ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々 ナットをほぼ全周ホールドするので、誤作動なく確実
    種類単能形ヘッド形状ラチェット形主な用途冷媒機器負荷方向校正証明書付き
  • フレアツール(オールインワン) BBKテクノロジーズ

    フレアツール(オールインワン)

    BBKテクノロジーズ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ●37°ミリタイプフレアツールです ●ドライバードリル用ビット、ラチェットハンド付き ●付属のドリル用ビットを使用して電動ドライバーを使って作業が行えます(9.6V以上)
    トラスコ品番852-0688質量(kg)1.5タイプミリ本体質量(kg)1.69適合サイズ6、8、10、15、16mm適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)37
  • 軽量型フレアツール BBKテクノロジーズ

    軽量型フレアツール

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
    トラスコ品番836-8112質量(g)700タイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(4穴)適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)45
  • プラスチックチューブ用カッター替刃 (307-FP用) BBKテクノロジーズ

    プラスチックチューブ用カッター替刃 (307-FP用)

    BBKテクノロジーズ
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    適合307-FP用質量(g)20
  • インプ3ヘッドチューブベンダー BBKテクノロジーズ

    インプ3ヘッドチューブベンダー

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。非常にコンパクトで軽量です。なまし銅管専用です。90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。
    用途なまし銅管用
  • チューブカッター BBKテクノロジーズ

    チューブカッター

    BBKテクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    インペリアルTC-1000の後継モデルです。替刃、刃ねじはインペリアル製品(銅管用:175015、ステンレス管用:175046、刃ねじ:74762)と互換性があります。
    用途銅、ステンレス、アルミ菅の切断に。トラスコ品番708-4198材質全長(mm)125肉厚(mm)最大2.6切断能力(mm)5~28【インチ】3/16~1-1/8切断対象【管】銅、アルミ適合替刃175015
  • ATQ用トルクレンチケース(布) BBKテクノロジーズ

    ATQ用トルクレンチケース(布)

    BBKテクノロジーズ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • エルコリーナ用3DRフォーマー BBKテクノロジーズ

    エルコリーナ用3DRフォーマー

    BBKテクノロジーズ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 校正証明書付トルクレンチ BBKテクノロジーズ

    校正証明書付トルクレンチ

    BBKテクノロジーズ
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
    用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止校正証明書付き
  • プラスチックチューブ用カッター (コンパクト) BBKテクノロジーズ

    プラスチックチューブ用カッター (コンパクト)

    BBKテクノロジーズ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    刃が中にあって安全に考慮されています。
    仕様プラスチックチューブ用カッタートラスコ品番852-0578セット内容替刃81156-01質量(g)100
  • トルクレンチセット BBKテクノロジーズ

    トルクレンチセット

    BBKテクノロジーズ
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    ●持ち運びに便利です ●1/2、5/8トルクレンチはR-410A用です
    セット内容ATQ-180、ATQ-380、ATQ-550、ATQ-750質量(kg)2
  • エルコリーナ電動ベンダー用ダイ BBKテクノロジーズ

    エルコリーナ電動ベンダー用ダイ

    BBKテクノロジーズ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 90°レバータイプチューブベンダー BBKテクノロジーズ

    90°レバータイプチューブベンダー

    BBKテクノロジーズ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減) ●曲げ加工角度は90°までです。
  • 3 in 1ベンダー BBKテクノロジーズ

    3 in 1ベンダー

    BBKテクノロジーズ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    スムースな曲げを実現。クッショングリップによりしっくりとしたハンドルの握りを実現
  • 被覆銅管ベンダーセット 本体なし BBKテクノロジーズ

    被覆銅管ベンダーセット 本体なし

    BBKテクノロジーズ
    96,980税込106,678
    1個
    6日以内出荷
    空調用被覆銅管をそのまま曲げ加工できます。ケース付きのセットです。
    用途空調用被覆銅管曲げ加工用。トラスコ品番728-0027曲げ角度(°)90
  • 被覆銅管ベンダーセット BBKテクノロジーズ

    被覆銅管ベンダーセット

    BBKテクノロジーズ
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    空調用被覆銅管をそのまま曲げ加工できます。本体、ケース付きのセットです。
    用途空調用被覆銅管曲げ加工用。トラスコ品番728-0029曲げ角度(°)90
  • ミニチューブカッター BBKテクノロジーズ

    ミニチューブカッター

    BBKテクノロジーズ
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    インペリアルTC-1050の後継モデルです。替刃、刃ねじはインペリアル製品と互換性があります。
    用途銅、ステンレス、アルミ管の切断に。
  • フィックスレンチ BBKテクノロジーズ

    フィックスレンチ

    BBKテクノロジーズ
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    トルクレンチ受け側専用スパナです。ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。トルクレンチの2丁掛けに最適です。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能です。横滑り防止プレートは、2mmのアレンレンチにて取り外しが可能です。
    用途エアコン取付トルクレンチ使用時の2丁掛けの受け側に使用。トラスコ品番253-9621材質厚さ(mm)8全長(mm)250二面幅(mm)12・14・17・21
  • 被覆銅管用ベンダーホイールシューセット BBKテクノロジーズ

    被覆銅管用ベンダーホイールシューセット

    BBKテクノロジーズ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ラチェットチューブベンダーRB-147Wの本体を使用します。
    用途空調用被覆銅管曲げ加工用。曲げ角度(°)90
  • ラチェットトルクレンチ フィックスレンチセット BBKテクノロジーズ

    ラチェットトルクレンチ フィックスレンチセット

    BBKテクノロジーズ
    56,980税込62,678
    1セット(6本)
    4日以内出荷
    ラチェットトルクレンチの4本セットに室内機側ユニオン部六角固定用スパナ(FW-2479-N10、FW-1234P)をセットしました。これでルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます。
    用途エアコン用ナット締め付け及び、2丁掛け時のユニオン部固定用。トラスコ品番253-9629セット内容ラチェットトルクレンチ4本(RTQ-180、RTQ-380、RTQ-550、RTQ-750)フィックスレンチ2本(FW-2479-N10、FW-1234P)専用ケース全長(mm)222(RTQ-180)、255(RTQ-380)、270(RTQ-550)、300(RTQ-750)、250(FW-2479-N10)、300(FW-1234P)対辺(mm)17(RTQ-180)、22(RTQ-380)、26(RTQ-550)、29(RTQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)対辺寸法(mm)17(RTQ-180)、22(RTQ-380)、26(RTQ-550)、29(RTQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)トルク調整範囲(N・m)18(ナットサイズ1/4)、38(ナットサイズ3/8)、55(ナットサイズ1/2)、75(ナットサイズ5/8)負荷方向
  • トルクレンチセット(ATQ-180、380、550、750) BBKテクノロジーズ

    トルクレンチセット(ATQ-180、380、550、750)

    BBKテクノロジーズ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    付属品トルクレンチセット(ATQ-180、380、550、750)トラスコ品番157-7267
  • トルクレンチ フィックスレンチセット BBKテクノロジーズ

    トルクレンチ フィックスレンチセット

    BBKテクノロジーズ
    45,980税込50,578
    1セット(6本)
    4日以内出荷
    トルクレンチの4本セットに室内機側ユニオン部六角固定用スパナ(FW-2479-N10、FW-1235P)をセットしました。これでルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます。
    用途エアコン用ナット締め付け及び、2丁掛け時のユニオン部固定用。トラスコ品番253-9628セット内容トルクレンチ4本(ATQ-180、ATQ-380、ATQ-550、ATQ-750)フィックスレンチ2本(FW-2479-N10、FW-1234P)専用ケース全長(mm)210(ATQ-180)、240(ATQ-380)、245(ATQ-550)、280(ATQ-750)、250(FW-2479-N10)、300(FW-1234P)対辺(mm)17(ATQ-180)、22(ATQ-380)、26(ATQ-550)、29(ATQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)対辺寸法(mm)17(ATQ-180)、22(ATQ-380)、26(ATQ-550)、29(ATQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)トルク調整範囲(N・m)18(ナットサイズ1/4)、38(ナットサイズ3/8)、55(ナットサイズ1/2)、75(ナットサイズ5/8)負荷方向