特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
343件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エキスパンダクス BBKテクノロジーズ

    エキスパンダクス

    BBKテクノロジーズ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様エキスパンダクストラスコ品番162-3277質量(kg)2.1
  • ECOバルブチャージングホースセット BBKテクノロジーズ

    ECOバルブチャージングホースセット

    BBKテクノロジーズ
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷
    コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
    用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き用トラスコ品番162-1767セット内容ECOバルブチャージングホース(青):EV-HB、ECOバルブチャージングホース(赤):EV-HR、標準チャージングホース(黄):203-MRY青、赤、黄(3本セット)質量(g)575長さ(cm)90常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5継手口径5/16フレア
  • フレアツールキット BBKテクノロジーズ

    フレアツールキット

    BBKテクノロジーズ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    セット内容フレア(700-DPC)、チューブカッター(TC-320S)、リーマー(211-F)、ケース(BOX-A)タイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8 (4穴)フレア角度(°)45フレア適合チューブ材質軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
  • 中和不要スケール洗浄剤 スーパーエースホワイト BBKテクノロジーズ

    中和不要スケール洗浄剤 スーパーエースホワイト

    BBKテクノロジーズ
    29,980税込32,978
    1缶(5kg)
    3日以内出荷
  • フレアツールキット BBKテクノロジーズ

    フレアツールキット

    BBKテクノロジーズ
    47,980税込52,778
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容フレアツール:700-FNPA、チューブカッター:TC-320T、ケース:BOX-Aタイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(700-DPAのフレア加工サイズ)適合チューブアルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)45
  • ATQ用トルクレンチケース(布) BBKテクノロジーズ

    ATQ用トルクレンチケース(布)

    BBKテクノロジーズ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ケース寸法(mm)268×118
  • 校正証明書付RTQレンチセット BBKテクノロジーズ

    校正証明書付RTQレンチセット

    BBKテクノロジーズ
    23,980税込26,378
    1セット(2本)ほか
    5日以内出荷から13日以内出荷
    仕様ケース付種類単能形ヘッド形状ラチェット形主な用途冷媒機器負荷方向校正証明書付き
  • 25060用ホースガスケット BBKテクノロジーズ

    25060用ホースガスケット

    BBKテクノロジーズ
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    質量(g)10
  • アセチレン用自動点火チップ BBKテクノロジーズ

    アセチレン用自動点火チップ

    BBKテクノロジーズ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • 電動ベンダーセット(7/8  1  1-1/8) BBKテクノロジーズ

    電動ベンダーセット(7/8 1 1-1/8)

    BBKテクノロジーズ
    449,800税込494,780
    1セット
    3日以内出荷
    適合なまし銅管用(O管、1/2H管、直管)セット内容本体、4DRフォーマーダイセット(7/8、1、1-1/8)、ケース電源100V 50Hz/60Hz 1000W本体質量(kg)8.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×140×210曲げ角度180°まで曲半径R4D(銅管直径の4倍)
  • 電動ベンダーセット(三脚台付、ケース付) BBKテクノロジーズ

    電動ベンダーセット(三脚台付、ケース付)

    BBKテクノロジーズ
    459,800税込505,780
    1セット
    3日以内出荷
    適合なまし銅管用(O管、1/2H管、直管)セット内容本体、4DRフォーマーダイセット(7/8、1、1-1/8)、三脚台、ケース質量(kg)8.2電源100V 50Hz/60Hz 1000W本体質量(kg)8.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×140×210適合サイズ3/8~1-3/8インチ(9サイズ)曲げ角度180°まで曲半径R4D(銅管直径の4倍)
  • Slim Mini マニホールドゲージ BBKテクノロジーズ

    Slim Mini マニホールドゲージ

    BBKテクノロジーズ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)64使用温度範囲(℃)-10~50(氷結・結露不可)電源コイン式電池 CR2023×2個(1個は主電源/交換式、1個は予備電源/内蔵式交換不可)表示方式4桁 LCD表示精度(%)±5連続使用時間主電源で約200時間、予備電源を含めて約300時間機能約10分後自動オフ測定圧力-0.1000~5.Mpaバックライト電源ONの時、常時、青色点灯
  • 小型溶接機 BBKテクノロジーズ

    小型溶接機

    BBKテクノロジーズ
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    小型で使い易い溶接器です。 小型、軽量の為、持ち運びに大変便利です。 火口は3本入っています。 酸素を利用するので、2800℃の高温が得られます。 横に倒してもご使用いただけます。現場の床を傷付けない、ガイドつきです。 サイドにもハンドルを装着して、更に持ち運びを簡単にしました。
    トラスコ品番818-2595セット内容火口(#100 #200 #300)、ホース(酸素・LPG)3m、スパナ(酸素ボンベ用)、レギュレーター、酸素ボンベ、カートリッジボンベ、カートリッジ用バルブ、ハンドル質量(kg)9.8容量(L)(酸素ボンベ)2.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560×260×170本体質量(kg)9.5
  • 保護バルブ BBKテクノロジーズ

    保護バルブ

    BBKテクノロジーズ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    真空ゲージの先に取り付けてフロンガス逆流(正圧)によるゲージ破損を防止するバルブです。
  • フレアツール用ケース BBKテクノロジーズ

    フレアツール用ケース

    BBKテクノロジーズ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    FNシリーズ専用ケースです。
    質量(g)865寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×198×141
  • デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
    大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。 100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。 充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。 インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。 ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 デジタル真空計標準装備 デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。 実用新案登録第3184485号
    付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個仕様2ステージ質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示モーター(W)150精度(%)(デジタルゲージ)±5連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT真空到達度40ミクロン管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時)オイル量(mL)150ポール2ポール
  • アダプター BBKテクノロジーズ

    アダプター

    BBKテクノロジーズ
    1,198税込1,318
    1セット
    3日以内出荷
    サイズ3/8オスフレア×1/4メスフレア口径3/8オスフレア×1/4メスフレア
  • コントロールバルブパッキン BBKテクノロジーズ

    コントロールバルブパッキン

    BBKテクノロジーズ
    969税込1,066
    1セット(10個)
    当日出荷
    適合A44000S/A33000S/A55000S用質量(g)10
  • SKY-BLUEマニホールド BBKテクノロジーズ

    SKY-BLUEマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R-32/R-410A兼用のマニホールドです。 90°ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。 R-32のカラーをモチーフにしました
    セット内容低圧連成計(青):RGBL68、高圧圧力計(赤):RGBH68質量(g)900
  • コントロールバルブ入りキット(ニードル式) チャージングホース150cm BBKテクノロジーズ

    コントロールバルブ入りキット(ニードル式) チャージングホース150cm

    BBKテクノロジーズ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    便利なコントロールバルブを入れました。 作業性が大幅にアップします。
    質量(kg)2.5
  • コントロールバルブ入りキット(ニードル式) チャージングホース90cm BBKテクノロジーズ

    コントロールバルブ入りキット(ニードル式) チャージングホース90cm

    BBKテクノロジーズ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    便利なコントロールバルブを入れました。 作業性が大幅にアップします。
    質量(kg)2.4
  • エキスパンダー本体 BBKテクノロジーズ

    エキスパンダー本体

    BBKテクノロジーズ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)365質量(g)875
  • エキスパンダーケース BBKテクノロジーズ

    エキスパンダーケース

    BBKテクノロジーズ
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)890
  • エルコリーナ用4DRフォーマー BBKテクノロジーズ

    エルコリーナ用4DRフォーマー

    BBKテクノロジーズ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
  • エルコリーナ用フットスイッチ BBKテクノロジーズ

    エルコリーナ用フットスイッチ

    BBKテクノロジーズ
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
  • エルコリーナ用ダイ BBKテクノロジーズ

    エルコリーナ用ダイ

    BBKテクノロジーズ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ラチェットベンダーセット BBKテクノロジーズ

    ラチェットベンダーセット

    BBKテクノロジーズ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    狭い場所やコーナーでの曲げ加工が楽に出来ます。
    トラスコ品番773-2007セット内容逆曲げ用アタッチメント(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4)全長(mm)408質量(kg)5.17タイプインチ用適合管径(Φinch)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4曲げ角度(°)0~90
  • マイクロ小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    マイクロ小型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    ●電磁弁式オイル逆流防止機能付の超軽量型真空ポンプです。 ●ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
    付属品ケース仕様2ステージ質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度15ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付きオイル量(mL)150ポール2ポール
  • ハイブリッドマイクロ小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    ハイブリッドマイクロ小型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    50,980税込56,078
    1台
    3日以内出荷
    ●100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 ●真空計標準装備 ●実用新案登録第3184485号
    用途ルームエアコンの取り付け工事に最適です。付属品真空計付き仕様2ステージトラスコ品番852-0924質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度40ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)オイル量(mL)150ポール2ポール
  • ボールバルブ シングルマニホールドR410A BBKテクノロジーズ

    ボールバルブ シングルマニホールドR410A

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    R410A/R32用のボールバルブ式のシングルマニホールドです。 低圧側シングルサービスポートのみのルームエアコン用として最適です。 68Φゲージ採用。
    仕様-0.1MPa~3.8MPa質量(g)420
  • フレアリングツール(クイックハンドルタイプ) BBKテクノロジーズ

    フレアリングツール(クイックハンドルタイプ)

    BBKテクノロジーズ
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    従来のフレアリングツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式のようにハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。 一定の間隔(距離)を一方向に力を加えてハンドルを回すだけなので手が従来のように疲れません。
    トラスコ品番852-0691質量(kg)1.5タイプインチ適合サイズ1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4(6穴)適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)45
  • エキスパンダクス BBKテクノロジーズ

    エキスパンダクス

    BBKテクノロジーズ
    109,800税込120,780
    1セット
    9日以内出荷
    非常に軽くて(本体質量わずか710g)頑丈なエキスパンダクスです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。 さらに特長として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。 深い20mmのさし込み長は強い溶接をつくります。 ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。
    仕様軟質銅管(0・1/2H管)専用トラスコ品番274-1415全長(mm)本体/380質量(kg)3.4適合サイズ3/8、1/2、5/8、3/4
  • エキスパンダクスヘッド BBKテクノロジーズ

    エキスパンダクスヘッド

    BBKテクノロジーズ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    真円に近い拡管を可能にしたヘッド。
  • エキスパンダクス本体 BBKテクノロジーズ

    エキスパンダクス本体

    BBKテクノロジーズ
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷
    非常に軽くて(本体重量わずか710g)頑丈なエキスパンダーです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。 更に特徴として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。 深い20mmのさし込み長は強い溶接を作ります。 ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。
    全長(mm)380質量(g)710
  • 不凍液 クリブラインPG BBKテクノロジーズ

    不凍液 クリブラインPG

    BBKテクノロジーズ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    用途冷却用間接冷媒、ソーラシステムのヒートポンプ熱媒凍結防止。床暖房用温水系の腐食防止、凍結防止。温水暖房系の腐食防止、凍結防止仕様1/2・3/4質量(kg)18
  • 銅管クリーニング替ブラシ(内・外周用セット) BBKテクノロジーズ

    銅管クリーニング替ブラシ(内・外周用セット)

    BBKテクノロジーズ
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • 銅管クリーニングブラシ BBKテクノロジーズ

    銅管クリーニングブラシ

    BBKテクノロジーズ
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷
    ステンレススチール製ブラシでロウ付け前の銅管の外周、溶接継手の内周が極めて短時間に、しかもおどろくほど綺麗に磨き上がります。
  • 中型両用機(ネジ式) BBKテクノロジーズ

    中型両用機(ネジ式)

    BBKテクノロジーズ
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)426火口200、225、250、315、400、450、500
  • 中型両用機(カプラー式) BBKテクノロジーズ

    中型両用機(カプラー式)

    BBKテクノロジーズ
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)425火口1、2、3
  • 中型溶接機(ネジ式) 火口7本付 BBKテクノロジーズ

    中型溶接機(ネジ式) 火口7本付

    BBKテクノロジーズ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)425質量(g)875火口1、2、3