72件中 4172
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCT-SB ビニルキャブタイヤケーブル(シールド付) 富士電線工業

    VCT-SB ビニルキャブタイヤケーブル(シールド付)

    富士電線工業
    67,980税込74,778
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に対して高い抑制効果が得られます。
    用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線など、電源供給において耐ノイズを必要とする環境でご使用いただけます。
  • F-ロン溶接用ケーブル 富士電線工業

    F-ロン溶接用ケーブル

    富士電線工業
    11,980税込13,178
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    シースに耐燃性架橋ポリエチレンを使用しているので、耐熱性・耐久性に優れています。耐燃性・耐油性・耐候性に優れています。着色による識別が可能です。
  • 電話交換機用ケーブルGH-FTPC 富士電線工業

    電話交換機用ケーブルGH-FTPC

    富士電線工業
    2,798税込3,078
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    1Gbps伝送に対応できます。8の字巻きの為、ケーブルを引出す時のモツレ等がなくなり、配線作業がアップします。レングスマークを印字していますので、布設長や残量がわかりやすく、大変便利です。
    最小曲げ半径(mm)92耐熱性[耐付加熱性][耐低温着火性]表面にひび割れを生じないこと、[耐加熱性](伸び)加熱前の80%以上/(引張強さ)加熱前の85%以上、[耐熱変形性](シース)(絶縁体)厚さの減少率50%以下素線径(mm)編組:0.12引張強度(MPa)10以上度数編組:約70%色(絶縁体)ドットマーク識別仕上外径(mm)11.4±0.55絶縁体標準厚さ(mm)0.5シース標準厚さ(mm)0.8絶縁体厚さ(mm)平均0.45、最小0.4絶縁抵抗(MΩ/km)(常温)5以上、(加熱)0.01以上シース厚(mm)平均0.72、最小0.56シース色導体構成(本/mm)20/0.18導体外径(Φmm)0.9燃焼性60秒以内に自然に消えること導体抵抗(Ω/km)37.8耐電圧(V)3000×0.15秒(スパーク)伸び100%以上
  • ゴムキャブタイヤケーブル2CT 富士電線工業

    ゴムキャブタイヤケーブル2CT

    富士電線工業
    12,980税込14,278
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
    その他【耐曲げ性】破損又はひび割れを生ぜず、各線心の導体素線の断線率が30%を超えないこと。耐電圧【水中】3000Vに1分間耐えること
  • ゴムキャブタイヤケーブル2PNCT 富士電線工業

    ゴムキャブタイヤケーブル2PNCT

    富士電線工業
    17,980税込19,778
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    6,498税込7,148
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)48.5(100m巻)定格電圧(V)600許容電流(A)40芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)70曲げ半径(mm)68絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)2.1許容温度(℃)75導体構成(本/mm)70/0.32導体外径(Φmm)3.1導体公称断面積(mm2)5.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000導体抵抗(Ω/km)3.56最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    959税込1,055
    1本
    5日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)18.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル抵抗(kΩ)絶縁抵抗(20℃):500・km定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.53許容電流(A)16芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)46絶縁体厚さ(mm)【紙テープ】0.05【標準】0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.8許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5シース外径(Φmm)11.3(±0.36)導体公称断面積(mm2)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)7.7耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25絶縁体外径(Φmm)3.2(±0.16)
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    32,980税込36,278
    1本
    7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)550.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)265芯数(C)3材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物曲げ半径(mm)197絶縁体厚さ(mm)2シース厚(mm)4許容温度(℃)75導体構成(本/mm)19/34/0.45導体外径(Φmm)14.9導体公称断面積(mm2)100材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS C3327: 1~4心0.75mm2~100mm2、電気用品安全法 単心 0.75mm2~8mm2JET1342-11012-1002/単心 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1014/単心 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1001/2~7心 0.75mm2~8mm2 JET1342-11012-1011/8心以上 特定電気用品外/2心以上 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1004/2心以上 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1003耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)208.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】1.2【平均】1.08【部分最小】0.96 / 〈シース〉【標準】2.9【平均】2.61【部分最小】2.47許容電流(A)140外径(Φmm)24.6材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.1材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.450(±0.01)曲げ半径(mm)122外径(mm)24.6/【導体】8.8絶縁体厚さ(mm)1.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.541シース厚(mm)2.9許容温度(℃)75導体構成(本/mm)7/34/0.45導体外径(Φmm)8.8絶縁抵抗(200℃)200kΩ/kmシース外径(Φmm)30.4(±0.58)導体公称断面積(mm2)38素線数【導体】7/34材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25絶縁体外径(Φmm)11.4(±0.24)
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    639税込703
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 溶接ケーブル 富士電線工業

    溶接ケーブル

    富士電線工業
    54,980税込60,478
    1巻(50m)
    13日以内出荷
  • キャブタイヤ WRCT 富士電線工業

    キャブタイヤ WRCT

    富士電線工業
    14,980税込16,478
    1巻
    6日以内出荷から25日以内出荷
    このケーブルは、導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。柔軟性と安全性に優れています。
    用途ホルダ用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル絶縁体厚さ(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロロプレンゴムキャブタイヤケーブルWRCT 富士電線工業

    クロロプレンゴムキャブタイヤケーブルWRCT

    富士電線工業
    37,980税込41,778
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります
    材質【シース部】天然ゴム混合物、【絶縁体】天然ゴム混合物【シース部】黒、【絶縁体】黒適合規格JIS C 3404伸び(%)【シース部】300~、【絶縁体】430~引張強度(MPa)【シース部】10~、【絶縁体】14~仕上外径(mm)17.6 ±0.4絶縁体厚さ(mm)【標準】1、【最小】0.8~シース厚(mm)【標準】2、【最小】1.6~導体構成(本/mm)7/7/60 / 0.16mm導体軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)約11.4耐電圧(V/min)1000導体抵抗(Ω/km)~0.311
  • LAN用ツイストペアケーブル 富士電線工業

    LAN用ツイストペアケーブル

    富士電線工業
    3,398税込3,738
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    用途溶接機二次側回路用外径(Φmm)導体より約7.1材質(シース)耐燃性架橋ポリエチレンゴムテープ厚さ(mm)約0.1JIS規格JIS C 3327(溶接用ケーブル)素線径(mm)0.160±0.008シース厚(mm)平均値2.16以上、標準値2.4、最小値1.92以上シース色導体(素線数/素線径)7/7/22/0.16定格温度(℃)105仕上外径(Φmm)12.1±0.48導体抵抗(Ω/km)0.844
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    富士電線工業
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    翌々日出荷から61日以内出荷
    定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5
  • 計装用ケーブル 富士電線工業

    計装用ケーブル

    富士電線工業
    43,980税込48,378
    1巻(20m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業
    9,598税込10,558
    1巻(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • トリプルシールド同軸ケーブル 富士電線工業

    トリプルシールド同軸ケーブル

    富士電線工業
    23,980税込26,378
    1巻(100m)
    61日以内出荷
  • EM同軸ケーブル 富士電線工業

    EM同軸ケーブル

    富士電線工業
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業

    電子ボタン電話用ケーブル

    富士電線工業
    17,980税込19,778
    1巻(100m)
    61日以内出荷
  • 電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業

    電子ボタン電話用ケーブル

    富士電線工業
    9,198税込10,118
    1巻(200m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 富士電線工業

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    富士電線工業
    19,980税込21,978
    1巻(200m)
    61日以内出荷
  • アース付600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業

    アース付600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    富士電線工業
    74,980税込82,478
    1巻(100m)
    翌々日出荷
  • オール電化用VVFケーブル 富士電線工業

    オール電化用VVFケーブル

    富士電線工業
    46,980税込51,678
    1巻(50m)
    61日以内出荷
  • 電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業

    電子ボタン電話用ケーブル

    富士電線工業
    19,980税込21,978
    1巻(200m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 屋内電話線 富士電線工業

    屋内電話線

    富士電線工業
    26,980税込29,678
    1巻(200m)
    翌々日出荷
  • アース付き600Vビニル絶縁/ビニルシースケーブル平形 富士電線工業

    アース付き600Vビニル絶縁/ビニルシースケーブル平形

    富士電線工業
    51,980税込57,178
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    絶縁体標準厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6×13.4
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形

    富士電線工業
    42,980税込47,278
    1巻(100m)
    翌々日出荷
  • 溶接ケーブル Fロン(ホルダタイプ) 富士電線工業

    溶接ケーブル Fロン(ホルダタイプ)

    富士電線工業
    17,980税込19,778
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。
    RoHS指令(10物質対応)対応