絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,772件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込みプレート 1連 ブランク用 白 オーム電機

    埋込みプレート 1連 ブランク用 白

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    不要なボックスにフタができます。 ネジの見えないアダプター付き構造です。 設置用のプレートネジ2本付きです。 屋内配線用
    ホワイト質量(g)約47外形寸法(mm)(約)縦120×横70×高さ7.7
  • 2P防水ボディ オーム電機

    2P防水ボディ

    オーム電機
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。 防水タイプ。 補修用
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT、CT…2.0mm2×2芯まで
  • やわらかモール コード保護用 テープ付き オーム電機

    やわらかモール コード保護用 テープ付き

    オーム電機
    539税込593
    1本
    翌々日出荷
    お好みの長さにハサミでカットできます。 コードの出し入れがかんたんです
    付属品テープ材質EVA寸法(mm)幅17.5×高さ12×厚さ2長さ(m)1
  • 360°首振サーキュレーター オーム電機

    360°首振サーキュレーター

    オーム電機
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約15cm。 適用畳数21畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)質量(kg)約1.5グレージュ電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子)消費電力(W)10 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量(m3/min)50Hz/60Hz10.2 ※風力 8(最大)稼動時首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約203×310×195(羽根サイズ…約150)風量調整8段階風速(m/min)(50Hz/60Hz)330 ※風力 8(最大)稼動時
  • 静音クロスカットシュレッダー オーム電機

    静音クロスカットシュレッダー

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    作動音約50dB※の静音設計 ※本体正面1mの距離にて測定。 収納量が確認できるウィンドウ付きダストボックス。 対応サイズA4。 最大細断枚数はA4コピー用紙5枚。 細断サイズは約4×27mmのクロスカット。 ダストボックス容量10L
    セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ABS、PP、MBS、スチール質量(kg)約3.6外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)100定格電流(A)1電源コード(m)約1.2ダストボックス容量(L)約10細断速度約2m/分定格時間約5分(休止時間60分)細断寸法(mm)紙…4×27 クロスカット投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー紙(64g/m2)5枚
  • かかと角質ケア オーム電機

    かかと角質ケア

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    なでるだけでなめらか、サロンクオリティの素足に。 ローラーにダイヤモンドパウダー配合、 ガンコな角質もしっかりお手入れ。 モード2段階(弱/強)
    付属品ローラー2個(1個本体取付済)、お手入れブラシ、保証書付取扱説明書材質(本体)ABS、ローラー部/アルミナサンド・ダイヤモンドパウダー質量(g)約116 (ヘッドカバー・乾電池は含まず)外形寸法(mm)(約)幅60×高さ144×奥行32電源(V)DC4.5 単4形アルカリ乾電池×3本(別売)動作時間1回10分で約10回使用可能(アルカリ乾電池 新品未使用の場合)
  • 電子メモパッド オーム電機

    電子メモパッド

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    軽量(163g)で気軽に持ち運びができ、かばんの中で場所を取らない薄さ(5mm)。 電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ。 電池消去回数 約10000回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計。 カラフルなレインボーカラーでお絵描きも楽しくできます。 画面サイズ10インチ相当(約W147×H214mm)。 専用スタイラスペン&ペンホルダー付き。 背面マグネット付き。 約1.5mmの太字タイプ。 消去を防ぐロックスイッチ付き
    仕様電池消去回数:約10000回(新品電池の場合)付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、マグネット(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書質量(g)約163(電池含む)外形寸法(mm)幅167.5×高さ268.5×厚さ5(突起物を除く)電源DC3V(CR2025コイン形電池×1個)耐用寿命液晶:約50000回使用環境温度(℃)0~40繰り返し・詰め替え対応
  • AC充電器 PD対応 TypeA+TypeC オーム電機

    AC充電器 PD対応 TypeA+TypeC

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    30分の接続で約55%まで超高速充電 ※iPhone12の場合(メーカー調べ)。 2台同時充電可能
    質量(g)約81定格出力32W MAX(Total)、USB Type-C(PowerDelivery対応/出力20W)…DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、USB Type-A…DC5V直流2.4A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)31×55×45出力端子USB Type-C×1、USB Type-A×1定格入力AC100-240V ~50/60Hz 1A(MAX)
  • キーレスソケット オーム電機

    キーレスソケット

    オーム電機
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    口金E-17電球用ソケット
    定格1A-250V適合電線VFF0.75平方mm
  • TV用クリーナー 除菌タイプ オーム電機

    TV用クリーナー 除菌タイプ

    オーム電機
    589税込648
    1セット(25枚)
    翌々日出荷
    大判で拭きやすい。 アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしい。 除菌、ウェットタイプ。 静電気防止効果でホコリがつきにくい
    用途液晶テレビ、プラズマテレビ、パソコンの液晶モニターに使えます質量(g)約125枚数25枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)80×175×43主成分精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤寸法(横×縦)(mm)(約)200×250
  • ミラフレキ オーム電機

    ミラフレキ

    オーム電機
    4,698税込5,168
    1巻
    翌々日出荷
    コンクリート埋設専用で経済的なCD単層波付管です。
    質量(kg)約3.5長さ(m)50内径(Φmm)【近似】Φ14外径(Φmm)Φ19
  • 卓上そうじ機 オーム電機

    卓上そうじ機

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    机の上の消しゴムカスや、紙ちりなどを強力パワーで吸い取ります。 乾電池式
    付属品取扱説明書(保証書付)材質(本体)ABS質量(g)約114 ※電池含まず外形寸法(mm)(約)幅83×高さ76×奥行83電源単3形アルカリ乾電池×2本(電池別売)連続使用時間(分)10以内モーター電圧(V)3
  • モバイルUSBタップ 雷ガード PD対応 オーム電機

    モバイルUSBタップ 雷ガード PD対応

    オーム電機
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減。 雷ガード作動ランプ付き。 耐トラッキング絶縁カバー付き
    質量(g)87コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3.1A、Type-A単独使用時…DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C(PD20W)単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×83.1×30.7出力端子USB Type-A×1、Type-C×1最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650定格入力AC100V 40VA 50/60Hzバリスタ電圧(V)390
  • ワイヤレスシングルイヤホン 片耳通話・防水IPX4・軽量8.6g オーム電機

    ワイヤレスシングルイヤホン 片耳通話・防水IPX4・軽量8.6g

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)●出力音圧レベル/感度:93dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:約250時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約5時間(50%音量)付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)約8.6形式ダイナミック型電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)外形寸法幅55.2×高さ14.2×奥行30.8mm(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて)再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)再生可能時間音楽:約6時間(50%音量)防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
  • AM/FMポータブルラジオ 大型ツマミ・ワイドFM・2電源対応 オーム電機

    AM/FMポータブルラジオ 大型ツマミ・ワイドFM・2電源対応

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1台
    翌々日出荷
    仕様電池持続時間:※アルカリ乾電池新品使用【イヤホン使用時】FM受信/約250時間、AM受信/約250時間【スピーカー使用時】FM受信/約150時間、AM受信/約150時間付属品取扱説明書、保証書質量(g)約459(乾電池含まず)電源乾電池…DC3V 単1形乾電池×2本(別売)、外部電源入力…DC3V 500mA(ACアダプター別売)外形寸法(約)幅200×高さ120×奥行55mm(突起物含まず)受信周波数AM…530-1605kHz、FM…76-108MHz
  • 木目調ポータブルラジオ AM/FM ワイドFM対応 オーム電機

    木目調ポータブルラジオ AM/FM ワイドFM対応

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1台
    翌々日出荷
    付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書質量(g)約570(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC6V 単2形乾電池×4本使用(別売)外形寸法幅233×高さ136×奥行62mm(キャリーハンドル収納時)消費電力3W定格出力500mW連続使用可能時間(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合の目安)【スピーカー出力時】AM受信…約75時間、FM受信…約65時間、外部音声再生…約52時間【イヤホン使用時】AM受信…約113時間、FM受信…約121時間、外部音声再生…約91時間受信周波数AM…530-1700kHz、FM…76-108MHz端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ
  • LED電球 E17 広配光 オーム電機

    LED電球 E17 広配光

    オーム電機
    489税込538
    1個
    当日出荷
    全光束530ルーメン、小形電球40形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼白色。5年保証対象商品
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)530平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)135.8エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向280° オーム電機

    LED電球 E26 全方向280°

    オーム電機
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光の広がりが全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。電球色。5年保証対象商品
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 広配光 オーム電機

    LED電球 E17 広配光

    オーム電機
    689税込758
    1個
    当日出荷
    全光束850ルーメン、小形電球60形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼白色。5年保証対象商品
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46定格消費電力(W)5.9全光束(Lm)850平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)144エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向280° オーム電機

    LED電球 E26 全方向280°

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    全光束890ルーメン、白熱電球60形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼光色。5年保証対象商品。2個入り
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)42平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 広配光 オーム電機

    LED電球 E17 広配光

    オーム電機
    689税込758
    1個
    当日出荷
    全光束850ルーメン、小形電球60形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼光色。5年保証対象商品
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46定格消費電力(W)5.9全光束(Lm)850平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)144エコロジー商品省エネ
  • LEDナイトライト スイッチ式 65ルーメン オーム電機

    LEDナイトライト スイッチ式 65ルーメン

    オーム電機
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    スイッチでON/OFF。LEDを上向きにして周囲を明るく。LEDを下向きにして足元を明るく。明るさ約65ルーメン。コンセントに差し込むだけ
    質量(g)約58電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約0.5スイッチON-OFF本体寸法(mm)(約)幅40×高さ110×奥行53(プラグ含む)全光束(Lm)約65エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 900lm JIS AA形準拠 オーム電機

    LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 900lm JIS AA形準拠

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約900ルーメン。 カラーはブラック
    用途学習・読書/仕事・精密作業仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約1010出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)定格DC24V 1A全光束(Lm)約900光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼光色…約6200照度(Lx)約2000(高さ30cm 100%点灯時)演色指数(Ra)93(平均演色評価数)エコロジー商品省エネ
  • ポータブルCDプレーヤー オーム電機

    ポータブルCDプレーヤー

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1台
    翌々日出荷
    液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる。多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなど。レジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる。音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心。ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐ。BBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめる。AC/DC 2電源方式(専用ACアダプター& USBケーブル付属)。リモコン付きステレオイヤホン付属
    付属品専用ACアダプター、専用USBケーブル(約1.2m)、リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)電源(V)DC3 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)41×141×31(突起物含まず)周波数特性20Hz~20kHz使用時間(目安)CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW (32Ω)チャンネルタイプ2チャンネル(ステレオ)
  • 2口タップ ネオン付き オーム電機

    2口タップ ネオン付き

    オーム電機
    339税込373
    1個
    当日出荷
    1つのコンセントを2分配。オレンジ色のネオンが点灯、暗くても場所がすぐわかる。ユリア樹脂使用。1500ワットまで
    定格15A-125V
  • ゴムブッシュ 耐油性 オーム電機

    ゴムブッシュ 耐油性

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ゴムブッシュ
    特性耐油性
  • 防水キャプコン 耐油 オーム電機

    防水キャプコン 耐油

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1箱(20個)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    特性耐油性IP等級IP67
  • 防水キャプコン 耐油性 オーム電機

    防水キャプコン 耐油性

    オーム電機
    3,500税込3,850
    1箱(20個)ほか
    翌日出荷から11日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
    特性耐油性IP等級IP67
  • ロボット用ケーブルホルダー オーム電機

    ロボット用ケーブルホルダー

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1箱(5個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    ロボット動作におけるケーブルやエアホース等の動的負荷を軽減。
  • 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ オーム電機

    丸端子ねじ止め用絶縁キャップ

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    テープ巻きのかわりにかぶせるだけで絶縁処理ができます。
    電圧(V)AC/DC:600
  • 変換アダプター Type-C/Φ3.5mm 高耐久 0.1m オーム電機

    変換アダプター Type-C/Φ3.5mm 高耐久 0.1m

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    高音質の音声を再生。DAC(デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する)機能搭載。アルミコネクタと強化メッシュ採用、メーカー従来品より約5倍の耐久性 (※メーカー調べ)
    ケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB Type-Cコネクタ(オス)/Φ3.5mmヘッドホンジャック(メス)
  • LEDミニシーリングライト センサー付き オーム電機

    LEDミニシーリングライト センサー付き

    オーム電機
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトだから天井すっきり。周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)。人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)。センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)。両手がふさがっているときに便利。スイッチに触れないので衛生的。消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
    質量(g)220定格電圧(V)100外形(mm)幅180×高さ60×奥行150定格消費電力(W)14定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)103.5光束(Lm)1450使用場所屋内用(屋外使用禁止)演色指数(Ra)83待機時消費電力(W)0.4調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDミニシーリングライト オーム電機

    LEDミニシーリングライト

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    内玄関、階段、クローゼット、トイレ、脱衣所などに。取り付け簡単。壁スイッチで明るさが調節できる。昼光色。LED5年保証対象商品
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)18(100%点灯時)、8.6(50%点灯時)、2.2(12%点灯時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ200×58(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100%点灯時)光束(Lm)(100%点灯時)2000/(50%点灯時)1000/(12%点灯時)280使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光率(%)100-50-12調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 長寿命ナツメ球 E12 10W オーム電機

    長寿命ナツメ球 E12 10W

    オーム電機
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
    形状T-20直径(Φmm)20全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDセンサーライト 人感明暗センサー オーム電機

    LEDセンサーライト 人感明暗センサー

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯。屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)。乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。手動でON・OFFも可能。常時点灯モード搭載
    質量(g)約57(乾電池除く)外形寸法(mm)(約)幅48×高さ100×奥行34スイッチ切替:ON・OFF・AUTO電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約60光源LED×12個(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°寿命新品アルカリ乾電池の使用でAUTOモードで1日10回点灯の場合は約6か月、ONモードで約7時間連続点灯(乾電池の性能や使用条件により変化します )点灯保持時間約10秒防水性IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)エコロジー商品省エネ
  • 防犯センサーライト 2灯ハイブリッド式 オーム電機

    防犯センサーライト 2灯ハイブリッド式

    オーム電機
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    明るさ1200ルーメンの大光量。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約140°、最長約8m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。ソーラー充電+乾電池のハイブリッド式、配線不要で長時間使用も安心。充電用ソーラーパネル付属
    付属品コンクリート用スリーブ×4本、ネジ×4本、クランプ台×2個、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)×2本、保証書付取扱説明書質量(g)約480(本体のみ)電源充電池…リチウムイオン充電池3.7V 4000mAh(内蔵)※交換不可、乾電池…単2形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)1200センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105°対応OFF-昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)保護等級IP44(防じん防まつ形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×213×123(本体のみ)光源昼光色LED使用時間【充電池満充電※1日10回点灯の場合】約61日(点灯時間を5秒にした場合)、約15日(点灯時間を20秒にした場合)寿命【乾電池】約5.5か月(点灯時間を5秒にした場合)、約1.4ヶ月(点灯時間を20秒にした場合)1日平均点灯回数【ソーラーパネル使用時】春夏秋…約160回(点灯時間を5秒にした場合)、約40回(点灯時間を20秒にした場合)※充電可能な平均日照時間3時間(東京)/ 冬…約120回(点灯時間を5秒にした場合)、約30回(点灯時間を20秒にした場合)※充電可能な平均日照時間2時間(東京)点灯方法【常時点灯モード】5~20秒【高速フラッシュモード】10秒【コンビネーションモード】通常点灯30秒+高速フラッシュモードエコロジー商品長寿命
  • LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 600ルーメン オーム電機

    LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 600ルーメン

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載。アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク。赤色点灯と赤色点滅機能付き。HIGH/MID/LOWの3段階調光。電池残量をランプでお知らせ。ヘッド部角度調整可能
    質量(g)約70(電池別)外形寸法(mm)(約)幅60×高さ45×奥行50保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED2個、赤色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)連続点灯時間HIGHモード約2時間、MIDモード約3.5時間、LOWモード約19時間、赤色点灯モード約22時間、赤色点滅モード約46時間電源タイプ電池式光束(Lm)HIGHモード約600、MIDモード約230、LOWモード約60照射距離(m)約129電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 昼光ミニクリプトン球 60形相当 PS-35 E17 オーム電機

    昼光ミニクリプトン球 60形相当 PS-35 E17

    オーム電機
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    青色の生地ガラスを使うことで赤色の光を抑え、白い光を発光します。クリプトンガスを封入。小形、高性能、長寿命が特長です。
    形状PS-35定格100/110V-57W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)35×67電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトン
  • エプソン互換インクボトル ケンダマ オーム電機

    エプソン互換インクボトル ケンダマ

    オーム電機
    1,279税込1,407
    1個
    当日出荷
    エプソン用インクボトル。タケトンボTAK-Y-L互換。プリンター5年間保証対象商品
    適合機種EW-M552T、EW-M553T、EW-M752T、EW-M752TB、EW-M754TB、EW-M754TW染料イエロー
  • エプソン互換インクボトル ケンダマ オーム電機

    エプソン互換インクボトル ケンダマ

    オーム電機
    1,279税込1,407
    1個
    当日出荷
    エプソン用インクボトル。タケトンボTAK-C-L互換。プリンター5年間保証対象商品
    適合機種EW-M552T、EW-M553T、EW-M752T、EW-M752TB、EW-M754TB、EW-M754TW染料シアン