カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- オーム電機
- 47ページ目
47ページ目: オーム電機のすべての商品

互換インク エプソン EITHB イチョウ
オーム電機¥659税込¥7251個翌々日出荷エプソンの純正インクカートリッジ イチョウ ライトシアン(ITH-LC)の代わりに使える互換インクカートリッジです。色染料ライトシアン種別互換品適合機種EP-709A適合機種メーカーEPSON保証期間5年インク染料
互換インク エプソン EITHB イチョウ
オーム電機¥669税込¥7361個当日出荷エプソンの純正インクカートリッジ イチョウ イエロー(ITH-Y)の代わりに使える互換インクカートリッジです。適合機種EP-709A保証期間5年
互換インク エプソン EITHB イチョウ
オーム電機¥759税込¥8351個当日出荷エプソンの純正インクカートリッジ イチョウ マゼンタ(ITH-M)の代わりに使える互換インクカートリッジです。適合機種EP-709A保証期間5年
互換インク エプソン E80LB増量タイプ
オーム電機¥749税込¥8241個当日出荷エプソンの純正インクカートリッジICY80L/染料イエローの代わりに使える互換インクカートリッジです。 増量タイプ、残量表示完全対応。色染料イエロー種別互換品適合機種EP-707A、EP-708A、EP-777A、EP-807AB、EP-807AR、EP-807AW、EP-808AB、EP-808AR、EP-808AW、EP-907F、EP-977A3、EP-978A3、EP-979A3適合機種メーカーEPSON保証期間5年インク染料
互換インク エプソン E80LB増量タイプ
オーム電機¥859税込¥9451個当日出荷エプソンの純正インクカートリッジICM80L/染料マゼンタの代わりに使える互換インクカートリッジです。 増量タイプ、残量表示完全対応。適合機種EP-707A、EP-708A、EP-777A、EP-807AB、EP-807AR、EP-807AW、EP-808AB、EP-808AR、EP-808AW、EP-907F、EP-977A3、EP-978A3、EP-979A3保証期間5年
互換インク エプソン E80LB増量タイプ
オーム電機¥859税込¥9451個当日出荷エプソンの純正インクカートリッジICC80L/染料シアンの代わりに使える互換インクカートリッジです。 増量タイプ、残量表示完全対応。色染料シアン種別互換品適合機種EP-707A、EP-708A、EP-777A、EP-807AB、EP-807AR、EP-807AW、EP-808AB、EP-808AR、EP-808AW、EP-907F、EP-977A3、EP-978A3、EP-979A3適合機種メーカーEPSON保証期間5年インク染料
互換インク エプソン EKAMXL カメ増量タイプ
オーム電機(1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷エプソンプリンター用インクカートリッジです。 エプソン純正インク カメ マゼンタ 増量タイプ(KAM-M-L)の代わりに使えます。適合機種EP-881AW、EP-881AB、EP-881AR、EP-881AN保証期間5年
互換インク Brother対応 BR3111
オーム電機¥749税込¥8241個当日出荷ブラザー用インクカートリッジです。 ブラザーLC3111C(シアン)の代わりに使えます。色染料シアン種別互換品適合機種DCP-J978N-W/B、DCP-J973N-W/B、DCP-J972N、DCP-J577N、DCP-J572N、MFC-J898N、MFC-J893N保証期間5年インク染料
互換インク Brother対応 B211B
オーム電機¥579税込¥6371個当日出荷ブラザー純正インクカートリッジの代わりに使えます。 LC211M互換の染料マゼンタです。色染料マゼンダ種別互換品適合機種DCP-J968N MFC-J990DN/DWN、DCP-J963N MFC-J997DN/DWN、DCP-J767N MFC-J907DN/DWN、DCP-J762N MFC-J900DN/DWN、DCP-J567N MFC-J837DN/DWN、DCP-J562N MFC-J830DN/DWN、MFC-J887N MFC-J737DN/DWN、MFC-J880N MFC-J730DN/DWN保証期間5年インク染料
マジックタイ
オーム電機¥289税込¥3181個翌々日出荷油性ペンで文字が書ける、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。色白材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル長さ(m)1.5幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
プルスイッチつきE26レセプタクル
オーム電機(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。口金E26適合VVFΦ1.6mm×2芯色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 6Aひも長(m)約1
防水キャプコン 耐油ベージュ
オーム電機¥3,698~税込¥4,068~1箱(10個)ほか9日以内出荷から23日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。色ベージュ保護等級IP67
1次側フィルタ
オーム電機¥8,998税込¥9,8981箱(5枚)3日以内出荷捕集効率(%)95以上(45μm)寸法(幅W×高さH)(mm)300×300材質ポリプロピレン+厚紙適合品番ODU-1200HP-AT3
組立キット
オーム電機¥12,980税込¥14,2781式3日以内出荷電子冷却器の学習用組立キット。 ドライバーで簡単に組立可能。使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式プレート冷却型タイプ空冷(放熱)/プレート(冷却)冷却能力(W)約10入力電源本体:DC9V/2.5A、アダプタ電源使用時:AC100V/0.6A使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)過熱保護装置なし(放熱側)運転方式連続 (反転動作不可)接続方式【電源】本体-アダプタ電源間 :アダプタ用プラグ、アダプタ電源-コンセント間:コンセント用プラグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体部:60×60×75、アダプタ電源:50×32×93コード長さ(m)約1.6本体質量(g)約780(アダプタ電源200含む)仕様【最大温度差】約27K
microSDメモリーカード 高速データ転送 防水 SD変換アダプタ付き
オーム電機¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷最大読み出し速度70MB/sの高速転送に対応したmicroSDメモリーカードです。UHS-I、Class 10、V10対応で、フルHD動画の撮影や写真・データの保存に適しています。カード本体はIPX7の防水性能に準拠し、水ぬれによるトラブルを軽減します。CPRM対応で、SD変換アダプタ、収納ケース、保証書が付属しています。
USBフラッシュメモリ Type-C・Type-A対応 回転式キャップ
オーム電機¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷USB Type-CとType-Aの両方に対応し、パソコンやスマートフォンなどでデータを共有できます。USB3.2 Gen1対応で、最大5Gbpsの高速データ転送が可能です。キャップを紛失しにくい回転式を採用し、USBポートに差し込むだけで使用できます。亜鉛合金製のコンパクトなシルバーボディで、持ち運びにも便利です。
防災用乾電池式LEDランタン 調光調色 500lm
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷調光・調色に対応した乾電池式LEDランタンです。昼光色2モード、電球色2モードの合計4種類の点灯モードを選べます。最大500ルーメンの明るさで点灯します。電球色LOWモードは常夜灯として使用できます。電球色LOWモードで約900時間の長時間点灯が可能です。IPX4の防まつ性能に対応しています。質量(g)336型番要確認保護等級IPX4光源白色系LED、暖色系LED使用電池単1形乾電池×3本連続点灯時間約20時間(昼光色HIGH)、約50時間(昼光色LOW)、約350時間(電球色HIGH)、約900時間(電球色LOW)最大径×高さH(Φmm×mm)121×231(ハンドル使用時)、197(ハンドル収納時)動作モード昼光色HIGH/昼光色LOW/電球色HIGH/電球色LOW入数1明るさ(Lm)500光色昼光色、電球色調光機能4モード
充電式LEDミニライト 防犯ブザー付 85dB
オーム電機¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷防犯ブザー付きの充電式LEDミニライトです。85dBの大音量ブザーで、緊急時に周囲へ知らせることができます。赤・青・白に光る小型ライトで、電池交換不要の充電式です。クリップ式で、カバンやポケットなどに取り付けできます。キーリング付きで持ち運びにも便利です。付属品充電専用USBケーブル、キーリング質量(g)20電源(V)DC5 95mA型番要確認連続使用時間約2時間保護等級IPX1機能LEDライト、防犯ブザー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)H78.0×W25.5×D19.0内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 130mAh充電方式USB充電光束(Lm)20光色赤、青、白音量(dB)85点灯時間約3.5時間(白LED常灯)、約5時間(LED点滅)
ミニLEDシーリングライト 60形相当 810lm 屋内用
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷コンパクトサイズのミニLEDシーリングライトです。ボール球60形相当の明るさで、内玄関や洗面所などの小空間におすすめです。工具不要で簡単に取り付けできます。光色は電球色と昼光色から選べます。LED5年保証対象商品です。質量(g)135周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×45定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:122.7使用場所屋内用明るさボール球60形相当演色指数(Ra)85
LEDフラッシュライト 400lm 単3形1本 スライドフォーカス
オーム電機¥889税込¥9781本翌々日出荷スライドフォーカス機能付きの電池式LEDフラッシュライトです。最大400ルーメンの明るさで照射できます。HIGH、LOW、点滅の3モードで使用できます。IPX4の防まつ性能に対応しています。単3形アルカリ乾電池1本で使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。付属品ストラップ質量(g)54型番要確認連続使用時間約2.5時間(HIGH)、約12時間(LOW)、約3.5時間(点滅)保護等級IPX4光源白色系LED1個外径(Φ)×全長(mm)25×108使用電池単3形アルカリ乾電池×1本フォーカススライドフォーカス明るさ(Lm)400照射距離(m)96調光機能3モード HIGH/LOW/点滅
LEDシーリングライト 8畳用 調光 リモコン付 昼光色
オーム電機¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。8畳までの部屋に対応し、最大3900ルーメンの明るさです。5段階調光に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書質量(g)823周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)28全光束(Lm)3900型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色昼光色演色指数(Ra)80適用畳数8畳調光機能5段階
LEDシーリングライト 6畳用 調光 リモコン付 昼光色
オーム電機¥3,500税込¥3,8501個欠品中直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。6畳までの部屋に対応し、最大3300ルーメンの明るさです。5段階調光に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書質量(g)703周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ400×H79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)23全光束(Lm)3300型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色昼光色演色指数(Ra)80適用畳数6畳調光機能5段階
LEDシーリングライト 12畳用 調光 リモコン付 昼光色
オーム電機¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。12畳までの部屋に対応し、最大5100ルーメンの明るさです。5段階調光に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書質量(g)830周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)37全光束(Lm)5100型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色昼光色演色指数(Ra)80適用畳数12畳調光機能5段階
AM/FMハンディラジオ シルバー
オーム電機¥1,998税込¥2,1981台翌々日出荷高感度DSPでクリアな音質。デジタルチューナー搭載、同調ランプ付き。FM補完放送対応。FMロッドアンテナ付き。スピーカー搭載。モノラル受信。イヤホンジャック搭載(モノラル音声)。ハンドストラップ付き。ヨコ置きタイプ。両耳イヤホン付属。電池別売、単3形乾電池×2本使用付属品両耳イヤホン(インピーダンス32Ω、長さ約1.1m)、ストラップ、取扱説明書、保証書色シルバー質量(g)約165(乾電池含まず)電源DC3V、単3形乾電池×2本(別売)外寸(mm)125×72×33(突起物含まず)電池寿命(連続時間)【アルカリ乾電池新品使用時】イヤホン使用時…AM受信:約80、FM受信:約80、スピーカー使用時…AM受信:約70、FM受信:約70スピーカー口径…57mm丸型(8Ω)、実用最大出力…120mW受信周波数【AM】530~1605kHz【FM】76~108MHz
HDMIセレクター 3入力1出力 4K30Hz対応
オーム電機¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷3系統のHDMI入力と1系統のHDMI出力を搭載。ブルーレイレコーダー、ビデオカメラ、HDゲーム機など3台のHDMI機器を簡単切替。デジタル映像とデジタル音声をHDMIケーブル1本で伝送。大きく押しやすいセレクトボタン。設置場所を選ばないコンパクトサイズ。自動切換機能搭載。本体に滑り止め付き。電源不要で接続するだけで使用可能。外部電源 USB Type-C給電にも対応質量(g)約64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×25×58機能自動切換対応信号3D映像、1080p、1080i、720p、720i、480p、480i外部入力DC5V/1A USB Type-C対応解像度4K 4096×2160 30Hzデータレート(Gbps)10.2HDMI規格High Speed With Ethernet、バージョン:HDMI 1.4b、端子:タイプA 19ピン色深度Deep Color 36ビットまで入力ポートHDMI×3出力ポートHDMI×1HDCP対応HDCP1.2対応
大音量ブザー付きLEDライト 920ルーメン USB充電式
オーム電機¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷80デシベルの大音量ブザーを搭載したLEDライト。独立スイッチで簡単にブザー操作が可能。Highモードで明るさ約920ルーメン、照射距離約200m。3段階調光、点滅機能、SOS機能付き。本体から外部機器へUSB給電可能。電池を本体から外してType-Cからも外部機器へ給電可能。保護等級IPX2対応。ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池付き仕様連続吹鳴時間:約1時間付属品ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池質量(g)約138電源専用リチウムイオン電池直径×長さL(Φmm×mm)35×153保護等級IPX2連続使用時間(時間)High:約2、Middle:約3、Low:約8機能SOS機能:あり、給電機能:あり、点滅機能:あり光源白色系LED電池18650リチウムイオン電池 3.6V 2600mAhブザー音約80dB充電時間(時間)約3充電方式USB充電明るさ(Lm)920照射距離(m)約200調光範囲3段階エコロジー商品省エネ
モール用曲がり 平面曲がり用 ワンタッチ取付
オーム電機¥259~税込¥285~1個翌々日出荷平面曲がりの仕上げに使用。モールの上からワンタッチで取り付け可能。モール配線のコーナー部分をきれいに仕上げ可能。配線コーナー部の保護・安全対策に便利。ABS樹脂製用途平面曲がり用材質ABS取付方式ワンタッチ取付