カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- オーム電機
- 48ページ目
48ページ目: オーム電機のすべての商品

モール用出ズミ 外曲がり用 ワンタッチ取付
オーム電機¥259~税込¥285~1個翌々日出荷外曲がりの仕上げに使用。モールの上からワンタッチで取り付け可能。モール配線のコーナー部分をきれいに仕上げ可能。配線コーナー部の保護・安全対策に便利。ABS樹脂製用途外曲がり用材質ABS取付方式ワンタッチ取付
LEDダウンライト 100形相当 SB形 屋内用
オーム電機¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷100形電球1灯器具相当のLEDダウンライト。SB形対応。屋内専用。埋込穴サイズ違いをラインアップ。電球色相当・昼白色相当をラインアップ。平均演色評価数Ra80。保護チューブ4本付属仕様SB形:対応付属品保護チューブ×4本消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80入力電流(A)0.13使用場所屋内用明るさ100形相当
アナログマルチテスター イラスト付き表記 日本語表記
オーム電機¥2,198税込¥2,4181組翌々日出荷乾電池・カーバッテリーなどを測定できるアナログマルチテスター。わかりやすいイラスト付き表記。日本語表記で使いやすい。テストリード、単3形乾電池付き。ヒューズ内蔵仕様テストリード:赤/黒付属品ヒューズ、テストリード、単3形乾電池、保証書付取扱説明書質量(g)約98電源単3形乾電池×1本表示方式アナログ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×93×35測定対象乾電池、カーバッテリーなどヒューズ0.5A/250V適合回路弱電用表記イラスト付き表記、日本語表記
ペン型AC検電器 非接触対応 感度調整スイッチ付き
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷使いやすいペンスタイルのAC検電器。H/L感度調整スイッチ付き。ケーブルやコードの被覆の上からチェック可能。接触・非接触でAC電圧を検知。赤色LEDとブザーで検知をお知らせ。LEDライト付き。LR44ボタン電池付き仕様●レベルメーター:あり●接触AC電圧:100~250VAC●電池容量切れ表示:LED消灯、ブザー音低下●非接触AC電圧:100VAC付属品LR44ボタン電池×2個質量(g)約30タイプペン型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×148×20測定対象AC電圧電源(個)LR44ボタン電池×2LEDライト:あり、点滅:赤色LED感度調整H/L切替LED寿命(時間)約5000
デジタルクランプメーター TCM-400AB ビーク型クランプヘッド
オーム電機¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷使いやすく測定しやすい形を追求したデジタルクランプメーター。狭い場所や込み入った配線でもクランプしやすいビーク型クランプヘッド。ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート。金メッキテストリード使用。側面にテストリードホルダーを装備。回路に直接つながず安全に測定可能。キャリングケース、テストリード、単4形乾電池付き仕様●クランプヘッド:ビーク型●テストリード:金メッキテストリード付属品キャリングケース、テストリード、単4形乾電池、保証書付取扱説明書質量(g)約140タイプクランプメーター電源単4形乾電池×2本型番TCM-400AB表示方式デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×171×35別売付属品ワニグチクリップ 06-5413ホルダーテストリード:あり
デジタルマルチテスター カード型 CATIII300V対応
オーム電機¥3,398税込¥3,7381組翌々日出荷金メッキテストリード使用のデジタルマルチテスター。携帯しやすいカード型。わかりやすい日本語表記。CATIII300V合格品で安全性に配慮。薄型・軽量で持ち運びに便利。3V CR2032ボタン電池付き仕様テストリード:金メッキテストリード付属品保証書付取扱説明書、3V CR2032ボタン電池質量(g)約67タイプカード型電源(V)3 CR2032ボタン電池表示方式デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×113×9安全規格CATIII300V言語表示日本語表記あり
LEDフラッシュライト 200lm 電池式 防水IPX6 2段階点灯
オーム電機¥599税込¥6591個翌々日出荷丈夫なプラボディで過酷な環境でも使用可能。使用環境温度-20℃~50℃で屋外でも安心。HIGH/LOWの2段階点灯モード。最大200ルーメンの明るさ。IPX6防水で雨や水しぶきに強い。すべり止め加工で手袋でも握りやすい。クリップ付きで携帯に便利。ANSI/NEMA FL1規格準拠付属品クリップ付全長(mm)156使用温度範囲(℃)-20~50電源単3乾電池×2本体質量(g)55連続使用時間(時間)約5/約29光源LED点灯方式HIGH/LOW外径(mm)42明るさ(Lm)200防水性IPX6照射距離(m)48
ワイヤレスチャイム送信機 人感センサー 増設用
オーム電機¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。人の動きを検知する人感センサー送信機。スポット検知機能付きで検知範囲の調整が可能。電池式で手軽に設置可能。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)用途来客検知・防犯補助に。店舗・事務所・ご家庭での見守りに適合各種monban CUBE II受信機タイプ人感センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)0~50シリーズmonban CUBE II電源単4乾電池×3電池寿命約1年(1日5回使用)検知方式人の動き設置場所屋内・屋外防水性IP44通信距離(m)100商品タイプ送信機
ワイヤレスチャイム送信機 自家発電 押しボタン 増設用
オーム電機¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。電池不要の自家発電式押しボタン送信機。メンテナンス不要で手軽に使用可能。電源不要で設置場所を選ばない。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)用途追加用送信機として。玄関・受付・店舗・ご家庭での呼び出しに適合各種monban CUBE II受信機タイプ自家発電式押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源電池不要機能電池不要:あり設置場所屋内・屋外防水性IP44通信距離(m)80商品タイプ送信機
ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン AC電源受信機
オーム電機¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。自家発電式押しボタン送信機とMINI AC電源受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音でお知らせ。電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)。コンセント式で電池交換不要(受信機)。コンパクトサイズで場所を取らず設置可能。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプAC電源受信機、自家発電式押しボタン種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)(受信機)AC100シリーズmonban CUBE II電源(送信機)電池不要設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)60~85通信距離(m)約80~100商品タイプワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン 光フラッシュ受信機
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。自家発電式押しボタン送信機と光フラッシュ受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ。電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプ光フラッシュ受信機、自家発電式押しボタン種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)電池不要設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイムセット 音センサー送信機 光フラッシュ受信機
オーム電機¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。音センサー送信機と光フラッシュ受信機のセット。音や声を検知して音と光でお知らせ。ボタン操作不要で呼び出し可能。感度調整機能付き。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)用途声掛け・呼び出し用途に。介護・見守り用途にタイプ光フラッシュ受信機、音センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)単4乾電池×2設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイム受信機 MINI AC電源 増設用
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。コンパクトなMINIサイズの増設用受信機。コンセントに差すだけで簡単設置。場所を取らず設置可能。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途に仕様通知方法:音適合各種monban CUBE II受信機タイプMINI AC電源受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)AC100シリーズmonban CUBE II設置方法コンセント設置場所屋内音量(dB)60~85通信距離(m)約80~100商品タイプ受信機
クロスカットシュレッダー A4対応 4枚細断 オートスタート
オーム電機¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷A4コピー用紙を細断できるクロスカットシュレッダー。細断サイズ4×35mmのクロスカットで書類を細かく細断。オートスタートスイッチ付きで紙を投入すると自動で作動。モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き。ハンドル付きで片手で取り外しでき、ごみ捨てが簡単。ダストボックス容量約8L質量(kg)2.1消費電力(W)95電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5定格電流(A)1定格時間(分)2ダストボックス容量(L)8細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)4×35投入口幅(mm)220最大細断枚数4枚細断方法クロスカット
USB PD/QC3.0対応 AC充電器 67W Type-C×2+Type-A
オーム電機¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷USB Power DeliveryおよびQuick Charge3.0に対応したAC充電器。最大出力67Wの高出力で急速充電。USB Type-Cポート2口とUSB Type-Aポート1口を搭載し3台同時充電可能。GaN(窒化ガリウム)採用で高効率・小型化を実現。接続機器に応じて出力電圧を自動調整し最適な電力で給電。折りたたみ式プラグで持ち運びに便利ポート数3出力【Type-A】5V / 9V / 12V【Type-C】5V / 9V / 12V / 15V / 20V最大出力(W)67コネクタ形状Type-C×2+Type-A最大電流(A)【Type-C】3.35対応GaN入力電源AC100-240V (50/60Hz)充電方式USB PD/QC3.0プラグ形状折りたたみ式
LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷白熱電球60形相当の明るさ。調光器対応。密閉形器具対応。配光角280°の全方向タイプ。口金E26。省エネ法2027年度目標基準達成外形寸法(mm)全長108×最大径55消費電力(W)6.9口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉器具、調光器光源LED配光角度(°)280明るさ60形相当エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 40形相当 調光 密閉器具対応 広配光
オーム電機¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷小形電球40形相当の明るさのLED電球。調光器対応。密閉形器具対応。配光角200°の広配光タイプ。口金E17。省エネ法2027年度目標基準達成外形寸法(mm)全長78×最大径37口金E17定格寿命(時間)40000対応密閉器具、調光器光源LED配光角度(°)200光色昼光色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 25形相当 調光 密閉器具対応 広配光
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷小形電球25形相当の明るさのLED電球。調光器対応。密閉形器具対応。配光角200°の広配光タイプ。口金E17。省エネ法2027年度目標基準達成外形寸法(mm)全長78×最大径37消費電力(W)2.4口金E17定格寿命(時間)40000対応密閉器具、調光器光源LED配光角度(°)200明るさ25形相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDクランプライト 学習用 330lm 3段階調色 Ra95 USB
オーム電機¥2,298税込¥2,5281台翌々日出荷クランプ式で机や棚に固定できるLEDライト。3段階調色(昼光色・白色・電球色)。高演色Ra95で自然な色味。最大照度約1500ルクス(直下約28cm)。USB電源で使用可能。読書や学習用ライトにおすすめ仕様【調色】3段階質量(g)330外形寸法(mm)セード幅65×高さ45×奥行65、アーム約320、クランプ幅55×高さ117×奥行110電源USB DC5V 0.7A全光束(Lm)330光源LED色温度(K)3000-6500設置方式クランプ式取付可能厚(mm)10-50演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整
オーム電機¥599税込¥6591個翌々日出荷LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整用途ランタン用仕様折りたたみ可能質量(g)35タイプ三脚スタンド収納寸法(mm)Φ24×110高さ調節2段階ねじサイズ1/4インチ
LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 110mm 2.5倍 サブ4倍
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷LEDライト付きハンドルーペ。直径110mmの大型レンズ。約2.5倍拡大、サブレンズ約4倍。白色LED3灯で手元を明るく照射。軽量設計で持ちやすいラバーグリップ。レンズ保護カバー付き。読書や細かい作業に便利材質(本体)ABS樹脂質量(g)105タイプハンドルーペ電源単4乾電池×3倍率2.5倍/4倍レンズ径(Φmm)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×248×36光源LED3灯材質(レンズ)アクリル連続点灯時間(時間)30
電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン ワイド点灯タイプ
オーム電機¥2,398税込¥2,6381式当日出荷マグネットワンタッチ着脱式で、金属面に簡単に固定できます。ヘッドバンドなしでも使用可能な2WAY仕様です。最大600ルーメンの明るさを確保しています。HIGH/MID/LOW/赤点灯/赤点滅の5モードを搭載しています。赤点滅モードは視認性が高く、注意喚起に適しています。IPX4相当の防まつ構造で、屋外作業にも対応します。用途夜間作業や屋内外の軽作業に。災害時や非常時の注意喚起用ライトとして。自転車整備、車両点検、倉庫作業などに使用できます。電源単4形乾電池×3本(別売)固定方法マグネット式点灯方式HIGH/MID/LOW/赤点灯/赤点滅光束(Lm)最大600防水性IPX4照射距離(m)25照射範囲ワイド
電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン 長距離タイプ
オーム電機¥2,698税込¥2,9681式翌々日出荷マグネットワンタッチ着脱式で、金属面にしっかり固定できます。ヘッドバンドなしでも使用でき、作業スタイルに合わせて使い分け可能です。最大600ルーメンの明るさで、約75m先まで照射できます。HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅の5モード切替に対応しています。ヘッド角度を調整できる可動ヘッドを採用しています。IPX4相当の防まつ構造です。用途夜間作業、点検作業、アウトドア、災害時の非常用照明に。両手を使う作業時の補助ライトとして使用できます。車庫や金属棚などへの簡易固定照明としても便利です。電源単4形乾電池×3本(別売)固定方法マグネット式点灯方式HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅光束(Lm)最大600防水性IPX4照射距離(m)75照射範囲長距離
LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷人感センサーと明暗センサーを搭載したLEDナイトライトです。高演色Ra95で自然な色合いの電球色光を照らします。強力マグネット内蔵で、簡単に設置できます。取付用プレートを使用すれば、金属面以外にも本体を設置できます。USB Type-C充電に対応し、AUTOモードでは長期間使用できます。用途廊下や寝室、クローゼットなど屋内の補助照明として使用します。全光束(Lm)22センサー人感・明暗色温度(K)3000電源タイプ充電式使用場所屋内用演色指数(Ra)95充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
2個口電源タップ PD対応30W USB付
オーム電機¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷スマートフォンや家電の電源を1台でまとめて確保できる電源タップです。USB Type-CポートはPD対応で最大30Wの急速充電が可能です。USB Type-C×2口、Type-A×2口を搭載し、複数機器の同時充電に対応します。AC出力は合計1400Wまで対応しています。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグと二重被ふくコードで、安全性と配線性を高めています。用途電源供給とUSB充電を同時に行う用途に使用します。出力USB合計/5.4A最大出力(W)PD/30コンセント個数2個口対応PD/あり定格容量(W)AC/1400USBポート数Type-A/2、Type-C/2プラグ形状Lプラグ
ポータブルラジオ AM/FM対応 プリセット機能 乾電池・AC対応
オーム電機¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷AM・FM放送局をプリセット済みで周波数合わせ不要。NHK専用ボタンとお気に入り登録機能で簡単操作。乾電池とAC電源の2電源対応で場所を選ばず使用可能。デジタル高感度受信により安定した受信性能を実現。家庭用から防災用途まで幅広く活躍用途家庭用や防災用のラジオ受信機として仕様[受信バンド]AM/FM電源AC電源・乾電池式本体質量(g)840定格消費電力(W)3.5定格出力(W)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×151×82使用電池単1形乾電池×4本プリセット機能有受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76~108MHz端子イヤホン/3.5mmアンテナ方式AM内蔵フェライト、FMロッドスピーカーサイズ(mm)76.5
グリル鍋 1200W 温度調節 着脱式プレート フッ素樹脂加工
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷温度調節80~230℃に対応したグリル鍋です。着脱式プレートを採用し、フッ素樹脂加工でこびりつきにくくお手入れも簡単。自立するガラスふたで調理中の様子を確認しやすく、鍋料理から炒め物まで幅広く使えます。1200Wの高火力で、日常の調理からパーティー料理まで活躍します。付属品ガラスふた質量(g)2000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)1200内寸(mm)【なべ】直径236×高さ65プレート着脱式・フッ素樹脂加工温度設定保温80℃~230℃満水容量(L)約2.5(MAX1.5)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×199×300
炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応
オーム電機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷ソーラー充電で簡単に設置できる屋外用のガーデンライトです。炎がゆらめくような温かみのある光が楽しめ、庭先や花壇の演出に最適です。明暗センサーで自動点灯し、防水性能IP65で雨天時でも安心して使用できます。約30cm・45cm・60cmの三段階で高さ調整ができ、さまざまな場所に設置しやすい設計です。付属品ポール2本、杭1本、取扱説明書、保証書質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)85×610電源ニッケル水素充電池 単4形 1.2V 800mAh全光束(Lm)3光源LED(電球色)高さ調節約30/45/60 cm防水性IP65点灯時間(時間)約10(満充電時)
4WAYマルチシェーバー 防水IPX6 全身ケア対応
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷1本で4役、全身に使えるコンパクトサイズ。 4種類のヘッドを用途に合わせて選べる(ロングヘアシェーバー、ショートヘアシェーバー、まゆ毛シェーバー、ノーズトリマー)。 防水(IPX6)仕様により、水洗いができて清潔。 お掃除ブラシ付でカットした毛クズの掃き掃除が簡単付属品ロングヘアシェーバーヘッド、ショートヘアシェーバーヘッド、まゆ毛シェーバーヘッド、ノーズトリマーヘッド、まゆコーム、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)約62(ヘッド部と乾電池含まず)電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】26×115×25【ロングヘアシェーバー】30×53×28【ショートヘアシェーバー】29×55×24【まゆ毛シェーバー】25×55×24【ノーズトリマー】24×43×24防水性IPX6(耐水形:あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない、保護等級 JIS C 0920:2003による)
LEDヘッドライト 150lm 3モード IPX4
オーム電機(1件のレビュー)¥689税込¥7581個翌々日出荷付属品ヘッドバンド質量(g)約35(電池別)保護等級IPX4 ※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による。)連続使用時間(時間)[明るさ10%まで]約3/HIGH(ハイ)モード、約7/LOW(ロー)モード ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時光源白色系 LED 5個(LED交換不可)使用電源単4形乾電池 2本(別売)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×33×31(ヘッドバンド除く)光束(Lm)150照射距離(m)12エコロジー商品省エネ
電源タップ 発煙ガード 安全タップ 6個口
オーム電機¥999税込¥1,0991個翌々日出荷特許技術で異常過熱を検知、発煙ガード安全タップ。 特許技術採用 特許第5853076号。 通電表示LED付き。 トラッキング火災防止プラグ最大消費電力(W)合計1500までコンセント6個口
電源タップ 発煙ガード ブレーカー付 3個口 1.5m
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷特許技術で異常過熱をしっかり検知、通電火災からしっかり守る(特許技術採用 第5853076号)。 差し込み口の温度が異常高温になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 一括集中スイッチ 過電流防止ブレーカー付き。 雷サージ軽減素子内蔵。 二重被ふくコード。導線の二重被ふくで強度を向上。 トラッキング火災防止プラグ。 通電表示LED(正面/側面差込口兼用)出力(W)AC:合計1500までコード長さ(m)1.5コンセント3個口最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
Vアルカリ乾電池(単4形 4本パック)
オーム電機¥199税込¥2191個3日以内出荷保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 性能アップで長持ち(メーカー従来品比) 単4形 4本パック LR03/1.5V 水銀を使用していません。 グリーン購入法適合商品
防犯窓アラーム 衝撃+開放W検知型 2個セット
オーム電機¥1,598税込¥1,7581セット(2個)翌々日出荷衝撃と開放のW検知に対応した防犯アラームです。窓ガラスの破損や開放を検知すると、約94dBの大音量アラームが鳴り続け、侵入を強力に威嚇します。ガラスの振動のみを検知するため、雨・風・車両通行などの生活振動による誤作動が起こりにくい設計です。警戒/解除の状態がひと目でわかるスライドスイッチを搭載し、操作も簡単です。両面テープで貼るだけの簡単取り付けで、配線工事は不要。本体裏面には「防犯装置作動中」の表示があり、窓の外側から視認でき、防犯抑止効果が高まります。2個セットで複数窓にも対応し、住宅・事務所・店舗など幅広い場所で利用できます。付属品取扱説明書質量(g)約19(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~60電源CR2032 ×1(別売)セット数2個電池寿命約3時間(連続吹鳴)/約18か月(待機)検知方式衝撃+開放検知式サイズ(mm)93×34×9使用場所屋内専用音量(dB)94
L型アングルホルダー
オーム電機¥4,598税込¥5,0581袋(20個)当日出荷電線引き出し部で電線を曲げたい時に使用するアダプタです。トラスコ品番217-1451材質本体・ロックナット:ナイロン66(UL94V-2) 平パッキン:NBR全長(mm)33色黒RoHS指令(10物質対応)対応
汎用型キャプコン黒小型バルブ
オーム電機¥7,398税込¥8,1381箱(50個)8日以内出荷使用する電線に合わせてキャプコンをカットするだけです。トラスコ品番691-2510適合電線径1段目Φ4~5 2段目Φ6~8 3段目Φ8~10取付ねじPg11使用周囲温度(℃)-25~70
充電式COBストラップライト 300lm 3個セット
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ストラップを使ってバッグや自転車に簡単に取り付けて使用できる。どの段階でもスイッチを長押しするとブースターモードになり、より明るくなります。COBだから広く明るく照らせる。USB充電式(Type-Cケーブル付)。クリップ回転式(90度)。点灯モード4段階(ブースター/High/Low/点滅)付属品USB充電ケーブル(約20cm)、ストラップ×3質量(g)約23(1個あたり)定格入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×38×33最大径(Φmm)ストラップ:30まで装着可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×33×38保護等級IPX3(防雨形)※本体とクリップが装着された時のみ連続使用時間(時間)Highモード:約1.5、Lowモード:約3.5、点滅モード:約0.5光源LED※交換不可連続使用時間(分)ブースターモード:約45バッテリーリチウムポリマー※交換不可定格入力電流(A)0.7バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能バッテリー容量(mAh)200光束(Lm)ブースターモード:約300、Highモード:約250、Lowモード:約120