カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- オンダ製作所
- 13ページ目
13ページ目: オンダ製作所のすべての商品

WJ40型 座付アダプターテーパおねじ
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)72.5寸法H(mm)17規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズR1/2
WJ40型 座付アダプターテーパおねじ
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)73.5寸法H(mm)20.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管16AねじサイズR1/2
WJ3型ソケット(青銅製)
オンダ製作所¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管のサイズ変換に使用します。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)80.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652寸法W(mm)40使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管20A×架橋ポリエチレン管16A
WJ3型ソケット(青銅製)
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管のサイズ変換に使用します。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ3型ソケット(青銅製)
オンダ製作所¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ3型ソケット(青銅製)
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)68規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ3型ソケット
オンダ製作所¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ3型ソケット
オンダ製作所¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管のサイズ変換(異径ソケット)に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)77.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651寸法W(mm)40使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管20A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
WJ3型ソケット
オンダ製作所¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ2型テーパめねじ(青銅製)
オンダ製作所¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・埋設施工も可能です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ2型テーパめねじ(青銅製)
オンダ製作所¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・埋設施工も可能です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ2型テーパめねじ(青銅製)
オンダ製作所¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・埋設施工も可能です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
NE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー 10mmウレタン保温材付
オンダ製作所¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。・保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。・回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。・保温材厚は10mm。・埋設可能。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
FE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT13A
オンダ製作所¥5,398~税込¥5,938~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
CE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN20A×OUT13A
オンダ製作所¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
CE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN20A×OUT13A
オンダ製作所¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・本体一体型によりコストダウンを実現。同一方向の配管に最適です。・1分岐は360°回転します。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
BE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN16A×OUT13A
オンダ製作所¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・本体一体型によりコストダウンを実現。同一方向の配管に最適です。・1分岐は360°回転します。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
BB型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT16A・13A
オンダ製作所¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
BA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT13A 10mm保温材セット
オンダ製作所¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。・10mm保温材セット。・埋設可能。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
AE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN13A×OUT13A
オンダ製作所¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・本体一体型によりコストダウンを実現。同一方向の配管に最適です。・1分岐は360°回転します。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
AA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A
オンダ製作所¥6,198~税込¥6,818~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
継手用5mm保温材 ストレート
オンダ製作所¥189~税込¥208~1個5日以内出荷・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは5mm。
SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2
オンダ製作所¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。・日本水道協会認証登録品材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
スポットカバー 配管カバーSタイプ
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・配管カバーSタイプでパイプを覆うことで、より美しく、安全なリフォームが可能です。・ベースを設置する必要がないため、配管施工後に取付けが可能です。・また、スポットカバーで施工済みの現場にも、直線部のみ後から取付けることが可能です。・配管全体を覆わなくても施工できるため、配管中の必要な箇所だけに使用可能です。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。材質樹脂色アイボリー長さ(m)2適合管5mm被覆樹脂管13A、5mm被覆カポリメタルパイプ13、10mm被覆樹脂管13A、5mm被覆樹脂管16A
スポットカバー アダプターB
オンダ製作所¥219税込¥2411個5日以内出荷・外エルボと配管カバ-の接続、外エルボと外エルボ以外のスポットカバーの接続に使用します。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。適合RSC-1305U材質樹脂色アイボリー
スポットカバー アダプターA
オンダ製作所¥289税込¥3181個5日以内出荷・配管カバー同士の接続、スポットカバーと配管カバーの接続、スポットカバー同士の接続に使用します。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。適合RSC-1310U材質樹脂色アイボリー
施工工具(ラチェットハンドル用)
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・JF型循環口用です。・循環口の締付おねじの取付けに使用します。・15N・m(手締め後1回転程度)で締め付けします。・ハンドルは別売のOSC-030またはOSC-210をご使用ください。差込サイズ(Φmm)□9.5(3/8ドライブ用)
循環口厚壁用おねじセット
オンダ製作所¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷・JS型循環口用です。・オンダ製作所製循環口を厚壁浴槽に取り付ける場合に、循環口の標準部品と付け替えることで対応できます。使用温度範囲(℃)5~60適合厚さ(mm)浴槽:35~50
循環口厚壁用おねじセット
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・JS型循環口用です。・オンダ製作所製循環口を厚壁浴槽に取り付ける場合に、循環口の標準部品と付け替えることで対応できます。使用温度範囲(℃)5~60適合厚さ(mm)浴槽:15~35
後付け金具
オンダ製作所¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷・ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付けに使用します。別売の後付け金具用水栓エルボ(WL49)とセットで使用して下さい。・壁、床を剥がすことなく水栓の後付けができるためリフォームに最適です。
WJ13型UB壁貫通継手
オンダ製作所¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバス壁を貫通する際に使用する継手です。・UB壁の穴径はΦ30で壁厚は最大14mmです。材質青銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13Aねじ径BM30 × 1.5ねじサイズRp1/2適合壁厚(mm)壁板:最大14
風呂用ツインホース用金具セット(銅管変換)
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181セット(2個)5日以内出荷・オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット。・継手1つで銅管から風呂用ツインホースへ変換できるため、施工がラクラクです。・継手の一体化で、ねじ接続箇所が減り、漏水のリスクの軽減につながります。・1セット2個入り。・ホースバンド、インサートスリーブ付用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80使用圧力(MPa)0.3以下
循環口用トルクレンチ
オンダ製作所¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷・循環口の締付おねじの取付けに使用します。・規定トルクを15N・mに設定したシグナル式トルクレンチです。・別売のTH-335M(JS型用)、TH-354M(JF型用)を取付けて使用します。