カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(50)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- モノタロウ(5)
- SHIMANO(シマノ)(168)
- RS PRO(129)
- Panasonic(パナソニック)(127)
- オカムラ(岡村製作所)(108)
- エスコ(100)
- TPP(72)
- コクヨ(64)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](63)
- AbuGarcia(アブガルシア)(63)
- ERECTA(エレクター)(58)
- AZLA(アズラ)(56)
- フエニックス・コンタクト(54)
- YAMAHA(ヤマハ)(54)
- ノーリツ(53)
- 神保電器(47)
- MAZDA(マツダ)(45)
- 雅(43)
- アーテック[学校教材・教育玩具](42)
- ブランドをもっと見る
「2pe」の検索結果

WJ35型 銅管変換アダプター
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651最高許容圧力(MPa)1.75
WL1型 エルボテーパおねじ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類R最高許容圧力(MPa)1.75
TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ
オンダ製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷水圧検査用のテストプラグ。 オンダ製作所製の樹脂管に使用可能。 ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。 樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。 樹脂製で軽量。使用温度範囲(℃)5~35呼び径(B)1/2ねじの種類G最高許容圧力(MPa)1.75
BE型 回転ヘッダー
オンダ製作所¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WL42型 銅管変換エルボ
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。 銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
WJ29型 テーパめねじ管端コア内蔵
オンダ製作所¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ライニング鋼管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管が接続可能。埋設可能。管端コアの材質は、PE(ポリエチレン)+EPDM。対応ライニング鋼管は、水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管(2タイプ兼用コア)です。材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体水道水最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)40
WL2型 エルボテーパめねじ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類Rc最高許容圧力(MPa)1.75
WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター
オンダ製作所¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から6日以内出荷ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
WB1型 テーパおねじ
オンダ製作所¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷樹脂管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
特厚カポリ エコキュート配管パック
オンダ製作所¥15,980~税込¥17,578~1セット(2m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。 特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。 品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。 架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。 専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。 被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。用途エコキュート用材質PEX使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10肉厚(mm)3.6外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)150最高許容圧力(MPa)0.65継手G1/2
WL6型 逆座水栓エルボ
オンダ製作所¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 逆座なので、壁空間が狭い箇所の施工に便利。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類Rp最高許容圧力(MPa)1.75
WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドル
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。首長タイプで保温材処理後のハンドル操作も容易です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
WHS1-BE型 回転ヘッダーセット
オンダ製作所¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
カポリ2バルブ テーパおねじ
オンダ製作所¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)65.5寸法H(mm)37寸法d(Φmm)6使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)10
カポリ2ジョイント テーパおねじ
オンダ製作所¥839~税込¥923~1個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
カポリ2ジョイント テーパめねじ
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパめねじ(Rcねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
カポリ2ジョイント 黄銅ソケット
オンダ製作所¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・配管の延長に使用します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
暖房用架橋ポリエチレン管(カポリDパイプ)
オンダ製作所¥19,980~税込¥21,978~1巻(100m)ほか5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管です。・給水・給湯用架橋ポリエチレン管(PN15M種)に比べて軟らかく、曲げ配管が容易です。・継手はカポリDパイプ専用のカポリ2ジョイントを使用します。材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~40(最高使用圧力:0.50MPa)、41~60(最高使用圧力:0.40MPa)、61~80(最高使用圧力:0.30MPa)使用流体冷温水・不凍液
カポリ2ジョイント エルボテーパおねじ
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
カポリ2ジョイント ナット付アダプター
オンダ製作所¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・平行めねじ(Gねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
カポリ2バルブ テーパおねじ
オンダ製作所¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)74.5寸法H(mm)38.5寸法d(Φmm)12.5使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)16
カポリ2ジョイント 青銅ソケット
オンダ製作所¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・配管の延長に使用します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
カポリ2ジョイント チーズソケット
オンダ製作所¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・樹脂管の分岐に使用します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液締付トルク(N・m)35最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(樹脂管)16
カポリ2バルブ テーパめねじ
オンダ製作所¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパめねじ(Rcねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)69寸法H(mm)38.5寸法d(Φmm)12.5使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)16
カポリ2バルブ テーパめねじ
オンダ製作所¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパめねじ(Rcねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)67.5寸法H(mm)37寸法d(Φmm)9使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13
カポリ2バルブ テーパおねじ
オンダ製作所¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)63寸法H(mm)37寸法d(Φmm)4.3使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)7
カポリ2バルブ テーパおねじ
オンダ製作所¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)67.5寸法H(mm)37寸法d(Φmm)9使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)13
カポリ2ジョイント エルボソケット
オンダ製作所¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・樹脂管では曲げ難い箇所の配管に使用します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
カポリ2バルブ テーパおねじ
オンダ製作所¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)74.5寸法H(mm)25寸法d(Φmm)12.5使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)16
カポリ2バルブ テーパおねじ
オンダ製作所¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)67.5寸法H(mm)23.5寸法d(Φmm)9使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)13
既設管用継手 テーパおねじ
オンダ製作所¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷・樹脂管と継手はナット締め接続なので、既設管の接続にも安心して使用できます。・新設管にも使用できます。・埋設可能。材質青銅使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)最高許容圧力(MPa)1.75
WL33型 両座水栓エルボ
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
WPL92型 エルボテーパめねじ管端コア内蔵
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷・ライニング鋼管と架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・ライニング鋼管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。材質樹脂(PPS)、PE(ポリエチレン)+EPDM使用温度範囲(℃)40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水道水最高許容圧力(MPa)1
WH型ダブルロックヘッダー保温材セット
オンダ製作所¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の分岐に使用。・15mm保温材セット。・埋設可能。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
EE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A
オンダ製作所¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75