カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(194)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- モノタロウ(31)
- SMC(7,126)
- エスコ(1,250)
- MAZDA(マツダ)(1,152)
- BIGM(丸山製作所)(831)
- コガネイ(777)
- New-Era(ニューエラー)(763)
- RS PRO(684)
- ミツビシ(654)
- ホンダ(439)
- スバル(398)
- WURTH ELEKTRONIK(321)
- Panasonic(パナソニック)(311)
- メディアカバーマーケット(307)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(297)
- KITO(キトー)(288)
- MICROCHIP(266)
- 大阪魂(246)
- ニッサン(245)
- ハーティング(244)
- ブランドをもっと見る
「a16」の検索結果
特価

目印くん 10A・13A・16A・20A用
オンダ製作所¥339税込¥3731箱当日出荷ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキングする治具です。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管共用です。10A~20Aまでこれひとつで対応可。適合樹脂管:10A・13A・16A・20A
BB型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT16A・13A
オンダ製作所¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイント レボス なめらかエルボ
オンダ製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。材質PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイント レボス 45°エルボ
オンダ製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ継手。樹脂管を曲げて配管するのが大変な場合に便利です。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適です。45°の配管化粧カバーに適合します。材質PPS使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイント レボス Y型チーズソケット
オンダ製作所¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。狭所でも楽に施工ができ、45°傾斜で従来の配管よりもコンパクトに配管できます。使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター
オンダ製作所¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 専用逆止弁内蔵のボールバルブ。 給湯器配管に便利。 ハンドルの長さ調整可能。 取り付け姿勢は任意です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
HPJ3型 連結アダプター(ダブルロックジョイント専用)
オンダ製作所¥6,598税込¥7,2581パック(10個)4日以内出荷から5日以内出荷継手同士を連結する便利なアイテムです。ダブルロックジョイントシリーズ(金属・樹脂・レボス)に対応します。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。コンパクトに連結でき、狭小空間での施工に便利です。連結アダプターのツバ端面まで継手を当てることで、挿入確認も可能で安心です。材質PPS形状連結アダプター使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-834使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
HRT9型 ヘッダーチーズ レボス
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口の増設に便利。ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)0~95呼び径(さし込み側)16A/(樹脂管)16A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
WJ3型ソケット
オンダ製作所¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WL3型 エルボソケット(青銅製)
オンダ製作所¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイントレボス ショートエルボ
オンダ製作所¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。・小さな段差の乗り越えや狭小空間の配管に最適です。・ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適です。用途給水・給湯・追焚き材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671寸法L1(mm)65外径(Φmm)36寸法L2(mm)40使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管16A
WJ3型ソケット(青銅製)
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付ソケット
オンダ製作所¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷から5日以内出荷ダブルロックジョイントレボスのソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付なめらかエルボ
オンダ製作所¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷から5日以内出荷ダブルロックジョイントレボスのエルボソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
HPT8型 継足しチーズ
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントPシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。分岐を1口追加可能。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
樹脂製テストプラグ U字ソケット
オンダ製作所¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷・水圧検査用のテストプラグ。・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・湯水同時検査に便利。・さし込み代は50mmです。使用温度範囲(℃)5~35使用流体水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(樹脂管)16A(PEX)
樹脂製テストプラグ エルボソケット
オンダ製作所¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷・水圧検査用のテストプラグ。・湯水同時検査に便利。・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。使用温度範囲(℃)5~35使用流体水最高許容圧力(MPa)1.75
WL90型 自在エルボ
オンダ製作所¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・継手中央が回転し、ストレートからエルボまで角度調整が無段階に行えます。 角度調整が自由なため自在エルボ一つで、様々なシーンに対応することができます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WPLS3型 エルボソケット・保温材セット
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。10mm保温材がセット。材質PPS形状エルボソケット使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
CBW12型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵の中間バルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ
オンダ製作所¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 専用逆止弁内蔵のボールバルブ。 給湯器配管に便利。 ハンドルの長さ調整可能。 取り付け姿勢は任意です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付ショートエルボ
オンダ製作所¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷・ダブルロックジョイントレボスのショートエルボに、5mm保温材が一体になりました。・保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・小さな段差の乗り越えや狭小空間の配管に最適です。・ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。用途給水・給湯・追焚き材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管16A
WJ3型ソケット(青銅製)
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管のサイズ変換に使用します。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WT1型 チーズソケット(青銅製)
オンダ製作所¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・配管の分岐に使用します。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
HPL24型 エルボ変換アダプター
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
CBWL7型 逆止弁ボールバルブ
オンダ製作所¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。逆止弁内蔵のボールバルブ。給湯器配管に便利。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
既設管変換アダプター
オンダ製作所¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管E種の配管リフォーム用変換アダプターです。・ワンタッチ継手接続部を既設管(架橋ポリエチレン管E種)用のメカニカル接続に変換できます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
逆止弁付フルボアボールバルブ 平行おねじ
オンダ製作所¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷・フルボア設計で流量不足を解消し、大流量を実現します。・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG3/4作動圧力(kpa)最低:4(逆止弁)
HRL102型 45°エルボ変換アダプター レボス
オンダ製作所¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。床下や給湯器下等の狭い空間でも樹脂管をスムーズに曲げることができます。ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
逆止弁付フルボアボールバルブ Gねじ(ナット付アダプター)
オンダ製作所¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷・フルボア設計で流量不足を解消し、大流量を実現します。・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ノンアスベストパッキン付き。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最小内径(Φmm)14.5最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG3/4作動圧力(kpa)最低:4(逆止弁)
ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付チーズソケット
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ダブルロックジョイントレボスのチーズソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
既設管変換アダプター
オンダ製作所¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管の配管リフォーム用変換アダプターです。・ワンタッチ継手接続部を既設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)用のメカニカル接続に変換できます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイントクイックファスナー式(黄銅製)
オンダ製作所¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷・クイックファスナー仕様の架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651寸法W(mm)34使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(樹脂管)架橋ポリエチレン管16A
ダブルロックジョイント レボス ソケット
オンダ製作所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。材質PPS形状ソケット使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイント レボス チーズソケット
オンダ製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。材質PPS形状チーズソケット使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイントクイックファスナー式 エルボ
オンダ製作所¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷・クイックファスナー仕様の架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径QF20規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無)
オンダ製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CNWL7型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター
オンダ製作所¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
WPL94型 既設管変換エルボ
オンダ製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。・既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。・既設管接続後も継手が360°回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。・埋設可能。材質本体:PPS、接続部:青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックバルブ
オンダ製作所¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷・クイックファスナー仕様で架橋ポリエチレン管はワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)86.5呼び径QF20寸法H(mm)41.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-589使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1呼び径(樹脂管)架橋ポリエチレン管16A