絞り込み
ブランド
- TESSAN
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,905)
- MAZDA(マツダ)(216,425)
- Panasonic(パナソニック)(29,687)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,599)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,986)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,361)
- ミツビシ(137,941)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: TESSANのすべての商品

全世界対応電源変換プラグ
TESSAN¥3,698税込¥4,0681式5日以内出荷・【海外 変換プラグ 全世界対応】このプラグは、AタイプをC・BF・O・Aタイプに変換する海外用変換プラグです。韓国、イギリス、シンガポール、オーストラリア、イタリア、ドイツ、フランス、ヨーロッパ、香港、タイなど、全世界150カ国・地域に対応。海外旅行に便利な変換プラグです。・【超薄型設計のマルチ変換プラグ】約3cmの超薄型設計で、従来モデルと比べて収納スペースを約50%削減(7.8×5.4×3.1cm、122g)。プラグ部分は折りたたんで本体に収まり、バッグの中でもすっきり持ち運べます。このサイズ感で5台のデバイスを同時に充電できる点も魅力。海外旅行に持っていきやすい、使い勝手の良い便利グッズです。・【急速充電USBポートx4】コンセン変換プラは2種類の急速充電USBポートを搭載。USB-Cポート最大出力PD25W、USB-Aポート最大QC18Wの急速充電対応。総出力25Wで、スマホやモバイルバッテリーも素早く充電。このコンセント変換プラグは、複数の充電器に代わる多機能一体機として、これ1台で十分な性能を備えています。・【変換器・複数保護機能搭載】電源変換プラグは、過充電・過熱・過放電・過負荷など、多重的な保護機能を搭載。旅行中の大切な機器をしっかり守ります。さらに、予備の10Aヒューズを付属。万が一ショートが発生した場合でも交換することで、使用を続けることが可能です。・【ご使用前のご案内】本品は変圧器機能がありません。ご使用前に、お手持ちの電化製品の対応電圧(100-240Vなど)をご確認ください。「100-240V対応」と表示のある機器は、変圧器なしでそのまま使用できます。日本国内専用(100V)の電化製品や、炊飯器・ヘアドライヤーなど消費電力の大きい機器は、別途変圧器をご用意ください。日本国内に適用しない。予めご了承ください。色ブラック質量(g)122タイプ2USB-A+3USB-C出力電圧(V)5入力電圧(V)240寸法(cm)7.8×5.4×3.1プラグタイプタイプ A
全世界対応電源変換プラグ
TESSAN¥6,698税込¥7,3681式5日以内出荷・【変換プラグ 全世界対応】C型、BF型、O型、A型の海外コンセントに対応し、世界200以上の地域で使用できるマルチ変換プラグです。韓国、タイ、ベトナム、中国、香港、オーストラリア、シンガポール、イギリス、マレーシア、ニュージーランド、イタリア、スイス、フランス、ドイツなど、幅広い国と地域で使用可能。海外出張や旅行の際、これ1つでOK!。・【65W急速充電対応 海外 変換プラグ】USB-Cポートは単体使用時に65W出力に対応します。スマートフォンなら約40分で80%まで充電できます。従来の充電器より充電速度が大幅に向上し、短時間でしっかり充電できます。この電源変換プラグ一つあれば、外出先でも移動中の充電ストレスを軽減します。・【ACコンセント1口+USB5ポートで同時に6台充電OK】コンセント変換プラグ1つで、スマホやタブレットなど6台の機器を同時に充電可能。USBポートは種類が豊富で、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなど、旅行中のさまざまな充電ニーズをカバーします。特に、複数の機器を持ち歩く方や、家族・友人とシェアする際に便利です。・【コンパクト&軽量!持ち運び便利な海外プラグ】最新のGAN技術により、従来モデル比で体積30%ダウン! サイズは6.7×5.3×5.5cm、重さ240gと手のひらサイズで、バックやスーツケースにもスッと収納可能。荷物の負担を減らしたい海外出張・旅行時に最適。バッグに入れておけば、必要な時にサッと取り出せて便利です。・【複数の保護機能搭載】本変換プラグは難燃性素材を使用し、入力電圧は100-250V(50/60Hz)に対応。さらに、短絡保護、過温保護、過充電保護、過負荷保護、過放電保護、過電圧保護、スマートICによる調整機能など、8つの保護機能を完備しています。加えて、万が一のトラブルに備え、10A予備ヒューズが1つ付属しており、ショート時にはすぐに交換可能です。ご注意:本製品は海外専用タイプであり、変圧器機能は搭載していません。100V専用の機器には、別途変圧器をご用意ください。100-240V(50/60Hz)対応の機器は、変圧器なしで直接接続可能です。色ホワイトタイプ2USB-A+3USB-C
全世界対応電源変換プラグ
TESSAN¥4,398税込¥4,8381式5日以内出荷・【一台6役・PD45W急速充電満足】:3つUSB-Cポートと2つUSB-Aポート合計45W出力。USB-C1ポート最大45Wで急速充電可能。USBポートは変圧の必要がないため、海外旅行中でも日本のノートパソコン、スマホ、携帯ゲーム機、タブレットなどのUSB機器が手軽に充電できます。AC充電もあわせれば最大6台までの同時充電も可能です。荷物軽減で必要かつ十分のシンプルな機能設計です。・【全世界対応コンセント】内蔵のUS/UK/EUR/AUS(Aタイプ/BFタイプ/Cタイプ/Oタイプ)プラグによって、この電源変換プラグは多数の国のコンセントに対応できます。韓国、イギリス、シンガポール、オーストラリア、カナダ、ヨーロッパ、中国、アメリカ、東南アジアなどの150カ国・地域へ旅行する際に役立って、簡単に使用できます。・【持ち運びやすくて旅行や出張に便利】本体は一体型なので、組み立て型のようにバラバラにはなりません。製品のサイズは77*55*50mmで、コンパクトで軽くて、持ち運びに便利です。また、使用しない時にはプラグ部分が収納されて、邪魔になりません。海外旅行、出張、研修などに適用します。・【安全性高いのコンセント変換器】TESSANの変換プラグは過充電、過熱保護、短路、過負荷、過電流などの防止機能があります。耐熱や変形しない材料を使用し、万が一ショートした場合は自動的に充電が停止されるので、安心な材質です。また、コンセント変換プラグには一つ10Aヒューズが含まれて、過負荷または短絡の心配はありません。安心で保障できる海外プラグです。・【使用上のご注意】本製品に変圧機能はございませんので、日本国内仕様(AC100V)の電化製品を海外でご利用になる場合は、別途変圧器が必要となります。 また、炊飯器、ヘアドライヤーなどの高出力電化製品は変圧器と併用してご使用いただく必要があります。ご使用の際は必ず電圧をご確認ください。100-240V対応と表記の電化製品は海外仕様電化製品のため、変圧器がなくても使用可能です。(ヒューズの最大負荷電流は10Aで、電圧110Vの国で使用の場合は最大電力110V*10A=1100W以内の電器対応で、250Vの国で使用の場合は最大電力250V*10A=2500W以内の電器を対応します)。)。海外専用で、日本に適用しない。予めご了承ください。タイプ3USB-A+2USB-C出力電圧(V)5入力電圧(V)240寸法(cm)7.7×5.5×5
全世界対応電源変換プラグ
TESSAN¥3,898税込¥4,2881式5日以内出荷・1台5役 海外変換プラグ】2つのUSB-Cポートと2つのUSB-Aポート及び1つのマルチタイプコンセントを搭載し、5台のデバイスを同時に充電できる変換プラグです。海外ホテルで宿泊する際にコンセントが足りなくても困らない。余裕の部分も家族や友人と共有することができます。・【変換プラグ 全世界対応】プラグの部分はC、BF、O、Aという世界の主要4タイプを採用、コンセントの部分はマルチタイプコンセントを採用。フランス、ドイツ、韓国、イギリス、香港、アイルランド、中国、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカなどの世界中200カ以上のに対応。さまざまなコンセント(C、BF、O、O2、A、SEタイプ)を目的のコンセント(C、BF、O、Aタイプ)に自由に変換できます。世界にどこに行ってもこの1台で十分!。・【USBポート付き】この海外用アダプター変換プラグは2つのtype-aポート及び2つのtype-cポートを搭載。単一usb-aポートが5V 2.4Aの出力に対応。usb-cポートが5V 3.0Aの出力に対応。4個usbポートは合計5V 4.2Aになります。USB接続機器はスマートフォンやタブレットなどの多機種デジダル製品の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。USB端子数の多いものを求めるならこちらの電源変換プラグを持っておくといいでしょう。・【高い安全性&コンパクト】このコンセント変換プラグは耐熱や変形しない素材を採用し、6.9 x 5.3 x 5.3 cm、約172gの重量のコンパクトなのサイズ で持ち運びに便利です。さらに、過熱、過電流、過充電、短絡防止、過電力保護、過電圧保護、過放電保護などの7重のセキュリティ保護が付いています。また10A予備ヒューズも1ついて、万が一の場合はすぐに役たちます。海外旅行、出張、研修などに適用します。・【使用者へのご注意】本製品に変圧機能はございませんので、ACコンセントの部分をご利用したい場合は、ご使用の際は必ず電圧をご確認ください。100-240V対応と表記の電化製品は現地のコンセントに差し込んですぐに使用できます。ヘアドライヤーなどの日本国内仕様(AC100V)の電化製品を海外でご利用になる場合は、別途変変圧器と併用してご使用いただく必要があります。ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。ご使用上に何か質問があれば、お気軽にお問い合わせください。海外専用で、日本に適用しない。予めご了承ください。色グレー, ホワイト質量(g)130タイプ2USB-A+2USB-C出力電圧(V)250 (AC)入力電圧(V)250 (AC)寸法(cm)7.9×5.6×6.4プラグタイプBFタイプ
スマート電源タップ Alexa Google Home 対応
TESSAN¥5,498税込¥6,0481式5日以内出荷・【1台9役】この電源タップは3つスマートコンセントと3つ通常コンセントを搭載しているほか、3つUSBポートも用意されています。最大9台までの同時充電が可能で、コンセントが足りないという問題を解決します。AC出力は最大1250Wので、接続する前にデバイスをご確認頂きます。・【音声操作】Amazon AlexaとGoogle Homeと連携すれば、スマホアプリとスマートスピーカーを通して、声だけで家の電源をコントロールすることができます。・【タイマー設定】スケジュール、カウントダウン、サイクルタイミングなどの機能があるので、必要に応じて接続されたデバイスの働く時間と曜日を設定することも可能です。タイマー付きコンセントは省エネルギーや電気代の節約に役立ちます。・【遠隔操作】3つスマートコンセントは「Smart Life」アプリで電源を直接コントロールすることが可能です。家でも外でも接続したデバイスの電源オン/オフを操作できます。家電などの電源消し忘れも心配する必要がありません。・【壁掛け用・卓上に】コンセントタップは壁等に仮固定できるフック穴付き、壁にかけてご利用できます。テーブルタップの底の四角にゴム製の滑り止めがついており、卓上で安定感があります。様々な場所に対応し、お客様に便利な生活を与えます。形状方形色ホワイト電圧(V)125コンセント個数9長さL×幅W(cm)13.8×10.1USBポート数3プラグタイプBタイプデバイス互換/ac
薄型電源タップ 延長コード2m 9AC+2USB-A+1USB-C
TESSAN¥3,998税込¥4,3981式7日以内出荷・「一台12役・電源タップ usb付き」:これはAC差込口9個口とUSBポート3口が一体となったのUSBタップです。まとめて12台の機種が同時に充電で、コンセント不足が解決できます。USB接続機器はデジダル製品の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。コンパクトな設計の上に機能性もよく 実現します!。・「使用者の便利に配慮」:この延長コードは日本のために研究し、設計されています。45°薄型プラグを採用して、延長コードは狭い隙間にも配線しやすい。使い勝手のいい2mケーブルを採用し、コンセントから少し離れた場所でも利用できます。家庭、オフィス、会議室、パーティーなどにも大活用できます。・「干渉しづらいデザイン」:ACコンセントを3方向に分配して、どちら側からも気軽にケーブルを挿すことができます。ACアダプタが同時挿せでも互いに干渉せず。AC出力は最大1500W(125V/15A)、ほとんどの家電製品が使用可能!。・「壁掛け用・卓上に」:コンセントタップは壁等に仮固定できるフック穴付き、壁にかけてご利用できます。省スペースで、配線もスッキリになります。テーブルタップの底の四角にゴム製の滑り止めがついており、卓上で安定感があります。両立な使い方あり、お客様に心地よい生活を与えます。・「安全性ある・タコ足配線」:一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFF可能。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止。それに、電源確認ライト付き、通電中かは一目瞭然。材質外装/PC 阻燃材料 94V0電圧(V)125コンセント個数12長さL×幅W(cm)18.8×5.2容量(A)電源プラグ/12USBポート数3プラグタイプスイングプラグ
薄型電源タップ 延長コード2m 3AC+1USB-A+2USB-C
TESSAN¥2,898税込¥3,1881式7日以内出荷・【横型デザインで、脱落の悩みを解決】力学設計を極めて生まれたコンセント!プラグのピンとコンセントの穴を分離して配置し、「てこの原理」を巧みに活用しました。かさばるアダプターを差し込む際、ケーブルにかかる下向きの重力(引き下げる力)は、プラグが抜ける原因ではなくなり、むしろプラグを壁面にしっかりと「ロック」する「固定力」に変換されます。これにより、壁コンセントの傾きやゆるみ、落下のリスクを効果的に防止し、より安心してご使用いただけます。・【コンセント 3口+3USB・最大1500W対応】AC差込口3個とUSBポート3個(USB-A×1・タイプc×2)を搭載。スマホ・タブレット・ノートPC、さらにデスクライト・加湿器・ルーターなど日常的な機器を合計1500Wまで同時接続可能。一台で6台分の給電・充電をまかなえます。・【おしゃれ・小型・軽量で携帯に便利】サイズはわずか9.2×3.4×3.5cm、重さ約98g。バッグの隙間にも収まるコンパクト設計で、自宅使いはもちろん出張・旅行にも◎。ただし本製品は日本国内専用(海外使用不可) となりますので、ご利用は国内に限ります。・【たこあしコンセント・2台並べて拡張】AC口を前面・上下の3方向に配置し、大型アダプター同士の干渉を軽減。付属の貼り付け式サポートパッドを壁面に貼れば、本体がぐらつかずしっかりと固定され、抜き差し時のストレスも軽減されます。壁コンセントへの装着がより安定し、長期間のご使用でもずれにくくなります。・【USB コンセント】USB-A(最大12W)+USB-C(最大15W)+USB-C(PD20W対応)。各ポートは接続されたデバイスの充電プロトコルを自動判別し、対応するプロトコルに基づいて最適な電圧・電流を出力します。PD20Wポートでは、PD対応機種に対して高速充電が可能です。・【三重の安心機能】難燃性素材(94V-0)を採用し、過電圧防止・過電流防止・短絡防止の各回路を内蔵。さらにプラグ根元には絶縁キャップを装着し、トラッキング現象(ほこり等による発火の原因)を防止。定格範囲(100V・1500W)内でご使用いただければ、万一のトラブル時も機器への影響を抑えます。色グレー
薄型電源タップ
TESSAN¥2,898税込¥3,1881式7日以内出荷・【3AC+3USB】3個AC差込口が搭載している同時に、2個usb-aポート及び1個usb-cポートが付いています。3個のAC口は異なる三つの方向に分配されていて、お互いに干渉しないで、大きなアダプター同士が同時に挿入しても問題ないです。これ1つのusb アダプタ 電源タップで、6台のデバイスを同時に給電できます。・【持ち運びに便利】カバンのスペースを占めない72*55*28mmのサイズで、手で握れるような小型です。また、約100gだけの重量で、コンパクトのusb 充電器として自宅だけでなく、旅行や出張などの外出際にも軽くてご携帯頂けます。それに、薄いデザインのため、壁のコンセントにしっかり挿入できて、安定性高い壁挿しタップとして使用しやすいです。・【多機種に充電可能】二つのtype-aポート及び一つのtype-cポートが付いているusb 電源タップになります。type-cポート単独で使用する場合、15Wを出力します。type-aポート単独で使用する場合、12Wを出力します。スマートフォンやタブレットなどの多機種の電子機器への充電は可能になります。・【安心使用できる】耐熱性に優れたABS樹脂94V0で作られた本体は安全保証で、耐火は750℃に達して、万一の発熱の際にも、融解しにくく、電気火災を防止できます。また、雷ガード機能を搭載して、ご使用の電器をしっかり守れます。なお、2ピン式のACプラグの根本には、絶縁キャップが付いて、トラッキングの防止に有効です。・【多場所に適したコーナータップ】従来の伝統的なこんせんと たっぷと違って、この壁直差しタップはtype-cポート及びtype-aポートが同時搭載しています。また、1500Wの合計最大出力で、ベッドサイド、リビング、キッチンやトイレなどの様々な宅内場所にご利用頂けます。違った場所に複数の電子機器に充電したい場合、これ一つの分岐コンセントがあれば、十分です。ご注意:日本国内のみご使用できて、海外での使用は禁止です。色ホワイトタイプ3AC+2USB-A+1USB-C ホワイト電圧(V)125コンセント個数6USBポート数3
薄型電源タップ
TESSAN¥3,598税込¥3,9581式7日以内出荷・「高出力対応usb 充電器」:充電器 type-cにPD 30W高速充電(USB-C2)を搭載し、さらにUSB-C1/C3(最大15W)とUSB-Aポート(最大12W)を備え、合計5ポートで効率的な充電が可能です。各ポートは接続機器を自動判別し、スマートフォンやタブレットなどに最適な電流を配分できます。快適な充電体験を実現します。・「8-in-1 コンセントタップ」:5つのUSBポート(USB-Cポート3つ、USB-Aポート2つ)と3つのAC差込口を備えたpd 充電器です。最大で8台の機器を同時に充電できるため、たった1つのタコ足コンセントから、友人や家族全員のデバイスを一度に充電できます。オフィス、リビング、寝室など、あらゆる場所のコンセント不足をスマートに解決します。(AC定格出力:合計1500W;125V/15A)。・「干渉しにくい設計」:手のひらサイズで、前面・両側面にACコンセントを各1口ずつ配置し、3方向に分散できる設計のため、コンセント同士の干渉を防ぎ、配線をすっきり整理できます。タイプc 充電器の側面に設けたUSB-Cポートはスペースを最大限に活用でき、他の差込口の使用を全く妨げず、同時利用も快適です。コンパクトなボディに、高性能を凝縮します!。・「便利性向上マルチタップ」:サイズは80*58*28mmで、手で握れるぐらい小型で、カバンのスペースを占めません。また、重量は約100gで、軽くて、コンパクトなスマホ 充電器として自宅だけでなく、旅行や出張などの外出際にもご携帯頂けます。それに、薄いデザインのため、安定性高い壁挿しタップとして、壁のコンセントにしっかり挿入できます。・「雷ガード付き電源タップ」:コンセント タップは雷ガードが搭載しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。サージ保護機能が正常に動作している時に赤色なランプが点灯します。耐熱ABS樹脂製本体で安全性を確保で、電源プラグには絶縁キャップを装備し、トラッキング火災を防止します。色グレー質量(g)100タイプ3AC+2USB-A+2USB-C PD30W対応 グレー電圧(V)125コンセント個数3長さL×幅W(cm)8.1×5.9
薄型電源タップ
TESSAN¥2,998税込¥3,2981式7日以内出荷・「1台7役なコンセントタップ」4つのUSBポート(2USB-C,2USB-A)と3つのAC差込口を搭載した、あらゆる機器を最大7台同時に充電できるのタップです!たった1つのコンセントから友達や家族全員の機器を同時に充電できます。色々な場所でのコンセントの増設に適用です!(AC定格出力:合計1500W;100-125V/15A)。・「便利な旅行用usb充電タップ」:最大20W PD充電を実現するUSB-C2を搭載し、USB-C1(最大15W)、USB-A(最大12W)と全てのポートで効率的な充電が可能です。USBポートには接続機器の端末を自動で判別し、スマホとタブレットなど、それぞれの機器に合わせた最適な出力で充電します。約100g軽量で携帯便利、旅行や出張などにも使いやすいなusbコンセント!。・「コンパクトなタコ足コンセント」手のひらのサイズで、前面・両側面に差し込み口が1口ずつあります。AC電源口を3方向に分配できる設計なので、コンセント同士の干渉を防ぎ、すっきりとした配線を実現できます!(AC定格出力:合計1500W;125V/15A)*ご注意:本製品は日本国内の電圧(100-125V)を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。・「雷ガード付の電源タップ」このusb アダプタ 電源タップは雷サージガードが搭載しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。サージ保護機能が正常に動作している時に赤色なランプが点灯します。・「様々な安全面に配慮したコーナータップ」電気火災を防止するため、タップ本体は耐熱性にすぐれたABS樹脂を使用。プラグには絶縁キャップが付いており、トラッキング火災の予防に役立ちます。それに、薄いのデザインのため、壁のコンセントにぴったりとフィットし、安定性高い壁挿しタップ!色グレー質量(g)100タイプ3AC+2USB-A+2USB-C PD20W対応 グレー電圧(V)125コンセント個数3長さL×幅W(cm)8.1×5.9USBポート数2プラグタイプスイングプラグ
海外用6ポート変換プラグ
TESSAN¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷グローバル旅行用電源タップは、224カ国以上で使用可能な万能アダプター。USB-C×3、USB-A×2を搭載し、最大5台のUSB機器と1台のAC機器を同時充電可能です。Type-Cポート(C3)は単独使用時最大35W出力。多重保護機能により、過電流・過電圧から機器を安全に守ります。ACソケットには予備ヒューズ(BS1362準拠)を装備し、ソケットの安全バルブでお子様や異物の挿入も防止。コンパクト設計かつ耐火素材使用で、自宅でも旅行先でも安心して使えます。
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら