絞り込み
ブランド
- カーク産業
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: カーク産業のすべての商品

排水タンク(53L)
カーク産業¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷片側に排水口が付属した排水タンクをご用意しました。_x000D_。ABS樹脂製ですので、パーツ接続にはABSセメントをご使用ください。_x000D_。水にABS樹脂独特の臭いがついてしまうため、清水タンクには適しませんのでご注意ください。用途キャンピングカー部品寸法(cm)40×100×23(最大)/フランジ幅3.2
LEDマルチファンクションインテリアライト/ダブル
カーク産業¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷照明の調光と色温度を変更できるLEDライトです。_x000D_。タッチパネルを操作することで、お好みの明るさと色温度に設定することができます。_x000D_。長年お使いのハロゲンルームランプからのお取替えにも最適です。_x000D_。メモリー機能なし。用途キャンピングカー部品寸法(mm)279.5×109.5×16消費電力(W)8定格電圧(V)DC12-24色温度(K)3200-5700LED28LED明るさ(Lm)最大300
LEDマルチファンクションインテリアライト/シングル
カーク産業¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷照明の調光と色温度を変更できるLEDライトです。_x000D_。タッチパネルを操作することで、お好みの明るさと色温度に設定することができます。_x000D_。長年お使いのハロゲンルームランプからのお取替えにも最適です。_x000D_。メモリー機能なし。用途キャンピングカー部品寸法(mm)176×109.5×16消費電力(W)4定格電圧(V)DC12-24色温度(K)3200-5700LED14LED明るさ(Lm)最大150
MT214/水量計
カーク産業¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷清水/排水タンクの両方の残量・容量が表示できる水量計です。シグナルも左が清水、右が排水でLEDにより表示されパネルもコンパクト。接続方法は、ウォーターゲージ(探り針)で取り付ける方法とウエルナット端子を取り付ける2通りあります。いつもチェックしながら無駄なく使用しましょう。用途キャンピングカー部品
ノーリターンバルブ(INΦ10mm x OUTΦ10mm)
カーク産業¥589税込¥6481個3日以内出荷水道管の途中に取り付ける部品です。「逆流防止弁」とも言われています。機能はその名の通り水の逆流を防止するものです。水は自然の法則にしたがって高い所から低い所へ流れます。車内が揺れると、必ず高低ができ水を動かします。そんな時に水が逆流しないように使う事もできます。用途いろいろ。用途キャンピングカー部品
ノーリターンバルブ(INΦ12mm x OUTΦ10mm)
カーク産業¥589税込¥6481個3日以内出荷水道管の途中に取り付ける部品です。「逆流防止弁」とも言われています。機能はその名の通り水の逆流を防止するものです。水は自然の法則にしたがって高い所から低い所へ流れます。車内が揺れると、必ず高低ができ水を動かします。そんな時に水が逆流しないように使う事もできます。用途いろいろ。用途キャンピングカー部品
LEDスポットライト/ニッケル(発行色:白)
カーク産業¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷斬新なデザインが特徴のLUMOライトからファッショナブルなスポットライトが登場しました。_x000D_。まさに舞台のスポットライトを思わせる趣きで、1.5Wながら光量はかなり明るく、角度も約360°回転しますので、車内を広範囲に照らすことができます。仕上がりもよく質感の高いライトです。用途キャンピングカー部品長さ(mm)50高さ(mm)90埋め込み寸法(mm)20つまみ長L(mm)45
LEDスポットライト/クローム(発行色:白)
カーク産業¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷斬新なデザインが特徴のLUMOライトからファッショナブルなスポットライトが登場しました。_x000D_。まさに舞台のスポットライトを思わせる趣きで、1.5Wながら光量はかなり明るく、角度も約360°回転しますので、車内を広範囲に照らすことができます。仕上がりもよく質感の高いライトです。用途キャンピングカー部品長さ(mm)50高さ(mm)90埋め込み寸法(mm)20つまみ長L(mm)45
ポーチライト(スイッチなし)
カーク産業¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷文字通り玄関灯です。_x000D_。エントランスドア付近に取付する物ですがコンパクトサイズなので付けたい場所に明かりをどうぞ。_x000D_。スイッチ無しのタイプになります。用途キャンピングカー部品寸法(mm)87×150×50(厚さ)色白スイッチなし
ポーチライト(スイッチあり)
カーク産業¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷文字通り玄関灯です。_x000D_。エントランスドア付近に取付する物ですがコンパクトサイズなので付けたい場所に明かりをどうぞ。_x000D_。スイッチ付のタイプになります。用途キャンピングカー部品寸法(mm)87×150×50(厚さ)色白スイッチあり
スパンバンド(4.5m/R)
カーク産業¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷床下の有効空間に収納庫はどうでしょう?有効空間に入る箱を作りこのスパンバンドで吊り下げるだけ。一定間隔の穴が開いているので調整も簡単です。必要な長さに切ってお使い下さい。芯は鉄製ですが表皮を被せてありますので安心です。現在吊り下げているバンドは錆びていませんか?用途キャンピングカー部品幅(mm)27長さ(m)5穴径(Φmm)9幅(cm)2.6耐荷重(kg)140穴間隔(mm)15
LED薄型インテリアライト/白(発光色:白)
カーク産業¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷安全で省エネルギーな次世代型LEDパネル式ライト。本体の厚さは20mmと薄く、さらに家具等に埋め込んでしまえば約半分の10mmになり、家具や壁/天井と一体となり室内演出には最適です。48個のLEDバルブを使用しており、明るさも申し分ありません。直付けも可能です。用途キャンピングカー部品寸法(mm)184×110×20
LED丸型テールランプ(赤)Eマーク付
カーク産業¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷国内キャンピングカーの多くに使用されている丸型テールライトがLED化されて新登場です。_x000D_。赤、アンバー、クリアの3種類をご用意していますので、省電力化をご検討の方にオススメです。用途キャンピングカー部品消費電力(W)3.7/0.6
LED丸型テールランプ(クリア)Eマーク付
カーク産業¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷国内キャンピングカーの多くに使用されている丸型テールライトがLED化されて新登場です。_x000D_。赤、アンバー、クリアの3種類をご用意していますので、省電力化をご検討の方にオススメです。用途キャンピングカー部品消費電力(W)6.3
カセットトイレC2-C4用汚物タンクフレッシュアップキット
カーク産業¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷商品画像は便座に座り左出し用ですが右出し用にも変更可能です。用途キャンピングカー部品
LEDフラットパネルライト 7W(白)
カーク産業¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷取付けてると天井からの出っ張りがわずか3mmと、ほとんど平らに仕上がるスリムな照明です。_x000D_。また、107個のLEDがフレームの内側のまわりに並べられているので、レンズ全体が光り室内を明るく照らします。用途キャンピングカー部品寸法(mm)150×150×7対応12V/24V
LEDスリムライト(角/白)
カーク産業¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷保護規格IP66と、防塵防水加工がされているので水に濡れても安心です。用途キャンピングカー部品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×12対応DC12/24V発光色クールホワイト機能メモリー機能付LED60LED
壁掛けライト(12V 14W x 2ヶ、スイッチ付)
カーク産業¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷以前にご紹介をしましたウォールライトに続きデザイン性の高いインテリア照明をご用意しました。_x000D_。照明ひとつで部屋の雰囲気が変わるように車内も同様に変わります。気持ちが落ち着く空間を作り出し、夜を楽しむ事が出来るのもステキです。_x000D_。室内のキーポイントに是非お勧めします。用途キャンピングカー部品寸法(mm)205×103×94
LED薄型インテリアライト(S/W付 発光色:白)
カーク産業¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷以前ご紹介しましたインテリアライトのスイッチ付をご紹介致します。スイッチが付いた分3mm厚くなりましたが、その分使い易くご使用方法も広がりました。安全で省エネルギーな次世代型LEDパネル式ライト、スイッチ付/スイッチ無し、どちらも用途に合わせて是非ご使用下さい。用途キャンピングカー部品寸法(mm)184×110×23(埋込み時:16)
埋込みインテリアライト(12V 5W、白)
カーク産業¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷レンズの部分がスイッチになっている埋込み式のライトです。表面が平らでレンズ部を押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。取付時の凹凸が少ないので室内に違和感を感じられません。用途キャンピングカー部品高さ(mm)露出部:10外形寸法(mm)125×80電圧(V)12消費電力(W)5埋め込み深さ(mm)20
LED G4バルブ(クールホワイト)
カーク産業¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ヨーロッパ製モーターホームに使用されていますダウンライト類は垂直付ハロゲンバルブの使用頻度が多く見られます。_x000D_。バッテリーの容量もそれなりの大きなものを搭載していますが、やはりハロゲンライトが多いとバッテリーの電気消費量は無視できません。_x000D_。バッテリーの消費量を経済的にするにはこのLED G4バルブがお勧めです。用途キャンピングカー部品直径(Φmm)12足長(mm)8本体長さ(mm)20
LED G4バルブ(ウォームホワイト)
カーク産業¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ヨーロッパ製モーターホームに使用されていますダウンライト類は垂直付ハロゲンバルブの使用頻度が多く見られます。_x000D_。バッテリーの容量もそれなりの大きなものを搭載していますが、やはりハロゲンライトが多いとバッテリーの電気消費量は無視できません。_x000D_。バッテリーの消費量を経済的にするにはこのLED G4バルブがお勧めです。用途キャンピングカー部品直径(Φmm)12足長(mm)8発光色ウォームホワイト本体長さ(mm)20
LINNEA K
カーク産業¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷ヨーロッパで主流となっている混合栓です。 マッドブラックの蛇口が、シンク周りのデザインを一新してくれる事間違いありません。用途キャンピングカー部品材質プラスチック長さ(mm)蛇口:160最小高さ(mm)155取付径(Φmm)26.5タケノコ径(Φmm)10/12
LED埋込ダウンライト F2486
カーク産業¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷ハロゲンバルブと同様、ウォームホワイトの発光色ですので車内の雰囲気を今まで通り暖かい光で照らしてくれます。消費電力も2W と、バッテリーの省エネにも役立ちます。用途キャンピングカー部品厚さ(mm)4(埋込み18)寸法(mm)65(穴開け寸48)消費電力(W)2発光色ウォームホワイトLED21LED
LEDキャビンライトLR002 12V(クールホワイト)
カーク産業¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷ハイパワーLED/3Wを使用したキャビンライト。_x000D_。小さくても、読書灯としての明るさは十分あります。_x000D_。上下の角度も調節でき、左右にも360°首を振ることができますので、どんな格好で読書をしても、必ず本を照らすことができるコンパクトな頼もしいライトです。_x000D_。コンパクトなので、取り付け場所も選びません。_x000D_。一台はもっておきたいLEDライトですね。用途キャンピングカー部品
調光付シーリングライト/ウォームホワイト/スイッチ付
カーク産業¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷タッチするだけでオン/オフまたは長押しで調光ができ、メモリー機能により再びオンにした時に以前の明るさレベルを記憶出来ます。 フレームは白とシルバーが付属。用途キャンピングカー部品厚さ(mm)12.5電圧(V)DC12/24消費電力(W)4.5定格電圧(V)DC9-30寸法(Φmm)Φ150発光色ウォームホワイト色温度(K)3000~3300
蛍光灯(スイッチ付)(色:白)
カーク産業¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷スリムボディのスッキリした、圧迫感を与えないシンプルなデザインの照明が新たに加わりました。_x000D_。巾が50mmと細身なのが特徴で、縦に付けても横に付けても室内のレイアウトにマッチしますので、幅広くご使用できます。_x000D_。限られた室内ですが、照明を活かしてインテリアの演出をしては如何ですか。_x000D_。シルバーは取扱終了になりました。用途キャンピングカー部品寸法(mm)389×50×36コード0350/W(白)
LED埋込みバーライト
カーク産業¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷スタイリッシュなLEDライトのご紹介です。ボディはマットなシルバー色、厚さは僅か5mm程で取り付ける場所を選びません。_x000D_。埋込みタイプのデザインなので、仕上がりも洗練された空間を演出してくれます。用途キャンピングカー部品付属品ビスキャップ、タッチスイッチ電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)582×22×7色温度(K)4300LED60LED埋め込み寸法(mm)5明るさ(Lm)400
カセットトイレ手動式(本体のみ)
カーク産業¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷コンパクトタイプのカセットトイレです。 便座が180°回転するため、好きな向きで使用でき、小スペースでの設置が可能です。 。外部ドア(P2010-DN)は別売りとなります。用途キャンピングカー部品質量(kg)8タンク容量(L)排水タンク容量:18/清水タンク容量:9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)727×394×580接続ウォータータンク接続:無し機能フラッシング:手動座面高さ(mm)492材質(ボウル)プラスチック
ABSセメント
カーク産業¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷キャンピングカーの部品の中に、ABS材質のタンクや排水系配管が使用されていますが御存じですか?色はだいたい黒系で、加工はしやすいのですが、壊れやすくもあります。ヒビが入ったりした時の修理や他のABS部品の取り付け時にはこのABSセメントを御使用下さい。.....色は黒でも、効き目は・白まる・です。用途キャンピングカー部品内容量(mL)118
ガス用ストレート(ガス配管パーツ)
カーク産業¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷カーク産業では、ヨーロッパで広く普及していますガス配管パーツをいろいろ取り揃えています。用途キャンピングカー部品
THETFORD カセットトイレ/C-402X
カーク産業¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷カセットトイレが新しくなりました。今迄のC2に代わりC-402Xの取扱いを開始。丸みを帯びたデザインは機能的で違和感を感じさせる事無くトイレルームにフィットします。汚物処理もタンクに車輪が付き、ハンドルを引き出せば楽々移動が可能!より機能的になりました。_x000D_。外部ドア(P2010-DN)は別売りとなります。用途キャンピングカー部品タイプDC12V電動式タンク容量(L)清水タンク15L/汚物タンク19.3L寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)512×670×400機能汚物タンクレベルゲージ付