カテゴリ

  • 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
  • オジデン(大阪自動電機)
  • ParkerTAIYO(93)
  • RS PRO(89)
  • コガネイ(88)
  • 槌屋ヤック(43)
  • マリンテック(42)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • シュナイダーエレクトリック(23)
  • コーセル(21)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(17)
  • Hongfa(ホンファ)(13)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • APEM(12)
  • Hirschmann Test & Measurement(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • 京セラ(10)
  • Dailywell Electronics(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc28」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチパッド オジデン(大阪自動電機)

    タッチパッド

    オジデン(大阪自動電機)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    タッチパッドは超小形、薄型軽量で、取付スペースの狭い所や、指先による操作に適したスイッチです。取付は両面テープや接着剤などをご使用ください。安全のため、電気定格範囲内のAC or DC28V-0.3A以下でご使用ください。
    材質PVC(ポリ塩化ビニール)ブラック質量(g)7保護構造防滴形定格電圧AC/DC28V-0.3A接点構成1a接点リード線24AWG×2芯480mm
  • タッチパッド オジデン(大阪自動電機)

    タッチパッド

    オジデン(大阪自動電機)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    OT-TP-2タッチパッドは小形で、工場などの壁付スイッチとしてや、アミューズメント関連のスイッチ操作など用途はさまざまです。取付は両面テープや接着剤などをご使用ください。安全のため、電気定格範囲内のAC or DC28V-0.3A以下でご使用ください。
    材質PVC(ポリ塩化ビニール)ブラック質量(g)24保護構造防滴形定格電圧AC/DC28V-0.3A接点構成1a接点動作力約28N(Φ15押圧板)リード線24AWG×2芯480mmサイズ(mm)50(タテ)×50(ヨコ)×10(厚さ)
  • タッチパッド オジデン(大阪自動電機)

    タッチパッド

    オジデン(大阪自動電機)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    動作方式モーメンタリー形接点構成a接点保護構造防滴形材質PVC(ポリ塩化ビニール)定格電圧(V)AC/DC28連数1連取付け方法両面テープや接着剤など材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)定格通電電流(A)0.3リード線24AWG 2芯480mm付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    標準形テープスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
  • センシングエッジ形 中型エッジ オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ形 中型エッジ

    オジデン(大阪自動電機)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。 中型エッジ:高感度型。 エンドキャップ(両サイド)付。
    用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)使用温度範囲(℃)-10~60全長(mm)1000ねじ径皿ねじM4~M6推奨防水仕様密封防滴形(IP-54相当)品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点耐電圧(V/min)AC500
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    57,900税込63,690
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+60定格電流(A)1
  • 薄型マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    薄型マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。 CVP形シリーズ(UL規格認定品) 防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。 直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
    用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など厚さ(mm)4.4材質ビニールオリーブ使用温度範囲(℃)-5~+60定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1防水仕様ヒートシール防滴形
  • ゴム製フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    ゴム製フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    フレキシブルで頑丈、踏んでも、はねてもOK。
    用途医療機器、産業用小型機器全般、縫製機器などの操作用。仕様防滴形、a接点(モーメンタリー形)材質NBR(耐油性ゴム)質量(g)約230保護構造IP54相当(防滴形)定格電圧(V)AC/DC28接点構成1a定格電流(A)1連数1連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×15.5動作力約107N(Φ90押圧板)取付け方法M4ねじまたは両面接着テープなど材質(外被)NBR(耐油性ゴム)定格通電電流(A)1リード線S-VCTF0.75mm2 2芯2m付RoHS指令(10物質対応)対応
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。・標準在庫品。・耐油性ゴム。・模様は筋ゴム。・サイズは700×1000×14。・リード線は右上角出し1.5m
    材質NBR(耐油性ゴム)寸法(mm)不感知部:全周に約25ブラック質量(g)8500使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約50N(Φ15押圧板)表面筋ゴムリード線S-VCTF0.75mm2×4芯1.5mサイズ(mm)700(タテ)×1000(ヨコ)×14(厚さ)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1960(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • フットスイッチ(耐油性ゴム) オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ(耐油性ゴム)

    オジデン(大阪自動電機)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    材質がNBR(耐油性)ゴム製のフットスイッチ。フレキシブルで頑丈。踏んでも、はねてもOK。取付はM4ネジにて固定、または両面テープなどにて固定してください。
    材質NBR(耐油性ゴム)ブラック質量(g)230保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約107N(Φ90押圧板)リード線S-VCTF0.75mm2×2芯2m
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    薄型マットスイッチCVPシリーズ。(UL規格認定品)。厚み4.4mmの薄型で耐久性にも優れており直接、屋内用マットスイッチとしてのご使用はもちろん、カーペット、ラグマットの下に敷いてもご使用いただけます。病院や介護施設等の離床センサーや、徘徊検知マットに最適です。また、防犯用検知センサー、防犯用カメラ作動スイッチとしてなど幅広くご使用いただけます。・UL規格認定品。・標準在庫品。・サイズは152×585×4.4とミニ形。・2線式リード線付
    材質ビニール製オリーブ質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~+50保護構造防滴形定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約60N(Φ90押圧板)リード線(m)2線式/約0.4サイズ(mm)152(タテ)×585(ヨコ)×4.4(厚さ)
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    薄型マットスイッチCVPシリーズ。(UL規格認定品)。厚み4.4mmの薄型で耐久性にも優れており直接、屋内用マットスイッチとしてのご使用はもちろん、カーペット、ラグマットの下に敷いてもご使用いただけます。病院や介護施設等の離床センサーや、徘徊検知マットに最適です。また、防犯用検知センサー、防犯用カメラ作動スイッチとしてなど幅広くご使用いただけます。・UL規格認定品。・標準在庫品。・サイズは432×585×4.4。・2線式リード線付
    材質ビニール製オリーブ質量(g)750使用温度範囲(℃)-10~+50保護構造防滴形定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約60N(Φ90押圧板)リード線(m)2線式/約1.8サイズ(mm)432(タテ)×585(ヨコ)×4.4(厚さ)
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    商品画像:OM-754(上)、OM-7541(下)。マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。・標準在庫品。・非耐油性ゴム。・模様は筋ゴム。・サイズは500×700×10。・リード線は右上角出し1.5m。OM-7541(標準品)は厚み10mmのためアルミ目地枠との併用は不可ですが、厚み14mmのカスタムマットスイッチとして製作可能ですので、それにより併用いただけます。カスタム品につき1枚からでも製作可能の受注生産品となります。詳細は製品情報の「カスタムマットスイッチページ」にてご覧いただけます
    材質NR(非耐油性ゴム)寸法(mm)不感知部:全周に約25グレー質量(g)4000使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約50N(Φ15押圧板)表面筋ゴムリード線S-VCTF0.75mm2×4芯1.5mサイズ(mm)500(タテ)×700(ヨコ)×10(厚さ)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1960(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    商品画像:OM-754(上)、OM-7541(下)。マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。・標準在庫品。・耐油性ゴム。・模様はブロックパターン。・躓き防止のテーパーカット済。・サイズは500×700×14。・リード線は右上角出し1.5m
    材質NBR(耐油性ゴム)寸法(mm)不感知部:全周に約25ブラック質量(g)5000使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約50N(Φ15押圧板)表面ブロックパターンリード線S-VCTF0.75mm2×4芯1.5mサイズ(mm)500(タテ)×700(ヨコ)×13(厚さ)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1960(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    テープスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    18,980税込20,878
    1個
    15日以内出荷
    あらゆるシーンで安全と安心をサポート。アイデア次第で用途は無限に広がります。・約3Nの高感度動作力形。・突起部:低(凸凹)。・曲げ角度は約R50。OT-C-BL L=。(。本体長さ)。2線式 or 4線式。コード。m(。コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)。4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
    寸法(mm)不感知部:両端に約20ブルー質量(g)約62/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約3N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    テープスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    17,980税込19,778
    1個
    15日以内出荷
    あらゆるシーンで安全と安心をサポート。アイデア次第で用途は無限に広がります。・約3Nの高感度動作力形。・突起部:低。・曲げ角度は約R50。OT-21BP-G L=。(。本体長さ)。2線式 or 4線式。コード。m(。コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)。4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
    寸法(mm)不感知部:両端に約20グリーン質量(g)約85/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約3N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    テープスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    14,980税込16,478
    1個
    15日以内出荷
    あらゆるシーンで安全と安心をサポート。アイデア次第で用途は無限に広がります。・約30Nの強い動作力形。・曲げ角度は約R50。OT-02A-GY L=。(。本体長さ)。2線式 or 4線式。コード。m(。コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)。4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
    適合適応アルミチャンネル:OC-06 ※オプション寸法(mm)不感知部:両端に約25グレー質量(g)約110/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約30N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • センシングエッジ 2線式 オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ 2線式

    オジデン(大阪自動電機)
    29,980税込32,978
    1個
    15日以内出荷
    自動ドア(エレベーター、車両、住宅ドア、高速シャッター)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器などの非常停止、その他無人車両(AGVなど)、作業車両の衝突検知センサー(バンパー)など安全対策製品として有効です。また、万一光電センサーなどが反応しなく事故が起きるのを防ぐ事でも、センシングエッジを取り付けておくと2重の安全対策として安心です。・中形エッジ構造。・高感度型。・Fチャンネルのみ。・垂直曲げ加工可:MAX:R100。・材料最大寸法:エッジラバー(7000mm)/アルミチャンネル(2000mm)。長いもには継いで使用可能。OT-08D-B L=。(。本体長さ)。2線式 or 4線式(。4線式の場合:両出し or 片出し)。コード。m(。コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)。4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
    寸法(mm)不感知部:両端に約25~30、縮みしろ:6ブラック質量(g)約690/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約19N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)材質(ラバー)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(エンドキャップ)CR(クロロプレンゴム)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    テープスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    27,980税込30,778
    1個
    15日以内出荷
    あらゆるシーンで安全と安心をサポート。アイデア次第で用途は無限に広がります。・約10度~15度で折ってもONします。・約2.2Nの高感度動作力形。・突起部:低。・曲げ加工不可。折り曲げても使用できる構造により、両端末箇所以外に本体の約35~40mm間に約14mm不感知部があります。OT-80P-R L=。(。本体長さ)。2線式 or 4線式。コード。m(。コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)。4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
    寸法(mm)不感知部:両端に約20(両端以外に約35~40間に約14不感知部あり)レッド質量(g)約60/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約2.2N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.5mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • センシングエッジ形 大型エッジ オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ形 大型エッジ

    オジデン(大阪自動電機)
    36,980税込40,678
    1台
    17日以内出荷から32日以内出荷
    外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
    用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)動作力約13N(Φ15押圧板)品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点
  • 薄型マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    薄型マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    139,800税込153,780
    1台
    17日以内出荷
    PE形シリーズ(屋内用) 厚み2.4mmの非防水形、屋内用に使用します。 切って使えて、広いエリアセンサが確保できます。 2線式リード線を半田付により接続し、床ボードやカーペット下に敷いて使用します。
    用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など材質ポリエチレンフィルム寸法(mm)7500×762×2.4質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-5~+60定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1動作力約50N(5.1kgf)リード線別途防水仕様非防滴形
  • センシングエッジ形 マイクロエッジ オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ形 マイクロエッジ

    オジデン(大阪自動電機)
    19,980税込21,978
    1台
    17日以内出荷から32日以内出荷
    外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
    用途自動ドア、医療機器、フットスイッチ。材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
  • センシングエッジ 2線式 オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ 2線式

    オジデン(大阪自動電機)
    59,980税込65,978
    1個
    21日以内出荷
    自動ドア(エレベーター、車両、住宅ドア、高速シャッター)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器などの非常停止、その他無人車両(AGVなど)、作業車両の衝突検知センサー(バンパー)など安全対策製品として有効です。また、万一光電センサーなどが反応しなく事故が起きるのを防ぐ事でも、センシングエッジを取り付けておくと2重の安全対策として安心です。・大型エッジ構造。・即作動型、高感度型。・縮みしろ60mmにて衝突を軽減できます。・Aチャンネル(アングルチャンネル)対応可能 。オプション。・エンドキャップ別途(1set/2個) 。オプション。・材料最大寸法:エッジラバー(2000mm)/アルミチャンネル(2000mm)。長いもには継いで使用可能。OT-TS57F-B L=。(。本体長さ)。2線式 or 4線式(。4線式の場合:両出し or 片出し)。コード。m(。コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)。Aチャンネル、エンドキャップが必要の場合は別途ご指定ください。4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
    寸法(mm)不感知部:両端に約25~30、縮みしろ:60ブラック質量(g)約1500/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約13N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)材質(ラバー)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)材質(エンドキャップ)CR(クロロプレンゴム) ※オプション耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • センシングエッジ 2線式 オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ 2線式

    オジデン(大阪自動電機)
    45,980税込50,578
    1個
    21日以内出荷
    自動ドア(エレベーター、車両、住宅ドア、高速シャッター)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器などの非常停止、その他無人車両(AGVなど)、作業車両の衝突検知センサー(バンパー)など安全対策製品として有効です。また、万一光電センサーなどが反応しなく事故が起きるのを防ぐ事でも、センシングエッジを取り付けておくと2重の安全対策として安心です。・大型エッジ構造。・即作動型、高感度型。・縮みしろ25mmにて衝突を軽減できます。・Aチャンネル(アングルチャンネル)対応可能 。オプション。・エンドキャップ別途(1set/2個) 。オプション。・材料最大寸法:エッジラバー(2400mm)/アルミチャンネル(2400mm)。長いもには継いで使用可能。OT-TS47F-B L=。(。本体長さ)。2線式 or 4線式(。4線式の場合:両出し or 片出し)。コード。m(。コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)。Aチャンネル、エンドキャップが必要の場合は別途ご指定ください。4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
    寸法(mm)不感知部:両端に約25~30、縮みしろ:25ブラック質量(g)約950/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約13N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)材質(ラバー)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)材質(エンドキャップ)CR(クロロプレンゴム) ※オプション耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • センシングエッジ 2線式 オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ 2線式

    オジデン(大阪自動電機)
    32,980税込36,278
    1個
    21日以内出荷
    自動ドア(エレベーター、車両、住宅ドア、高速シャッター)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器などの非常停止、その他無人車両(AGVなど)、作業車両の衝突検知センサー(バンパー)など安全対策製品として有効です。また、万一光電センサーなどが反応しなく事故が起きるのを防ぐ事でも、センシングエッジを取り付けておくと2重の安全対策として安心です。・ミニ形エッジ構造。・即作動型、高感度型。・Aチャンネル(アングルチャンネル)対応可能 。オプション。・エンドキャップ別途(1set/2個) 。オプション。・材料最大寸法:エッジラバー(2400mm)/アルミチャンネル(2400mm)。長いもには継いで使用可能。OT-TS16F-B L=。(。本体長さ)。2線式 or 4線式(。4線式の場合:両出し or 片出し)。コード。m(。コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)。Aチャンネル、エンドキャップが必要の場合は別途ご指定ください。4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
    寸法(mm)不感知部:両端に約25~30、縮みしろ:6ブラック質量(g)約390/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約14N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)材質(ラバー)PVC(ポリ塩化ビニール)材質(エンドキャップ)PVC(ポリ塩化ビニール) ※オプション耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • センシングエッジ 2線式 オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ 2線式

    オジデン(大阪自動電機)
    43,980税込48,378
    1個
    21日以内出荷
    自動ドア(エレベーター、車両、住宅ドア、高速シャッター)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器などの非常停止、その他無人車両(AGVなど)、作業車両の衝突検知センサー(バンパー)など安全対策製品として有効です。また、万一光電センサーなどが反応しなく事故が起きるのを防ぐ事でも、センシングエッジを取り付けておくと2重の安全対策として安心です。・中形エッジ構造。・特種構造により、斜め(側面)からでも動作します。・Aチャンネル(アングルチャンネル)対応可能 。オプション。・エンドキャップ別途(1set/2個) 。オプション。・材料最大寸法:エッジラバー(2400mm)/アルミチャンネル(2400mm)。長いもには継いで使用可能。OT-TS26F-B L=。(。本体長さ)。2線式 or 4線式(。4線式の場合:両出し or 片出し)。コード。m(。コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)。Aチャンネル、エンドキャップが必要の場合は別途ご指定ください。4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
    寸法(mm)不感知部:両端に約25~30、縮みしろ:9ブラック質量(g)約760/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約30N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)材質(ラバー)PVC(ポリ塩化ビニール)材質(エンドキャップ)PVC(ポリ塩化ビニール) ※オプション耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • センシングエッジ形 ミニエッジ オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ形 ミニエッジ

    オジデン(大阪自動電機)
    24,980税込27,478
    1台
    32日以内出荷
    外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
    用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)使用温度範囲(℃)-10~60材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)全長(mm)1000ねじ径皿ねじM3~M4推奨防水仕様密封防滴形(IP-54相当)仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ付属品F・両Aチャンネルともあり品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など耐電圧(V/min)AC500
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    169,800税込186,780
    1個
    90日以内出荷
    その場に合わせカットしてもご使用可能のマットスイッチPEシリーズ。厚み2.4mmの薄型でカーペット、ラグマット、床用ボードなどの下に敷いて屋内用マットスイッチとしてご使用いただけます。病院や施設の検知センサーや、防犯用検知センサーなど幅広くご使用いただけます。・厚み2.4mmの切って使用できるマットスイチ。・屋内仕様につき非防適形。リード線は別途2線式に接続(はんだ付)してください。タテ方向(長手方向7500mm)には切断できません。
    材質ポリエチレンフィルムイエロー質量(g)4000使用温度範囲(℃)-5~+60保護構造非防滴形定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約60N(Φ90押圧板)リード線なしサイズ(mm)7500(タテ)×762(ヨコ)×2.4(厚さ)