カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ミヤコ
- 18ページ目
18ページ目: ミヤコのすべての商品

洗濯機用コンパクト水栓 MK44シリーズ
ミヤコ¥6,798~税込¥7,478~1個8日以内出荷全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ
分岐ソケット 青銅 MK2シリーズ
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷給水栓と食洗機や浄水器の取り出しをする分岐継手です。表面は鋳物肌にクロームメッキ仕上げです。《ご注意》取付面より約38mm前へ出ます。水栓取出し口はRpねじです。無理なねじ込過ぎはねじ割れの原因になります。仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキアズワン品番67-7275-48
混合栓分岐セット MB96シリーズ
ミヤコ¥4,998~税込¥5,498~1個8日以内出荷壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。《ご注意》取付後には漏水がないか確認を行って下さい。仕様●材質:青銅製クロームメッキ
樹脂製タンク取出金具 パッキン付 M65TPJシリーズ
ミヤコ¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。《ご注意》水タンク以外では使用しないでください。ツバ部を内側にして取付けてください。
水栓柱 HI管下給水 SUS304 M243SH_13X60Xシリーズ
ミヤコ¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。配管は下給水の塩ビ管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタンアズワン品番67-7274-55
水栓柱 ステンレス管 SUS304 M241SS_13X70Xシリーズ
ミヤコ¥35,980~税込¥39,578~1個8日以内出荷ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。温水にも使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:SUS304 給水管/ステンレス管、●※内部充填/発泡ポリウレタン
水栓柱 丸型 SUS304 M241SHM_13Xシリーズ
ミヤコ¥37,980~税込¥41,778~1個12日以内出荷柔らかい円筒形のデザイン。壁から離れた場所や、単独でお使いの場合、一際映えます。ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。クリアコーティング仕上げをしていますから、手垢等、汚れが着きにくいです。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC
ステンレス水栓柱【給水口・HI金属インサートエルボ/給水管・HIパイプ】 M241SH_13Xシリーズ
ミヤコ¥10,980~税込¥12,078~1個8日以内出荷ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン
立型パイプTK3S用 HR3SN_20Xシリーズ
ミヤコ¥3,398~税込¥3,738~1個8日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
横型パイプ15AS用 HR15ASN_13Xシリーズ
ミヤコ¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7273-90
泡沫式立型自在栓用パイプ HR136SNシリーズ
ミヤコ¥2,398~税込¥2,638~1個8日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
泡沫式131BS用パイプ HR131BSNシリーズ
ミヤコ¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7273-79
テストプラグ Oリング付 コア 継手対応 シールテープ不要 V133CPシリーズ
ミヤコ¥229~税込¥252~1個8日以内出荷から10日以内出荷コア継手対応。シールテープ不要。従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。仕様●材質:PP
テストプラグ V133Cシリーズ
ミヤコ¥129税込¥1421個10日以内出荷コア継手対応。従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。《ご注意》シールテープを使用してください。仕様●材質:PP
ゴムパッキン 白 SV1Wシリーズ
ミヤコ¥99~税込¥109~1個7日以内出荷から8日以内出荷黒水対策用。(水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後)、一般給水、給湯用でご使用頂けます。《ご注意》油系流体は使用できません。仕様●材質:EPDM
混合栓用巾広送り座金 S50WCPZ_13Xシリーズ
ミヤコ¥2,398~税込¥2,638~1個8日以内出荷混合栓用の送り座金です。巾広なので壁穴が大きい場合に有効です。黄銅製厚肉品なのでしっかり混合栓を固定できます。13×60×5、13×60×10、13×80×5、13×80×10は高さが低いのでツギタシソケットが壁面より奥側にあるような現場でもクランクのネジを奥までしっかりと取付けできます。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
巾広給水座金 真鍮製 S50W_13Xシリーズ
ミヤコ¥709~税込¥780~1個8日以内出荷水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。巾広タイプで配管周りのハツリ過ぎ等も化粧できます。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
給水座金 関東型 メッキ S50Kシリーズ
ミヤコ¥179~税込¥197~1個8日以内出荷壁面より配管が出すぎた場合に使用します。(仕上げ面と水栓ツバの間の隙間にカバーをするもの)、《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
給水座金 真鍮製 S50シリーズ
ミヤコ¥179~税込¥197~1個8日以内出荷水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。数種類の高さ(サイズ)がございます。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
袋ナット付アダプタ 黄銅 EPDMパッキン S2VAGシリーズ
ミヤコ¥979税込¥1,0771個8日以内出荷フレキ配管の接続など、配管状況により対応できる便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
袋ナット付アダプタ S2VACシリーズ
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷配管状況により対応できる便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ パッキン/EPDM
アングル型 ユニオン付 黄銅 MV101Uシリーズ
ミヤコ¥3,798~税込¥4,178~1個10日以内出荷水、湯、油・エアー用バルブ。管、管継手、器具などとホースとの接続用です。使用温度 80℃以下仕様●材質:黄銅製
ストレート型 ユニオン付 黄銅 MV100Uシリーズ
ミヤコ¥3,798~税込¥4,178~1個10日以内出荷水、湯、油、エアー用バルブ。管、管継手、器具などとホースとの接続用です。使用温度 80℃以下仕様●材質:黄銅製
内ネジ逆座付 水栓エルボ MK87GCシリーズ
ミヤコ¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷給水、給湯用の内ネジ逆座付水栓エルボです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:青銅製クロームメッキ●※ビスは付属していません
オートテスター MBV133シリーズ
ミヤコ¥479~税込¥527~1個8日以内出荷本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。《ご注意》水圧テストには、異物の入っていない水を使用ください。テスト終了後は必ず取り外してください。縦配管では、使用しないでください。シールテープを使用してください。仕様●材質:PP
天日用取出金具 M65Aシリーズ
ミヤコ¥1,798~税込¥1,978~1個8日以内出荷天日温水用タンクの取出しに使用します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:本体/黄銅製、パッキン/NBR
HIユニットツギタシ M340Jシリーズ
ミヤコ¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷給水用のHIユニットツギタシです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:HIPVC●※ビス付
HI用ユニット取出金具 黄銅 パッキン・ビス付 M340HIシリーズ
ミヤコ¥1,698~税込¥1,868~1個8日以内出荷給水用のHIユニットツギタシです。本体が金属でしっかり固定できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ・HIPVC●※パッキン、ビス付き
ユニット用ツギタシ 銅管用 M340C_15.88Xシリーズ
ミヤコ¥1,298~税込¥1,428~1個8日以内出荷給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。壁面、床面を貫通する取出し金具です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:黄銅製●※パッキン、ビス付
500GMBソルダー M171Gシリーズ
ミヤコ¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。《ご注意》使用条件は、銅管の呼び径34.92以下、流体温度は100℃以下です。ろう付温度は260℃以上です。アズワン品番67-7269-79
レベルバンド M168LB_VUシリーズ
ミヤコ¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。《ご注意》VU管専用となります。アズワン品番67-7269-74
ステンプレート のり付穴無し M167SPNシリーズ
ミヤコ¥359~税込¥395~1個8日以内出荷のり付、穴ナシのステンレスプレートです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。仕様●材質:SUS304●板厚:0.3mm●粘着部:0.7mm
ステンプレート のり付 M167SPシリーズ
ミヤコ¥439~税込¥483~1個8日以内出荷割入、のり付のステンレスプレートです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。仕様●材質:SUS304●板厚:0.3mm●粘着部:0.7mm
シーリングプレート ステンレス製 M167Sシリーズ
ミヤコ¥419~税込¥461~1個8日以内出荷ステンレス製で錆びにくいシーリングプレートです。配管後でも取付できる化粧座金です。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。仕様●材質:SUS430