カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ミヤコ
- 17ページ目
17ページ目: ミヤコのすべての商品

袋ナット・パッキンセット SV1NPシリーズ
ミヤコ¥399~税込¥439~1個7日以内出荷から10日以内出荷S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・パッキンセットです。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。仕様●材質:ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
ガイド付袋ナットパッキンセット 黄銅ナット・ EPDMパッキン2個入 SV1NGPシリーズ
ミヤコ¥799~税込¥879~1個8日以内出荷S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・パッキンセットです。ガイド付でフリーカットチューブの根元が曲がるのを防止します。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。仕様●材質:ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
ガイド付袋ナット SV1NGシリーズ
ミヤコ¥379税込¥4171個8日以内出荷S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナットです。ガイド付でフリーカットチューブの根元が曲がるのを防止します。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
袋ナット・ノンアスベストパッキンセット 袋ナット・パッキン各2個入 SV1NAPシリーズ
ミヤコ¥499~税込¥549~1個7日以内出荷から10日以内出荷S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・ノンアスベストパッキンセットです。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。仕様●材質:ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/ノンアスベスト
袋ナット SV1Nシリーズ
ミヤコ¥319税込¥3511個7日以内出荷S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナットです。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
台紙付リブ付ゴムパッキン SV1-Dシリーズ
ミヤコ¥6,798~税込¥7,478~1個8日以内出荷Gねじ部の接続に使用するリブ付ゴムパッキンです。10枚梱包で台紙に張り付けられています。《ご注意》品質及び性能を保持するため、ねじ込み作業を行うときは標準締付トルクの範囲内で行ってください。
メッキ付アダプタ S5ABMシリーズ
ミヤコ¥779税込¥8571個8日以内出荷給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
給水管用L管 S5A_13Xシリーズ
ミヤコ¥1,198~税込¥1,318~1個8日以内出荷アングル水栓に使用するL管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
フレキサプライ管 S4AS_13Xシリーズ
ミヤコ¥579~税込¥637~1個8日以内出荷水栓に使用するフレキサプライ管です。ステンパイプをラセン状に加工しているため、屈曲できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。寒冷地では、ご使用できない場合があります。仕様●材質:SUS304
ステンレス両ネジ 給水管 SUS304 S4AKSシリーズ
ミヤコ¥699~税込¥769~1個8日以内出荷ステンレス両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:SUS304
アングルサプライ管 直 S4ABT_13Xシリーズ
ミヤコ¥999~税込¥1,099~1個8日以内出荷アングル水栓に使用するクロームメッキ付ナマシ銅管(直)です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
アングルサプライ管 曲 S4ABM_13Xシリーズ
ミヤコ¥999~税込¥1,099~1個8日以内出荷アングル水栓に使用するクロームメッキ付ナマシ銅管(曲り)です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
ワンダーチューブ S2WLシリーズ
ミヤコ¥939~税込¥1,033~1個8日以内出荷給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。仕様●材質:本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト
フリーチューブ用エルボ 袋ナット付 S2TLNシリーズ
ミヤコ¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷給水、給湯用のフリーチューブ用エルボ袋ナット付です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
フレキ平行ニップル S2TGシリーズ
ミヤコ¥339~税込¥373~1個7日以内出荷から8日以内出荷Gねじ×Gねじの継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
フリーチューブ用ニップル S2Tシリーズ
ミヤコ¥499税込¥5491個7日以内出荷Gねじ×Rねじです。フリーチューブと継手や金具(Rp、Rcねじ)の接続に使用します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
ツバリング付フリーチューブ 異径ステンレス 埋設不可 S2SEシリーズ
ミヤコ¥1,398~税込¥1,538~1個8日以内出荷給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。連続使用温度60℃以下。仕様●材質:本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM
ツバリング式フリーチューブ S2Sシリーズ
ミヤコ¥739~税込¥813~1個7日以内出荷から8日以内出荷給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。仕様●材質:本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
高耐候性保温材付フリーチューブ 保温厚10mm チューブSUS304 10m S2LH_16シリーズ
ミヤコ¥15,980~税込¥17,578~1個8日以内出荷給湯器の配管に適しています。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。《ご注意》他社品のナットをセットした場合、水漏れの恐れがあります。保温材の端面は耐候性がありませんので必ず遮光テープを巻いてください。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
MBフリーカットチューブ S2Lシリーズ
ミヤコ¥9,098~税込¥10,008~1個7日以内出荷から8日以内出荷用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。《ご注意》他社品の袋ナットは使用しないでください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
耐熱ブレードフリー チューブ外側SUS304 最高0.75MPa 埋設不可 S2BFS_13AXシリーズ
ミヤコ¥3,798~税込¥4,178~1個8日以内出荷耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも適しています。メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも適しています。可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。仕様●最高使用圧力:0.75MPa
被覆ブレードフリー S2BFK_13Xシリーズ
ミヤコ¥3,798~税込¥4,178~1個8日以内出荷給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。ホース径が細いので狭所の配管や分岐ホースに適しています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は60mm以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。仕様●連続使用温度:60℃以下●材質:本体/架橋ポリエチレン管、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト、チューブ外側/SUS316●最高使用圧力:0.75MPa●埋設不可
延長ソケット MU26シリーズ
ミヤコ¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷カウンター型流し台などに使用します。単水栓にも使用できます。1個単位の価格です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ
洗濯機用コンパクト水栓 MK44シリーズ
ミヤコ¥6,798~税込¥7,478~1個8日以内出荷全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ