1,746件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニールプレート のり付・穴無し グレー M167PPNシリーズ ミヤコ

    ビニールプレート のり付・穴無し グレー M167PPNシリーズ

    ミヤコ
    79税込87
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    のり付、穴ナシのビニールプレートです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
    仕様●材質:PVC
  • ビニールプレート のり付・穴無し ホワイト M167PPNシリーズ ミヤコ

    ビニールプレート のり付・穴無し ホワイト M167PPNシリーズ

    ミヤコ
    79税込87
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    のり付、穴ナシのビニールプレートです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
    仕様●材質:PVC
  • シーリングプレート 鉄製 M167シリーズ ミヤコ

    シーリングプレート 鉄製 M167シリーズ

    ミヤコ
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    別名、メッキ付割座金。配管後でも取付できる化粧座金です。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
    仕様●材質:鉄クロームメッキ
  • 砲金長ニップル M155MMNシリーズ ミヤコ

    砲金長ニップル M155MMNシリーズ

    ミヤコ
    979税込1,077
    1個
    8日以内出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:青銅製
  • 真鍮キャップ 黄銅 M154NKシリーズ ミヤコ

    真鍮キャップ 黄銅 M154NKシリーズ

    ミヤコ
    719税込791
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
    仕様●材質:黄銅製
  • 真鍮ブッシング M154NBシリーズ ミヤコ

    真鍮ブッシング M154NBシリーズ

    ミヤコ
    679税込747
    1個
    8日以内出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
    仕様●材質:黄銅製
  • 砲金六角ニップル 青銅製 M154MNシリーズ ミヤコ

    砲金六角ニップル 青銅製 M154MNシリーズ

    ミヤコ
    679税込747
    1個
    8日以内出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:青銅製
  • 砲金丸ニップル M154MMNシリーズ ミヤコ

    砲金丸ニップル M154MMNシリーズ

    ミヤコ
    559税込615
    1個
    8日以内出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:青銅製
  • 真鍮丸ニップル M154MMシリーズ ミヤコ

    真鍮丸ニップル M154MMシリーズ

    ミヤコ
    349税込384
    1個
    8日以内出荷
    メッキ付きなので美観を損ないません。配管状況により対応可能な便利な継手です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
  • 砲金キャップ M154KMNシリーズ ミヤコ

    砲金キャップ M154KMNシリーズ

    ミヤコ
    759税込835
    1個
    8日以内出荷
    配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:青銅製
  • 砲金ブッシング M154BMNシリーズ ミヤコ

    砲金ブッシング M154BMNシリーズ

    ミヤコ
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    異径管の接続に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:青銅製
  • メッキ付ブッシング M154BMシリーズ ミヤコ

    メッキ付ブッシング M154BMシリーズ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    メッキ付きなので美観を損ないません。配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
  • 銅管外ネジアダプタ給湯用 M154シリーズ ミヤコ

    銅管外ネジアダプタ給湯用 M154シリーズ

    ミヤコ
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管専用のろう付用材料を使用してください。銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
    仕様●材質:リン脱酸銅
  • 真鍮ソケット M150Nシリーズ ミヤコ

    真鍮ソケット M150Nシリーズ

    ミヤコ
    639税込703
    1個
    8日以内出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
    仕様●材質:黄銅製
  • 砲金ソケット M150MNシリーズ ミヤコ

    砲金ソケット M150MNシリーズ

    ミヤコ
    819税込901
    1個
    8日以内出荷
    配管を接続する時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:青銅製
  • メッキ付ソケット M150Mシリーズ ミヤコ

    メッキ付ソケット M150Mシリーズ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    メッキ付きなので美観を損ないません。配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:青銅製クロームメッキ
  • フレアー式ソケット銅管用 M150FKシリーズ ミヤコ

    フレアー式ソケット銅管用 M150FKシリーズ

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
    仕様●材質:黄銅製
  • 給湯用銅管 M150シリーズ ミヤコ

    給湯用銅管 M150シリーズ

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    給水栓と銅管との接続用砲金継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
  • 銅管ソケットアダプタ給湯用 M150Aシリーズ ミヤコ

    銅管ソケットアダプタ給湯用 M150Aシリーズ

    ミヤコ
    419税込461
    1個
    8日以内出荷
    給水、給湯関連設備の連結用継手として適しています。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》付属のパッキンを使用してください。
    仕様●材質:本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
  • ソロバン玉リング入チーズ M149RKシリーズ ミヤコ

    ソロバン玉リング入チーズ M149RKシリーズ

    ミヤコ
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に適しています。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
    仕様●材質:黄銅製
  • オスメスチーズ M149MNOシリーズ ミヤコ

    オスメスチーズ M149MNOシリーズ

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    水撃低減器取付に適したチーズです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:青銅製
  • 外ネジチーズ 黄銅 M149シリーズ ミヤコ

    外ネジチーズ 黄銅 M149シリーズ

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    アズワン品番67-7265-13
  • オスネジチーズ M149Gシリーズ ミヤコ

    オスネジチーズ M149Gシリーズ

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:青銅製クロームメッキアズワン品番67-7265-07
  • 銅管水栓チーズ給湯用 M149Cシリーズ ミヤコ

    銅管水栓チーズ給湯用 M149Cシリーズ

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    給水栓と銅管との接続用砲金継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
    仕様●材質:青銅製
  • リング入り片ネジエルボ M148RKGシリーズ ミヤコ

    リング入り片ネジエルボ M148RKGシリーズ

    ミヤコ
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に適しています。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
    仕様●材質:黄銅製
  • ソロバン玉リング入エルボ M148RKシリーズ ミヤコ

    ソロバン玉リング入エルボ M148RKシリーズ

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に適しています。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
    仕様●材質:黄銅製
  • メッキ付ストリートエルボ M148MGシリーズ ミヤコ

    メッキ付ストリートエルボ M148MGシリーズ

    ミヤコ
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    配管を90度に曲げる際に使用するストリートエルボです。メッキ付きなので美観を損ないません。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:青銅製クロームメッキ
  • メッキ付エルボ M148Mシリーズ ミヤコ

    メッキ付エルボ M148Mシリーズ

    ミヤコ
    3,098税込3,408
    1個
    8日以内出荷
    配管を90度に曲げる際に、使用するエルボです。メッキ付きなので美観を損ないません。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
    仕様●材質:青銅製クロームメッキ
  • 砲金エルボ45° 青銅 M148KMNシリーズ ミヤコ

    砲金エルボ45° 青銅 M148KMNシリーズ

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    配管を45度に曲げる時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:青銅製
  • メッキ付エルボ 45° M148KMシリーズ ミヤコ

    メッキ付エルボ 45° M148KMシリーズ

    ミヤコ
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    配管を45度に曲げる際に使用する45度エルボです。メッキ付きなので美観を損ないません。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:青銅製クロームメッキ
  • 銅管逆座付水栓エルボ給湯用 M148GCP_15AXシリーズ ミヤコ

    銅管逆座付水栓エルボ給湯用 M148GCP_15AXシリーズ

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    給水栓と銅管との接続用砲金継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
    仕様●材質:青銅製
  • フレアー式片ネジエルボ 黄銅 M148FKGシリーズ ミヤコ

    フレアー式片ネジエルボ 黄銅 M148FKGシリーズ

    ミヤコ
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
    仕様●材質:黄銅製
  • フレアー式エルボ銅管用 M148FKシリーズ ミヤコ

    フレアー式エルボ銅管用 M148FKシリーズ

    ミヤコ
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
    仕様●材質:黄銅製
  • 銅管エルボアダプタ給湯用 M148Aシリーズ ミヤコ

    銅管エルボアダプタ給湯用 M148Aシリーズ

    ミヤコ
    739税込813
    1個
    8日以内出荷
    給水、給湯関連設備の連結用継手として適しています。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》付属のパッキンを使用してください。
    仕様●材質:本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
  • 偏心ツギタシソケット M138Sシリーズ ミヤコ

    偏心ツギタシソケット M138Sシリーズ

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。青銅製です。芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。《ご注意》曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
    仕様●材質:青銅製
  • 砲金ツギタシソケット M137BCシリーズ ミヤコ

    砲金ツギタシソケット M137BCシリーズ

    ミヤコ
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。青銅製です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。《ご注意》曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
  • ツギタシソケット M137Aシリーズ ミヤコ

    ツギタシソケット M137Aシリーズ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。黄銅製です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。《ご注意》曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
    仕様●材質:黄銅製
  • 豆プラグ 黄銅 M133MPシリーズ ミヤコ

    豆プラグ 黄銅 M133MPシリーズ

    ミヤコ
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    メッキ付きなので美観を損ないません。配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。でっぱりが無くフラットに仕上げができます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
  • 真鍮プラグ 黄銅 M133Bシリーズ ミヤコ

    真鍮プラグ 黄銅 M133Bシリーズ

    ミヤコ
    379税込417
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    閉栓時に使用するプラグです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
    仕様●材質:黄銅製