カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ミヤコ
- 14ページ目
14ページ目: ミヤコのすべての商品

洗浄管調節支持金具セット
ミヤコ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷洗浄管支持金具の締込ナット、支持金具、支持棒です。 支持棒をカットして長さの調節が可能です。 ねじは、W1/4山20です。材質黄銅製クロームメッキ、ビス:SUS304穴径(Φmm)(ビス)4.2
横引トラップ(透明)
ミヤコ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷透明なので接続確認が容易に出来ます。目皿が脱着式。 洗濯機用エルボは360°回転します。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。材質本体:ABS、エルボ:TPO色スーパーホワイト寸法VP・VU50
丸型プッシュ式床点検口
ミヤコ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷バルブの点検の開閉に取付される金具です。 寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。 蓋の開閉が指一本で簡単にでき大変便利です。材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ寸法VP・VU100/125
排水口カバー
ミヤコ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷洗面器用トラップの排水口に使用する化粧カバーです。 排水口をきれいにカバーできます。 適応排水金具はM1、M2用です。材質黄銅管クロームメッキ
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ)
ミヤコ¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)17面間寸法(mm)(取付穴)100
縦引トラップ用排水ホース 防臭キャップ付
ミヤコ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。 フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。用途VP・VU50用仕様M68材質チューブ・防臭キャップ/SPVC、ナット:ABS全長(mm)620ホース長さ(m)0.62ホース長さ(mm)620
二重フタ共栓
ミヤコ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/黄銅製クロームメッキ高さ(mm)25材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法H(mm)25寸法D2(Φmm)32
二重フタ共栓
ミヤコ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷挟み込みができるタイプです。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム詰め/EPDM材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法D2(Φmm)32
ステンレスカバー付バス用化粧蓋(外締用)
ミヤコ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 取付穴径Φ48~52、厚み8mm以下の浴槽に使用できます。材質本体/CAC203、カバー/SUS304
ペアホース
ミヤコ¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷銅管のようなロウ付作業が不要です。 接続はすべてねじ込みです。 狭い場所での作業も簡単にできます。材質EPDM、TPE温度範囲(℃)0~80最小曲げ半径(mm)120
スレンレス排水目皿
ミヤコ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷ステンレス製の外ねじ排水目皿です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。材質SCS13
山型防虫目皿
ミヤコ¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。 また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
ステンレス防虫目皿
ミヤコ¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。材質本体/SCS13、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
鎖付化粧キャップ
ミヤコ¥1,198税込¥1,3181個17日以内出荷分岐水栓、食洗器用バルブ、通水検査時等の止水キャップです。 リング付ボールチェーンが付いているので、水栓スピンドル等に取りつけることもできます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR寸法13
銅管用火なし継手
ミヤコ¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から5日以内出荷硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。 水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。材質黄銅(本体) 黄銅(ナット)使用流体水、湯、蒸気、油材質(スリーブ)黄銅
フレアー式ソケット
ミヤコ¥959~税込¥1,055~1個3日以内出荷冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。材質黄銅形状ソケット
フレアー式ソケット
ミヤコ¥789~税込¥868~1個3日以内出荷銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。材質黄銅形状ソケット
流し台トラップ 二槽シンク
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷キッチン用の排水トラップです。 封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。 二層シンク用です。寸法(mm)50材質(本体)PP取付穴径(Φmm)88最大取付物厚さ(mm)1.5
流し台ステンレスバスケット
ミヤコ¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷旧式(内径Φ145)用のステンバスケットです。 ご使用の際は寸法をご確認ください。材質SUS304寸法(mm)144×127×110穴径(Φmm)1.4
流し台トラップ
ミヤコ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。寸法(mm)50取付専用工具M14SKU材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)1.5