特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,746件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流し台トラップ ミヤコ

    流し台トラップ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。 BL規格仕様です。
    寸法(mm)180×275×50取付専用工具M14LK材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)1.5
  • 流し台菊割れフタ ミヤコ

    流し台菊割れフタ

    ミヤコ
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    M14J、M14JW用の替フタです。
    寸法(mm)150×17材質(本体)SBR
  • ステンレス排水プレート ミヤコ

    ステンレス排水プレート

    ミヤコ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    キッチン用排水トラップに使用するオールステンレスの排水プレートです。 流しトラップ14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK,M14SBKWに合います。
    仕様浅型Φ180材質(本体)SUS304
  • 流し台ステンレスフタ ミヤコ

    流し台ステンレスフタ

    ミヤコ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    流し台トラップM14S、M14SW用のフタです。
    寸法(mm)83×5
  • フリーパイプアダプタセット ミヤコ

    フリーパイプアダプタセット

    ミヤコ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    流しトラップ接続用の実管・アダプターです。 偏心タイプで接続が容易にできます。
    材質本体/PP、パッキン/EPDM寸法40(0-50)
  • 流し台トラップ 横引 二槽シンク ミヤコ

    流し台トラップ 横引 二槽シンク

    ミヤコ
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二槽シンク用です。
    材質(本体)PP取付穴径(Φmm)158最大取付物厚さ(mm)10
  • 流し台ステンレスカゴ ミヤコ

    流し台ステンレスカゴ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    流しトラップ用のゴミ受けカゴです。 流しトラップ14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKWに合います。
    材質枠/PP、カゴ/SUS304
  • 流し台樹脂カゴ ミヤコ

    流し台樹脂カゴ

    ミヤコ
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    流しトラップ用のゴミ受けカゴです。 流しトラップ14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKWに合います。
    仕様アミロ:1.4、浅型使用Φ180用材質(本体)PP
  • 外ネジチーズ ミヤコ

    外ネジチーズ

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。
    材質青銅(クロムメッキ)形状チーズ寸法20寸法L(mm)70寸法H(mm)35
  • 銅管水栓チーズ ミヤコ

    銅管水栓チーズ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
    材質青銅形状チーズねじの種類Rp使用流体
  • 砲金エルボ ミヤコ

    砲金エルボ

    ミヤコ
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    配管を90度に曲げる時に使用する継手です。
    材質青銅形状エルボ
  • 砲金ストリートエルボ ミヤコ

    砲金ストリートエルボ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    配管を90度に曲げる時に使用する継手です。
    材質青銅形状ストリートエルボ
  • フレアー式片ネジエルボ ミヤコ

    フレアー式片ネジエルボ

    ミヤコ
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
    材質黄銅形状エルボ
  • フレアー式エルボ ミヤコ

    フレアー式エルボ

    ミヤコ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
    材質黄銅形状エルボ
  • フレアー式エルボ ミヤコ

    フレアー式エルボ

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
    材質黄銅形状エルボ
  • メッキ付ツギタシソケット ミヤコ

    メッキ付ツギタシソケット

    ミヤコ
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    材質黄銅(クロムメッキ)六角対辺(mm)12.3
  • 六角棒レンチ ミヤコ

    六角棒レンチ

    ミヤコ
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    多角形ツギタシ(持出し)ソケットを締め込む際、緩める際に使用する工具です。
    材質
  • 透明排水アダプタ ミヤコ

    透明排水アダプタ

    ミヤコ
    859税込945
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 塩ビ管との接着確認が床上から容易に行うことができます。
    仕様VUスリーブ付、ビス付材質PVC
  • 排水アダプタ ツバ付 ミヤコ

    排水アダプタ ツバ付

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。
    仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付材質PVC
  • 排水アダプタ ミヤコ

    排水アダプタ

    ミヤコ
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
    仕様VUスリーブ付材質PVC
  • キャップラ ミヤコ

    キャップラ

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    キャップとプラグを一体化していますので、どちらかの用途にも兼用できます。 おねじ、めねじ共にテーパーねじです。
    材質青銅寸法13
  • 公団型化粧プラグ ミヤコ

    公団型化粧プラグ

    ミヤコ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    使用しない、または今後使用予定の給水配管端部の化粧プラグです。
    材質接水部/黄銅製クロームメッキ
  • 掃除口 ミヤコ

    掃除口

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    外ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプねじ式
  • 化粧ボックス ミヤコ

    化粧ボックス

    ミヤコ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    材質本体/ABS、パッキン/EPDM
  • 泡沫式立形自在栓用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキンなし) ミヤコ

    泡沫式立形自在栓用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキンなし)

    ミヤコ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • カバー ミヤコ

    カバー

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    スーパーホワイト適合品番MB6060
  • MK鍛造ツギタシソケット ミヤコ

    MK鍛造ツギタシソケット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    材質黄銅製形状ソケット種類銅管用継手寸法D(Φmm)28寸法W(mm)12.5適合工具専用工具/M136L接続ねじ種類PJ×Rp
  • 袋ナット・パッキンセット ミヤコ

    袋ナット・パッキンセット

    ミヤコ
    569税込626
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容袋ナット×2、パッキン×2材質(パッキン)EPDM材質(ナット)C3604BDクロームメッキ
  • 銅管レジューサー 異径 ミヤコ

    銅管レジューサー 異径

    ミヤコ(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手形状レジューサー種類銅管用継手
  • 銅管エルボ(45°) ミヤコ

    銅管エルボ(45°)

    ミヤコ
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状エルボ種類銅管用継手
  • メッキ付丸ニップル ミヤコ

    メッキ付丸ニップル

    ミヤコ
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅製クロームメッキ形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
  • メッキ付六角ニップル ミヤコ

    メッキ付六角ニップル

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状ニップル種類銅管用継手
  • メッキ付ブッシング ミヤコ

    メッキ付ブッシング

    ミヤコ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅製クロームメッキ形状ブッシング種類銅管用継手接続ねじ種類R×Rc
  • 銅管FCユニオン ミヤコ

    銅管FCユニオン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質鉄製形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
  • 銅管内ネジアダプタ 異径 ミヤコ

    銅管内ネジアダプタ 異径

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
  • オス・メスチーズ ミヤコ

    オス・メスチーズ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ショックアレスター取付等に最適です。
    仕様砲金継手材質青銅製形状チーズ種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc×Rc
  • メッキ付チーズ ミヤコ

    メッキ付チーズ

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状チーズ種類銅管用継手
  • SP片ナットチーズ ミヤコ

    SP片ナットチーズ

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状チーズ種類銅管用継手メッキ白上メッキ接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
  • オスネジチーズ CP ミヤコ

    オスネジチーズ CP

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状チーズ種類銅管用継手メッキ研磨・クロームメッキ接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)
  • 銅管外ネジソケット青銅棒 ミヤコ

    銅管外ネジソケット青銅棒

    ミヤコ(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質青銅製形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)2使用流体接続ねじ種類R