カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る

テストキャップラグ
ミヤコ¥149税込¥1641個当日出荷給水・給湯配管の水圧テストに使用するプラグです。プラグとキャップが兼用になっているのでこれ1つでどちらも使用が可能です。コア継手やフレキにも対応しています。従来のテストプラグと比べコンパクトなので踏みつけたり、引っ掛かっても折れにくくなっています。プラグもキャップも六角レンチで取り付けが可能です。材質(本体)PP材質(Oリング)NBR
二重フタゴム栓 カギ式
ミヤコ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。くさりの有無なし
ソロバン玉リング入キャップ
ミヤコ(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷灯油配管等で不要になった銅管の管端をキャップ出来ます。 ろう付け作業を必要とせず、ソロバン玉リングの締め付けで銅管のキャップができます。材質黄銅(ニッケルメッキ)形状キャップ
防臭キャップ
ミヤコ¥439税込¥4831個当日出荷Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを。塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。材質(本体)EPDM寸法32×40・50
クリーン型洗濯機排水トラップ
ミヤコ(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU50用商品タイプ床直結
排水ホース 両回転ナット付
ミヤコ¥1,098税込¥1,2081個欠品中両側回転ナット付排水ホースです。 オーバーフロー配管の接続に便利です。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。 片側の袋ナットは接着しておりませんので長さ調節が可能です。材質SPVC、パッキン/SBR寸法(mm)30×1.0Mねじ径G1-1/4ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1連続使用温度(℃)40
銅管用MBハイフラックス
ミヤコ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用する薬材です。 母材(銅管)の酸化物を速やかに取除く強力なクリーン性を有します。容量(mL)100
樹脂製ネジキャップ
ミヤコ¥299税込¥3291個当日出荷二槽シンク用の流しトラップの閉栓などに使用いただけます。材質本体/PP、パッキン/EPDM高さ(mm)17.4寸法30呼び径30ねじサイズG1-1/4
クリーン型洗濯機排水トラップ
ミヤコ(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
水栓取付補強プレート
ミヤコ¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷単水栓や立型自在水栓、。キッチンシンク用水栓の補強用です。。。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、。腐食の心配はありません!。。。厚みは60×60×25×5Tが5、。65×65×30・65×65×38・65×200×38が10で。しっかりと水栓を固定出来ます。。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。材質ABS
エアコン用ドレンホース
ミヤコ¥649税込¥7141個当日出荷高耐候性仕様のエアコン用ドレンホースです。50ごとにカットが可能です。接続部外径16・18mm用です。ホース部は内径Φ14mm、外径Φ19mmです。材質PE長さ(m)3ホース内径(Φmm)14ホース外径(Φmm)19接続口外径(Φmm)16・18
循環金具用フィルター
ミヤコ(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。材質SUS304、POM仕様K×フィルター外径(Φmm)82.5
防虫目皿
ミヤコ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじのステンレス防虫目皿です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
ポップアップ用糸ネジ直管
ミヤコ(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷ポップアップ用の長さ調節に使用する直管です。 T社製品に使用できます。材質黄銅管クロームメッキ
フレキ用保温カバー
ミヤコ¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から7日以内出荷給湯器まわりの配管の保温材に最適です。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。曲げ配管でもきれいに設置できます。材質ポリエチレン全長(mm)10000寸法L(mm)10000