1,310件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水ホース用アダプタ ミヤコ

    排水ホース用アダプタ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
    材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ40/50
  • テストプラグ ミヤコ

    テストプラグ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コア継手対応。 従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。 六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。 ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。
    材質PP
  • オスメスロングアダプタ ミヤコ

    オスメスロングアダプタ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
  • フレキ用ニップル(ステンレス) ミヤコ

    フレキ用ニップル(ステンレス)

    ミヤコ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    Gねじ×Rねじの継手です。 ステンレス製です。
    材質SCS13
  • マス用シールパッキン ミヤコ

    マス用シールパッキン

    ミヤコ(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    雨水マス・アジャスター等にビニールパイプを接続する場合に便利です。 パイプの穴あけには、ホルソーMB97をご使用ください。
    材質EPDM
  • ステンレス共栓キー ミヤコ

    ステンレス共栓キー

    ミヤコ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    M248EWSK、M248WSK、M247GWK、M248EWK、M249WK等の二重共栓・鍵式に使用する専用キーです。 錆びにくい、オールステンレス製です。
    材質ステンレス寸法L(mm)735
  • 水栓柱 右給水 ミヤコ

    水栓柱 右給水

    ミヤコ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    水栓柱に直接HI-VP管を接着剤で取付する業界初の水栓柱です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要で簡単配管が可能になりました。 右給水(M241HRR)、左給水(M241HRL)の側面配管方式で配管が便利です。
    材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
  • サドルバンド(ステンレス) ミヤコ

    サドルバンド(ステンレス)

    ミヤコ
    58税込64
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製サドルバンドです。
    材質SUS304
  • 銅管外ネジアダプタ M154 ミヤコ

    銅管外ネジアダプタ M154

    ミヤコ(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
  • 砲金丸ニップル ミヤコ

    砲金丸ニップル

    ミヤコ(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様砲金・黄銅継手材質青銅製形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
  • メーター用テストチーズ(金門) ミヤコ

    メーター用テストチーズ(金門)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用して。テストポンプで水圧テストが出来ます。金門ネジの20に取り付け可能です。上水ネジの場合はMB100TJをご使用ください。
    材質青銅製
  • 高温用ノンアスベストパッキン ミヤコ

    高温用ノンアスベストパッキン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。
    材質ノンアスベストT#1120使用温度範囲(℃)150以下最高使用温度(℃)150
  • ボールバルブ(片ナット) ミヤコ

    ボールバルブ(片ナット)

    ミヤコ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    回転ナット式で接続が容易に行えます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。
    材質(本体)黄銅/クロームメッキ寸法13使用温度範囲(℃)60まで最高使用圧力(MPa)0.98材質(パッキン)EPDMバルブ種類ボールバルブ
  • MKフルボアボールバルブ ミヤコ

    MKフルボアボールバルブ

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。 配管の呼び径と同じフルボア設計。 多流量配管に最適。
    材質(本体)黄銅最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69材質(スピンドル)黄銅バルブ種類ボールバルブ
  • 耐熱排水トラップ ミヤコ

    耐熱排水トラップ

    ミヤコ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
  • Pトラップ用キセル ミヤコ

    Pトラップ用キセル

    ミヤコ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    Pトラップの長さ調節に使用する壁排水用キセルです。 壁排水位置が少し上にきた場合も同様です。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • ワンタッチペーパーホルダー(コアレス対応) ミヤコ

    ワンタッチペーパーホルダー(コアレス対応)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準ペーパーはワンタッチで取り替えができます。 芯なしロールペーパーも付属の芯棒で取付けができます。 色は、パステルアイボリー、パステルピンク、ソフトブルー、ビューティーグレーの4色です。
    仕様取付ビス付材質ABS
  • M44FPL用 エルボ ミヤコ

    M44FPL用 エルボ

    ミヤコ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    材質TPO寸法50
  • 樹脂製露出ベントキャップ ミヤコ

    樹脂製露出ベントキャップ

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    排水管の吸気、通気口用に使用します。 露出ベントキャップです。
    グレー材質(本体)PVC寸法D(Φmm)160材質(ヘッド)PVC
  • シーリングプレート(ステンレス) ミヤコ

    シーリングプレート(ステンレス)

    ミヤコ
    409税込450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくいシーリングプレートです。 配管後でも取付できる化粧座金です。
    材質SUS430
  • 流し台菊割れフタ ミヤコ

    流し台菊割れフタ

    ミヤコ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    M14S、M14SW用の替フタです。
    寸法(mm)79×5材質(本体)SBR
  • 流し台菊割れフタ ミヤコ

    流し台菊割れフタ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    M14L、M14LW用の替フタです。
    寸法(mm)145×17材質(本体)SBR
  • 泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付) ミヤコ

    泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。 泡沫付なので水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • 600角洗濯機パン ミヤコ

    600角洗濯機パン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    付属品木ビス(ステンレス)4本材質PP寸法(mm)600×600×123スーパーホワイト耐荷重(kg)200トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×123
  • 銅管内ネジアダプタ M153 ミヤコ

    銅管内ネジアダプタ M153

    ミヤコ(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
  • 流し台トラップ用変換パッキン ミヤコ

    流し台トラップ用変換パッキン

    ミヤコ
    859税込945
    1枚
    当日出荷
  • 排水マルチアダプタ ミヤコ

    排水マルチアダプタ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • MBシールテープ ミヤコ

    MBシールテープ

    ミヤコ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    水道配管のネジ部のシールに最適です。ネジになじみやすく、程良い伸びとキレが特長です。自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。
    材質フッ素樹脂ホワイト材質(テープ)フッ素樹脂
  • スキマパッキン ミヤコ

    スキマパッキン

    ミヤコ
    829税込912
    1個
    当日出荷
    洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで。水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:200℃。長 さ:500mm
    材質シリコン長さ(mm)500耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)200
  • 流し排水栓チーズ ミヤコ

    流し排水栓チーズ

    ミヤコ
    679税込747
    1個
    当日出荷
    2層シンクの流し台トラップに、M25TFとホースを取り付ける事で排水を1つにする事ができます。限られた流し台下のスペースを有効活用できます。
    材質本体・ナット/ABS
  • 洗濯機用エルボセット ミヤコ

    洗濯機用エルボセット

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー・フタ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
    材質エルボ:TPO、化粧蓋:ABS
  • 小便器用パイプ(曲) ミヤコ

    小便器用パイプ(曲)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    小便器用の偏芯パイプです。 水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
    材質銅ナマシ管
  • ボールバルブ 両ナット ミヤコ

    ボールバルブ 両ナット

    ミヤコ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易にできます。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。 全開、全閉でご使用ください。 弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
    材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.98材質(パッキン)ノンアスベストバルブ種類ボールバルブ
  • 袋ナット付アダプタ45°エルボ ミヤコ

    袋ナット付アダプタ45°エルボ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    止水栓周りの配管の角度調整に最適です。 止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。 45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13
  • 洗濯機排水トラップ ミヤコ

    洗濯機排水トラップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU50商品タイプ床直結
  • U管付ジャバラホース ミヤコ

    U管付ジャバラホース

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ジャバラ式のSトラップです。 排水芯が少々ずれてもジャバラ式で芯振りが可能です。 樹脂製で錆びず衛生的です。
    材質PP寸法32
  • ワン座(ステンレス) ミヤコ

    ワン座(ステンレス)

    ミヤコ
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製の化粧座金です。
    材質SUS304
  • 巣付排水栓 ミヤコ

    巣付排水栓

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。
    付属品ゴムパッキン×2枚材質黄銅(クロムメッキ)
  • 水栓柱(下給水) ミヤコ

    水栓柱(下給水)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。 シンプルなデザイン。 塩ビ製ですので錆びの心配がありません。 配管は下給水の塩ビ管です。
    材質HIPVC
  • 防虫目皿 ミヤコ

    防虫目皿

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 VP管用の防虫目皿です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり