特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,310件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニールプレート(のり付) ミヤコ

    ビニールプレート(のり付)

    ミヤコ
    149税込164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    割入、のり付のビニールプレートです。
    材質PVC
  • ステンレス両ネジ給水管 ミヤコ

    ステンレス両ネジ給水管

    ミヤコ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ステンレス両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
    材質SUS304
  • ボールバルブ 片ナット ミヤコ

    ボールバルブ 片ナット

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易にできます。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
    材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95バルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.98材質(パッキン)ノンアスベスト
  • フリーチューブ用ニップル ミヤコ

    フリーチューブ用ニップル

    ミヤコ(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質C3604BDクロームメッキ仕様メッキ付継手
  • F型切替弁 ミヤコ

    F型切替弁

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。 浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易に行えます。 二方向同時使用はできません。
    最高使用圧力(MPa)(水・温水)0.98材質(本体)黄銅/クロームメッキ寸法W26-山20(上下)、G1/2(中央)使用温度範囲(℃)0~80材質(パッキン)NBR
  • 排水トラップ ミヤコ

    排水トラップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 目皿(巣)は、ねじ込式です。 VP、VU75には角型MB50Kもあります。
    材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
  • 銅管ソケットアダプタ ミヤコ

    銅管ソケットアダプタ

    ミヤコ(11件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
  • オーバーフロー用ホース ミヤコ

    オーバーフロー用ホース

    ミヤコ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    二槽シンク用オーバーフローホースのホースです。M25AFに使用できます。
    材質ホース/PVC長さ(m)1.5ホース長さ(m)1.5
  • 洗濯機用エルボセット ミヤコ

    洗濯機用エルボセット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー・化粧フタ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
    材質エルボ:TPO
  • 排水ホース用アダプタ ミヤコ

    排水ホース用アダプタ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
    材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ40/50
  • マス用シールパッキン ミヤコ

    マス用シールパッキン

    ミヤコ(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    雨水マス・アジャスター等にビニールパイプを接続する場合に便利です。 パイプの穴あけには、ホルソーMB97をご使用ください。
    材質EPDM
  • ヒートン(ビス付) ミヤコ

    ヒートン(ビス付)

    ミヤコ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ボールチェーンやマンテルを付けるビス付ヒートンです。
    材質黄銅
  • 六角キャップナット ミヤコ

    六角キャップナット

    ミヤコ(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状キャップ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(めねじ)
  • 砲金六角ニップル ミヤコ

    砲金六角ニップル

    ミヤコ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様砲金・黄銅継手材質青銅形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
  • フレキ用銅管火なしアダプタ ミヤコ

    フレキ用銅管火なしアダプタ

    ミヤコ(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
    材質黄銅製
  • リフォーム用洋便フランジ ミヤコ

    リフォーム用洋便フランジ

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
    材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
  • 排水ホース 回転ナット付 ミヤコ

    排水ホース 回転ナット付

    ミヤコ(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    回転ナット付排水ホースです。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。
    材質SPVC、パッキン/SBRホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)39
  • サドルバンド(ステンレス) ミヤコ

    サドルバンド(ステンレス)

    ミヤコ
    58税込64
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製サドルバンドです。
    材質SUS304
  • 銅管キャップ ミヤコ

    銅管キャップ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
    材質リン脱酸銅形状キャップ
  • 流し台菊割れフタ ミヤコ

    流し台菊割れフタ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    M14L、M14LW用の替フタです。
    寸法(mm)145×17材質(本体)SBR
  • ドレン排水用シールパッキン ミヤコ

    ドレン排水用シールパッキン

    ミヤコ(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。 特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
    適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
  • 洗濯機排水トラップ ガンコ ミヤコ

    洗濯機排水トラップ ガンコ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    本体部はこれまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。 80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
  • メーター用テストチーズ(上水) ミヤコ

    メーター用テストチーズ(上水)

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。上水規格の13に取り付け可能です。金門ネジの場合はMB100TKをご使用ください
    材質青銅製
  • 洗濯機トラップ用ゴムキャップ ミヤコ

    洗濯機トラップ用ゴムキャップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    未入居時や、洗濯機を使わなくなった時に使用するゴムキャップです。 エルボの代わりにゴムキャップを使用することで、臭気を防ぎます。
    適合MB44KLR・MB44R・MB44RM・MB44KLC・MB44C・MB44CM・MB44KLCW・MB44CW・MB44CWM・MB44CWH・MB44CWHM・MB44AM-50材質EPDM寸法50
  • 高温用ノンアスベストパッキン ミヤコ

    高温用ノンアスベストパッキン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。
    材質ノンアスベストT#1120使用温度範囲(℃)150以下最高使用温度(℃)150
  • フレキ用ニップル(ステンレス) ミヤコ

    フレキ用ニップル(ステンレス)

    ミヤコ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    Gねじ×Rねじの継手です。 ステンレス製です。
    材質SCS13
  • キャップ付ビスセット ミヤコ

    キャップ付ビスセット

    ミヤコ
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容ビス×4、キャップ×4適合品番MB6060、MB7464、MB6464材質(キャップ)PE材質(ビス)SUS304
  • 耐熱排水トラップ ミヤコ

    耐熱排水トラップ

    ミヤコ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
  • タンク取出金具(ステンレス) ミヤコ

    タンク取出金具(ステンレス)

    ミヤコ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。ダボ付。
    材質ステンレス
  • ステンレス共栓 ミヤコ

    ステンレス共栓

    ミヤコ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外ネジのステンレス製共栓です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
    材質本体/SCS13、ナット/黄銅製ニッケルメッキ、ゴム栓/NR材質(本体)ステンレス(SCS13)
  • 砲金丸ニップル ミヤコ

    砲金丸ニップル

    ミヤコ(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様砲金・黄銅継手材質青銅製形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
  • メーター用テストチーズ(上水) ミヤコ

    メーター用テストチーズ(上水)

    ミヤコ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。上水規格の20に取り付け可能です。金門ネジの場合はMB100TKをご使用ください
    材質青銅製
  • タンク取出金具ロング回り止め付 ミヤコ

    タンク取出金具ロング回り止め付

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
    材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
  • 排水金具変換アダプタ ミヤコ

    排水金具変換アダプタ

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    排水金具38を洗浄管32に変換が可能!。排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!。。ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • 洗濯機パン用マルチエルボ ミヤコ

    洗濯機パン用マルチエルボ

    ミヤコ
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。付属のアダプターとOリングを使用することで。排水口内径Φ36・Φ32・Φ31に対応することができ。国内メーカーのほとんどの洗濯機防水パン用トラップに適合します。
    材質TPE
  • オスメスロングアダプタ ミヤコ

    オスメスロングアダプタ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
  • 立カラン用石けん水容器 ミヤコ

    立カラン用石けん水容器

    ミヤコ
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    立水栓に取付タイプの石けん水容器です。
    材質本体:ZDC2クロムメッキ、容器:PE寸法(mm)(挟み込み)Φ20~25容量(mL)約350タンク容量(mL)350
  • 樹脂製ソケット ミヤコ

    樹脂製ソケット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    既設のS・P管にソケットを接続すると延長が可能です。 リフォーム等で洗面化粧台を取替えた時に大きく排水管とずれても延長できます。 寸法25×32もあります。
    材質PP形状ソケット
  • ワンタッチペーパーホルダー(コアレス対応) ミヤコ

    ワンタッチペーパーホルダー(コアレス対応)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準ペーパーはワンタッチで取り替えができます。 芯なしロールペーパーも付属の芯棒で取付けができます。 色は、パステルアイボリー、パステルピンク、ソフトブルー、ビューティーグレーの4色です。
    材質ABS仕様取付ビス付
  • M44FPL用 エルボ ミヤコ

    M44FPL用 エルボ

    ミヤコ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    材質TPO寸法50