1,310件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製U管 ミヤコ

    樹脂製U管

    ミヤコ
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製S・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 寸法25×32が追加になりました。リフォーム時に便利です。
    材質PP
  • ワン座(ステンレス) ミヤコ

    ワン座(ステンレス)

    ミヤコ
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製の化粧座金です。
    材質SUS304
  • 排水ホース(兼用アダプタ付) ミヤコ

    排水ホース(兼用アダプタ付)

    ミヤコ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。 流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。 ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。
    材質SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBRねじ径G2ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)39
  • 防虫目皿 ミヤコ

    防虫目皿

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 VP管用の防虫目皿です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
  • ステンレスプレート(のり付) ミヤコ

    ステンレスプレート(のり付)

    ミヤコ
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    割入、のり付のステンレスプレートです。
    材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
  • 軟質銅管用スリーブ ミヤコ

    軟質銅管用スリーブ

    ミヤコ(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ナマシ(軟質)銅管を使用して、ソロバン玉リング継手に、接続する場合に使うスリーブです。
    材質黄銅
  • ドレン排水用シールパッキン ミヤコ

    ドレン排水用シールパッキン

    ミヤコ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス。適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
  • MBソルダーG5(銀入) ミヤコ

    MBソルダーG5(銀入)

    ミヤコ(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。 500gは多いという方に、内容量35gの少量タイプです。
    仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い容量(g)35耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.9主成分Ag3.5%/Sn残部比重7.39引張強度(N/mm2)(参考値)33.9溶融温度(℃)(固相線)221、(液相線)221
  • パイプアダプタ ミヤコ

    パイプアダプタ

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Gネジ水栓接続部をW26山20に変換できます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR寸法G1/2×W26
  • 自在用パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ

    自在用パイプ(ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • 洗濯機パン用スキマパッキン ミヤコ

    洗濯機パン用スキマパッキン

    ミヤコ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    素材はエラストマーなので、専用工具を必要とせずハサミやカッターで切断できます。 コーキングなど特殊な施工を伴わず、隙間に差し込むだけなので容易に設置することが出来ます。 特殊形状で、洗濯機パンと壁や巾木の隙間にピッタリフィットします。 差込部分は突起に入りやすく、抜けにくい構造になっています。
    材質TPO
  • 両ネジ給水管(FV用) ミヤコ

    両ネジ給水管(FV用)

    ミヤコ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
    材質銅製クロームメッキ呼び径25ねじサイズR1パイプ外径(Φmm)32.5
  • ホースバンド ミヤコ

    ホースバンド

    ミヤコ(2件のレビュー)
    97税込107
    1個
    当日出荷
    タケノコと樹脂管・ホースを接続する時に使用します。
    材質
  • 洗濯機トラップ ワン取り出し治具 ミヤコ

    洗濯機トラップ ワン取り出し治具

    ミヤコ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    清掃・配管洗浄等で洗濯機排水トラップのワンがぬめりやゴミで取出しにくい場合に使用します。
    仕様クリーン型洗濯機排水トラップ専用適合MB44BW(M)、MB44CWP、MB44CW(M)、MB44GU(M)、MB44AWM、MB44CWX、MB44CWC、MB44AM-50、MB44C(M)、MB44CC、MB44AGM、MB44CWH(M)材質ステンレス鋼線
  • 臭気とめ吉 ミヤコ

    臭気とめ吉

    ミヤコ
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    洗濯機排水口と排水ホースの隙間からの臭気を防止します。 既設の洗濯機排水金具(トラップのないタイプ)に簡単に接続できます。 洗濯機排水金具ツバ外径Φ85以下に対応。 ホコリが付着しにくい帯電防止剤入り。
    付属品バンド、インナー、ビス材質TPOホワイトグレー寸法50
  • 樹脂製U管用三角パッキン ミヤコ

    樹脂製U管用三角パッキン

    ミヤコ
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質CR寸法(mm)32
  • U管付ジャバラホース ミヤコ

    U管付ジャバラホース

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ジャバラ式のSトラップです。 排水芯が少々ずれてもジャバラ式で芯振りが可能です。 樹脂製で錆びず衛生的です。
    材質PP寸法32
  • S・Pトラップ用U管 ミヤコ

    S・Pトラップ用U管

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 各種サイズを取り揃えております。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • ステッキ ミヤコ

    ステッキ

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    Sトラップの長さ調節に使用するステッキです。 各種サイズを取り揃えております。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • ボールチェーンセットヒートン付 ミヤコ

    ボールチェーンセットヒートン付

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ゴム栓用の両端にカップリング、片側にビス付ヒートンのセットのボールチェーンです。
  • 銅管ソケットアダプタ ミヤコ

    銅管ソケットアダプタ

    ミヤコ
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
    材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト形状ソケットアダプタ
  • 流し台排水用アダプタ ミヤコ

    流し台排水用アダプタ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。 G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。 G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。 G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
  • 流し台トラップ用締め工具(大) ミヤコ

    流し台トラップ用締め工具(大)

    ミヤコ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    M14L、M14LW、M14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKW、M14DPF用の締付工具です。
    材質ABS
  • ソロバン玉リング入片ネジエルボ ミヤコ

    ソロバン玉リング入片ネジエルボ

    ミヤコ
    819税込901
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
    材質黄銅形状エルボ
  • 砲金豆プラグ ミヤコ

    砲金豆プラグ

    ミヤコ
    489税込538
    1個
    当日出荷
    配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。 でっぱりが無くフラットに仕上げができます。
    材質青銅形状豆プラグ接続ねじ種類R
  • 砲金ブッシング ミヤコ

    砲金ブッシング

    ミヤコ
    749税込824
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様砲金継手材質青銅製形状ブッシング種類銅管用継手接続ねじ種類R×Rc
  • 砲金エルボ ミヤコ

    砲金エルボ

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様砲金継手材質青銅形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
  • クランク用アダプタWG ミヤコ

    クランク用アダプタWG

    ミヤコ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    TOTO製GGシリーズ混合栓本体の。取付ネジG3/4にW28山18のクランクを。接続する場合に使用します。。2個1組です。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • 兼用フラット型ツバ付掃除口 ミヤコ

    兼用フラット型ツバ付掃除口

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フラット設計。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です! 表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    材質VUスリープ:ABS形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)材質(パッキン)NR
  • キッチン用スキマパッキン ミヤコ

    キッチン用スキマパッキン

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ガスコンロとシンクのすき間に差し込むだけで。油やゴミ、埃などが落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:230℃。長 さ:500mm。食品衛生法適合品
    材質耐熱シリコン長さ(mm)500耐熱温度(℃)230
  • 洗濯機排水トラップ リン ミヤコ

    洗濯機排水トラップ リン

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
    材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
  • 洗濯機パン用ストレーナ ミヤコ

    洗濯機パン用ストレーナ

    ミヤコ
    859税込945
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    洗濯機防水パン用排水トラップのストレーナーです。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
    直径(Φmm)102
  • 洗濯機用エルボセット ミヤコ

    洗濯機用エルボセット

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー・フタ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
    材質エルボ:TPO、化粧蓋:ABS
  • 小便器用ニップル パッキン付 ミヤコ

    小便器用ニップル パッキン付

    ミヤコ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    小便器用メス・オスニップルのパッキン付です。 TOTO用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
    材質黄銅クロムメッキ寸法W24×G1/2
  • 小便器用フレキ ミヤコ

    小便器用フレキ

    ミヤコ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フラッシュバルブと小便器用スパットを接続するフレキです。
    材質本体/SUS304、パッキン/EPDM
  • ネジ変換アダプタ ミヤコ

    ネジ変換アダプタ

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    給水、給湯用のネジ変換アダプタです。 RねじをGめねじに変換する時に使用します。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
  • 止水栓キー(直) ミヤコ

    止水栓キー(直)

    ミヤコ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    一般家庭の止水栓開閉用の工具です。
    材質(本体)SWRM
  • 外ネジ座付水栓エルボ ミヤコ

    外ネジ座付水栓エルボ

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    給水、給湯用の外ネジ座付水栓エルボです。
    材質青銅(クロムメッキ)形状エルボ寸法13
  • 銅管エルボ(90°) ミヤコ

    銅管エルボ(90°)

    ミヤコ(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
    材質リン脱酸銅形状90°エルボ
  • キャップ付ビスセット ミヤコ

    キャップ付ビスセット

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    セット内容ビス×4、キャップ×4適合品番MB8064C・R・L材質(キャップ)ABS材質(ビス)SWCH