特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
759件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平らな形状はワイヤー等をしっかりつかむのに最適です。美しいメッキで錆びにくい仕様です。滑りにくく丈夫で絶縁性の有るプラスチックハンドル仕様です。
用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。 トラスコ品番828-8387
1丁
11,980 税込13,178
59日以内出荷

一般銅線、ワイヤー用ニッパーです。刃先は誘導加熱処理でHRC62の硬度を持っています。滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
用途電気配線作業。ワイヤー加工作業。
1丁
7,798 税込8,578
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備。産業機械。 トラスコ品番859-3980
1個
15,980 税込17,578
59日以内出荷

ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
用途自動車整備。産業機械。 トラスコ品番859-3965
1個
26,980 税込29,678
60日以内出荷

ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
用途自動車整備。産業機械。 トラスコ品番859-3959
1個
39,980 税込43,978
59日以内出荷

差込ヘッドがスライドするハンドルバーです。位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用。ハンドルバーはラチェットヘッド(1116)のハンドルと兼用可能。 トラスコ品番128-2578
1丁
34,980 税込38,478
6日以内出荷

スタンダード12角(12ポイント)ソケットです。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。
1個
13,980 税込15,378
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。 トラスコ品番817-9721
1個
36,980 税込40,678
59日以内出荷

差込ヘッドがスライドするハンドルバーです。位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用。ハンドルバーはラチェットヘッド(1016)のハンドルと兼用可能。 トラスコ品番128-2426
1丁
16,980 税込18,678
翌々日出荷

標準ショートタイプのトルックスドライバーソケットです。確実な結合が得られます。窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
用途産業機械・建機・大型車両。トルックス規格ネジ用。
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダード12角(12ポイント)ソケットです。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。
用途産業機械・建機・大型車両。
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

差込角19mmの12角(12ポイント)ソケットのセットです。6ポイントの55mm、60mmのソケットが追加されており、大型機械に向いたセットです。
用途産業機械・建機・大型車両。
1セット
169,800 税込186,780
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダード12角(12ポイント)ソケットです。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質ハンドル:アルミニウム、グリップ刃先:ステンレス鋼 全長(mm)201 刃長(mm)86 折りたたみ寸法(mm)115
1本
4,298 税込4,728
47日以内出荷

ドライブ : 六角形、ソリッドISO 1173-A 5.5 出力 : スロットプロファイル、クロスリセスプロファイルPH、PozidrivプロファイルPZ、内側六角形プロファイル、内側TORX(R)プロファイル、内側TORX(R)Plusプロファイル(ピン付き) コンパクトで折りたたみ可能なツールセット お手入れが簡単な素材と心地よい表面 スリムで軽いテキスタイルケースの利点とハードシェルツールボックスの耐久性を兼ね備えたSMART CASE すばやく開けて摩耗がないマグネチックファスナー 簡単にアクセスできるツールストレージ 最小スペースで最大数のツール SMART CASEは平らに折りたたむか、テーブルキャストのように立てることが可能 ツール数 : 69
寸法(mm)114.4×100×48.5
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷

滑り止め HAZET3-コンポーネントハンドル- 高いパワー伝達を可能にします 表面:クロームメッキ 油のついた手でも滑りません 大きめのグリップ ガソリン、酸、油圧作動油、ブレーキ液などに対して耐性があります ISO 8764-1:2004、ISO 8764-2:2004 ツール数:5 プラス:PH1・PH2 マイナス:0.8×4.0mm・1×5.5mm・1.2×6.5mm ドイツの主要な研究機関と協力して設計された3コンポーネントハンドル: コンポーネント1(ハード):ブレード確実に固定します コンポーネント2(ハード):衝撃に対する安定性が高い コンポーネント3(ソフト):軸方向に加えられた力が滑りにくく安全 グレーのチップは、腐食から最適な保護を提供し、スクリューヘッドのブレードを完璧に保持することができます
セット内容プラス:PH1・PH2、マイナス:0.8×4.0mm、1×5.5mm、1.2×6.5mm 商品構成セット品 表面クロムメッキ 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.8×4.0、1×5.5、1.2×6.5
1セット
12,980 税込14,278
6日以内出荷

スペシャルロングブレードタイプです。深い箇所の作業に最適です。窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
用途自動車・機械整備等 材質クロムバナジウム 全長(mm)140 差込角(mm)12.7 軸(mm)102 ビット全長(mm)102
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途板金切断作業に トラスコ品番200-1814 セット内容日本仕様カプラー:EA140DB-2 全長(mm)185 質量(kg)1 高さ(mm)105 使用空気圧力(MPa)0.63 ホース取付口R 1/4 使用エアーホース内径(Φmm)10
1式
45,980 税込50,578
4日以内出荷

握りやすい三角断面です。 滑りにくく疲れにくい三層構造グリップです。 グリップの穴により壁掛け収納しやすく収納に便利です。
用途産業用から各種ホビーに 商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすい三角断面です。 滑りにくく疲れにくい三層構造グリップです。 グリップの穴により壁掛け収納しやすく収納に便利です。
用途産業用から各種ホビーに トラスコ品番200-1826 商品構成単品
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

握りやすく力が入れやすい三角断面グリップです。 三層構造グリップで外側がソフトで近れにくい設計です。 グリップの穴により壁掛けができ収納に便利です。
用途各種機械・ホビーに 材質(グリップ)グリップ:プラスチック 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3層構造のハイブリッド整形でブレードが緩みにくい設計です。 ボルスター付きのヘビーデューティー仕様です。
用途自動車・産業機械等点検に。 材質/仕上クロムバナジウム鋼・グリッププラスチック 色(グリップ)黒・ブルー・シルバー
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

差込部外周24mm六角を利用してレンチ、ソケットでドライブすることが可能です。 1000S-1をしようすれば19mmドライブインパクトで使用できます。
用途自動車・産業機械修理に。 材質/仕上クロムバナジウム鋼 差込角(mm)12.7
1個ほか
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブレード張力調整スクリュー付きです。 ブレードは2種類の角度に取付可能です。 頑丈なアルミニウムとプラスチック製です。
用途ボルト・パイプ等金属の切断 トラスコ品番224-1252 セット内容1980B-2 全長(mm)390 材質/仕上アルミニュームプラスチック 質量(kg)0.72 刃長(mm)300 折りたたみ時長さ(mm)24
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1枚
1,398 税込1,538
5日以内出荷

くさび形のフォークエンドはプッシュロッドとステアリングタイロッドエンド、ピットマンアームとステアリングの他の部分の速い取り外しを可能にします。 狭い場所にも簡単に使用可能です。 頑丈な鍛造品です。
用途自動車整備等 材質/仕上特殊鋼
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケース入りです。 ハンドル付きです。 無反射加工です。
用途エンジンヘッド等の平面検査 トラスコ品番224-1262 長さ(mm)500 材質/仕上ステンレス 質量(kg)1.18
1本
85,980 税込94,578
5日以内出荷

1本ほか
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途自動車・産業機械修理に。 材質/仕上クロムバナジウム鋼 差込角(mm)12.7
1個ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。
用途自動車・産業機械整備に 全長(mm)275 材質(本体)クロームメッキ 差込角(mm)12.5(1/2) 荷重(最大)850Nm 送り角度(°)4 ギア数90
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ハゼットRiving axe
ハゼットより、薪割りツールが登場しました! 簡単に木にめり込み、広いヘッド部がより効果的に働き、薪が割れます。 また、両サイドに張り出した形状で、斧が木の中で詰まるのを防ぎます。 衝撃保護スリーブ付きで、万が一の空打ちの時も安心です。 特殊研磨された刃先の為、木材にめり込みやすく、人間工学に基づきシェイプされた、滑らないスペシャルグリップエンドハンドルとなります! ヘッドとハンドルは安全な三重くさびで固定しております。
用途薪割り用(直径20cmまで) 質量(g)1250 ハンドル長さ(mm)500
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ハゼットWood axe
ハゼットより、薪割りツールが登場しました! 衝撃保護スリーブ付きで、万が一の空打ちの時も安心です。 特殊研磨された刃先の為、木材にめり込みやすく、人間工学に基づきシェイプされた、滑らないスペシャルグリップエンドハンドルとなります! ヘッドとハンドルは安全な三重くさびで固定しております。
用途大枝のカット、大きな薪割り(直径20cm)、小さな木の伐採に最適 質量(g)1250 ハンドル長さ(mm)700
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ハゼットHand axe
ハゼットより、薪割りツールが登場しました! ハンディタイプの為、薪割りや小さい枝切りに最適です! 特殊研磨された刃先の為、木材にめり込みやすく、人間工学に基づきシェイプされた、滑らないスペシャルグリップエンドハンドルとなります! ヘッドとハンドルは安全な二重くさびで固定しております。
用途ガーデニング・林業用 質量(g)600 ハンドル長さ(mm)360
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷

ハゼットケガキ針
ハンドル滑り止め付きです。
用途金属・その他材料へのマーキング トラスコ品番195-5093 全長(mm)240 材質/仕上スペシャルスチール 質量(g)40 呼び寸法(mm)240 先端形状ストレートー90° アズワン品番64-8349-38
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。 ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。 視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。 ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備に。 トラスコ品番166-6627 セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース 全長(mm)234 材質/仕上クロムバナジウム鋼 質量(kg)0.38 差込角(mm)6.35 ヘッド形状プレセット形 トルク調整範囲(N・m)2.5~25 主な用途機械・自動車整備 最小目盛(N・m)0.25 アズワン品番64-8377-73
1式
49,980 税込54,978
翌日出荷

ハゼットニッパ
小型で細かな作業に向きます。 錆びにくいメッキ仕上げです。 握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです。
用途配電盤等の電工作業用。 材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチック ハンドルプラスチック(エルゴノミクスデザイン)
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハゼット強力ニッパ
錆びにくいメッキ仕上げです。 握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです。
用途電工作業等に。 材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチック ハンドルプラスチックハンドル
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角12.7mmソケットにヘックスビットソケット、各種ビットをセットした応用力が高くコンパクトなセットです。 スマートケース入りです。
用途自動車・産業機械用。 仕様ヘックスドライバーソケット品番:986-□□ ソケット品番:900-□□ ケース寸法(mm)間口:355 ケース寸法(mm)奥行:235 トラスコ品番828-8551 セット内容44 質量(kg)5.16 差込角(mm)12.7 ハンドル内容ラチェットハンドル916SP、スライディングTハンドル915、エクステンションバー917-5(123mm)・918-10(248mm)、ユニバーサルジョイント920、ビットアダプター2250-5 付属ビット(+)PH1、PH2、PH3、PH4/ポジドライブPZ1、PZ2、PZ3、PZ4/トルクス(R)T27、T30、T40、T45、T50 ソケット内容(mm)(6角)10、11、12、13、14、15、17、19、20、21、22、23、24、26、27、28、30、32(ヘックスドライバー)5、6、7、8、10、12、14
1セット
129,800 税込142,780
欠品中