カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,948)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,299)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,815)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,449)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75367970-260415-02.jpg)
45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥199,800税込¥219,7801台当日出荷ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。常圧・高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。トラスコ品番710-2951幅(mm)351質量(kg)16高さ(mm)336種類静音奥行(mm)573電源(V)AC100モーター出力(kW)1.3空気取出口常圧2口 高圧2口騒音値(dB)ハイパワーモード62吐出圧力(MPa)4.4空気タンク容量(L)11吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード![帰ってスグの足洗ソープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69327959-251222-02.jpg)
帰ってスグの足洗ソープ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥689税込¥7581本(250mL)5日以内出荷足指、足甲、足裏の気になる臭いをスッキリ。臭いを洗い流す毎日の習慣におすすめです。スプレー泡タイプなので簡単に使えてすすぎも楽々。有効成分イソプロピルメチルフェノール配合。石けん成分がニオイや汚れを洗浄します。足浴にもおすすめします。ペパーミントの香り。成分K石けん用素地、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、EDTA-4Na、ヒドロキシエタンジホスホン酸4Na液、他有効成分イソプロピルメチルフェノール![充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19586747-250519-02.jpg)
充電式鉄筋結束機 ツインタイア
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥209,800~税込¥230,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷対象鉄筋径をさらに拡大した特大径モデル!。さらに大きな鉄筋径に対応し、現場の作業効率を向上!。対象鉄筋径をD22×D22~D41×D41、D51×D32まで拡大しました。同径結束(同じ太さの鉄筋2本)の最大が82mm(D41×D41)、太さの違う鉄筋2本の合計値の最大は83mm(D51×D32)です。2本のワイヤを同時に送って輪を作りねじる「ツインタイア機構」の搭載やワイヤの送り・引き戻し・ねじり動作すべてを最適化することで1結束0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)を実現しました。結束時にワイヤの輪を作りそれを引き戻すことで、鉄筋をしっかり結束します。また、少ないワイヤ量で結束でき、ワイヤのムダを減らします。用途土木工事や鉄筋かご製作、運搬時の束ね結束など適合1充電当たりの結束数(回):約4100(付属電池装着時)、使用可能ワイヤ:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)電圧(V)DC14.4安全装置トリガロック、メインスイッチ時間1回結束:0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)バッテリー容量(Ah)5保証期間1年充電時間(分)実用充電:約55、満充電:約80対象鉄筋:D22×D22~D41×D41、D51×D32,D51×D25×D25、D25×D25×D25×D25電池パックリチウムイオン電池JP-L91450A![紙折り機 EPF-200/60HZ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150785-131126-02.jpg)
紙折り機 EPF-200/60HZ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り用途A4三つ折り専用機仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)適合用紙種/上質紙、再生紙質量(kg)約19.5周波数(Hz)60消費電力(W)87(動作時)、2.8(待機時)電源AC100V/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート主な用途A4三つ折り専用機使用環境温度(℃)5~35用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9)排紙方法自然落下方式使用可能用紙サイズA4用紙(297×210)給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時)折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り処理速度104枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)![高圧ターボドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19271160-250512-02.jpg)
高圧ターボドライバ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷ねじ締め深さのばらつきを抑え、さらに使いやすく、さらにスピーディになったねじ打機「ターボドライバエース」です。従来機と比較して、ねじ締めスピードを約25%短縮するとともに、より安定したねじ締め深さを実現しました。2種類の打ち方と強弱を組み合わせた4つのモードを使い分けることで、様々なアプリケーションや使用者の好みに対応できます。打ち込み部やエアモータを経由しないクリーンエア回路のエアダスタ機構を搭載しました。作業効率をアップするドア一体型マガジン採用で、ねじの装填、取り外しが楽に行えます。重心バランスを最適化し、壁、天井でも疲れにくいボディ設計を実現しました。用途石膏ボードへのビス締め作業。仕様木下地・鋼板下地兼用付属品保護メガネ・ビットB41G6・ビット交換工具・油さし・キャリングケース材質アルミ・鉄・樹脂質量(kg)1.9安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.8~2.3[約18~23]使用ホースマックススーパーエアホース内径6mm・長さ30m以内使用ねじ25~41mm![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266786-250512-02.jpg)
ハンディコンプレッサ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧常圧兼用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。用途エア工具の動力源。幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類静音・軽量・小型奥行(mm)316空気取出口高圧2個・常圧2個圧力調整範囲(MPa)0.1~2.45(高圧)、0.1~0.83(常圧)騒音値(dB)62(ハイパワー)、55(静音)吐出量(L/min)90(ハイパワー・AIモード時/2.5MPa)最高圧力45気圧(4.4MPa・タンク内)使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)エアータンク容量(L)8モーター出力(W)1300制御圧力(MPa)【静音モード】約2.5(ON圧)/約3.0(OFF圧)、【AIモード】約2.5~3.9(ON圧)/約2.9~4.4(OFF圧)、【ハイパワーモード】約3.9(ON圧)/約4.4(OFF圧)![釘打機 常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15024375-250312-02.jpg)
釘打機 常圧コイルネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷木質パネル工法、2×4工法、梱包・パレット向け。38~65mmの釘に対応。N釘(在来用鉄丸釘)50・65mm。CN釘(2×4太め鉄丸釘)50・65mm。スチールハウス用釘38・45mm用途屋根下地・壁下地の施工、ツーバイフォー工法施工付属品保護メガネ、油さし、ケース質量(kg)2.9タイプコイルネイラタイプ:常圧長さL(mm)333高さH(mm)323安全装置メカニカル方式、トリガロック装置ネイル装填本数200本(1巻)/250(1巻)/300(1巻)幅W(mm)130使用釘N45/N50/N65/CN50/CN65使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8[5~8]使用ホース内径8.5mm以上・長さ30m以内![ターボドライバ用ビット5本入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11116449-241224-02.jpg)
ターボドライバ用ビット5本入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ターボドライバ用のビットです。ターボドライバHV-R41G4・TD-341G4・HV-R41G2・TD-341G2用のビットです。用途ねじ打機ターボドライバ用の替ビット。適合機種HV-R41G4・TD-341G4・HV-R41G2・TD-341G2・TD-341G2-ST全長(mm)135タイプ入組数:5本![ターボドライバ用ビット5本入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11116458-241224-02.jpg)
ターボドライバ用ビット5本入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ターボドライバ用のビットです。ターボドライバHV-R32G2・HV-R32G1・TD-332G用のビットです。用途ねじ打機ターボドライバ用の替ビット。適合機種HV-R32G2・HV-R32G1・TD-332Gタイプ入組数:5本![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115155-241224-02.jpg)
PS連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥10,980税込¥12,0781箱当日出荷プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5![Pパイプサポート用アタッチM MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115006-241224-02.jpg)
Pパイプサポート用アタッチM
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥3,698税込¥4,0681本当日出荷パイプサポートに滑動防止の釘打作業が、この部品で簡単にできます。パイプサポートに滑動防止の釘打作業が、手打ち作業で大変だったものもこの部品で簡単にできます。用途パイプサポート用アタッチメント。適合機種HN-65FW1用![フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115058-241224-02.jpg)
フィニッシュネイル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥1,398~税込¥1,538~1箱当日出荷フィニッシュネイル(仕上釘)です。フィニッシュネイラ用仕上釘です。全8色の豊富なカラーバリエーションでサポートします。用途フィニッシュネイル用仕上釘。その他連結形状・連結方法:接着剤線径(Φmm)10.5分類仕上釘頭部径(Φmm)1.9×1.26頭部平頭胴部形状ストレート![(Pウカセウチアタッチメント MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114717-241224-02.jpg)
(Pウカセウチアタッチメント
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥949税込¥1,0441個当日出荷釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。用途浮かせ打ちアタッチメント。適合機種HN-50N2(D)・HN-50N3(D)・HN-50N4(D)・HN-65N1![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115146-241224-02.jpg)
PS連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,198税込¥9,0181箱翌々日出荷プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。用途プラシート連結釘(鋼板用)。材質ユニクロ長さ(mm)32形状スムース対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5![(P)コンタクトトップH MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114760-241224-02.jpg)
(P)コンタクトトップH
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥509税込¥5601個当日出荷釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。用途交換用コンタクトトップ。適合機種HV-R41G5用![65N3用型枠用浮かせ打A MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114857-241224-02.jpg)
65N3用型枠用浮かせ打A
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥919税込¥1,0111個当日出荷釘の浮かせ打ち用のアダプターです。使用することでバールが入るように5~7mm浮かせることができます。用途釘打機用パーツ。長さ(mm)釘:50まで対応機種HN-65N3(D)![アレルジーナ 抗ヒスタミン成分配合 ボディソープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00396475-240924-02.jpg)
アレルジーナ 抗ヒスタミン成分配合 ボディソープ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥520~税込¥572~1本5日以内出荷「抗ヒスタミン成分(ジフェンヒドラミン塩酸塩)」を配合したボディソープです。日々のバスタイムでムズカユ肌をやさしく簡単に洗い流します。赤ちゃんから大人までお使いいただけるボディソープです。医薬品医療機器等法医薬部外品![モバイルパックナー用垂直型オプションパーツ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85526055-240909-02.jpg)
モバイルパックナー用垂直型オプションパーツ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷玉ねぎやジャガイモのように重い野菜を中身が動きにくいようにきっちり結束したい場合に便利です![モバイルパックナー バッテリー・充電器・ボビンセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85526019-240909-02.jpg)
モバイルパックナー バッテリー・充電器・ボビンセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥149,800税込¥164,7801セット6日以内出荷電源要らずのコンパクトボディーで操作らくらく簡単作業!袋もネットも同じ消耗品で作業可能です。バッテリー・充電器・プラステープルボビン6巻がセットですぐにご使用になれます。用途野菜や果実の袋詰め、ネット詰め作業にセット内容モバイルパックナー本体1台・バッテリー1台・充電器1台・ボビン6巻使用温度範囲(℃)0~40本体質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×438×260連続使用回数フル充電:目安5000回![充電式ドリルドライバ PJ-DD131(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974697-240529-02.jpg)
充電式ドリルドライバ PJ-DD131(本体のみ)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷木材・金属の穴あけ、ねじの締付に。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。用途木材、金属の穴あけ、ねじの締付に付属品ベルトフック種別PJ91255質量(kg)1.5(本体のみ)能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80バッテリー電圧(V)18防塵防水性能IP56相当チャック把握範囲(Φmm)1.5~13ライト種類白色LEDクラッチ数(段)21寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×171![高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす ホースドラム MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51703130-231226-02.jpg)
高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす ホースドラム
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷プレミアムやわすべりほーすドラム。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム。長さ(m)30![強保持力テープナー用ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50130729-231116-02.jpg)
強保持力テープナー用ステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥49,980税込¥54,9781ケース(100箱×3000本)3日以内出荷強保持力テープナー専用ステープル。従来のテープナーと比較して約2.5倍以上の保持力を実現(TAPE-25/604E-Lと比較した場合)用途強保持力テープナー用消耗品幅(mm)0.4厚さ(mm)0.72横幅(mm)5対応機種HT-S45E、HT-S60E箱入数針数:3000本![Tステープル 肩幅22mm 長さ32mm 3800本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46162395-231005-02.jpg)
Tステープル 肩幅22mm 長さ32mm 3800本入り
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥4,198税込¥4,6181箱当日出荷タッカ用ステープルです。トラスコ品番176-1951長さ(mm)32足長(mm)32肩幅(mm)22![バッテリタッカセット 18ボルト 2.5アンペアセット ティ3ステープル用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26297375-230518-02.jpg)
バッテリタッカセット 18ボルト 2.5アンペアセット ティ3ステープル用
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥70,980税込¥78,0781台6日以内出荷防塵・防滴構造の高耐久、連続・単発うちができる最速レスポンス、快適な取り回しができる軽量仕様、明るく見やすいLEDライト機能付き。防湿・防水シート留め。見切り材留め。断熱材留め。アスファルトフェルト留め。布・気密シート留め幅(mm)81全長(mm)223高さ(mm)164コード121-7931アズワン品番64-5038-72適合ステープル長さ(mm)6~13適合ステープル肩幅(mm)13![スーパーネイラ HN-50N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25943665-230511-02.jpg)
スーパーネイラ HN-50N4
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷から9日以内出荷新・風量調整エアダスタ搭載で、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。Wノーズストップ方式で使用釘が133種類に増え、軽量・小型の50mmまでの打込可能です。用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)幅(mm)126全長(mm)304高さ(mm)289ネイル装填本数100・200・250・300・400適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)4.6~7.2×1.59~2.9×19~50![スーパーエアタンク脱着式 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12875514-221108-02.jpg)
スーパーエアタンク脱着式
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥82,980税込¥91,2781台5日以内出荷簡単ステップで、27L仕様(5連タンク)に変身!。仮留めして一気に外壁を施工する時、2人でボード張りする時、建方の時など大量のエアーを使用する際に便利。付属品エアチャック44K最高圧力(MPa)タンク内:4.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)202×429×540![ギア系ホッチキス 20枚とじ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75934435-220315-02.jpg)
ギア系ホッチキス 20枚とじ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥779税込¥8571台当日出荷滑りにくいエラストマー製ソフトグリップを採用したギア系ホッチキス、落下の衝撃にも強く、タフで長持ちします色チャコールグレー綴じ枚数20質量(g)70寸法(mm)W22×D94×H39材質(カバー部)エラストマー、(金属部)鉄繰り返し・詰め替え対応![スーパーネイラHN-75N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75214643-220112-02.jpg)
スーパーネイラHN-75N4
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。用途釘打作業。ネイル装填本数150・200・250・300使用空気圧力(MPa)1.2~2.3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)304×126×324質量(kg)2.7使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)付属品保護メガネ、油さし装備品コンタクトトップ![サインプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75129094-211227-02.jpg)
サインプリンタ ビーポップ
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。用途案内表示・看板の作成に。幅(mm)330質量(kg)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド印字方式熱転写方式印字密度203dpi印字速度25mm/秒カット速度最大120mm/秒分解能カッティング:0.025mm/step最大作画範囲100×2000mmインターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)85使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)機能枠カット品番IL90215仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可アズワン品番65-1855-75![ラベルプリンタ LPー504S/KITCHEN IL90588 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74152515-211208-02.jpg)
ラベルプリンタ LPー504S/KITCHEN IL90588
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷カラー液晶モニタを採用、感圧式タッチパネルだから、手袋をしたまま操作できます。 お好みの固定レイアウトを選び文字を本体キーボードで入力し、本体のみでラベル作成できます。 パソコンからのラベル発行も可能です。 内蔵の時計・カレンダーで日付を自動加算します。 厨房やレジ横などの狭い場所でも収まるコンパクトサイズです。用途食材管理ラベル作成にトラスコ品番199-5888幅(mm)144質量(kg)3.27高さ(mm)198材質(本体)プラスチック・鉄奥行(mm)228分解能(mm)50/step印字密度203dpiアズワン品番64-5038-33![タイワイヤ 亜鉛メッキ線 Φ0.8mm RB-399他用 (50巻入) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74133798-211208-02.jpg)
タイワイヤ 亜鉛メッキ線 Φ0.8mm RB-399他用 (50巻入)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥19,980税込¥21,9781箱(50巻)当日出荷鉄筋結束機用タイワイヤです。用途適合機種:鉄筋結束機RB-399、RB-219トラスコ品番176-0346材質亜鉛メッキ線質量(kg)20.3入数95m×50巻![ワードライタ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62892726-230720-02.jpg)
ワードライタ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷書きたいところに、ピッタリ。あなたに代わって、文字を書く。ボールペンで、複写用紙だってバッチリ書ける。複写用紙は4枚、マニフェスト用紙は7枚まで対応できます。書きたいところにピッタリ! キレイに、ラクに、カンタンに書くための機能を満載!!。搭載書体:標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体。作画種類:標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)。メモリー:1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個。入力方式:ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能。キー配列:タイプライタ配列準拠用途簡単なキー操作で品質の高い文字をスピーディーに描く仕様作画スピード:標準・高速・可変、【筆記具】ボールペン:シンホルダ・カエシンセット、油性サインペン:ルモカラー319S-9(ステッドラー社製)付属品ボールペン替え芯黒・赤 各1本、ボールペンホルダ 1個、油性サインペン黒 1本、サインペンホルダ 1個、ACアダプタ 1個、紙押さえパット 6個寸法(mm)作画範囲X×Y:120×30質量(g)1400種類標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)電源(V)ACアダプタ方式、AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大18入力方式ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能キー配列タイプライタ配列準拠メモリー1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×235×53ディスプレイ液晶表示方式 8桁2行+表示部の左・右・下に状態をドット表示書体標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体サイズ(mm)文字・記号:H2.0~20.0(0.1mm単位)複写枚数複写用紙4枚、マニフェスト用紙7枚まで![センサー付音声案内機(コードレスタイプ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62507769-210106-02.jpg)
センサー付音声案内機(コードレスタイプ)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥26,980税込¥29,6781台当日出荷オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!。人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。コードレス(乾電池使用)・小型・軽量設計。コンパクトボディで電源不要だから、設置場所を選びません。盗難防止用フック付き(Φ0.5mm以下の金属ワイヤ適合)用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。付属品取扱説明書(兼保証書)質量(g)約90(電池除く)消費電力(W)2(最大)電源単3アルカリ乾電池×4本(電池別売)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×65×30使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所)録音時間最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生アズワン品番64-8861-78センサー感知範囲約5m/上下左右 各45°/ON・OFF可能音声出力1W(最大)![ホッチキス HD-10X/AL MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62326094-210322-02.jpg)
ホッチキス HD-10X/AL
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥4,998税込¥5,4981個当日出荷従来品のプラスチック製パーツを、フルメタル仕様でご用意重厚感ある仕上がり:ホロー形状(空洞形状)のアルミカバーをデザインに採用カラーアルマイト加工:発色の良いメタルカラー3色をラインアップMADE IN JAPANデザイン性の追求:ワンポイントに飾りピンを配置用途ホッチキス止め質量(g)167奥行(mm)とじ:58(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×26×104材質(カバー)アルミニウム個装紙箱(材質:段ボール)綴じ枚数20枚(最大)針装てん数(本)100本針装てん方法ワンタッチオープン方式使用針NO.10シリーズ/NO.10-1Mカラー針/NO.10-1Mステンレス![充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52249497-210423-02.jpg)
充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から翌々日出荷狭いスペースで活躍! 新ラインナップのスライド式正逆切替! 14.4/18V電池パック兼用。寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1電圧18/14.4能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12モーターブラシレスDCモータヘッド長(mm)109![マックス鉄筋結束機 RB-399S MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419104-230106-02.jpg)
マックス鉄筋結束機 RB-399S
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ! ジョイント(D13×4本)も縛る! 残量表示機能付き リチウムイオン新電池!用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎安全装置トリガロック・カールガイド充電器形名マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A




![ビーポップミニ クリーニングカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06299115-220517-02.jpg)
![LP-70S用感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75367970-260415-02.jpg)
![帰ってスグの足洗ソープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69327959-251222-02.jpg)
![充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19586747-250519-02.jpg)
![紙折り機 EPF-200/60HZ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150785-131126-02.jpg)
![高圧ターボドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19271160-250512-02.jpg)
![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266786-250512-02.jpg)
![釘打機 常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15024375-250312-02.jpg)
![ターボドライバ用ビット5本入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11116449-241224-02.jpg)
![ターボドライバ用ビット5本入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11116458-241224-02.jpg)
![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115155-241224-02.jpg)
![Pパイプサポート用アタッチM MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115006-241224-02.jpg)
![フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115058-241224-02.jpg)
![(Pウカセウチアタッチメント MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114717-241224-02.jpg)
![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115146-241224-02.jpg)
![(P)コンタクトトップH MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114760-241224-02.jpg)
![65N3用型枠用浮かせ打A MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114857-241224-02.jpg)
![筆耕基本ソフト MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07625601-241118-02.jpg)
![アレルジーナ 抗ヒスタミン成分配合 ボディソープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00396475-240924-02.jpg)
![モバイルパックナー用垂直型オプションパーツ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85526055-240909-02.jpg)
![モバイルパックナー バッテリー・充電器・ボビンセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85526019-240909-02.jpg)
![充電式ドリルドライバ PJ-DD131(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974697-240529-02.jpg)
![アレルジーナ 抗ヒスタミン成分配合泡ボディソープ 詰替/袋/400ml MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65208318-240508-02.jpg)
![高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす ホースドラム MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51703130-231226-02.jpg)
![強保持力テープナー用ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50130729-231116-02.jpg)
![Tステープル 肩幅22mm 長さ32mm 3800本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46162395-231005-02.jpg)
![バッテリタッカセット 18ボルト 2.5アンペアセット ティ3ステープル用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26297375-230518-02.jpg)
![スーパーネイラ HN-50N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25943665-230511-02.jpg)
![スーパーエアタンク脱着式 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12875514-221108-02.jpg)
![ギア系ホッチキス 20枚とじ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75934435-220315-02.jpg)
![スーパーネイラHN-75N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75214643-220112-02.jpg)
![サインプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75129094-211227-02.jpg)
![ラベルプリンタ LPー504S/KITCHEN IL90588 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74152515-211208-02.jpg)
![タイワイヤ 亜鉛メッキ線 Φ0.8mm RB-399他用 (50巻入) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74133798-211208-02.jpg)
![ワードライタ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62892726-230720-02.jpg)
![センサー付音声案内機(コードレスタイプ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62507769-210106-02.jpg)
![ホッチキス HD-10X/AL MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62326094-210322-02.jpg)
![充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52249497-210423-02.jpg)
![マックス鉄筋結束機 RB-399S MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419104-230106-02.jpg)