絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
670件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型厚とじホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]

    大型厚とじホッチキス

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    グリーン購入法適合品 エコ商品ねっと掲載商品 再生材使用商品 100pcs充填
    用途30~170枚とじ用付属品リムーバ適合(針)1210FA-H、1213FA-H、1217FA-H質量(kg)2.16グレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×90×390綴じ枚数30~70枚(1210FA-H使用時)50~110枚(1213FA-H使用時)110~170枚(1217FA-H使用時)最大綴じ奥行(mm)68針装てん数(本)100針装てん方法マガジンスライド方式グリーン購入法適合再生材使用率(%)60繰り返し・詰め替え対応
  • ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ピンネイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    919税込1,011
    1箱
    当日出荷
    ピンネイラ用釘です。適応機種:HA-50P3S(D)-G・HA-50P3(D)-G・TA-250P3(D)・HA-50P3(D)・HA-50P3S(D)・TJ-35P2-BC/40Aです。
    用途ピンネイラ専用釘。白色直径(Φmm)0.6線径(Φmm)0.6
  • ビーポップ 幅床保護フィルム MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 幅床保護フィルム

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷
    キズに強くやぶれにくく、はがれにくい高耐久の保護フィルムです。 床、壁、ドア、手すりなど、頻繁に人が踏んだり触ったり、台車やモノが当たる箇所の表示物を、こすれ、はがれ、やぶれから守ります。 台車やフォークが通る場所でもはがれにくい強粘着フィルムです。 表示物の大きさにカットし表示物の上から貼り付けます。
    用途人や台車やフォークリフトが通る床の表示の保護、ドアや手すり・設備回りなど人やモノが頻繁に触れる箇所の表示の保護材質PET透明長さ(m)8.51巻長さ(m)8.5
  • タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ボタン操作いらず。カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。 重ね打ち防止機能。出勤を打刻した後、誤って出勤ボタンを押しても重ね打ちしません。 明るく大きく表示!見やすいバックライト付LCDモニター。使用環境に合わせて、バックライトの常時点灯・常時消灯・操作時点灯が選べます。 インクリボン交換。コンパクトサイズのインクリボンは交換も簡単スムーズ。 インクリボン交換お知らせマーク。交換時期が近づくとマークが点灯。鮮明な印字で集計作業をサポート。 徹夜ボタン。日をまたぐ場合も前日打刻ができるよう、徹夜ボタンを装置。 パスワード設定機能。悪意による時間等の改ざんを未然に防止。 退勤切替。退勤切替時刻の設定で、設定時刻以降は自動で退勤欄に打刻します。 設定確認機能。設定確認用カードで、現在の各設定項目を一覧で確認できます。
    付属品設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:4.0、最大:40人数ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人表示部バックライト付LCD(常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)メモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間設定時間年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)カードER-Sカード、UDカード ※併用はできません印字方式インパクトドット方式保存温度範囲(℃)-20~60インクインクリボン方式
  • 紙針ホッチキス P-KISS20 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    紙針ホッチキス P-KISS20

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ホッチキス針(コの字)形状の紙針ホッチキスとして、紙針で最大20枚軽とじ、金属針を使わず、簡単な操作でしっかりとじられます。
    付属品紙針(白)1巻/900本、針除去用ピンセット(本体内蔵)、カートリッジ(本体内蔵)適合紙針(PH-S309/W,PH-S309/B)質量(kg)1.1(カートリッジ含む)ネイビーブルー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×110×260使用環境温度(℃)10~40綴じ枚数2~20枚(PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安)針装てん数(本)900アズワン品番65-0387-68綴じ口寸法(mm)1.95繰り返し・詰め替え対応
  • 上質感熱紙ダイカットラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    上質感熱紙ダイカットラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    ELP-60、60S、60N専用消耗品。 食品表示用ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質を使っています。
    仕様ダイカットラベルラベルサイズ(mm)幅62×ピッチ57ラベル枚数(1巻当り)530
  • 連射式クリップ機 デュアルクリップ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    連射式クリップ機 デュアルクリップ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    力を活かすフォルム。 指にやさしい大きなプッシャー。 とじ位置が狙いやすい先端形状 玉入れしやすい広い装てん口 2種類の球が使えるデュアル機能
    仕様クリップ玉装填数/8個適合クリップ/HK-P550、HK-P400Kブルー質量(g)68寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×33×30綴じ枚数中玉:最大約40枚、中厚玉:最大約55枚アズワン品番65-0487-11グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ターボドライバ用連結ねじ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ターボドライバ用連結ねじ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(100本×20巻)
    当日出荷
    木下地・薄鋼板下地(t0.8mmまで)どちらも対応の兼用ねじです。 国土交通大臣認定取得(枠組壁工法(2×4)耐力壁認定、木造軸組工法耐力壁認定、木造軸組工法準耐力壁認定(品確法))
    用途木・薄鋼下地兼用径(Φmm)3.8頭部径(Φmm)8.2
  • 楽らくテープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    楽らくテープナー

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    最上位機種 HT-R45Cのスリムタイプ。針詰まり低減とともに、ハンドル取り回しの良さがアップ! ネット誘引や狭い誘引箇所で活躍します。
    用途ネット誘引・支柱ひも・棚等の誘引作業に長さ(mm)353幅(mm)37高さ(mm)140質量(g)420最大結束径(Φmm)24
  • レタツイン デバイスラベル  LM-500シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン デバイスラベル LM-500シリーズ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(2巻×1300枚)ほか
    当日出荷
    適合LM-550W専用
  • レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(透明) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(透明)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    適合本体LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W透明1巻長さ(m)8
  • レタリテープ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタリテープ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    欠品中
    テープ長さ(m)8
  • 瞬乾スタンプ台(大型) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    瞬乾スタンプ台(大型)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。本体プラスチック部には、再生ABS樹脂を使用したグリーン購入法適合品です。
    質量(g)102エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18×125×92盤面サイズ(mm)W105×D63グリーン購入法適合再生材使用率(%)100エコマーク認定番号18 112 030再生材使用使用
  • フレキッス 特 HP-50(MAX社製) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    フレキッス 特 HP-50(MAX社製)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    保温フレキシブルダクト端末加工用ホッチキスです。 口元が18mmの為、保温フレキシブルダクトの端面にスムーズに入ります。
    幅(mm)(握り幅)95全長(mm)195ステープル幅(mm)18
  • 軽あけ強力パンチDP-120用替刃 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    軽あけ強力パンチDP-120用替刃

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,698税込4,068
    1セット(2本)
    当日出荷
    適合本体DP-120
  • ホッチキス針 1号 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ホッチキス針 1号

    MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
    379税込417
    1箱(1200本)
    当日出荷
    大型特殊用途使用針
    適合HD-1NA幅(mm)12.5サイズ1号針針長(mm)121連接着本数100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,998税込8,798
    1箱(15m×1巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    海外輸出向けの製品ラベルに。米国UL969規格認定品。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
  • インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    インクリボンカセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。(UL対応)
    用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)ULヨウクロ質量(g)個装:420タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS、UL対応1巻長さ(m)60寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子タイムレコーダー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子タイムレコーダー

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    打刻専用で、使いやすさを優先。出勤簿代わりにタイムレコーダを活用したい。そんな要望にお応えする、打刻専用の誰でも使いやすいモデル。3年間保証。全社員、毎日使うものだからこそ、長期保証が安心です。※対象:タイムレコーダー本体。ボタン操作いらず。カード打刻時にはタイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
    付属品取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個※タイムカードは付属していません。特記集計機能なし仕様徹夜勤務対応あり・サマータイムあり・休憩時間帯なし・シフトなし・【シンボルマーク】テ(徹夜)適合【インクリボン】ER-IR103その他【使用人数】100人【使用カード】ER-Sカード、UDカード ※併用はできません【打刻回数】<出退2回><出退4回>質量(kg)1.7ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)待機時4.0 最大40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×140×104精度水晶発振式 ±15秒/常温25℃(バックライト消灯時)表示部バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)記録方式工場出荷時から停電累計3年間使用環境【温度】-5~40℃【湿度】10~80%(ただし結露なきこと)設定表示年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み印字文字日付・曜日・時分
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,998税込3,298
    1箱(15m×1巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
  • ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ カッティングマシン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
    用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。トラスコ品番412-5436幅(mm)385質量(kg)3.9高さ(mm)215奥行(mm)203対応OSWindows10/11分解能0.025mm/stepカット速度最大120mm/sec最大作画範囲200×3000mmインターフェイスUSB、LAN
  • コロコロケシコロ 替インク MAX(マックス)[事務用品・工具]

    コロコロケシコロ 替インク

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    適合本体SA-151RL、SA-151R種別交換用インクカートリッジインク色繰り返し・詰め替え対応
  • 軽とじプライヤータイプホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]

    軽とじプライヤータイプホッチキス

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    軽とじ30%低減(従来機比):プライヤータイプホッチキスに軽とじモデルが登場。連続作業時も手の痛みや疲労感を感じにくくなりました。ハンドル部分のソフトグリップ:作業時の手の負担および、落下時の衝撃も軽減。本体色は癒しを感じられる「ローズゴールド」を採用。プッシャ部分を金属製にし、強度がアップ。奥行き64mm:手動ホッチキスでは最大奥行。商品のヘッダーなど距離があるものもとじられます。消耗品は2115 針シリーズ:いつもの10 号針より太くて長いので、ブリスターパックなど固い素材もとじられます。
    用途商品のヘッダーとじに、クリーニングのタグ止めに、ブリスターパックとじに適合【針】2115 1/4L、2115 1/4ステンレスローズゴールド質量(g)300枚数【とじ】(目安)クリーニング用タグ…4、ブリスタ+台紙、コピー用紙10~15方式【針装てん】マガジンスライド方式本数【装てん】210外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×25×191繰り返し・詰め替え対応
  • 軽あけ強力パンチDP-120用刃受 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    軽あけ強力パンチDP-120用刃受

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    699税込769
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合本体DP-120
  • ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    569税込626
    1箱(3500本)
    当日出荷
    適合本体ハウス用ホッチキス HD-40KII
  • エアネイラ 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エアネイラ 10Jステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    25ミリまでのステープルに対応。 冷たさも妨げるグリップカバーを採用 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
    用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど付属品六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ仕様(付加機構)グリップカバー、360°可変排気質量(kg)1.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×57×185使用ホース内径(Φmm)6以上ステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×52×230
  • 瞬乾スタンプ台(中型) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    瞬乾スタンプ台(中型)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。本体プラスチック部には、再生ABS樹脂を使用したグリーン購入法適合品です。
    質量(g)76エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)W93×D54インク補充インク:SA-30アイグリーン購入法適合再生材使用率(%)100エコマーク認定番号18 112 030再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応
  • チューブマーカー レタツイン用純正ドラム式丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    チューブマーカー レタツイン用純正ドラム式丸チューブ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    レタツイン用純正ドラム式チューブです。ドラム式だからチューブが汚れず、ねじれにくく最後まできれいに使用できます。
    用途制御盤・配電盤製造業向け。電気工事業者向け。ワイヤー・ハーネス製造加工業向け。工場の設備部門向け。チューブ長さ(m)250
  • レタツイン デバイスラベルアタッチメント LM-500シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン デバイスラベルアタッチメント LM-500シリーズ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    適合LM-550W専用トラスコ品番855-0368
  • 軽あけ強力パンチDP-200 刃受け MAX(マックス)[事務用品・工具]

    軽あけ強力パンチDP-200 刃受け

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    729税込802
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合本体DP-200
  • ビーポップ専用シート(UV保護シート) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ専用シート(UV保護シート)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    タイプ保護用長さ(m)15
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • 電子ホッチキス用針 No.20FE MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子ホッチキス用針 No.20FE

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(2000本)
    当日出荷
    EH-20専用カートリッジ針
    適合電子ホッチキス:EH-20幅(mm)9.2針長(mm)5.55サイズ(mm)20.3入数2000本
  • 瞬乾スタンプ台(小型) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    瞬乾スタンプ台(小型)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なロック式です。捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。本体プラスチック部には、再生ABS樹脂を使用したグリーン購入法適合品です。
    質量(g)45エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17×84×66盤面サイズ(mm)W64×D38グリーン購入法適合再生材使用率(%)100エコマーク認定番号18 112 030再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応
  • 朱肉補充液 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    朱肉補充液

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    849税込934
    1個
    当日出荷
    【瞬乾朱肉・瞬乾2段式ワンタッチスタンプ台用】補充インク。
    寸法(mm)H68x直径26インク色RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    9,390税込10,329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽い・すべる・柔らかなスタンダードやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。中間スリーブ式エアチャックで、引っ掛かりなどで発生するエアチャックの不意の離脱を防ぎます。
    用途高圧釘打機の接続ホース。最高使用圧力(MPa)3特性高圧用、帯電防止
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,998税込7,698
    1箱(15m×1巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    油による表示物・ラベルのはがれを解決。 粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかり張りつきます。 油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    用途油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。
  • フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷
    熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
    仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可幅(mm)330質量(kg)9.5電源(V)AC100±10%(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320機能切り文字・縁取り・枠カット印字方式熱転写方式使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)カット速度最大120mm/秒最大作画範囲100×2000mm使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX)
  • 軽あけ強力パンチDP-200用替刃2本入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    軽あけ強力パンチDP-200用替刃2本入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,798税込4,178
    1セット(2本)
    当日出荷
    適合本体DP-200
  • プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(コンクリート用)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(200本×10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5