絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
672件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ホッチキス

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使って、たたんで、また使う。片手でワンタッチ操作。スティックだから100本入る。持ち歩いても、針切れしにくい。丸みと、フラット。隙間にスルッと、置いたら安定。とにかく軽量、28g。だから、もち運びに便利。針残量を常に把握。なんと、スケルトンマガジン採用で丸見え。押す場所はココ!。指を添える位置、上下のくぼみ。
    質量(g)28奥行(mm)【とじ】37(最大)枚数【とじ】10(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19(使用時32)×21×148針装てん数(本)100針装てん方法後部蓋式+マガジンスライド方式とじ仕様メガネクリンチ口寸法(mm)【とじ口】3.7使用針No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M繰り返し・詰め替え対応
  • PS連結ピン 5巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結ピン 5巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,398税込9,238
    1箱
    翌々日出荷
    鋼製束施工に最適です。19mm焼入メッキピンです。
    用途連結釘。長さ(mm)19胴径(Φmm)2.6入数100本×5巻頭径(mm)6.3
  • ドラムチューブ LM-TUシリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ドラムチューブ LM-TUシリーズ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    仕様●内径(mm):Φ2.7(0.75mm2用)●一巻長さ(m):250●規格:RoHS(2023年3月現在)●適合機種:LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W・LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC●仕様:ドラム式丸チューブ●個装サイズ(mm):260×横240×高さ272。●個装質量(g):2160アズワン品番65-9563-74
  • 14.4Vリチウムイオン電池パック5.0Ah MAX(マックス)[事務用品・工具]

    14.4Vリチウムイオン電池パック5.0Ah

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番65-1697-27
  • 4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    4MAステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,798税込1,978
    1個(3000本)
    当日出荷
  • ステープル釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ステープルがなくなると自動的にピストンが作動しない状態になり、空打ちによる部材の損傷を防止します。 ステープルの残量が一目でわかる残量表示窓付きです。 打込部材の硬軟に合わせて打込み深さを調整できる打込み調整板。 排気を気にすることなく快適作業また、フィルターインで排気の勢いをやわらげ抑えます。 作業しないとき、トリガーを引けないよう固定します。
    用途内装、外壁下地質量(kg)1安全装置トリガロック、空打防止機構使用ホース内径(Φmm)7以上寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×63×248
  • ラベルプリンタ ビーポップミニ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ラベルプリンタ ビーポップミニ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
    用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。トラスコ品番855-0502幅(mm)118質量(kg)1.48高さ(mm)146奥行(mm)192電源(V)100消費電力(W)63.6対応OSWindows 11/10印字密度360×180~7202018年トラスコ掲載ページ10 0523
  • レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(黄) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(黄)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    適合本体LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W黄色1巻長さ(m)8
  • レシプロソーブレード MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レシプロソーブレード

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,698税込2,968
    1セット(5枚)
    当日出荷
    様々な材質を高速切断でき、切れ味が長持ちします。 コンビネーション刃を採用しています。 6°傾斜角度:下向きに6°の傾斜角度でくい付きがよく、より硬い材質でも高速切断。刃先にはハイス材のマトリックス[[(R2)]]を採用し、ウェーブ(波型)のアサリ形状で切れ味がなめらかです。
    用途ステンレス、軟鋼、鋳鉄、非鉄金属、合成樹脂パイプなど適合機種全メーカーに対応切断能力(Φmm) 樹脂2.2~15
  • ビーポップ CPM-200専用詰め替え式インクリボン(カセット付き) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ CPM-200専用詰め替え式インクリボン(カセット付き)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)50
  • ホッチキス HD-10NXK MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ホッチキス HD-10NXK

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品針1000本仕様再生材使用率/71.3%適合使用針/No.10-1M質量(g)75綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)51針装てん数(本)50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ビーポップミニ用レタリテープ(蛍光) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ用レタリテープ(蛍光)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合機種【PM-】36・36N・36H・24・2400長さ(m)5文字色
  • 高圧釘打機HN-25C用ネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧釘打機HN-25C用ネイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(2000本)
    当日出荷
    スーパーネイラHN-25C用消耗品です
    材質
  • 充電池 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電池

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,998税込9,898
    1箱(5個)
    当日出荷
    適合LM-400、400Ⅱ
  • 電子チェックライター MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子チェックライター

    MAX(マックス)[事務用品・工具](16件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ! 簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
    付属品インクロール(R-50)使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%)電源(AC100V)50/60Hz印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字入力操作キー方式入力表示液晶表示インキングインクロール方式(カートリッジ交換)
  • おびまるHT-M2用ゴムローラー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    おびまるHT-M2用ゴムローラー

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    HT-M2用のゴムローラーです。
    対応機種HT-M2・HT-M2/PU(AN)
  • タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    打刻データがCSV形式でパソコンに取り込めるので、カード一枚一枚の勤怠記録を見ながらパソコ ンで手入力する手間が省け、集計作業の大幅な効率化につながります。TW(テレワーク)・出張・公休・特別の打刻を行うことで、打刻されていない日の勤務記録を残すことが可能。専用マスタ登録でカードに名前印字。たとえばパソコンでマスタに登録し、USBで本体へ。カタカナでの名前印字が可能に。3年間保証。全社員、毎日使うものだからこそ、長期保証が安心です。重ね打ち防止機能。ボタンの押し間違え等による重ね打ちを防ぎます。電波時計搭載。いつも時刻は正確、だから社員は安心。時刻違いによるトラブルを未然に防ぎます。カード打刻時にはタイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
    付属品取扱説明書、設定確認カード×1枚、壁掛け用ネジ×2個仕様サマータイム:あり、シフト数:なし、USBモデル/電波時計付き、徹夜勤務対応:あり質量(kg)1.7ホワイト文字内容印字:日付、曜日、時分、時間数消費電力(W)【待機時】4.2、【最大】40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×140×99精度【電波受信時】誤差10万年に±1秒以内、【電波非受信時】水晶発振式±15秒/常温25℃(バックライト消灯時)電圧(V)(50/60Hz)AC100人数使用人数(人):50表示部バックライト付きLCD(常時点灯/常時消灯/操作、印字後10秒後消灯設定可能)時間休憩時間帯:1時間帯メモリー保持:工場出荷時から停電累計3年間カード使用:ER-Sカード、ER-UDカード(併用不可)使用環境温度(℃)-5~40操作回数打刻:【ER-Sカード使用時】出退4回、出退2回+日毎集計、出退2回+日毎累計、出退2回+日毎集計+日毎累計、【ER-UDカード使用時】出退2回インク使用インクリボン:ER-IR103使用環境湿度(%)10~80(ただし結露なきこと)集計機能集計内容:所定内労働時間、実労働時間、早出時間、残業時間(いずれか1種類+月間集計)
  • V5プラシート100mX3巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    V5プラシート100mX3巻

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    24,980税込27,478
    1箱
    4日以内出荷
    WH-2でサイディング用バラ釘をプラシート連結するためのプラシートです。釘外部径2.3~2.6mm・釘頭部径5.0~5.5mmの釘に対応します。
    用途WH-2用プラシート。長さ(mm)100000穴径(mm)シート:2.48入数3巻
  • (P)コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    (P)コンタクトトップ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    319税込351
    1本
    翌々日出荷
    釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打ち機の先端に取り付けることで釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。
    用途交換用コンタクトトップ。
  • コンタクトトップユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    コンタクトトップユニット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    689税込758
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    マックス製のコンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
    用途コンタクトトップ。仕様溝打用
  • スティック型ホッチキス モティック MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スティック型ホッチキス モティック

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    769税込846
    1個
    当日出荷
    質量(g)28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19(使用時32)×21×148綴じ枚数約10枚(最大)最大綴じ奥行(mm)37針装てん数(本)100針装てん方法後部蓋式+マガジンスライド方式とじ仕様ノーマルクリンチ綴じ口寸法(mm)3.7繰り返し・詰め替え対応
  • ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 蓄光シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    36,980税込40,678
    1箱(1巻×15m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ビーポップで直接プリント・カットができる蓄光シートです。 光を蓄え暗闇で光るので、停電時、緊急時の避難誘導や緊急操作手順表示に有効です。 ビーポップで直接・カットできるので、オリジナルの蓄光表示が作れます。 JISが定めるJAクラス、消防法で定める中輝度蓄光標識の基準を満たしています
    用途停電時、緊急時の避難誘導表示 停電時、緊急時の設備の緊急操作手順表示 停電時にぶつかると危険な設備の角部、危険箇所への表示
  • プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    9,698税込10,668
    1箱(100本×5巻)
    当日出荷
    適合HN-65N2・N3(D)
  • 瞬乾朱肉プレミオ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    瞬乾朱肉プレミオ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    盤面サイズは24mm。3秒で乾くプレミオインクで携帯に最適なコンパクトサイズ。バッグの中でも安心な一体型の上蓋。
    仕様SA-2004PS/Rサイズ20号盤面サイズ(mm)直径24インク油性顔料アズワン品番65-0429-05グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • スプレーネイラオイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スプレーネイラオイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,998税込6,598
    1箱(100mL×10本)
    欠品中
    スプレー式なので、狙い易い!スーパーネイラ・フィニッシュ・エアタッカなどにも使用出来ます。
    種類タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)危険物の類別非危険物オイル量(mL)100
  • MAX ガスネイラ用C金具 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    MAX ガスネイラ用C金具

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,998税込8,798
    1ケース(100個)
    当日出荷
    マックスガスネイラ専用軽量物吊下げ用C金具です 機械にセットして上向きに打てます 打込後、全ネジボルト(3/8)をセットして折り曲げると吊下物をまっすぐに吊ることができます マックスガスネイラシリーズ専用(GS-725C、GS-638CAシリーズ)
    用途軽量フレキシブルダクト、小径スパイラルダクト、冷媒管等の軽量物を全ネジボルトで吊下げるためのC金具ですトラスコ品番485-4705材質鉄(亜鉛メッキ処理)幅(mm)36.5厚さ(mm)( 金具)t1.6全長(mm)41高さ(mm)14質量(g)13.6表面処理亜鉛メッキ高さH×幅W×長さL(mm)22×20×54
  • スペアクリップ(中・55個入) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スペアクリップ(中・55個入)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    699税込769
    1パック(55個)
    当日出荷
    シルバーサイズアズワン品番65-0487-13繰り返し・詰め替え対応
  • レタツイン インクリボン 白 32m巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン インクリボン 白 32m巻

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    1巻長さ(m)32インク色適合用途熱収縮チューブ用
  • 軽あけ強力パンチDP-200 本体 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    軽あけ強力パンチDP-200 本体

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    紙押さえプレート採用で穴あけ時の紙のズレを防ぎます。 交換用の替刃2本、刃受け4枚同梱済でいざというときも安心。替刃ホルダを引き出すだけで簡単に交換できます。 用紙の固定とセンターの合わせが同時に出来る便利なセンターゲージ。(A4横まで) 予備の替刃や刃受パッド(別売)は収納ボックスで保管できます。なくす心配が無く換えたい時にいつでも交換できます。
    付属品DP-200替刃4本、DP-200刃受け6個質量(g)2620穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80奥行(mm)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×142×363穿孔能力(枚)最大200(PPC用紙64g/m2穴あけ時)ゲージガイド対応サイズA4~A6グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(6巻)
    当日出荷
    LP‐80用感熱ラベルです。
    用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に材質ラベル:上質感熱紙質量(kg)1.7
  • 紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    10,980税込12,078
    1セット(6巻)
    当日出荷
    LP‐80用感熱ラベルです。
    用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
  • 電波受信ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電波受信ユニット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    用途ER-80S2・110S5の後付けに適合機種ER-80S2・110S5使用方法1.窓の近くや上階など電波の届きやすい場所へ。2.受信感度のランプが悪いから良いへ。3.良い→受信成功ランプが点滅したら本体へ。質量(g)102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×65×20
  • 大型フラットホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]

    大型フラットホッチキス

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    「フラットクリンチ」最強モデル。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品。再生材使用商品
    用途50~150枚とじ用付属品リムーバ適合(針)1210FA-H、1213FA-H、1217FA-H質量(kg)1.75グレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×83×303綴じ枚数50~70枚(1210FA-H使用時)70~110枚(1213FA-H使用時)110~150枚(1217FA-H使用時)最大綴じ奥行(mm)46針装てん数(本)100針装てん方法フロントローディング方式グリーン購入法適合再生材使用率(%)72繰り返し・詰め替え対応
  • 大型製本ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]

    大型製本ホッチキス

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    160枚の厚ものでも強力パワーで中とじします。
    付属品リムーバ適合(針)1210FA-H、1213FA-H、1217FA-H質量(kg)3.92グレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×119×518綴じ枚数30~70枚(1210FA-H使用時)50~110枚(1213FA-H使用時)110~160枚(1217FA-H使用時)最大綴じ奥行(mm)256針装てん数(本)200針装てん方法マガジンスライド方式繰り返し・詰め替え対応
  • レタツイン テープカセット(黄) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン テープカセット(黄)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    適合LM-300、310T、320TX、330T、340T・T/W、350、360T、370TX、380TPC、380T、390T・T/Wテープ長さ(m)8
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
    用途下地付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース質量(kg)1.6安全装置メカニカル方式、トリガロックネイル足長さ(mm)32、38、45、50使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
  • 電子チェックライター用インクロール MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子チェックライター用インクロール

    MAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    チェックライタ用の替えインク 電子式チェックライタ用
    適合EC-310/310C/510/610C/710/300/500/500A/600C材質本体:プラスチック幅(mm)43高さ(mm)25奥行(mm)47
  • HD-10V ホッチくる MAX(マックス)[事務用品・工具]

    HD-10V ホッチくる

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,198税込6,818
    1箱
    4日以内出荷
    ワイヤ連結釘です。対応機種はHN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770です。
    用途ワイヤ連結釘(梱包用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スクリュ対応機種HN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770胴径(Φmm)2.5入数300本×20巻頭径(mm)6