絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
670件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルマーキング用の巻つけタイプです。 ラミネート加工だからコスレ、水、油、薬品に強い。
    長さ(m)8文字色
  • プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(細め)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    9,070税込9,977
    1セット(2箱)
    当日出荷
  • ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ピンネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    35mm常圧ピンネイラ。 クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!
    用途家具木工、内装仕上げ使用ホース内径(Φmm)7以上使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
  • プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(200本×30巻)ほか
    5日以内出荷から33日以内出荷
    分類鋼板釘頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
  • ビーポップ 100タイプシート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプシート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,998税込5,498
    1巻
    翌日出荷から8日以内出荷
    標準シート。_x000D_。屋外使用1年程度。
  • 薬包綴じ電動ホッチキス用針 NO.11-1M/MY1000ホンX10 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    薬包綴じ電動ホッチキス用針 NO.11-1M/MY1000ホンX10

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,198税込1,318
    1箱(1000本×10個)
    3日以内出荷
    薬包とじ機EH-11F/MED専用針。1個1,000本入り。
  • (P)コンタクトトップ(ミゾ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    (P)コンタクトトップ(ミゾ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    349税込384
    1個
    当日出荷
    釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
    用途交換用コンタクトトップ。適合機種HA-50P4・TJ35P4
  • (P)ヒラウチ用コンタクトT MAX(マックス)[事務用品・工具]

    (P)ヒラウチ用コンタクトT

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
    用途交換用コンタクトトップ。適合機種HA-50P4・TJ35P4
  • ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,998税込4,398
    1箱
    翌々日出荷
    ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。
    用途ワイヤ連結釘(木下地用)。材質軟鋼線材長さ(mm)45形状スクリュ対応機種HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻き頭径(mm)5
  • (P)ノーズトップS MAX(マックス)[事務用品・工具]

    (P)ノーズトップS

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打ち機の先端に取り付けることで釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。
    用途交換用ノーズトップ。適合機種HN-50N3・HN-50N4
  • コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    コンタクトトップ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    299税込329
    1個
    当日出荷
    マックス製のコンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
    用途コンタクトトップ。仕様溝打用モデルマックス14.4V充電式ピンネイラTJ-35P2用
  • アレルジーナ 抗ヒスタミン成分配合 ボディソープ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    アレルジーナ 抗ヒスタミン成分配合 ボディソープ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    520税込572
    1本
    5日以内出荷
    「抗ヒスタミン成分(ジフェンヒドラミン塩酸塩)」を配合したボディソープです。日々のバスタイムでムズカユ肌をやさしく簡単に洗い流します。赤ちゃんから大人までお使いいただけるボディソープです。
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • モバイルパックナー用プラステープルボビン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    モバイルパックナー用プラステープルボビン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    17,980税込19,778
    1ケース(6巻×3000本)
    6日以内出荷
    モバイルパックナーHR-JH(F)/P専用のステープルです
    材質ステープル:ポリカーボネートステープルサイズ(mm)肩幅6×足長さ15
  • エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エア調圧器

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    スーパーエア・調圧器です。高圧→常圧へ変換。
    用途エア工具の圧力調整器・高圧→常圧に変換。仕様高圧→常圧へ変換種別AC96010使用温度範囲(℃)-10~45圧力調整範囲(MPa)0~0.8
  • 鉄筋結束機 鉄筋結束機ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機 鉄筋結束機ツインタイア

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
    仕様1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時)安全装置トリガロック、メインスイッチ結束秒数(秒)0.5以下(1回)対象D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
  • テープナーシリーズヨウカエバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    テープナーシリーズヨウカエバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    23,980税込26,378
    1ケース(30箱×2枚)
    3日以内出荷
    テープナーHT-R45C/HT-R24C/HT-R/HT-RS/HT-S60E/HT-S45E用の替え刃です。
    用途テープナー用交換部品箱入数2枚
  • 紙ラベルプリンタELP-60N2用上質感熱紙ラベル無定長 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    紙ラベルプリンタELP-60N2用上質感熱紙ラベル無定長

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ELP-60・ELP-60N2用上質感熱紙ラベルです。食品表示ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質です。
    用途宛名ラベル、入出荷ラベル、現品票ラベル、バーコードラベル、食品表示ラベルに。トラスコ品番198-3562材質ラベル:紙文字色赤黒ラベルサイズ(mm)横無定長×縦62RoHS指令(10物質対応)対応
  • 常圧ホース用ドラム MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧ホース用ドラム

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    ハンドルがたためるのでコンパクトな収納が可能です。 回転台によりドラムが360°回るので、作業効率がアップし快適な作業が行えます。 ホースに特殊原料を配合し、ほこりが付きにくくなっています。
    用途常圧釘打ち機等のホースにご使用ください。トラスコ品番206-4335幅(mm)250材質/仕上ホース:塩ビ系エラストマー質量(kg)6.3高さ(mm)319奥行(mm)282最高使用圧力(MPa)1.0取付金具(二次側)MAX常圧専用チャック取付金具(一次側)MAX常圧専用プラグホース長さ(m)30外径(mm)10.5アズワン品番64-8595-73内径(mm)7
  • ホッチキス HD-10X/AL MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ホッチキス HD-10X/AL

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    従来品のプラスチック製パーツを、フルメタル仕様でご用意重厚感ある仕上がり:ホロー形状(空洞形状)のアルミカバーをデザインに採用カラーアルマイト加工:発色の良いメタルカラー3色をラインアップMADE IN JAPANデザイン性の追求:ワンポイントに飾りピンを配置
    用途ホッチキス止め質量(g)167奥行(mm)とじ:58(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×26×104材質(カバー)アルミニウム個装紙箱(材質:段ボール)綴じ枚数20枚(最大)針装てん数(本)100本針装てん方法ワンタッチオープン方式使用針NO.10シリーズ/NO.10-1Mカラー針/NO.10-1Mステンレス
  • 楽らくラベルPRO MAX(マックス)[事務用品・工具]

    楽らくラベルPRO

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    適合LP-504S/KITCHEN、LP-55SⅢシリーズ、LP-70S、LP-100シリーズ、LP-502S/DATE、LP-503S/BASIC、LP-50SⅡシリーズ対応OSWindows 10(32/64bit版)/Windows 8.1(32/64bit版)/Windows 8(32/64bit版)/7(32/64bit版)
  • リチウムイオン急速充電器 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    リチウムイオン急速充電器

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    大型LEDランプ表示付きです。 電源コード巻き取り式です。 マックス リチウムイオン電池パック全機種に対応しています。
    トラスコ品番149-1576質量(kg)0.7種類充電器消費電力(W)220消費電力(VA)220
  • 高圧用エアダスタ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧用エアダスタ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    交換式ロングノズルを付属。お好みで、ショートノズル、ロングノズルに交換できます。 ショートタイプのみ先端のノズルを回転させ、エア流量を調整できます。
    用途建築現場でのゴミ、切屑、切粉等の吹きとばし作業に。付属品ロングノズル質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×25×160使用空気圧力(MPa)0.1~2.3使用ホーススーパーエア・ホース(内径4mm以上・長さ30m以内)使用コンプレッサスーパーエア・コンプレッサ
  • GH-CG用軟質ブラシ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    GH-CG用軟質ブラシ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
  • LP-100RS/100HRS用ワックス系インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    LP-100RS/100HRS用ワックス系インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    25,980税込28,578
    1セット(10巻)
    翌日出荷
    長さ(m)300
  • ビーポップ CPM-200専用プロセスカラー印刷詰め替え式インクリボン(カセットなし) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ CPM-200専用プロセスカラー印刷詰め替え式インクリボン(カセットなし)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーポップボード MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップボード

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,598税込9,458
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ビーポップで作成したラベルやステッカーを貼りつける。 表面の特殊形状で、シート貼り付け時のエア抜けがよく、キレイに貼れます(表面に凹凸があります) 両面テープで張り付けたり、ビス留めもできます。 両面使えます。 穴あけもOK。吊り下げや結束バンドを使った掲示ができます。 軽い。約97g。
    材質(ボード)塩化ビニール樹脂(発泡品)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)212×299×2
  • グイクリップブリスタパック【混色40個】 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    グイクリップブリスタパック【混色40個】

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    439税込483
    1パック(40個)
    当日出荷
    カラーアソート繰り返し・詰め替え対応
  • MAステープル 肩幅4mm 長さ19mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]

    MAステープル 肩幅4mm 長さ19mm 5000本入り

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,298税込2,528
    1箱(5000本)
    当日出荷
  • 電子チェックライタ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子チェックライタ用インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合機種EC-1500インク色
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    長さ6~13mmのステープルに対応。
    付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/157(1連)
  • コンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    コンプレッサ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    プロからDIYまで幅広いユーザーに対応。 持ち運びラクラク19kg。 エア工具にも安心。タンク内防錆処理。 1馬力・タンク内最高圧力0.95MPa。
    用途2×4、在来建築、ネダレス工法、ビル内装工事、マンション構造等の現場にこれ1台!!トラスコ品番474-3202モーター750W空気取出口一般釘打機・エア工具用エアチャックワンタッチ式(1個)吐出量(L/min)※JIS B8341に則り測定。【0.49MPa運転時】65(50Hz)、75(60Hz)(電圧状況により異なります)使用電源AC100V(50Hz/60Hz共用)回転速度(min-1[r.p.m])最大2850(50Hz)、3450(60Hz)負荷電流(A)14気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数47×24×1
  • 7MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    7MAステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    999税込1,099
    1箱(2000本)
    6日以内出荷
    材質軟鋼線材線径(Φmm)1.05ステープル幅(mm)7ステープル足長さ(mm)22線材(幅×厚さ)(mm)1.3×1.1
  • 仮釘タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    仮釘タッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    質量(g)915ステープル足長さ(mm)20寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)170×34×259
  • ワイヤ連結釘 NRL MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 NRL

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    13,980税込15,378
    1箱(400本×20巻)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    材質軟鋼線材分類フロア釘頭部径(Φmm)4.2連結方式ワイヤ胴部形状リバースロックネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    14,980税込16,478
    1箱(400本×40巻)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
  • エアタンク MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エアタンク

    MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    常圧接続中間タンク(増設タンクとしても使用可)
    用途一般釘打機、エアツール専用仕様最高取出圧力(二次側)(Mpa[kgf/cm2])/0.83(約8.5)消費時内蔵圧力(一次側)(Mpa[kgf/cm2])/1.0(約10)質量(kg)8.3タンク容量(L)17最高吐出圧(MPa)0.83寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×310×440エア取出口一般用(常圧)2個(PT1/4)エア取入口エアプラグ
  • チェックライター用インクパッド MAX(マックス)[事務用品・工具]

    チェックライター用インクパッド

    MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    チェックライタ用の替えインクパッド ロータリーチェックライタ用 適合機種RC-100・100S・200・200S
    適合チェックライター:RC-100
  • ビーポップミニ クリーニングカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ クリーニングカセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    所定操作で約50回使用できます。
    型式LM-C536テープ幅(mm)36
  • LP-70S用感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    LP-70S用感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    14,980税込16,478
    1セット(6巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷