カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 家電(4)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • SMC(72)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • 三菱電機(59)
  • IDEC(和泉電気)(58)
  • KEMET(52)
  • JAPANNEXT(50)
  • YAGEO(46)
  • 日立産機システム(43)
  • ニチコン(34)
  • omron(オムロン)(27)
  • WURTH ELEKTRONIK(26)
  • オーツカ光学(23)
  • VISHAY(22)
  • MURATA(村田製作所)(20)
  • エレコム(18)
  • SAMSUNG(サムスン)(18)
  • RS PRO(18)
  • アズワン(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v 2.2」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気圧力鍋 2.2L 圧力鍋 電気 マイコン式 炊飯容量3合 YAMAZEN(山善)

    電気圧力鍋 2.2L 圧力鍋 電気 マイコン式 炊飯容量3合

    YAMAZEN(山善)
    9,798税込10,778
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    発酵調理、スロー調理対応 グリル鍋としても使える電気圧力鍋
    用途圧力、炊飯、発酵、グリル鍋など様々な調理に。 電気圧力鍋 圧力鍋 鍋 料理 炊飯器 電気なべ 電気鍋 予約 時短料理 無水 料理本 圧力式電気鍋 ほったらかし ほったらかし家電 炊飯 蒸す お鍋 煮物 煮込み 発酵 キッチン家電付属品計量カップ、しゃもじ(スタンド式)、電源コード、取扱説明書兼保証書、レシピブック質量(kg)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800コード長さ(m)電源:1安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ保証期間1年間寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)27×23.6×21.5満水容量(L)2.2(調理容量:約1.4L/炊飯容量:3合)最高圧力(kPa)70
  • サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解 YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解

    YAMAZEN(山善)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    前ガードが工具不要で外せる お手入れ簡単 PD対応、DCサーキュレーター。風量切替:7段階。入タイマー:2/4/6時間。切タイマー:1/2/4時間。入切タイマー同時設定対応。上下左右自動首振り。リズム風搭載。おやすみモード搭載。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)。ACアダプタ出力:USB-C DC5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W。本体入力:9V/1.78A , 12V/1.33A(本体は入力のみ)。メモリー機能搭載。減光機能搭載。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能。リモコン付属。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。畳数目安:20畳まで。羽根は静電気防止加工でホコリがつきにくく、お手入れがより簡単
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCサーキュレーター 省エネ 節電 微風 おしゃれ 換気 送風 小型付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.4消費電力(W)16(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27風量調整リモコン適用畳数20畳1時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)左右首振上下首振入タイマー切タイマーリズム風
  • IHクッキングヒーター コード収納BOX付き YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター コード収納BOX付き

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
    用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで質量(kg)2.2ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)1.9保証期間1年温度調節(揚げ物温度)5段階(160度~200度)火力調節5段階(300W~1400W)安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF保温方式3段階(60度/70度/80度)本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8
  • LEDガレージライト YAMAZEN(山善)

    LEDガレージライト

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。
    用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
  • 扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り ダイヤルスイッチ式 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り ダイヤルスイッチ式 静音

    YAMAZEN(山善)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    省スペースで場所を取らないスリムデザインのタワーファン。左右自動首振り搭載。風量切替:3段階(弱・中・強)。省スペースのスリムタイプ。操作方法:ダイヤルスイッチ式
    用途熱中症対策、送風に。扇風機 スリム 左右自動首振り 首ふり 省エネ 節電 省スペース質量(kg)2.2ホワイト消費電力(W)24/26(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×78風量調整3段階左右首振自動:左右
  • ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善)

    ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット

    YAMAZEN(山善)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    人を自由にする新しいバッテリー エレインバッテリーシリーズ互換。かさばるバッテリーはこの1台でコンパクトに。ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き
    用途ELEINシリーズ専用バッテリー YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 電池パック スタートキット 急速充電器 リチウムイオン バッテリー 電池 充電池充電時間(時間)約2
  • 洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~18畳 YAMAZEN(山善)

    洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~18畳

    YAMAZEN(山善)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。羽根径:18cm 3枚。風量:5段階。上下左右自動首振り機能。フルリモコン付き。入タイマー:1/2/4h。切タイマー:1/2/4h。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。メモリー機能搭載:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります。箱を開けてすぐに使える。本体にリモコン収納部付き。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。畳数目安:18畳まで
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。換気 送風 上下左右首振り 首ふり 18cm羽根 小型 コンパクト質量(kg)2.2ホワイト消費電力(W)32/35(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)18電源コード(m)1.6風量5段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×21.5×33.5風量調整5段リモコンあり適用畳数18畳まで1時間あたりの電気代目安(円)1/1.1 (50/60Hz)左右首振自動上下首振自動入タイマー1/2/4h切タイマー1/2/4h
  • 冷風扇 冷風機 扇風機 リモコン式 風量5段階 左右首振り YAMAZEN(山善)

    冷風扇 冷風機 扇風機 リモコン式 風量5段階 左右首振り

    YAMAZEN(山善)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    クーラーが苦手な方にもおすすめ 体にやさしい心地良い涼風 冷風扇。リモコン付き(フルリモコン)。風量切り替え:5段階。切タイマー:1-8時間。左右首振り。外せる水タンク
    用途熱中症対策、送風に。温度センサー 室温センサー 省エネ タワー型 冷風扇風機 タワーファン スポットクーラー おしゃれ 換気 熱中症対策質量(kg)5.6ホワイト消費電力(W)35/42電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年有効貯水量(L)2.2水タンク容量(L)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×33.5×103風量調整5段階1時間あたりの電気代目安(円)1.1 / 1.3 (50/60Hz)
  • スタジアムライト LED 低電圧 最大10000lm 軽量 ケース付き YAMAZEN(山善)

    スタジアムライト LED 低電圧 最大10000lm 軽量 ケース付き

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    仕事、スポーツ、災害、非常時に活躍!フレキヘッド3灯式スタンドライト。変幻自在、フレキヘッド!作業や使い方に合わせ、さまざまな照度分散が可能です。AC100V、自動車、ポータブル電源やモバイル電源、鉛バッテリーやリチウムバッテリー、充電式ソーラーパネルなど接続して使用可能。低電圧の12V仕様、雨、雪にも強く安全で、バッテリーでの運用も高効率(※防水仕様ではありません)。軽量(付属アダプター、コード含む)2.2Kg! 専用収納ケース付きで持ち運びラクラク(収納時10×10×70cmとコンパクト)。最大2.55m高さで、10000lmの照射!夜間作業の効率アップ!。基本セットは、100V ACアダプターが付属。バッテリー等に接続する場合は別途パーツが必要です。実用新案、意匠、商標登録出願済。
    用途仕事、スポーツ、災害など多くの場面で活躍。投光器 自動車整備 工事現場 内装工事 建築現場 災害時 倉庫 スポーツ活動 屋台 イベント 農業関連 防災用品 工事不要 キャンプ BBQ 車庫 倉庫 作業灯 選挙 事務所 LED投光器 LEDライトセット内容三脚スタンドライト&収納ケース質量(kg)2.2電圧(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)最大65 - 最小11.5構造フレキシブルヘッドコード長さ(m)3光源COB LED最大消費電力(W)80芯数2色温度(K)7000高さ(cm)最大255 - 最小100収納方法折り畳み式電源タイプ電源コード式光束(Lm)10000使用場所屋内外光色昼光色灯数3灯式調光方式ダイヤル式調光器奥行き(cm)最大65 - 最小7演色指数(Ra)Ra73収納時寸法(cm)10×10×70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • こたつ ダイニングこたつ 長方形 ハイタイプ 135×80cm 600W ハロゲンヒーター YAMAZEN(山善)

    こたつ ダイニングこたつ 長方形 ハイタイプ 135×80cm 600W ハロゲンヒーター

    YAMAZEN(山善)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    135×80cm 長方形 4人用のダイニングにぴったりなこたつ コード収納ボックス付き テーブルとしても年中使用できるデザイン ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計 高級感のある木目天板 こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります
    用途こたつ、デスクとして。リビングやダイニング、子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。こたつ コタツ 炬燵 ダイニング ハイタイプ 家具調こたつ 電気こたつ こたつヒーター おしゃれ テーブル材質天板:繊維板/ウレタン、脚:天然木質量(kg)25消費電力(W)600電源100V (50Hz/60Hz)ヒーターMHU-601E保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)135×80×701時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6円、(弱)約2.2円
  • こたつ ダイニングこたつ 正方形 ハイタイプ 80×80cm 600W ハロゲンヒーター YAMAZEN(山善)

    こたつ ダイニングこたつ 正方形 ハイタイプ 80×80cm 600W ハロゲンヒーター

    YAMAZEN(山善)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    80×80cm 正方形 2人用のダイニングにぴったりなこたつ コード収納ボックス付き テーブルとしても年中使用できるデザイン ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計 高級感のある木目天板 こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります
    用途こたつ、デスクとして。リビングやダイニング、子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。こたつ コタツ 炬燵 ダイニング ハイタイプ 家具調こたつ 電気こたつ こたつヒーター おしゃれ テーブル材質天板:繊維板/ウレタン、脚:天然木質量(kg)19消費電力(W)600電源100V (50Hz/60Hz)ヒーターMHU-601E保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×701時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6円、(弱)約2.2円
  • ダイニングこたつ YAMAZEN(山善)

    ダイニングこたつ

    YAMAZEN(山善)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    4人用のダイニングにぴったりな高級感のある木目天板こたつ。コード収納ボックス付き。ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計でテーブルとしても年中使用できるデザイン。こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります
    用途こたつ コタツ 炬燵 ダイニング ハイタイプ 家具調こたつ 電気こたつ こたつヒーター おしゃれ テーブル 机 デスク材質天板:繊維板/ウレタン、脚:天然木質量(kg)25ダークブラウン電源(V)100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)600型番ヒーター:MHU-601E保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)135×80×701時間あたりの電気代目安(円)強:約5.6円、弱:約2.2円
  • ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善)

    ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵

    YAMAZEN(山善)
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    IP54防水・防塵で屋外でコードレスで使える2WAY電源スタンド式工場扇風機。ACアダプタとバッテリーの2WAY仕様。dcモーター搭載。無段階ダイヤル式で細かな風の調節が可能。コンセントなしでもバッテリー1つで最大約8.5時間使用可能。無段階の角度調節ができる自由な設計。左右首振り運転搭載。124~135cmの間で高さ調整が可能。前ガードは取り外し簡単でお手入れもらくらく。【工場扇風機】。◇電源(ACアダプタ):[入力]100-240V(50/60Hz) / 2.5A max。◇電源(ACアダプタ):[出力]18.0V / 5.0A / 90.0W。◇電源(専用バッテリー):[定格]DC18V / 5Ah / 90Wh。◇消費電力:88W。◇DCコード長:約1.6m。◇ACコード長:約0.43m。◇バッテリー使用時の連続運転時間:1時間~8.5時間 (最小風量で運転したとき:8.5時間/最大風量で運転したとき:1時間)。◇防塵・防水性能:IP54。◇羽根径:45cm。◇風量切替:無段階。◇左右首振り(手動つまみ式)。◇上下手動角度調節可能。◇2WAY電源:AC電源/専用バッテリー。【電池パック】。◇ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A。【急速充電器】。◇ELEINシリーズバッテリーの充電器。専用電池パックYBD-5Aを約2時間で満充電。◇AC100V 50/60Hz 150VA。◇出力:DC18V 3.0A
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工業扇風機 業務用扇風機 屋外 ガレージ 倉庫 体育館 大風量消費電力(W)88定格電圧(V)【本体】DC18・AC100【電池パック】DC18ハネ径(cm)45モーターDCモーター電源コード(m)DCコード:約1.6、ACコード:約0.43ハネ枚数4保証期間1年材質(羽根)樹脂左右首振上下角度調整
  • サーキュレーター 左右首振り dcモーター PD対応 ~18畳 風量無段階 ダイヤル調節 静音 洗える 分解お手入れ コンパクト YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター 左右首振り dcモーター PD対応 ~18畳 風量無段階 ダイヤル調節 静音 洗える 分解お手入れ コンパクト

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    モバイルバッテリーで動くPD対応無段階調節DCサーキュレーター。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.6A(MAX)。ACアダプタ出力:USB-C 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W(MAX)。本体入力:USB-C 9V/12V(本体は入力のみ)
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCサーキュレーター 左右首ふり 90度上向き 省エネ 節電 微風付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.3ホワイト消費電力(W)16(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター機能左右首振り、風量調節、上向き送風、分解お手入れ可、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×20.5×27.51時間あたりの電気代目安(円)0.5円(50/60Hz)
  • 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節 YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節

    YAMAZEN(山善)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    モバイルバッテリーでも動かせるPD対応のDCモーター搭載ダイヤル式リビング扇風機。DCモーター搭載。風量:無段階(ダイヤル操作)。切タイマー:1/2/4時間。オートオフタイマー非搭載モデル。左右首振り(首振りつまみ)。風向上下手動角度調節可能。電源入力(アダプター):100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)。電源出力(アダプター):USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A。合計出力(アダプター):20.0W (Max)。高さ調節対応
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCリビング扇風機 左右首振り 首ふり モバイルバッテリーでも動かせる 換気付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5グレージュ消費電力(W)18(USB-C 9.0V / 12.0V)ハネ径(cm)30モーターDCモーター機能上下伸縮、上下角度調整、左右首振り、切タイマー、風量調節、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数7保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-831時間あたりの電気代目安(円)0.6円(50/60Hz)
  • 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 入切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    PD対応でどこでも使える、DCモーター搭載リビング扇風機。リズム風・おやすみモード・チャイルドロック搭載。左右首振り・風向上下手動角度調節可能。高さ調節対応。リモコン付属。◇風量:7段階。◇入タイマー:2/4/6時間。◇切タイマー:1/2/4時間。◇オートオフ:8時間自動OFF。◇電源入力(アダプター):100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)。◇電源出力(アダプター):USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A。◇合計出力(アダプター):20.0W (Max)
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 左右首振り 首ふり Wタイマー 換気 熱中対策 省エネ eco おしゃれ シンプル 節電付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5ホワイト消費電力(W)16(USB-C 9.0V / 12.0V)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83
  • 扇風機 dcモーター 床置き式 PD対応 フロア扇風機 上下角度調節 10段階 風量無段階 ダイヤル式 静音 切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 dcモーター 床置き式 PD対応 フロア扇風機 上下角度調節 10段階 風量無段階 ダイヤル式 静音 切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷
    床置きタイプのPD対応扇風機 モバイルバッテリー設置スペース搭載の小型扇風機。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。DCモーター搭載。風量切替:無段階(ダイヤル式)。切タイマー:1/2/4/6時間。オートオフ8時間タイマー。上下手動角度調節10段階(下向き15度~上向き120度)。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.6A(MAX)。ACアダプタ出力:USB-C 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W(MAX)。本体入力:USB-C 9V/12V(本体は入力のみ)
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DC扇風機 フロアファン サーキュレーター 小型付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.5ベージュ消費電力(W)13(50/60Hz)ハネ径(cm)25モーターDCモーター機能上下角度調整、切タイマー、風量調節、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数7保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×21.5×331時間あたりの電気代目安(円)0.4円(50/60Hz)
  • ELEIN スポットクーラー 電池パック対応 コードレス YAMAZEN(山善)

    ELEIN スポットクーラー 電池パック対応 コードレス

    YAMAZEN(山善)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。工事不要ですぐに使える。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、熱中症対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。電池パック最大4個装着可能。エレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能)4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能。風量と送風・冷風をワンタッチで切替
    用途現場やビニールハウスなど電源のない場所での冷房に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン スポットクーラー スポットエアコン クーラー 冷房 冷却 送風 冷風機 コンパクト 工事不要 熱中症対策 猛暑 夏 季節家電 省スペース種別床置き質量(kg)8.5消費電力(W)200電源ACアダプター(付属):入力 AC 100-240V 50/60Hz、出力 DC 24V 11A / 専用バッテリー(別売) DC 18V幅(cm)23首振なし電源コード(m)+ACアダプター本体約2.2騒音値(dB)約53A本体寸法(mm)奥行474本体寸法(mm)高さ322使用環境温度(℃)20~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×47.4×32.2高さ(cm)32.2送風口数1冷媒R134a冷媒封入量(g)153冷却能力(W)400運転時間(分)【バッテリー使用時(連続)約】5Ahタイプ1個あたり 30※強運転 30℃ 60%環境の場合奥行き(cm)47.4冷房能力(kW)0.4排熱ダクト有無あり(付属)
  • ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善)

    ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵

    YAMAZEN(山善)
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    IP54防水・防塵で屋外でコードレスで使える2WAY電源スタンド式工場扇風機。ACアダプタとバッテリーの2WAY仕様。dcモーター搭載。無段階ダイヤル式で細かな風の調節が可能。コンセントなしでもバッテリー1つで最大約8.5時間使用可能。無段階の角度調節ができる自由な設計。左右首振り運転搭載。124~135cmの間で高さ調整が可能。前ガードは取り外し簡単でお手入れもらくらく。【工場扇風機】。◇電源(ACアダプタ):[入力]100-240V(50/60Hz) / 2.5A max。◇電源(ACアダプタ):[出力]18.0V / 5.0A / 90.0W。◇電源(専用バッテリー):[定格]DC18V / 5Ah / 90Wh。◇消費電力:88W。◇DCコード長:約1.6m。◇ACコード長:約0.43m。◇バッテリー使用時の連続運転時間:1時間~8.5時間 (最小風量で運転したとき:8.5時間/最大風量で運転したとき:1時間)。◇防塵・防水性能:IP54。◇羽根径:45cm。◇風量切替:無段階。◇左右首振り(手動つまみ式)。◇上下手動角度調節可能。◇2WAY電源:AC電源/専用バッテリー。【電池パック】。◇ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A。【急速充電器】。◇ELEINシリーズバッテリーの充電器。専用電池パックYBD-5Aを約2時間で満充電。◇AC100V 50/60Hz 150VA。◇出力:DC18V 3.0A
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工業扇風機 業務用扇風機 屋外 ガレージ 倉庫 体育館 大風量セット内容本体のみ質量(kg)【本体】6.2電源(V)ACアダプタ:100-240(50/60Hz)、専用バッテリー(別売):DC18消費電力(W)88ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターDCモーター電源コード(m)DCコード:約1.6、ACコード:約0.43保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】83.5×69×124-135風量調整あり(無段階ダイヤル式)左右首振あり(手動つまみ式)上下角度調整あり(手動調節可能)
  • 電気ストーブ  障害物センサー搭載 コンパクト YAMAZEN(山善)

    電気ストーブ 障害物センサー搭載 コンパクト

    YAMAZEN(山善)
    7,098税込7,808
    1台
    4日以内出荷
    障害物センサー搭載 3段階切替式 コンパクト&スリム電気ストーブ 障害物センサー搭載:カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様 左右首振り機能 左右首振り角度:約60度
    用途オフィス、事務所、作業場など、冬の寒さ対策に。電気ヒーター 小型ヒーター 足元ヒーター 速暖 暖房 足元暖房 おしゃれ 首振り シンプル質量(kg)2.2消費電力(W)(弱)200/(中)400/(強)600電源AC100V(50/60Hz)安全装置電流ヒューズ、転倒OFFスイッチ電源コード(m)1.6保証期間1年発熱体石英管ヒーター3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×51
  • フローリング調ホットカーペット YAMAZEN(山善)

    フローリング調ホットカーペット

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    お手入れ簡単♪表面防水加工 かんたん床暖房 ダニ退治機能:高温でダニを退治裏面 裏面すべり止め加工 表面防水:表面防水でお手入れ簡単(※コントローラー部、カーペットの周り(マチ)は、防水ではありません) フローリング調のビニールを貼り付けた仕様となります
    用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。ホットカーペット 電気カーペット防水
  • ELEIN バッテリーステーション ポータブル電源 YAMAZEN(山善)

    ELEIN バッテリーステーション ポータブル電源

    YAMAZEN(山善)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    5日以内出荷
    ポータブル電源としても使えるバッテリーステーション。300W出力のポータブル電源としても使えて4つのバッテリーパックを同時に充電。ELEINシリーズを最大化するステーション。ポータブル電源の便利さとモバイルバッテリーの手軽さを合わせ持つ頼れるバッテリーステーション。もしもの停電でも自由に使える「電気の備え」。ポータブル電源&モバイルバッテリーは最新の防災機器。キャンプやお庭での利用でアウトドアを快適に。ソーラーパネル(別売)との併用で毎日の電気をお得に備蓄する節電の使い方も。AC電源に加え、TypeA/TypeCで接続できる家電に使用可能。300W出力のポータブル電源としても使えて定格出力/純正弦波だから使い勝手も抜群。エレインシリーズのバッテリーパックを4つ同時に充電可能(※1つあたり約56分で充電完了)。液晶表示で使いやすく。充電電力や出力電力も一目で分かる。災害時に役立つLEDライト搭載。搭載バッテリー数:最大4個。適用バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー18V(型番:YDB-5A)。動作温度:0~40℃。充電温度:0~40℃。【充電情報】。AC充電:AC100V-240V 50Hz/60Hz 最大100W。ソーラー充電:DC12V-26V コネクタ:XT60 最大100W。【出力情報】。AC出力:AC100V 50Hz 純正弦波 最大300W。USB-C出力:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)。充電プロトコル:PD 3.0、BC 1.2、Apple 2.4A、QC 4.0+、QC 3.0、QC 2.0、Samsung AFC。USB-A出力:5V=2.4A(最大12W)
    用途アウトドアや外出時の電源として。ポタ電 大容量 56分フル充電 家庭用 アウトドア用 災害 防災 リチウムイオン バッテリー質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.1×23.7×23
  • 炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理 YAMAZEN(山善)

    炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理

    YAMAZEN(山善)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    温度調節機能で低温調理もできるIH式炊飯器。高火力×極厚鉄釜:蓋ヒーターと底面IHでお米の芯までムラなく、ふっくら炊き上げる。炊飯メニュー:省エネ、白米やわらかめ、白米ふつう、白米かため、早炊き、おかゆ、玄米、炊込み、冷凍ご飯、温度調理。温度調理:50~95度の範囲で調節可能、時間は30分~12時間まで設定可能。かんたん予約&保温:「24時間表示時計」搭載、予約設定も希望の時刻に合わせるだけなのでとっても簡単。内釜・しゃもじ・内ぶた、蒸気キャップは丸洗い対応。マグネットコード採用。◇最大炊飯量:5.5合(1L)。◇炊飯方式:IH式。◇蒸発水量:32.7g。◇年間消費電力:83.9kWh/年。◇1回あたりの炊飯時消費電力:152.9Wh。◇1時間あたりの保温時消費電力:18.2Wh。◇1時間あたりのタイマー予約時消費電力:0.96Wh。◇1時間あたりの待機時消費電力:0.89Wh
    用途事務所や休憩室などに。IH式炊飯器 炊飯ジャー IHジャー炊飯器 時計表示 保温 予約 炊分け付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード質量(kg)3.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1130コード長さ(m)電源/1方式炊飯/IH式保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.8×31.3×22最大炊飯量5.5合(1L)
  • 煙の少ない焼肉グリル XGRILL Triple YAMAZEN(山善)

    煙の少ない焼肉グリル XGRILL Triple

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    5日以内出荷
    ついに登場!XGRILLシリーズ初の3枚プレートタイプ 減煙焼き肉グリル XGRILL Triple。焼き肉プレートは独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減。油の飛散も油落ちを促進して削減。たこ焼きプレートは極のたこ焼きプレートを採用の為、大玉のたこ焼きが作れます。蒸し焼きに便利なフタ付き。フタは卓上でも省スペースになる自立する仕様。プレート、水トレイ、フタは丸洗い対応。
    用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式 グリルプレート ホットプレート 焼き肉コンロ 波型プレート 網焼き風プレート たこ焼き お好み焼き ホットケーキ 焼きそば 餃子 ぎょうざ パーティ 女子会 新生活 シンプル 家族 誕生日 プレゼント 引き出物 焼肉 ステーキ おしゃれ おうち焼き肉 減煙 プレート3枚組 プレート3種 エックスグリル トリプル X GRILL TRIPLE付属品平面プレート/焼き肉プレート/たこ焼きプレート/フタ/取っ手/水トレイ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300プレート3種(平面/焼き肉/たこ焼きプレート)電源コード(m)2.2温度調節範囲(℃)80(保温)~230保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×27×16.5
  • QRIOM パワーステーション テレビラジオ搭載 YAMAZEN(山善)

    QRIOM パワーステーション テレビラジオ搭載

    YAMAZEN(山善)
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    リン酸鉄&IP44防水で災害・アウトドアに強いパワーステーション。災害時の非常用電源としてはもちろん、キャンプや車中泊などのアウトドアでも大活躍します。大容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。256Whの長寿命かつ安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。10.1インチ大画面テレビ&ワイドFMラジオ。IP44規格の防塵防水設計。豊富な出力端子で家電やスマホを充電。最大150WのAC100V出力、Type-C(PD 18W)出力、USB-A出力(2系統・計4.2A)を搭載。メディア再生&HDMI入力対応。USB端子からMPEG4/MP3/JPEGなどのデータを再生可能。高輝度LEDライト搭載。3WのLEDライトを内蔵。持ち運びに便利なハンドル付き。【製品仕様】。◇連続使用時間:1回の満充電で、テレビ視聴なら約34時間、FMラジオなら約130時間、LEDライトなら約76時間の長時間駆動が可能。◇バッテリー容量:256Wh。◇バッテリー種別:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー。◇防塵防水規格:IP44規格。◇許容動作温度:0℃~40℃(放電は-10℃まで)。◇AC出力:AC100V/50Hz(最大出力150W)。◇USB出力:USB-A×2(各2.1A/合計最大4.2A)、Type-C×1(PD 18W)。◇液晶サイズ:10.1インチワイド(解像度1024×600ピクセル)。◇TV受信チャンネル:地上デジタル放送(フルセグ/ワンセグ対応)(UHF13~62ch)。◇FM受信周波数:76~99MHz(ワイドFM対応)。◇入力端子:HDMI(Type-A)×1、DC電源入力×1、USB×1(メディア再生用)。◇出力端子:イヤホン出力×1(ミニジャック)。◇付属品:専用リモコン(RC-DTV101)
    用途モバイルバッテリー、ラジオ、テレビ、ライト、非常用電源として。災害対策、防災、アウトドア、キャンプなどに。ぽたでん ポタデン ポタ電 ぽた電 ポータブルテレビ ポータブルラジオ 防災テレビ 防災ラジオ 10.1インチ フルセグ ワンセグ 地デジ テレビ付きラジオ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー リン酸鉄 256Wh IP44 防塵 防水 非常用電源 バッテリー 大容量 長寿命 停電 災害 防災グッズ 避難所 キャンプ アウトドア 車中泊 LEDライト AC出力 USB充電 TypeC PD HDMI入力 リモコン付き付属品専用リモコン(RC-DTV101)質量(kg)約6.8(バッテリーを含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×19.6×26.1(ハンドル等の突起物を除く)画面サイズ10.1インチ
  • ローオイル電気フライヤー YAMAZEN(山善)

    ローオイル電気フライヤー

    YAMAZEN(山善)
    7,798税込8,578
    1台
    5日以内出荷
    油槽に傾斜をつけて油量約40%削減。少ない油で調理できるローオイルフライヤー。マグネットコード採用。油ハネを気にせず調理の様子が見える窓付きフタ採用。ニオイを軽減するフィルター搭載(3枚付属)。付属の油切り網で揚げ物の油を切ったり揚げかすを取り除くことが可能。
    用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的質量(kg)2.2容量(mL)定格:865消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5温度調節範囲(℃)約160~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.6×16.8×18.5油量(mL)(上限)865、(下限)500
  • 空気をキレイにするホットカーペット YAMAZEN(山善)

    空気をキレイにするホットカーペット

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用。室温センサー搭載。機能ダニ対策機能・約8時間後に自動的に通電が切れる安心機能つき
    用途節電 電気暖房 節電 カーペット ホットマット 電気カーペット 電気マット材質ポリエステル100%質量(kg)1.75電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)75保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×180表面温度(℃)弱:約26、中:約34、強:約421時間あたりの電気代目安(円)弱:約0.8円、中:約1.4円、強:約2.2円
  • こたつヒーター ヒーターユニット こたつユニット 600W ハロゲンヒーター YAMAZEN(山善)

    こたつヒーター ヒーターユニット こたつユニット 600W ハロゲンヒーター

    YAMAZEN(山善)
    9,490税込10,439
    1個
    欠品中
    こたつ用取替えヒーター U字形ハロゲンヒーター 600W。消し忘れ防止最大5時間タイマー
    用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット質量(kg)1.5電源(V)100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)600電源コード(m)3ヒーターU字形ハロゲンヒーター寸法(cm)取付枠:29角、29×33、33角 共用保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約701時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2()※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)ボタン仕様ECO:15%消費電力カット、速暖:強以外の設定で使用中にボタンを押すことで強の状態で5分間通電した後に元の設定位置に戻す
  • 煙の少ない焼肉グリル XGRILL PLUS YAMAZEN(山善)

    煙の少ない焼肉グリル XGRILL PLUS

    YAMAZEN(山善)
    6,298税込6,928
    1台
    5日以内出荷
    独自加工プレートで減煙と油落ちを促進、焼き肉に特化したホットプレート 平面プレートが付いたワイドサイズ バイメタル式サーモスタット搭載(可変式) 着脱式でお手入れ簡単。プレート、ベース、トレイは丸洗い対応 温度調節はダイヤル式 独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減 調理中の油の飛散も油落ちを促進するプレートにより削減
    用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式/波型プレート/パーティ/女子会/一人暮らし/新生活/シンプル/家族/誕生日/プレゼント/引き出物/焼肉/ステーキ/おしゃれ/おうち焼き肉/減煙/平面プレート/Xグリル/減煙焼肉グリル/お手入れ簡単/煙/出ない/少ない/吸煙/スモークレス/油はねしない質量(kg)2.2消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×28.5×8.5温度調節保温80度~強230度
  • こたつヒーター ヒーターユニット こたつユニット 600W 石英管ヒーター YAMAZEN(山善)

    こたつヒーター ヒーターユニット こたつユニット 600W 石英管ヒーター

    YAMAZEN(山善)
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    足元すっきり薄型ファン式ヒーター。こたつ用取替えヒーター 薄型温風ヒーター 600W。ドライバー1本で取り換え簡単
    用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット質量(kg)1.5電源(V)100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)600安全装置温度ヒューズ電源コード(m)3ヒーターU字形石英管ヒーター寸法(cm)取付枠:29角、29x33共用保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約70適合温度(℃)コタツ側面:(強)約65、(弱)約42コントローラー型式電子:KE211時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
  • ヒーター ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 コンパクト スリム 小型 左右首振り 200/400/600W YAMAZEN(山善)

    ヒーター ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 コンパクト スリム 小型 左右首振り 200/400/600W

    YAMAZEN(山善)
    7,888税込8,677
    1台
    欠品中
    障害物センサー搭載 3段階切替式 コンパクト&スリム電気ストーブ。じんわりあたたかいスタンダードな電気暖房。もしもの危険を感知して通電をストップする障害物センサー搭載。◇障害物センサー:カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様。◇広範囲暖房:本体反射板を加工することで上部にも熱が広がり、足元より上の高さも暖められる仕様。◇センサー運転時:LED発光。◇安全装置:転倒OFFスイッチ、電流ヒューズ、障害物センサー。◇パワー切替:弱中強3段階切替。◇首振り運転:左右60度の自動首振り対応。◇発熱体:石英管ヒーター3本
    用途冬の寒さ対策に。電気ヒーター 小型ヒーター 足元ヒーター 速暖 暖房 足元暖房 おしゃれ 首振り シンプル質量(kg)2.2ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(弱)200/(中)400/(強)600コード長さ(m)電源/1.6安全装置転倒オフスイッチ、障害物センサー、電流ヒューズ保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×51