カテゴリ

  • オフィス家具(60)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 厨房用品(10)
  • 日用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 防災用品(6)
  • 作業服(6)
  • 建築金物(5)
  • 家電(4)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(40)
  • BIGM(丸山製作所)(575)
  • 日東工器(327)
  • Panasonic(パナソニック)(305)
  • StarTech.com(208)
  • 山崎実業(182)
  • エスコ(172)
  • リゲッタ(136)
  • 萩原(135)
  • 宇佐美工業(117)
  • 扶桑精機(112)
  • ニューマシン(109)
  • ダイキン工業(108)
  • シルファー(108)
  • 八光電機(105)
  • TURN(104)
  • ホームテイスト(103)
  • NACHI(不二越)(83)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm-2」の検索結果

139件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善)

    空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    届いてすぐに使える空調ウェアフルセット(ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット)。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。・風量3段切替。・保冷剤用メッシュポケット:2箇所。・電池使用時間(運転時間):(強)約1時間45分、(中)約2時間20分、(弱)約3時間40分。・大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。・ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。・型式番号:FT-MB006P5BK。・電池電圧:12V。・電池容量:5000mAh。・出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。・入力ポート:USB Type-C。・定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。・付属品:USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。・充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間。LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、5000mAhモバイルバッテリー×1個、12V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個色ブラック素材ポリタスラン
  • スネークカメラ スマートフォン専用 YAMAZEN(山善)

    スネークカメラ スマートフォン専用

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    当日出荷
    狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍 先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ) ケーブル:ハードケーブル5m 先端径:8mm 対応使用温度:0~70度 解像度:1920×1440 画素数:約300万画素 視野角:60度 焦点距離:2-10cm 1/1.5/2倍でズーム可能 ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml 写真形式:JPEG 動画形式:MP4 防水防塵等級:IP67 LED:8個 明るさ調整:無段階調整0-24lm 対応端子:USB Type-C アプリ対応OS iPhone:iOS9.0以上 Android:6.0以上 スマホより供電可能
    用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
  • ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能 YAMAZEN(山善)

    ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1セット
    当日出荷
    着丈も身幅も調整できるフリーサイズのペルチェベスト。2重メッシュ構造でコードが収納でき邪魔にならない!軽量かつ強度のある3Dメッシュ素材のベスト。取り付け穴が7個あるため、ペルチェデバイス(オプション)を増量して装着可能。ペルチェデバイスは「冷却・加熱の2モード」季節によって使い分け可能。◇使用可能温度:目安5℃~40℃。◇冷却モード:強 約7時間/中 約9時間/弱 約12時間/ゆらぎ(強⇔弱) 約9時間。◇加熱モード:強 約26時間/弱 約52時間。◇バッテリーポケット2個付き。《ペルチェデバイス》。◇型式番号:FM3D。◇入力:5V2.0~2.4A。◇外径 直径6.6×厚み 2.2cm(デバイス1個あたり)、重量約190g。《バッテリー》。◇型式番号:FT-MB009V2。◇電池容量:20000mAh。◇奥行2.6×幅6.5×高さ10.1cm、重量約220g。◇入力:USB-C(DC5V2A)、microUSB(DC5V2A)・出力:USB-A(DC5V2.1A)。◇付属品:本体充電用USBケーブル×1本
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り色ブラックサイズフリー胸囲(cm)約83~108着丈(cm)約39~51素材ウェア素材:表地/ポリエステル100%
  • 扇風機 18cm クリップ扇風機 左右首振り 風量2段階 切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 18cm クリップ扇風機 左右首振り 風量2段階 切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    ¥4,098税込¥4,508
    1台
    当日出荷
    切タイマー搭載 使い勝手の良いクリップファン クリップ式扇風機。羽根:直径18cm・3枚。風量切替:2段階。操作方法:スライドスイッチ式。切タイマー:3時間。首振り機能(後方に首振りつまみ)。上下向き角度:上下合計30度。左右首振り角度:左45度、右45度。机の天板などにしっかり固定できるクリップ式
    用途卓上扇、デスクファン、キッチン扇風機、厨房用などに。クリップファン クリップ式 ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 キッチン 厨房 脱衣所 省エネ 節電 シンプル質量(kg)1.3色ホワイト消費電力(W)19/17(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)18羽根枚数3電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×23.5×29.5風量調整2段階1時間あたりの電気代目安(円)0.6/0.5 (50/60Hz)左右首振あり上下角度調整あり(手動)切タイマーあり(~3時間)
  • 扇風機 クリップ扇風機 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善)

    扇風機 クリップ扇風機 23cm羽根 左右首振り 風量2段階

    YAMAZEN(山善)
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷
    キッチンや脱衣所等省スペースで大活躍のクリップ扇風機。風量:2段階。左右首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)。風向き360度変更対応(手動)。軽量・コンパクトサイズのクリップ式扇風機。組立不要で届いてそのまま使える
    用途卓上扇、デスクファンとして。クリップファン クリップ式 ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 キッチン 厨房 脱衣所 シンプル おしゃれ 省エネ eco質量(kg)1.7色ホワイト消費電力(W)32/29(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.2保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×24.5×43
  • 洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~14畳 YAMAZEN(山善)

    洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~14畳

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。羽根径:15cm 3枚。風量:5段階。上下左右自動首振り機能。フルリモコン付き。入タイマー:1/2/4h。切タイマー:1/2/4h。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。メモリー機能搭載:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります。箱を開けてすぐに使える。本体にリモコン収納部付き。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。畳数目安:14畳まで
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。換気 送風 上下左右首振り 首ふり 15cm羽根 小型 コンパクト質量(kg)1.7色ホワイト消費電力(W)24/27(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27.61時間あたりの電気代目安(円)0.7 / 0.8 (50/60Hz)
  • A4ファイルラック キャスター付き YAMAZEN(山善)

    A4ファイルラック キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(15件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    出し入れ楽々。A4サイズのファイルがぴったり収まるサイズです。 ファイルや雑誌や辞書や文学書、ビジネス書やコミック本や文庫本など、整理整頓にピッタリな収納ラックです。 キャスター付きでデスクサイドでも活躍。椅子やソファに座ったままでも出し入れラクラクです。 斜め上を向いた棚がポイント!出しやすい、しまいやすい。 木目模様とスチールを組み合わせた、ナチュラルモダンなデザインです。 便利なディバイダー(仕切り)付き。本屋ファイルをしっかり立てて収納できるので見た目もきれいです。 ディバイダーは約6cm間隔で設置できます。奥行きは9cm。 キャスターの前側の2個はストッパー付きで安心。移動もラクラク、掃除もラクラク。
    用途事務所のデスク周りのファイル収納ラック、デスクサイドラック、収納ワゴン等として。材質側板:プリント紙化粧パーティクルボード、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)キャスターあり棚間隔(mm)上下:340棚板耐荷重(kg)約20組立時間約30~40分仕切サイズ(mm)ディバイダー奥行:約90収納の目安1段あたり:(コミック本)約32冊、(文庫本)約40冊、(DVD)約33枚、(CD)約45枚取付間隔(cm)ディバイダー:約60棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×210×180
  • サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き YAMAZEN(山善)

    サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷
    キッチンやデスクサイドで活躍するマルチワゴン。 棚板は約9cm間隔、5段階で位置調節が可能。キャスター4個(うちストッパー付2個)
    用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×500
  • 扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善)

    扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    遠くまで風が届くトルネードガード採用 切タイマー搭載の卓上扇風機。羽根:直径18cm・3枚。切タイマー:3時間。風量切替:2段階。操作方法:ロータリースイッチ式。風向上下角度調節(手動式)。首振り機能(後方に首振りつまみ)。上下向き角度:上下合計30度。左右首振り角度:左45度、右45度。樹脂トルネードガード。机の上などに置けるコンパクトサイズ
    用途卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 卓上扇 デスクファン 左右首ふり コンパクト 小型 机 シンプル おしゃれ オフィス 事務所 省エネ 節電 換気質量(kg)1.1色ホワイト消費電力(W)19/17(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)18羽根枚数3モーターACモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×18.5×30風量調整2段階左右首振○切タイマー○
  • 壁付きチェスト用【天板】 YAMAZEN(山善)

    壁付きチェスト用【天板】

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    5日以内出荷
    「壁付きチェスト」の上に載せて天板を強化する天板パーツ。素材は塩化ビニル樹脂化粧繊維板で、重さもありしっかりしています。天板裏には突起があり、横ずれを防止。水にも強く、濡れても水をはじいてササッとお手入れ可能。角は丸みのあるやさしいデザイン。載せた後の天板耐荷重:10kg
    用途壁付きチェスト用天板パーツ材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
  • 排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用 YAMAZEN(山善)

    排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用

    YAMAZEN(山善)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクト。スポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能。80cm~3mまで伸縮する排熱ダクト。適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2。【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3
    用途スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け質量(kg)2.4長さ(m)0.8-3.0外径(mm)185内径(mm)175
  • 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    35cm羽根大型サイズのリモコン式壁掛け扇風機。羽根:直径35cm・5枚。風量切替:3段階。入タイマー:1/2/4/6時間。切タイマー:1/2/4/6時間。リズム風搭載。おやすみモード搭載。減光モード搭載。自動OFFタイマー8時間。リモコン付き
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛扇風機 脱衣所 寝室 節電 省スペース 小型質量(kg)3色ホワイト消費電力(W)47/54(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)35羽根枚数5モーターACモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×34-48.5×35-49風量調整3段階1時間あたりの電気代目安(円)1.5 / 1.7 (50/60Hz)
  • デスクサイドワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善)

    デスクサイドワゴン キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    デスクサイドやキッチンで活躍するマルチワゴン。棚板は約5cm間隔、11段階で位置調節が可能。キャスター4個(うちストッパー付2個)付き。
    用途デスクサイドの補助ワゴン、デスクサイドラック、プリンターラックなどとしても。キャスターあり天板耐荷重(kg)15棚板耐荷重(kg)15天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×550
  • 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善)

    小まわりチェア キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(17件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1脚
    当日出荷
    キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。 座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。 キッチン仕事にも便利。ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。 脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。
    用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。耐荷重(kg)90(目安)キャスターあり背もたれあり組立時間20~30分
  • 2口コンセント付き シンプルデスク YAMAZEN(山善)

    2口コンセント付き シンプルデスク

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ひろびろ使えるシンプルデザイン。2口コンセント付きデスク。パソコンワークのほかお子さまがいても安心の作業台として。ノートPCでの作業にもぴったり。奥行きもたっぷりの49cm。いろいろ置けて安心作業。耐荷重60kg。充電器や照明など使用可能な2口コンセント付き。縦揺れ・がたつきを防止するクロスバー・アジャスター付き。天板は傷・汚れ・水分・熱に強い加工済みで長期間の使用にも耐える。組み立ても簡単。
    用途デスク、テーブル、PCデスクとして。在宅ワーク、書斎、オフィス、学習机にも。 コンセント付き 2口 会議 打ち合わせ 在宅勤務奥行(mm)490高さ(mm)700耐荷重(kg)60材質構造部材:フレーム/金属(スチール)、甲板の表面材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装キャスターなし天板耐荷重(kg)60材質(フレーム)金属(スチール)形態組立式材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)生産国中国組立時間約20-30分総耐荷重(kg)60アジャスターあり
  • 自立式 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry YAMAZEN(山善)

    自立式 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry

    YAMAZEN(山善)(18件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングを採用することで静音性も高め夜間の運搬などの運搬音を軽減。 荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。 簡単レバー操作で伸縮可能!26cmハンドルが短くなり、より小さな収納スペースで収納可能。
    用途ハンドル付き台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためばフラットになり平台車としても。車輪径(Φmm)65材質(車輪)静音エラストマーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)390折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×135×580材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)440材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ、伸縮前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • フードシーラー用替えロール YAMAZEN(山善)

    フードシーラー用替えロール

    YAMAZEN(山善)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    YVD-101/YVE-095専用替えロール。
    適合規格YVD-101/YVE-095
  • 洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~18畳 YAMAZEN(山善)

    洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~18畳

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷
    お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。羽根径:18cm 3枚。風量:5段階。上下左右自動首振り機能。フルリモコン付き。入タイマー:1/2/4h。切タイマー:1/2/4h。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。メモリー機能搭載:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります。箱を開けてすぐに使える。本体にリモコン収納部付き。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。畳数目安:18畳まで
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。換気 送風 上下左右首振り 首ふり 18cm羽根 小型 コンパクト質量(kg)2.2色ホワイト消費電力(W)32/35(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)18電源コード(m)1.6風量5段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×21.5×33.5風量調整5段リモコンあり適用畳数18畳まで1時間あたりの電気代目安(円)1/1.1 (50/60Hz)左右首振自動上下首振自動入タイマー1/2/4h切タイマー1/2/4h
  • スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善)

    スチールラック キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    当日出荷
    すっきりとしたコンパクトラック リビング、キッチン周り、サニタリー周り、どこでも使えるマルチデザイン 固定式アジャスターと、キャスターがどちらも付属の2WAY仕様 【アジャスター装着時】棚2段タイプ 外寸:幅44 奥行32 高さ46cm 【アジャスター装着時】棚3段タイプ 外寸:幅44 奥行32 高さ79cm
    用途デスク横のサイドワゴン、サイドラック、収納ワゴンとして。材質スチール(粉体塗装)キャスターあり棚板間隔(mm)320棚板耐荷重(kg)約10(1枚あたり)組立時間約30~40分棚寸法(幅W×奥行D)(mm)400×270(こぼれ止め高さ)50
  • 3連 折りたたみパーテーション YAMAZEN(山善)

    3連 折りたたみパーテーション

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    簡易的に部屋を区切ったり隠したりする便利アイテム。日差しの気になる時には室内の日よけとしても活躍。使わないときはコンパクトにたたんで収納可能。重さ1.8kgで持ち運びもラクラク。完成品のため届いたらすぐに使用可能。
    用途パーテーション 間 仕切り スクリーン 衝立 4連 風除け 日よけ リモートワーク テレワーク 目隠し 来客 軽量 折りたたみ材質枠:天然木、幕部:紙幅(mm)1205質量(kg)1.8色ダークブラウン高さ(mm)805本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120.5×2×105折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×6×105脚の種類固定脚
  • 2口コンセント付き 折りたたみテーブル 幅80cm YAMAZEN(山善)

    2口コンセント付き 折りたたみテーブル 幅80cm

    YAMAZEN(山善)
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    翌々日出荷
    使う時だけサッと出せる折りたたみデスク。2口コンセント付きでパソコン作業やテレワークなどに最適な1台。組立いらずの完成品。届いたらすぐに使用可能。折りたためるから使わない時は狭いスペースに収納できる。開閉工程でコンセントコードを挟まないよう安全に配慮した設計。開閉方法は通常の折りたたみデスクと同様。脚部は頑丈なスチール製。アジャスター付きでがたつきを防止。水にも強い天板。
    用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。2口 コンセント 在宅 テレワーク リモートワーク 学習机 勉強机 書斎机 オシャレ 折れ脚テーブル リビング幅(mm)800本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×400×700奥行(mm)400高さ(mm)700材質構造部材:フレーム/金属(スチール)、甲板の表面加工:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装質量(kg)7.6折りたたみ寸法(cm)幅80×奥行74×厚さ6.5
  • 布団乾燥機 タイマー付き YAMAZEN(山善)

    布団乾燥機 タイマー付き

    YAMAZEN(山善)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ふとん2枚を同時に乾燥!スライド式パワフル立体Wノズル搭載!ふとん乾燥機 タイマー付き。マット不要、衣類乾燥・靴乾燥対応、ダニ花粉・PM2.5湿気対策に。オールシーズン活躍。春:花粉対策に、夏:湿気をカラッと、秋:秋雨の時にも、冬:ふっくらあたたかに。ホース長さ約74cmで、ベッドや大きな布団も隅々まで温風が届く。ダブルベッドでは、Wノズルで布団2枚を同時に乾燥。シングルは胸元と足元同時に温め可能。ベッドサイドにセットして使用も可能。温風が布団の中で広がるスライド式立体型ノズル。4種類(夏・冬・あたため・ダニ)の選べる自動乾燥モード。温度と時間は手動でも設定可能。付属のアタッチメントで「くつ乾燥」も可能。
    用途布団乾燥器、布団ドライヤー、衣類乾燥、靴乾燥機として。ダニ・花粉・湿気対策などに。ダブルサイズ対応 衣類乾燥機 靴乾燥機 くつ乾燥機 梅雨 ダニ 布団 ベッド マット不要付属品くつ乾燥アタッチメント×2質量(kg)2.5色ホワイト消費電力(W)760電源AC100V(50/60Hz)安全装置横転検知(放熱穴側のみ)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)電源コード(m)1.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×255×370
  • 扇風機 壁掛け扇風機 DCモーター 30cm 上下左右自動首振り 風量5段階 タイマー 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 壁掛け扇風機 DCモーター 30cm 上下左右自動首振り 風量5段階 タイマー 静音

    YAMAZEN(山善)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    上下左右自動首振り DC壁掛け扇風機 壁掛扇風機 リモコン タイマー付き。羽根:直径30cm・5枚。入タイマー:1/2/4時間。切タイマー:1/2/4時間。切り忘れ防止:8時間自動オフタイマー。風量切替:5段階。リズム風搭載。静音モード搭載。リモコン付き(フルリモコン)。上下左右自動首振り。上下手動角度調節:30度
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DC壁掛扇風機 DC壁掛け扇風機 DC扇風機 首ふり質量(kg)2.5色ホワイト消費電力(W)24電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5枚モーターDCモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×35-46.5風量調整5段階リモコン○1時間あたりの電気代目安(円)0.7 (50/60Hz)左右首振○上下角度調整○上下首振○入タイマー○リズム風○
  • IHクッキングヒーター2口(幅56cmタイプ)&専用台セット YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター2口(幅56cmタイプ)&専用台セット

    YAMAZEN(山善)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    5日以内出荷
    ガスレンジから簡単取り替え!2口IH調理器幅56cmタイプ+専用台セット。 サッとひと拭き、お手入れ簡単 ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得 工事不要!ガスレンジから簡単に取り換え可能 左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能 安全機能:運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能 操作時の電子音調節:大小の2段階切替 加熱調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可) 揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能(※直径18cm以下の鍋は使用不可 )煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可) 使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋
    用途IH調理器として。2口IHクッキングヒーター/IH調理器/2口タイプ/据え置き/卓上IH/卓上コンロ/電磁調理器/IHコンロ/IH調理機/二口IH/工事不要/専用台セット/台セット/専用台/置き台/調理台/台質量(kg)IH:6、専用台:4.5消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)温度(℃)揚げ物:140~200電源コード(m)約2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)IH:56×41×6.2、専用台:57×36×12組立時間専用台:約10-20分安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能加熱能力(W)150~1400
  • 頑丈 整理棚 YAMAZEN(山善)

    頑丈 整理棚

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1組(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    クローゼット、押入れの奥行に合わせた整理棚。2個セット。2個スタッキングOK。継ぎ脚付きで5cmの高さ調整可能。
    用途押入れ、クローゼット、物置、布団、収納に。棚、ラックとして。色ホワイト耐荷重(kg)35(スタッキング時の下段天板35)天板厚さ(mm)180
  • キッチンカウンター キッチンラック キャビネット 食器棚 YAMAZEN(山善)

    キッチンカウンター キッチンラック キャビネット 食器棚

    YAMAZEN(山善)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    食器や食品を隠せる、扉収納ラック。開口部の広い観音開きタイプ。天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工。引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き。天板サイズ: 幅59 奥行40cm。引き出し内寸: 幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、引き出し幅27cm※引き出し側板高さ4.5cm。扉にはスライドヒンジ付き。左側の扉にはホコリ除けが付き※左から開け右から閉める必要があります。扉内寸: 幅51.5(55.5) 奥行35 全体高さ59.5cm。可動棚を中央時:内寸高さ 上)20.5、中)17.5、下)15.5cm。可動棚2枚、3.2cm間隔、11段階調整可能。扉収納部も地面から立ち上がっておりゴミの侵入を予防。背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり
    用途キッチン収納などに。レンジボード キッチンボード 背面収納 ラック 棚 キッチン 収納材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)25耐荷重(kg)天板30、引き出し7、棚1枚あたり15、全体82寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×40.5×90.5組立時間約60分以上
  • 水冷服 ダイレクトクール専用 真空 アイスコンテナ YAMAZEN(山善)

    水冷服 ダイレクトクール専用 真空 アイスコンテナ

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷
    真空二重構造で長時間保冷をキープ。耐熱性の高いSUS304ステンレス採用。ボトルクーラー、アイスペールとしても利用できます。簡易ロック仕様。お手入れしやすい口径約16cm。持ち運びしやすい大型取っ手。【5L収納目安】。・ダイレクトクール専用チャージボトル(1000ml):2本。・500mlペットボトル:4本。・350ml缶:8本。使用開始(4度)から6時間経過しても5.4度。温度差1.4度(JIS S2006に基づく試験結果)。【6.6L収納目安】。・ダイレクトクール専用チャージボトル(1000ml):2本。・500mlペットボトル:5本。・350ml缶:9本。・2Lペットボトル:1本。使用開始(4度)から6時間経過しても5度。温度差1.0度(JIS S2006に基づく試験結果)
    用途アイスコンテナ、アイスペールとして。猛暑 夏 炎天下 アウトドア キャンプ 氷 保冷 ステンレス ジャグ ボトルクーラー アイスペール 氷入れ アイスキーパー材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、肩部:ステンレス鋼、ふた部分:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム
  • 防災士監修 ナップサック防災 20点セット YAMAZEN(山善)

    防災士監修 ナップサック防災 20点セット

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    当日出荷
    災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。備えあれば憂いなし!万が一の時に備えた最低必要アイテム20選。
    用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。地震 災害 リュック バッグ バック 非常用持ち出し袋 非常持ち出し袋 災害対策 地震対策 非常用バッグ 防災用バッグ 給水バッグ 非常用給水バッグ 給水タンク 水缶 ウォータータンク 給水袋 災害対策 防災用品 簡易トイレ 非常用トイレ 防災用品 防災 一人用 1人用 災害 震災 リュック 避難グッズ 最低限 中身 トイレセット内容ナップサック、緊急用ホイッスル、ミニカッターナイフ、筆記用具セット(ノート1冊、ボールペン1本)、マスク3枚、歯ブラシ3本、携帯トイレ3個、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5個、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、レインポンチョ、アルミブランケット2個、エア枕、非常用給水バッグ5L、ラップ(30cm×20m)、ボディタオル、ティッシュ質量(kg)1.03外寸(cm)バッグ:幅50×長さ60
  • 2人掛け カジュアルソファー YAMAZEN(山善)

    2人掛け カジュアルソファー

    YAMAZEN(山善)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトに収まる、アーム付きソファ。座面幅は111cmでゆったり2人掛け。座面はSバネやウレタンなどを使った多層構造で心地良いかたさ。工具は不要、背もたれ・脚部を取り付けるだけで完成。
    用途事務所の休憩室、待合室に。アームソファ、肘付きソファ、二人掛けソファ、ラブソファとして。座面高さ(mm)400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×690×710本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1340×690×710脚高(mm)100質量(kg)22組立時間10~20分座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)1110×480×400座面寸法(幅×奥行)(mm)1110×480
  • おうちすっきり収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善)

    おうちすっきり収納ボックス フタ付き

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フラップ式の扉で、おもちゃや雑貨、しまうのに困るアイテムをすっきり隠す収納。組み立て品なのにネジ穴もない、すっきりデザイン。山善×RoomClip企画、おうちすっきりプロジェクトにてユーザーさんの意見を反映したアイテム。背面は化粧仕上げなので間仕切りとしても活躍。付属の固定金具を使って、タテの積み重ねやヨコの連結をしっかりサポート。
    用途収納ボックス、棚、シェルフ、ラックとして。本、漫画、CD、おもちゃ、小物、ファイルなどの収納や、仕切りとしても。壁面 積み重ね 組み合わせ 隙間 多目的 インテリア 住まい クローゼット スタックボックス材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:プリント紙化粧繊維板質量(kg)5.6天板耐荷重(kg)20仕切り棚調整:7段階(約2cm間隔)組立時間約10-20分天板寸法(cm)幅40×奥行29間口(cm)幅37×高さ17.5
  • 4連 折りたたみパーテーション YAMAZEN(山善)

    4連 折りたたみパーテーション

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    4連折りたたみタイプの軽量パーテーション。簡易的に部屋を区切ったり隠したりする便利アイテム。日よけやエアコンの風除けとしても。使わないときはコンパクトにたたんで収納可能。3.5kgの軽さでらくらく移動。完成品のため届いたらすぐに使用可能。
    用途パーテーション 間 仕切り スクリーン 衝立 4連 風除け 日よけ リモートワーク テレワーク 目隠し 来客 軽量 折りたたみ材質フレーム:天然木、幕部:紙、蝶番:ステンレス幅(mm)1610質量(kg)3.5高さ(mm)1480奥行(mm)20本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)161×2×148折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×8×148脚の種類固定脚
  • グラストリマー用スチールブレード YAMAZEN(山善)

    グラストリマー用スチールブレード

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    5日以内出荷
    グラストリマー用スチールブレード110mm。グラストリマーYGT-120 LBC-725D LBC-725J用。直径:約11cm、重量:約70g、厚み:1mm 重量2g
  • ハンガーラック YAMAZEN(山善)

    ハンガーラック

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    キャスター付きワードローブ。網目が細かく、細かなものも安心して置けるメッシュ棚。棚板裏面に補強スチールも入ったしっかり構造。お部屋に馴染む、ツヤのないマットな質感。棚の高さを2.5cm間隔で調整可能。キャスター4個付き(うちストッパー付き2個)。
    用途クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。ワイヤーラック メッシュ ラック メタルシェルフ シェルフ 収納 キャスター付き シンプル おしゃれ材質本体:スチール質量(kg)10.5色ブラック耐荷重(kg)1段あたり30/ハンガーバー 20/全体110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)905×460×1790組立時間約60分以上支柱径(Φmm)25棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×460棚板有効内寸法(mm)830×390有効内寸法・幅(mm)ハンガーバー:890
  • ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善)

    ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵

    YAMAZEN(山善)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    5日以内出荷
    IP54防水・防塵で屋外でコードレスで使える2WAY電源スタンド式工場扇風機。ACアダプタとバッテリーの2WAY仕様。dcモーター搭載。無段階ダイヤル式で細かな風の調節が可能。コンセントなしでもバッテリー1つで最大約8.5時間使用可能。無段階の角度調節ができる自由な設計。左右首振り運転搭載。124~135cmの間で高さ調整が可能。前ガードは取り外し簡単でお手入れもらくらく。【工場扇風機】。◇電源(ACアダプタ):[入力]100-240V(50/60Hz) / 2.5A max。◇電源(ACアダプタ):[出力]18.0V / 5.0A / 90.0W。◇電源(専用バッテリー):[定格]DC18V / 5Ah / 90Wh。◇消費電力:88W。◇DCコード長:約1.6m。◇ACコード長:約0.43m。◇バッテリー使用時の連続運転時間:1時間~8.5時間 (最小風量で運転したとき:8.5時間/最大風量で運転したとき:1時間)。◇防塵・防水性能:IP54。◇羽根径:45cm。◇風量切替:無段階。◇左右首振り(手動つまみ式)。◇上下手動角度調節可能。◇2WAY電源:AC電源/専用バッテリー。【電池パック】。◇ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A。【急速充電器】。◇ELEINシリーズバッテリーの充電器。専用電池パックYBD-5Aを約2時間で満充電。◇AC100V 50/60Hz 150VA。◇出力:DC18V 3.0A
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工業扇風機 業務用扇風機 屋外 ガレージ 倉庫 体育館 大風量セット内容本体のみ質量(kg)【本体】6.2電源(V)ACアダプタ:100-240(50/60Hz)、専用バッテリー(別売):DC18消費電力(W)88ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターDCモーター電源コード(m)DCコード:約1.6、ACコード:約0.43保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】83.5×69×124-135風量調整あり(無段階ダイヤル式)左右首振あり(手動つまみ式)上下角度調整あり(手動調節可能)
  • IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター

    YAMAZEN(山善)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    収納に便利な脚付き2口IH調理器幅56cmタイプ。 加熱・煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能。(※直径12cm未満の鍋は使用不可) 揚げ物調理は右ヒーター専用。最大22cmの鍋が使用可能。(※直径18cm未満の鍋は使用不可) ガスレンジに比べて火を使わないので安全、お手入れ簡単。 工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。 左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。 使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋
    用途IHクッキングヒーターとしてセット内容本体、脚、脚取付用ネジ6個、取扱説明書兼保証書質量(kg)5.8色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400温度(℃)140~200(揚げ物)電源コード(m)2.3保証期間1年本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)56×41×18安全機能運転切り忘れ自動OFF/電源自動OFF/鍋なし自動OFF/物発熱防止自動OFF/空だき防止自動OFF 異常温度上昇防止/鍋センサー機能/高温注意表示機能音量調節2段階(大/小)
  • 充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)

    充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台ほか
    5日以内出荷
    充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)。4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載
    用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー電圧(V)直流18本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く)保証期間本体のみ:1年間対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪ホース長さ(mm)エアホース:約700最高圧力(kPa)1033
  • スリムラック YAMAZEN(山善)

    スリムラック

    YAMAZEN(山善)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    5日以内出荷
    すきまを活用してCDを無駄なくしまえる奥行&幅スリムなラック。 棚板を調節して様々なソフトを収納。お部屋を圧迫しない、スリムな奥行き17cm設計。
    用途CD収納、本棚、ラックとして。カラーボックス 木製 隙間 棚 ラック 収納棚 薄型 収納 省スペース おしゃれ材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板耐荷重(kg)(1段あたり)5組立時間約30-40分棚板可動式:3枚
  • デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm) YAMAZEN(山善)

    デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm)

    YAMAZEN(山善)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    5日以内出荷
    昇降デスクやパソコンデスク、学習机などで使えるデスクトップパネル。挟み込むだけで簡単設置ができるクランプ式。パネルの高さを2段階で調節可能(30cm、50cm)。布カバーは取り外して洗濯可能。同シリーズの幅の異なるパネルを組み合わせてブース空間を作ることができます
    用途デスクトップパネル、パーテーションとして。目隠し 仕切り 衝立 布張り デスクパネル オフィス 会社 職場 事務所 事務室材質フレーム:金属(スチール)、布カバー:ポリエステル、フレーム加工:エポキシ樹脂塗装色ライトグレー取付可能寸法(mm)天板厚:60まで・奥行40以上高さ(cm)87組立時間約10-20分奥行き(cm)6.5
  • 12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 YAMAZEN(山善)

    12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用

    YAMAZEN(山善)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット
    5日以内出荷
    YAMAZE空調ウェア KAZEfit「KF6CVPD」専用部品。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。◇型式番号:FT-MB006P5BK。◇電池電圧:12V。◇電池容量:5000mAh。◇出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。◇入力ポート:USB Type-C。◇定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。◇USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。◇LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます。◇充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間
    用途部品の予備、代替に。適合KAZEfit「KF6CVPD」厚さ(mm)【大型ファン】約38穴径(Φmm)【ジャンパーの服】90外径(Φmm)【大型ファン】約100
  • ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 YAMAZEN(山善)

    ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用

    YAMAZEN(山善)
    ¥5,998税込¥6,598
    1着
    当日出荷
    ニット生地の薄手のヒーター付きベスト。カジュアルなデザインで部屋着から普段使いに最適。薄手タイプでスーツの下などインナーにおすすめ。背中と腰の2か所に発熱線を内蔵(発熱部サイズ:10×20cm)。3段階の温度設定と色が変わる電源スイッチ。設定温度:高温45℃(赤色)、中温40℃(青色)、低温35℃(緑色)。発熱時間:高温 約2時間、中温 約2時間30分、低温 約5時間30分(5000mAhのバッテリーをフル充電で使用した場合です)。洗濯可能。(洗う前には必ず充電器、モバイルバッテリー等の付属品を外して洗ってください)。
    用途スーツインナーとして。暖かヒーターベスト ニット 3段階温度設定 35-45度 USB Type-A 薄手 部屋着 発熱ベスト 電気代節約 洗濯可能 洗える アウトドア 冬 寒さ対策 オフィス カジュアル種別ベスト色ネイビー混率(%)表着地:アクリル60/ポリエステル20/ナイロン10/毛10、裏着地:ポリエステル100機能発熱/防寒