カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUN UP
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,411)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,795)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,412)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: SUN UPのすべての商品

ウエストでかバッグ ベルト付き
SUN UP(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ガバッと開口!!バッグの口はスプリング入りで常に大きく開いているので、出し入れがしやすい!!。ワンタッチバックルベルト付きで装着も簡単!!(腰回り115cmまで)。腰に下げて、軽い道具・紐・コードなどの持ち運びに!!また山菜の収穫、野菜の収穫、果樹の収穫、簡単なゴミ収集などにも最適です!!用途アウトドア・DIY作業・ガーデニング・農作業・山菜取りに!!材質バッグ:ナイロン(内側PVCコーティング)、バックル:POM全長(mm)470質量(g)240ベルト長さ(mm)1150(ワンタッチバックル付)耐荷重(kg)1.5材質(ベルト)ナイロン寸法(幅W×高さH)(cm)(袋)40×47
グルースティック クリア
SUN UP¥369~税込¥406~1セット(20本)ほか当日出荷ホビークラフトでの接着シーンに。熱で溶け、冷めると固まり、接着します(別売グルーガンを使用)。木製品の作製・修理、アートフラワー、本の修繕、石・タイルの接着等の他、様々な装飾の作製に適しています。危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ハンディーブラシ 先曲り 鋼線
SUN UP¥479税込¥5271個当日出荷サビ落とし・メッキ下地処理・バリ取り等の研掃作業に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。材質鋼線全長(mm)225ブラシ長(mm)15質量(g)55
ダイヤモンド チェーンソーヤスリ チタンコート
SUN UP(4件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷チェンソー刃目立用。一般的には、チェンソーの刃砥ぎに使用。丸穴の修正加工にも利用可能。ダイヤモンドヤスリは、難削材や刃物・ガラス・超硬工具の研磨に優れているので、刃付けを早く行うことができます。チタンコーティングしてあるので耐食性に優れ、長く使用できます。コーティンググリップなので、滑らず軽く握れます。鉄工やすり等では削りにくい焼入れ鋼・ガラス・陶器などにも使用できます。全長(mm)222
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段
SUN UP¥3,298税込¥3,6281個当日出荷5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)全長(mm)100質量(g)139硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30六角軸シャンク径6.35
ドライバービットセット ドリル付
SUN UP(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(10本)当日出荷穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット。強靭・高品質なS2材を使用。磁力入でネジを確実にキャッチ。ドルルはHSS鋼(チタンコーティング)ですので、鉄材など金属から木材・樹脂の穴明けが可能です。ソケットアダプターに市販のソケット(差込角6.35mm)を取り付ければ、ボルト・ナットの締め緩めも可能です。
チャンネルブラシ 三行 鋼線
SUN UP¥1,598税込¥1,7581個当日出荷サビ落とし・バリ取りに。「ワイヤーブラシ 剣型」と違い、木柄が反っているので平面での作業にも扱いやすい。材質鋼線全長(mm)225ブラシ長(mm)15質量(g)140
コンベックス Black&Flat
SUN UP¥498税込¥5481個当日出荷本体もテープもブラック色で仕上げたメジャーです。ブラック塗装テープは反射を抑えた見やすいマット塗装です。両面フラットなボディで場所を取りません。すっきり収納!。不意の落下を防止!ストラップ付です。ストラップを手に掛けてご使用ください。引き出したテープは手を離すと内蔵するバネの力で自動で引き戻ります。テープは反りが入ったスチール製で手で保持しなくても水平に1.2m伸ばした状態を保ちます。ロックストッパー付き:任意の位置でテープが引き戻らないよう固定します。0点補正爪:爪に押し当てて測る時と爪を引っ掛けて測る時に爪の厚みを調整してより正確な数値に近づけます。455ピッチとは、455mmごとにある目印です。幅910mmのコンパネや石膏ボードの半分の位置がわかりやすくなっています。用途長さの測定に質量(g)130テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5
グリップブラシ 先曲り 真鍮
SUN UP(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷柔らかい素材のバリ取りに。握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。力を掛けやすい先曲りブラシ。材質真鍮全長(mm)240質量(g)75毛丈(mm)約14
ペンルーター用ダイヤビットビット
SUN UP(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷高品質の先端パーツ30本組。彫金・シルバーアクセサリー・ガラス彫金・プラモデル・ネーム入れなどの加工に最適。使用可能工具:電動式ミニルーター、電池式ミニルーター、フレキシブルシャフト。軸径(Φmm)(ビット)2.35全長(mm)59、(ビット)45質量(g)80適合材ガラス
ステンレス製リングプライヤー
SUN UP¥1,898税込¥2,0881個当日出荷キーリングや二重リングを開くのに便利。バネ付き。圧着・切断もできます。アクセサリー作りだけでなく釣りなどでもご使用頂けます。全長(mm)150質量(g)72切断能力(mm)Φ1.8
ヘルメット用フェイスガード ジャンボメッシュ
SUN UP¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷通気性バツグン!!蒸れにくいメッシュ素材。工具不要!!スプリング付でヘルメットに簡単脱着。かぶったままシールドを上げ・下げ可能。刈払機での草刈り作業、チェンソーでの伐採作業などで不意の飛来物から顔をガード用途顔周りの防護シールド替シールド ジャンボメッシュ FG-4JM(4969968398269)
チャンネルブラシ 小判 真鍮
SUN UP¥2,398税込¥2,6381個当日出荷鋼・合金等の研磨仕上げに。「ワイヤーブラシ 小判型」と違い、ハンドルが上部にあるので上から押さえつけやすい形状です。材質真鍮全長(mm)140ブラシ長(mm)15質量(g)223
フレキシブルシャフト
SUN UP¥759税込¥8351個当日出荷手の入らない狭い場所や手の届かない所のネジの締め付けや取り外しに。フレキ角度180°で狭い場所でも自由自在。充電ドライバー対応。全長(mm)290質量(g)80差込角(mm)6.35
耐水ツールポーチ 4wayタイプ ストラップ付 メンズ・レディース用
SUN UP¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷大きめのスマホ(6.9インチ)に対応しており、たっぷり収納できます。また前面ポケットは大きめのスマホカバーを付けたままでも入ります。スマホや財布、工具・ツールなどを収納できます。パスポート(縦125x幅88mm)も楽に入る大きさです。ショルダーポーチ・サコッシュ・小物入れ・腰袋としても幅広くご使用いただけます。4wayタイプで肩掛け、腰さげ、カラビナ吊り、ベルト通しに対応。スマホポーチ・携帯ポーチ・ベルトポーチ・バッグ・工具入れなどお好みの着用方法でもっと使いやすく!。たっぷり収納できる厚みがあるマチ付きタイプ。ダブルファスナーで左右どちらでも開け閉め可能!右利き、左利きどちらの方でも使いやすく、仕事用・作業用としてもご使用いただけます。普段時のご使用にも、腰袋・腰バッグとして仕事でのご使用にも使いやすいです。ストラップ付き(幅:15mm、長さ:最短 約0.7m~最長 約1.4m)用途小物入れ材質ポーチ:ポリエステル幅(mm)145厚さ(mm)25高さ(mm)260質量(g)118ストラップ幅(mm)15材質(ベルト)ポリプロピレンストラップ長さ(cm)70~140
ステンレス切り出しナイフ
SUN UP(1件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷木工細工・竹細工に。鞘入り小刀ですので、携帯・保管にも安全です。線彫や切彫作業に。用途切り出し作業に。全長(mm)173質量(g)40材質(刃)ステンレス
グリップ付オートロックカッター
SUN UP(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷滑り止めグリップ付きでシッカリ握れます。刃はオートロック機能で固定できます。替刃収納機能付で替刃の保管に便利。替刃は市販品 大(Lサイズ)が共通に使えます。用途紙・ダンボール等を切る作業に。全長(mm)158サイズ刃:大質量(g)80規格L型
ハンディーブラシ 直 鋼線
SUN UP¥429税込¥4721個当日出荷サビ落とし・メッキ下地処理・バリ取り等の研掃作業に。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。材質鋼線全長(mm)210ブラシ長(mm)15質量(g)60
金切鋸 替刃 普及品
SUN UP¥329~税込¥362~1セット(2枚)ほか当日出荷から5日以内出荷特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。用途;一般鉄材から塩ビ・プラスチックまで幅広く切断できます。材質炭素鋼寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
コンビハンマー ウッド&ゴム
SUN UP(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷内装作業・木製品・家具の組み立てに最適です。「木槌で固い打撃」+「ゴムハンマーで柔らかい打撃」のコンビハンマー!。収納に便利な吊り下げヒモ付。寸法(mm)(打撃面)約45全長(mm)340質量(g)240
刈払機用 肩掛けバンド ダブル
SUN UP(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷極厚パッド(約25mm)の弾力で肩にフィットして肩への食い込みと振動を和らげます!!。パッドにはメッシュ素材を使用しているので通気性が向上し夏場もむれにくい。いざという時に金具に付いている赤いバンドを引くと刈払機を本品からワンアクションで外せます!!。ベルトの長さが調整可能。使用者が作業しやすい長さに調整すると疲労が軽減します。用途刈払機使用時の肩掛けバンド。材質【バンド部】PP 【肩パッド】ポリウレタン、ナイロン 【腰当パッド】EVA 【金具】スチール 【バックル】長さ調整環【固定環】POM質量(g)432
ストロングホチキス 替針
SUN UP¥399税込¥4391セット(2400本)当日出荷「SUN UP 2ウェイタッカー」の替針です。全長(mm)70質量(g)145寸法(幅W×高さH)(mm)(針)11×7
スナップリングプライヤー 爪3種付
SUN UP(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷軸用穴用兼用。使用範囲 10~50mmのスナップリングの脱着ができます。直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属。爪を取り替えることにより6種類の使い方ができますプラスチックケースの為部品を紛失しません。替爪の脱着がワンタッチ。この1丁ですべてOK全長(mm)180質量(g)258
金切鋸刃 替刃 バイメタル
SUN UP(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331セット(3枚)当日出荷特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。スプリング鋼に優秀な切れ味のHSS材を合わせたバイメタル材は、折れに強く、寿命も長持ちです。硬鋼材・ステンレス鋼から一般鉄材・プラスチック・アルミまで幅広く切断できます。材質バイメタル寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
グリップ付ネジロックカッター
SUN UP¥229税込¥2521個当日出荷滑り止めグリップ付きでシッカリ握れます。刃はネジロック機能で固定できます。替刃収納機能付で替刃の保管に便利。替刃は市販品 大(Lサイズ)が共通に使えます。用途紙・ダンボール等を切る作業に。全長(mm)158サイズ刃:大質量(g)80規格L型
ダイヤシャープナー超研王
SUN UP(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷研磨と切断の二刀流。チップソー・包丁の研磨に。塩ビ・ポリカ製波板・プラスチック製品・石膏ボードの切断に。ダイヤモンド研磨面は20mm幅もありますので、研磨しやすくなっております。用途各種刃物の研磨作業に。外径(mm)100穴径(mm)20(15)表面処理チタンコーティング
オリーブシート #3000 厚手タイプ
SUN UP¥699~税込¥769~1枚5日以内出荷レジャーやアウトドア、各種作業時に。日よけや雨よけなどに。厚手で丈夫なので長持ちします。防水なので敷く場所を選びません。便利なハトメ付です。用途作業・アウトドアシート色ODグリーン材質(本体)ポリエチレンハトメピッチ(cm)90ハトメアルミニウム
フェイスガードLight(ライト) メッシュ
SUN UP¥989税込¥1,0881個5日以内出荷通気性バツグン!!蒸れにくいメッシュ素材。従来品より約33%軽量化(メーカー比)。フィット感も向上し、動きやすさを実感!!。かぶったままシールドを上げ・下げ可能。ゴムバンドでフィット感UP。刈払機での草刈り作業、チェンソーでの伐採作業などで不意の飛来物から顔をガード用途顔周りの防護シールド替シールド メッシュ FG-1M(4969968398238)
2粒ダイヤヤスリセット
SUN UP¥899税込¥9891セット(3本)当日出荷難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。粒度平(小):#240/#800、平(中):#150/#400、平(大):#80/#240全長(mm)平(小):140、平(中):160、平(大):180質量(g)60