カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUN UP
- モノタロウ(3,818)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,293)
- メディアカバーマーケット(38,244)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(22,463)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,127)
- Kawasaki(8,676)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,492)
- SHIMANO(シマノ)(5,974)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: SUN UPのすべての商品

ショートドリル 特殊刃 2P
SUN UP¥329~税込¥362~1個(2本)5日以内出荷穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!。短いからブレにくく折れにくい!用途鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけ材質ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C)軸径(Φmm)6.35ドリル長(mm)15表面処理【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ硬度HRC(刃部)63±1
園芸用UVカットセーフティグラス
SUN UP¥709税込¥7801個5日以内出荷丸みのあるレンズが顔の正面から側面までをカバーします。 衝撃に強いポリカボネード製レンズ。 紫外線から眼を守ります。 テンプル(つる部)が伸縮するので顔に合わせてフィットします。用途刈払作業・庭木の手入れ等で飛来物から眼を保護形状二眼型幅(mm)約15(テンプル調節)質量(g)37レンズ色クリア機能UVカット紫外線遮断率(%)約94
クリッピングプライヤー
SUN UP¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷自動車配線(フォグランプ・カーステレオなど)・機械配線・電気機器(AV機器など)の配線に。差込圧着端子の圧着に。用途配線・圧着作業に。全長(mm)215質量(g)200ワイヤーストリップ(mm2)0.75~6.0切断サイズビス:M2~M5
スーパーロング六角棒レンチ
SUN UP(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(10本)5日以内出荷ロングタイプで奥まった所にあるボルトにも届きます。使用頻度の高いサイズをセット。用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・5.5mm・6mm・8mm・10mm材質クロームバナジウム鋼形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
折畳式 アルミフレーム軽トラステップ楽のり
SUN UP¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷荷台のアオリに簡単に取り付けできます!【PAT登録】。取外し無用!折りたたみ式なので取り付けたままでもスッキリ収納。アオリの裏でジャマになりません。本体はアルミ製なので軽く、取付けも楽ちんです。ブラケットなどは鉄製なので、丈夫で安心です。本体の高さはアオリの高さに合わせて295~375mmのスライド調整可能。用途軽トラの荷台への昇り降りがとても楽になる階段ステップ!幅(mm)230材質(本体)アルミ奥行(mm)195耐荷重(kg)100材質(ブラケット)スチール
便利で小さな工作台セット
SUN UP¥829~税込¥912~1個5日以内出荷クランプに木台を取り付け、机に固定できます。やわらかい板材を使用しているので、アクセサリーの加工に最適です。厚さ50mmまでの机に取り付け可能用途ホビー用工作台。
ショートタイプ 72ギヤコンビレンチ
SUN UP(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個5日以内出荷狭い場所に最適なショートタイプ!。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
ウェルデングバイスロックプライヤー
SUN UP¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷パイプ同士の支持に 溶接・作業の仮止めに。全長(mm)265高さ(mm)(フトコロ)27質量(g)717奥行(mm)65口開き(mm)65
ビーズ用ダイヤリーマー
SUN UP¥999税込¥1,0991セット(4本)5日以内出荷ビーズ加工専用のダイヤリーマー。ビーズの穴を綺麗にし、大きさを広げて通しやすくするスムースリーマー(2本)とビーズの穴の出入口のバリ取り用ソフトリーマー(2本)の計4本セット。全長(mm)128質量(g)33
刃研ぎダイヤモンドシャープナー
SUN UP¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷切れ味復活!各種刃物の研磨に(チタンコーティング仕上げ)。包丁・鋏から鎌・ナタ・刈込鋏・草刈チップソーなどの研磨にダイヤモンドヤスリが便利です!。表面は平面で粒度#150(荒・中砥ぎ用)、裏面は曲面で粒度#400(仕上げ用)。ハンドル端部にツバ付設計で安全安心に使えます。先細だから細かい部分にも使い易い。エストラマー樹脂グリップで握りやすく、滑りにくい。形状平全長(mm)252質量(g)155
柄付スリ込ヤスリ
SUN UP¥548~税込¥603~1個8日以内出荷硬質木材・金属・プラスチック等の加工に。木柄付き。薄型だから細部の作業もラクラクこなせ、単目なので細かい仕上げに向いています。研磨や刃砥ぎの他に両端部の目で皮・ゴム・プラスチック等の切り込みや切断も可能。種別単目
ホビーワーク鋏 万能型
SUN UP¥999税込¥1,0991個8日以内出荷事務鋏からペーパークラフト用・手工芸等のホビーまで幅広く対応。大きめなグリップに指がしっかり入るので使いやすい。針金切り付きで線材・竹ひごの切断も便利です。全長(mm)190質量(g)90材質(刃)高炭素工具鋼、ハードクロームメッキ
両面金剛砥 ゴム台付 #120/150
SUN UP¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷鎌、包丁、鋏などの刃こぼれの直しにご使用下さい。ゴム台付ですので、すべらず安定な作業ができます。砥石使用前は砥石を水に充分浸してからご使用下さい。両面砥石タイプ(#120×150)なので使用状況に応じてご使用下さい。全長(mm)205質量(g)481
金切鋸刃 替刃 一般品
SUN UP¥489税込¥5381セット(3枚)8日以内出荷特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。用途;アルミ・一般鉄材からプラスチック・塩ビ管まで幅広く切断できます。材質高炭素鋼寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
ダイヤシャープナー達研王S
SUN UP¥999税込¥1,0991個8日以内出荷砥ぐ・削る・仕上げる!。剪定鋏の他に各種鋏に最適です!。カーブしたダイヤ面が刃面に広く当たるので、作業効率UP!用途各種刃物の研磨作業に。粒度#300本体サイズ(mm)185×50×8
アクセサリー工具セット DX
SUN UP¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷アクセサリー製作に必要な5種類の工具をまとめたセットです。セット内容は、千枚通し、タックルケース M、ミニニッパー、ミニ先細ペンチ、ミニ丸ペンチ、AAステン先曲ピンセット。ケースは持ち運びや収納にとても便利です。用途アクセサリー製作でのピン曲げ、丸カン開閉、切断、つかみ作業に。
送水ホース
SUN UP¥1,890~税込¥2,079~1巻5日以内出荷柔軟で屈曲性に富んでいるので、折りたたみができ、収納の際にもスペースをとりません用途エンジンポンプ・水中ポンプの排水用耐熱温度(℃)約-15~+60