カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUN UP
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: SUN UPのすべての商品
特価

木工用のみ グリップ付
SUN UP(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(3本)当日出荷木工工作、DIYに。一般木材・集成材の加工に。木材の溝彫り、ホゾ穴彫り、面取り、木彫り作業に。柄尻の金属部分をハンマーで叩ける。グリップには滑りにくくしっかり握れるTPR素材を採用。全長(mm)205セット内容9mm、15mm、24mm質量(g)477
プレセット型 トルクレンチ
SUN UP(6件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から9日以内出荷締め付けるトルクを事前に設定可能。ハンドルの目盛でトルク値を設定してから使用します。カチッと音がしたら設定したトルク値で締め付けた合図です。用途トルク設定した締め付け作業に。主な用途トルク設定した締め付け作業
アルミミニベンチバイス
SUN UP(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷簡単に取り付け・取り外しが可能!。軽いアルミダイキャスト製。用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。材質アルミダイキャスト、スチール全長(mm)104質量(g)160主な用途木工作業・金属加工作業口幅(mm)約40口深(mm)約16アズワン品番64-8881-46取付厚(mm)最大約18
ハンディーブラシ 直 塩ビ
SUN UP(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷洗浄・掃除作業等に。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。ソフトな当りのブラシ。材質塩ビ(PVC)全長(mm)210ブラシ長(mm)15質量(g)55
ホルダー付ソケット9PC 差込角9.5mm
SUN UP(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷吊下げ可能なハンガータイプ収納ホルダー付。サイズ:8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm用途各種サイズのソケットを収納したセット品。差込角(mm)9.5材質クロームバナジウム鋼
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段
SUN UP¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:ステンレス・鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。鉄工用よりも更に上の切れ味でステンレス等にも素早く穴あけが出来ます。用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質Co-HSS(チタンコーティング)硬度HRC65±2穴あけ能力(mm)ステンレス材 1まで/鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません六角軸シャンク径6.35
L型クランプ
SUN UP¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm。保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。用途材料の固定深さ(mm)口:80
ヤスリハンドル
SUN UP¥699税込¥7691個当日出荷「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドルです。しっかり握って作業ができるので安定したチェンソーの刃研ぎ、研磨、目立てができます。取付け推奨商品 ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 3.2mm(JAN4969968124196) ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 4.0mm(JAN4969968124202) ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 4.7mm(JAN4969968124219) ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 5.5mm(JAN4969968124226)用途「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドル全長(mm)120質量(g)30適合サイズ(Φmm)3.2-5.5
ショートドリルセット特殊刃 10本組
SUN UP¥1,998税込¥2,1981個(10本)当日出荷穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!。短いからブレにくく折れにくい!用途鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけセット内容2.0mm・2.3mm・2.5mm・3.0mm・3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5.0mm・6.0mm材質ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C)軸径(Φmm)6.35表面処理【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ硬度HRC(刃部)63±1
ショートドリルセット 下穴用
SUN UP(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(6本)当日出荷木ネジの下穴あけ、木材・竹・樹脂・石こうボードの穴あけに。テーパー形状なので、木ネジの下穴あけなどに便利です。2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,5mmの6本セットです。ドリルの溝に切り屑が詰まると穴あけができません。セット内容6本:2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,5mm種別#8材質HSS鋼質量(g)80
六角軸ソケットセット
SUN UP¥2,298税込¥2,5281セット(5本)当日出荷電動・充電ドライバー・インパクトドライバー対応。深型なので長いボルトなどに便利。ソケット適用ネジ:7mm/M4ネジ・六角ボルトなど、8mm/M5ネジ・W3/16ネジ・六角ボルトなど、10mm/M6・W1/4ネジ・コーチネジなど、12mm/小型M8ネジ・六角タッピングネジなど、13mm/M8ネジ・コーチネジなど。
台付両面ダイヤモンド砥石 #300/800
SUN UP(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷焼入れした鎌やステンレス、超硬チップ、ハイス鋼等の刃研ぎにご使用下さい。ダイヤモンド砥石は減りがほとんどない為、研ぎムラがでません。専用木製台付き。両面砥石タイプですので、刃こぼれのひどい刃物は#300荒・中研ぎ用で軽くこすり、刃こぼれ等を取り除いてから、裏面#800中仕上げ用で軽くこすって下さい。木製台付なので作業が楽にできます。全長(mm)210質量(g)550
ディープソケット9PC 差込角9.5mm
SUN UP(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷各種サイズのソケットを収納したセット品。 便利なスイング式ホルダー!! 全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。差込角(mm)9.5セット内容ソケット(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・15mm・17mm・19mm・21mm)、スイング式ホルダー材質クロームバナジウム鋼
厚刃スクレパー 平型 曲 つぎ柄式
SUN UP¥879~税込¥967~1個5日以内出荷2.0mm厚刃なのでハードな使用にも耐えられます!。つぎ柄(別売り)を使えば天井や軒下など高いところ、壁や床面などの作業が快適で安全にできます!。刃部に13mm・17mmのレンチ、釘抜き付きで便利。用途頑固なサビ・汚れ落とし・塗装はがし・Pタイル剥がし等に!全長(mm)250レンチサイズ(mm)13・17刃形平型材質(柄部)PP材質(刃)ステンレス
厚刃スクレパー 平型 つぎ柄式
SUN UP¥799税込¥8791個当日出荷2.0mm厚刃なのでハードな使用にも耐えられます!。つぎ柄(別売り)を使えば天井や軒下など高いところ、壁や床面などの作業が快適で安全にできます!。刃部に13mm・17mmのレンチ、釘抜き付きで便利。用途頑固なサビ・汚れ落とし・塗装はがし・Pタイル剥がし等に!全長(mm)248質量(g)109レンチサイズ(mm)13・17刃形平型刃幅(mm)25材質(柄部)PP材質(刃)ステンレス
ステンレス製 ミニペンチ
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。先端はギザなしフラットな平ペンチタイプ。用途ホビー作業に。全長(mm)110質量(g)38切断能力(Φmm) 軟線1.6
金床付リードバイス
SUN UP¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷から9日以内出荷アンビル面付で叩く作業にも便利。回転式台座でバイスが回転します。用途切断・研磨作業の固定に主な用途切断・研磨作業
シートメタル バイスロックプライヤー
SUN UP¥1,698税込¥1,8681個当日出荷平らなものを曲げる・引張る・止める作業に。用途固定作業に。全長(mm)250質量(g)617口幅(mm)100最大口開(mm)30
フレアリングツールセット パイプカッター付
SUN UP(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷銅管などのパイプ口をフレア状に広げます。パイプカッター付用途空調機器、油圧機器などの配管作業に。使用範囲(mm)4・6・8・10・12・14・16切断能力(mm)パイプカッター:銅管・アルミ管3~16適合パイプ銅管・真鍮管・アルミニウム管フレア角度(°)45
チャンネルブラシ 三行 真鍮
SUN UP¥2,498税込¥2,7481個当日出荷合金等の研磨仕上げに。「ワイヤーブラシ 剣型」と違い、木柄が反っているので平面での作業にも扱いやすい。材質真鍮全長(mm)225ブラシ長(mm)15質量(g)150
ホビーメイツ ヤスリ
SUN UP¥1,298税込¥1,4281セット(3本)当日出荷使用頻度の高いホビー用やすり3本組。木材・金属・プラスチックなどの加工に適しています。丸型・平型・三角型の3本セット。平型は表裏目合いが違うので、中目/細目と使い分けができます。質量(g)168
鎌砥石 半丸型 仕上げ用 #1000
SUN UP(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷鎌や刈込鋏、ナイフ・包丁などの中仕上げに!!。特長;丸み部分は鎌や剪定鋏の刃砥ぎに適しています。(半丸型)。全長(mm)135材質A粒度#1000寸法(mm)135×35×30質量(g)251
エアーチャック 兼用型
SUN UP(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷乗用車と自転車(英式)のタイヤに使える用途自転車・乗用車用弁の種類クローズタイプ全長(mm)132タイプT型・クローズ接続方式カプラー用プラグ
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段
SUN UP¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません六角軸シャンク径6.35
ダイヤチェーンソーヤスリ
SUN UP¥989~税込¥1,088~1個(3本)当日出荷から5日以内出荷?電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削ります。チェーンソーの刃研ぎ、研磨、目立て等に適してます。超硬チップ・刃物など硬い素材の研削加工や?丸穴の加工にも最適です。3本組なのでコスパが良いです。別売りの「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドル(4969968124189)に取り付ければ、しっかり握って安定したチェンソーの刃研ぎができます。用途チェーンソーの刃研ぎ粒度#120全長(mm)220対象焼入鋼/ガラス細工/包丁/鎌/超硬チップ/鉄/ステンレス/アルミ/セラミックス/陶磁器/樹脂製品
ダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型
SUN UP¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷電着ダイヤモンドが硬い素材を削る!超硬チップ・刃物・各種難削材や硬い素材の研削加工に。薄型タイプ。狭い箇所の研磨に便利。一般のヤスリでは削りにくい、硬度が高い素材の加工に最適です。目詰まりしやすい軟らかい素材には不向きです。用途刃物研ぎ・研磨適合超硬チップ、ガラス細工、包丁ナイフ、鋸、焼入鋼、鉄、ステンレス、アルミ、セラミックス、陶磁器、樹脂製品粒度300不適合木材、発泡スチロール、ゴム
シールスクレーパー スリムタイプ
SUN UP¥499税込¥5491個当日出荷ステッカー、キッチンコンロのこげ落としに最適です。鋭い切れ味!0.25mm厚の薄刃です。刃部はスライドで本体に収納できます。スリムで小型なのでポケットなどに入れて持ち運びに便利です。韓国POSCO社製ブレード使用用途剥がし作業材質本体:ステンレス/刃部:SK85(HRC58~61°) ※1枚付 刃基部:アルミニウム全長(mm)153質量(g)64刃長(mm)19刃厚(mm)0刃部幅(mm)39
厚刃スクレパー用 つぎ柄
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷別売りの厚刃スクレパーを繋げることで全長が伸び、高いところの削り作業ができます!。天井や軒下など高いところ、壁や床面などの作業が快適で安全にできます!用途厚刃スクレパー用つぎ柄全長(mm)525質量(g)213
ブラックGフッ素コート皮スキ
SUN UP¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷ベトベトの粘着物はがしに最適!!ノリが付きにくいフッ素コーティング。 サビやペンキはがしの研削作業に。 握りやすい形状のグリップ。用途テープや接着剤等の剥がし作業に。表面処理フッ素樹脂加工材質(柄部)PP ポリプロピレン硬度HRC(刃部)52材質(刃)刃物用ステンレス鋼
ステンレス製 ミニ丸ペンチ
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。つかむ・曲げる作業に。用途ホビー作業に。全長(mm)110質量(g)38
ガラスクラフトセット S
SUN UP¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ガラスに折り筋を入れるオイル式ガラス切り(ガラスカッター)と、そのガラスを安全に折る為のガラスブレーカーのセットです。用途ガラス・タイルの切断に。切断能力(mm)4
ペンルーター
SUN UP¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ペン感覚でガラス彫刻や彫金・模型工作が簡単にできるミニルーター。乾電池式ですのでコンセントの位置に関係なく、作業場所の範囲が広がります。球型、円筒型など5種のダイヤモンドビットが付属されておりますので、多様な彫刻・彫金作業が可能です。ベルトホルダー付きなので携帯しながら、手軽にガラス製品・セラミック・強化金属等の表面に彫り込みが出来ます。用途ガラス彫刻や彫金・模型工作に。付属品ビット5本、バッテリーケース全長(mm)163チャック径(Φmm)2.35
オイル式ガラス切
SUN UP¥899税込¥9891個当日出荷特殊硬質合金製ローラー刃。直線切り・曲線切りが可能。オイルでスムーズに筋付け。握り易いグリップ付。用途普通ガラス・網入りガラス・すりガラスの切断に。全長(mm)180質量(g)62切断能力(mm)厚さ3~8材質(刃)特殊硬質合金アズワン品番64-8926-82
トルネードブラシ 豚毛
SUN UP¥589税込¥6481個当日出荷デリケートな作業や仕上作業に。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!材質(毛)豚毛材質PVC全長(mm)265質量(g)17径(Φmm)20