カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUN UP
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,169)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,129)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,134)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,988)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: SUN UPのすべての商品
特価

かくはん器
SUN UP¥499税込¥5491個5日以内出荷直径:80mm。適用材質:ペンキ・溶着材・モルタル・セメントなど。適正かくはん量:約8kg。適正回転数:約200~700m-1(回転/分)用途塗料や液体のかくはん作業に 電気ドリル用
シート用ペグ
SUN UP¥249税込¥2741セット(4本)5日以内出荷シートの固定に使用。用途シート固定用材質ABS樹脂全長(mm)100質量(g)33ヘッド幅(mm)28太さ(mm)【差込部】10
神速クランプ
SUN UP¥529~税込¥582~1個5日以内出荷鋼製クランプ(Cクランプ)のハンドルの軸の基部に「+溝」が付いたクランプです。電動ドライバー・インパクトドライバー・充電ドライバーなどで締め・ゆるめが可能です。従来の手回しクランプより早く楽に作業が行なえます。速攻で締め付けができるので多くのクランプを使われる方には特におすすめです。木工作業・溶接作業などに最適です。切断・接着・組立・溶接時の固定に使います。用途材料の固定仕様保護キャップ付き/電動ドライバー・インパクトドライバー対応
タフスクレーパー ワイド厚刃 替刃付
SUN UP¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷ステッカー・シール・カッティングシートの剥がし、塗装・防水塗膜の剥がしやケレン作業、クロス(壁紙)・クッションフロアの剥がしに向いています。ハードな使用に耐える!ワイドな刃幅125mm、厚刃0.7mmのスクレパーです。( ※一般的なカッター刃:100mm幅、0.5mm厚) 力強い作業に最適です。替刃式:本品には3枚付です。替刃は折れ線なしなので折れにくい仕様です。グリップエンドはハンマーで叩けるので頑固な汚れも剥がせます!。握りやすさを追及したグリップです。力を入れやすい太さ(Φ29mm)で滑りにくいTPR樹脂を使用しています。グリップ部にツバ付きで安全に作業可能。用途剥がし作業、ケレン作業セット内容替刃3枚付材質刃:SK85(HRC60°)/ヘッド部:アルミダイキャスト/柄部(パイプ):スチール/グリップ:PVC+TPR/グリップエンド:スチール全長(mm)330質量(g)460刃長(mm)125刃幅(mm)125刃厚(mm)0.7
ショートドリル 特殊刃 2P
SUN UP¥329~税込¥362~1個(2本)5日以内出荷穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!。短いからブレにくく折れにくい!用途鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけ材質ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C)軸径(Φmm)6.35ドリル長(mm)15表面処理【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ硬度HRC(刃部)63±1
振動低減手袋SP
SUN UP¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷手袋に縫い込まれたクッション材が振動を低減します。 手の甲部分が通気性の良いメッシュ素材なので蒸れにくくなっています。用途エンジン式刈払機やチェンソーなど振動を伴う作業での振動の低減に材質【手のひら】ナイロン+ポリウレタン、【手の甲】ポリエステル色ブラウンサイズL質量(g)54入数(双)1機能通気性・透湿性材質(クッション)EVA
ステンレス製 ミニニッパー
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいニッパーです。バネ付き。用途ホビー作業に。全長(mm)95質量(g)38切断能力(Φmm) 軟線1.2
ステンレス製 ミニニッパー&丸ペンチ セット
SUN UP¥1,898税込¥2,0881個当日出荷カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。先端はギザなしフラットな平ペンチとミニニッパーのセット。用途ホビー作業に。
刈払機用ポケットレンチ
SUN UP¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷これがあれば、作業現場にたくさんの工具を持参、携帯する必要がありません。用途刈払機、チェーンソー等に使用する工具をひとつにまとめた携帯用万能工具セット。セット内容H19ボックスレンチ(点火プラグ用)、4mm六角レンチ(M5キャップボルト用)、プラスドライバー(プラスねじ類用)、マイナスドライバー大(マイナスねじ類用とチェーンの張り調整)、プラグ清掃具兼調整ゲージ(点火プラグ清掃、スキマ調整用)、チェーンソーガイドバー清掃用具(チェーンソーオイル回り維持、摩耗低減用)、マイナスドライバー小(マイナスねじ類用、キャブレター調整用、H17ボックスレンチ(刈払機刃物取付用等)、目立て角度ゲージ(チェーンソー目立て用角度用)、H10(穴)レンチ(刈払機グリース穴用等)、H16ボックスレンチ(チェーンソーナット用)、携帯用ケース付(ベルト通し付)。
軽量タイプ 72ギヤコンビレンチ
SUN UP¥989~税込¥1,088~1個5日以内出荷奥まったところにも使いやすい軽量のセミロングサイズ。六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
72ギヤ首振りタイプコンビレンチSP
SUN UP¥799~税込¥879~1個当日出荷から10日以内出荷奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ。スイベル(首振り)式は首の角度が変更可能!使用範囲が広がります!用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
72ギヤコンビレンチSP
SUN UP¥759~税込¥835~1個5日以内出荷奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
マルチアングルパイプレンチ
SUN UP¥5,998税込¥6,5981個当日出荷使用場所に合わせてコーナーパイプレンチ形状からオフセット型パイプレンチ形状まで変形できるので便利です。 頭部の角度(9段階180°)が変更可能。 本体(ハンドル)はアルミニウム製なので軽くて持ち運びに便利です。用途狭い箇所や奥行きのない箇所でのパイプの締め緩めに材質【上あご】クロムモリブデン鋼全長(mm)250材質(本体)アルミニウムくわえられる管径(Φmm)34
ショートドリルセット ステンレス用
SUN UP(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441セット(6本)当日出荷ステンレス・鉄・胴・アルミなど軽金属・樹脂・木材の穴あけ加工に。クロスシンニング加工で、穴あけ始めの食い付きがとても良いです。1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,3.2mm,3.5mm,の6本セットです。熱処理を施した鋼材には使用できません。セット内容6本:1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,3.2mm,3.5mm種別#7材質CO-HSS質量(g)60
バイスロックプライヤー
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個当日出荷グライディング作業に 接着・接合時の補強に。針金カット機能付。全長(mm)225質量(g)437口開き(mm)18口深(mm)28
刃研ぎダイヤシャープナーミニサイズ
SUN UP¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷切れ味復活!各種刃物の研磨に(チタンコーティング仕上げ)。包丁・鋏から鎌・ナタ・刈込鋏・草刈チップソーなどの研磨にダイヤモンドヤスリが便利です!。表面は平面で粒度#150(荒・中砥ぎ用)、裏面は曲面で粒度#400(仕上げ用)。ミニサイズで持ち運びに便利。先細だから細かい部分にも使い易い。握りやすいハンドル形状で女性でもラクラク作業。全長(mm)182質量(g)64
ダイヤラッパーシュール幅広
SUN UP¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷何でも砥げる便利なダイヤモンドシャープナー。全面にダイヤモンド粒子をチタンコーティングしたダイヤモンドやすり。ヤスリ部は20×95mmと広く成形(片面)しているので平面研磨がラクラク。小型木柄グリップ使用なので手のひらサイズで正確な研磨作業が可能。包丁・ナイフから鋸・チップソー・ガラス・磁器・タイルまで砥げる。形状平全長(mm)210質量(g)48
グルースティック アソート
SUN UP¥339税込¥3731セット(20本)当日出荷ホビークラフトでの接着シーンに。熱で溶け、冷めると固まり、接着します(別売グルーガンを使用)。木製品の作製・修理、アートフラワー、本の修繕、石・タイルの接着等の他、様々な装飾の作製に適しています。カラフルなアソートパック。仕様NO.2直径(Φmm)約7.5質量(g)101危険物の類別非危険物主なワークパーツ
両面ダイヤモンド砥石 #300/800
SUN UP¥2,698税込¥2,9681個当日出荷焼入れした鎌やステンレス、超硬チップ、ハイス鋼等の刃研ぎにご使用下さい。ダイヤモンド砥石は減りがほとんどない為、研ぎムラがでません。両面砥石タイプですので、刃こぼれのひどい刃物は#300荒・中研ぎ用で軽くこすり、刃こぼれ等を取り除いてから、裏面#800中仕上げ用で軽くこすって下さい。全長(mm)180質量(g)400
ダイヤシャープナー達研王K
SUN UP¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷砥ぐ・削る・仕上げる!。剪定鋏の他に各種鋏に最適です!。カーブしたダイヤ面が刃面に広く当たるので、作業効率UP!。刃研ぎを簡単に行えるよう、ゆるやかな丸みを帯びた形状です。刃の表と裏で粒度が違うので、1本で荒研ぎから中仕上げまで行えます!用途鎌・鉈・包丁等の刃砥ぎに最適!粒度#80,#300
ミニ超研王3 55mm
SUN UP¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ボール盤や電気ドリルで研磨作業。ナットは外して表・裏取替可能。両面タイプ 表・荒目#150 裏・細目#400。用途各種刃物の研磨作業に。直径(mm)55
ダイヤシャープナー超研王2 #400
SUN UP(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷両頭グラインダーでチップソーが研げる。長寿命チタンコーティング。用途各種刃物の研磨作業に。粒度#400本体サイズ(mm)150×150×9.5
六角軸チタンコーティングドリルセット
SUN UP¥1,298税込¥1,4281個(10本)5日以内出荷【チタンコーティング】で摩耗に強く、切れ味長持ち。ステンレス製のドリルに比べ、連続作業でも安定した穴あけができます。【太径の6.0mm・6.5mmまで揃ったセット】で、大きめの穴あけにも対応できます。3.0mm以上は【クロスシンニング加工】を施し、食い付きがよく、穴あけ時のブレや位置ずれを抑えます。用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材などに。
エアダスターノズル フレキシブルタイプ
SUN UP¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷取付けネジ同径 Rc1/4(PT1/4)管用テーパーメネジ。使用最高圧力 1.0MPa用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。
エアダスターST.
SUN UP¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷丈夫なダイキャストボディのスタンダードタイプです。プラグ位置を上部・底部で変更でき、ホースの取り回しに合わせられます。用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。
EXTRA 超軽量 ロング&ロングエアーダスター替ノズル
SUN UP¥4,980税込¥5,4781個5日以内出荷ロング&ロングエアーダスター用の替えノズルです。ノズルが最大125cmまで伸びる!。先曲りノズルタイプ!。材質/本体...ABS樹脂 シャフト...アルミ ノズル先...真鍮。MADE IN TAIWAN用途エアダスターガンの交換用ノズルとして。
ベルト荷締機ループ
SUN UP¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷ベルトの両端にはループ形状のシボリ縫製のため、取付け部にキズをつけずに固定できます。用途アウトドアや運搬時の荷締め、荷崩れ防止に。
ベルト荷締機パワフル
SUN UP¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷ベルトの両端には強力なJフック(金属製)付きなので、取り付け・引っかけに便利です。用途トラックやパレット積荷の荷締め、荷崩れ防止に。
六角軸付ミキサー 開閉式PC羽根
SUN UP¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷充電ドライバー、インパクトドライバー用。羽根が開閉式なので小さな口にも楽に入ります。一般的な一斗缶の口(Φ40mm)にそのまま入ります。六角軸対辺6.36mm用途これ1本でいろいろな容器でのかくはん作業に。
ステンレス地ベラ ラバーG
SUN UP¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ステンレス製で先巾240mmの地ヘラです。錆びに強くパテや塗装剥がしなどの削り落としに適しています。持ち手部分がラバー製で手が滑りにくくなっています。ステン厚0.4mmで程よい弾力(しなり)があります。用途材料の塗布、ならし、こそげ落としなどに。
ステンレス地ベラ ラバーG
SUN UP¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ステンレス製で先巾210mmの地ヘラです。錆びに強くパテや塗装剥がしなどの削り落としに適しています。持ち手部分がラバー製で手が滑りにくくなっています。ステン厚0.4mmで程よい弾力(しなり)があります。用途材料の塗布、ならし、こそげ落としなどに。
ステンレス地ベラ ラバーG
SUN UP¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ステンレス製で先巾180mmの地ヘラです。錆びに強くパテや塗装剥がしなどの削り落としに適しています。持ち手部分がラバー製で手が滑りにくくなっています。ステン厚0.4mmで程よい弾力(しなり)があります。用途材料の塗布、ならし、こそげ落としなどに。