カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUN UP
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: SUN UPのすべての商品
特価

固定ベルト マジック式
SUN UP¥799税込¥8791個(4本)5日以内出荷マジックテープ式で、手軽に着脱して繰り返し使用できます。用途コードや資材の結束・固定に。色黒幅(cm)2.5全長(cm)40入数(本)4
ベルト荷締機ループ
SUN UP¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷ベルトの両端にはループ形状のシボリ縫製のため、取付け部にキズをつけずに固定できます。用途アウトドアや運搬時の荷締め、荷崩れ防止に。材質ナイロン
ベルト荷締機パワフル
SUN UP¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷ベルトの両端には強力なJフック(金属製)付きなので、取り付け・引っかけに便利です。用途トラックやパレット積荷の荷締め、荷崩れ防止に。材質ナイロン色赤
六角軸付ミキサー 開閉式PC羽根
SUN UP¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷充電ドライバー、インパクトドライバー用。羽根が開閉式なので小さな口にも楽に入ります。一般的な一斗缶の口(Φ40mm)にそのまま入ります。六角軸対辺6.36mm用途これ1本でいろいろな容器でのかくはん作業に。材質軸...スチール 羽...ナイロン全長(mm)550タイプロング本体寸法(mm)585×35×35本体質量(g)151規格寸法(mm)600ブレード径(Φmm)回転時Φ85 閉じ時Φ38投入口サイズ(mm)Φ38以上
スプレーガン用クリーニングセット
SUN UP¥1,498税込¥1,6481個(15個)5日以内出荷用途スプレーガンのノズルや内部の清掃に最適です。セット内容スティックブラシ、ツイストブラシS(5PC)・M・L、ニードル針(Φ0.5・Φ0.8・Φ1.0・Φ1.2・Φ1.4・Φ1.6)、仕上げブラシ容量15ピース
ステンレス地ベラ ラバーG
SUN UP¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ステンレス製で先巾240mmの地ヘラです。錆びに強くパテや塗装剥がしなどの削り落としに適しています。持ち手部分がラバー製で手が滑りにくくなっています。ステン厚0.4mmで程よい弾力(しなり)があります。用途材料の塗布、ならし、こそげ落としなどに。本体寸法(mm)240×215×12本体質量(g)160材質(柄部)ポリカーボネート
ステンレス地ベラ ラバーG
SUN UP¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ステンレス製で先巾210mmの地ヘラです。錆びに強くパテや塗装剥がしなどの削り落としに適しています。持ち手部分がラバー製で手が滑りにくくなっています。ステン厚0.4mmで程よい弾力(しなり)があります。用途材料の塗布、ならし、こそげ落としなどに。本体寸法(mm)210×215×12本体質量(g)138材質(柄部)ポリカーボネート
ステンレス地ベラ ラバーG
SUN UP¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ステンレス製で先巾180mmの地ヘラです。錆びに強くパテや塗装剥がしなどの削り落としに適しています。持ち手部分がラバー製で手が滑りにくくなっています。ステン厚0.4mmで程よい弾力(しなり)があります。用途材料の塗布、ならし、こそげ落としなどに。本体寸法(mm)180×215×12本体質量(g)122材質(柄部)ポリカーボネート
防塵メガネ
SUN UP¥249税込¥2741個5日以内出荷作業現場・工場・ご家庭で発生する毒性のない塵埃・粉末塗料粒子などから保護します。作業現場や日曜大工、刈り払い機作業などに。視界の広い一眼タイプ。目枠周辺ノベンチレーダー機能により優れた通気性があり着用時の負担を軽くします。ダストマスクの併用時、呼吸によるくもりを軽減します。フレーム:軟質ビニール(ベンチレーター付)。特殊なフレーム形状など一部のメガネでは着用できない場合があります。用途作業現場、DIY、刈払作業などでの目の保護に。本体質量(g)63本体サイズ(mm)L730×W180×H・D60
フェイスガードLight
SUN UP¥669~税込¥736~1個5日以内出荷従来品より約33%軽量化(メーカー比)。フィット感も向上し、動きやすさを実感!。かぶったままシールドを上げ・下げ可能。ゴムバンドでフィット感UP!。刈払機での草刈り作業、チェンソーでの伐採作業などで不意の飛来物から顔をガード。用途刈払機での草刈りやチェンソーでの伐採時の顔の保護に。
メスシリンダー
SUN UP¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷液体の体積を計る容器です。ガラス製なので耐薬品性が高い液量計です。用途液体の体積測定に。容量(mL)100目盛1mlごと本体寸法(mm)250×60×60本体質量(g)180
マグネット付ミニレベル
SUN UP¥599税込¥6591個5日以内出荷スリム・小型で持ち運びに便利。マグネット付き。気泡管:水平・垂直・45°用途簡易測定、DIYに。厚さ(mm)17本体質量(g)116精度±1.5mm/1m本体サイズ(mm)L230×W40×H・D17
ステンレス直尺リバーシブル
SUN UP¥429~税込¥472~1個(150mm)ほか5日以内出荷表の横目盛に加え裏面に縦目盛がついた便利設計。両面に1mm、0.5mm目盛表示が付いて測り方自由自在用途長さの測定、採寸、けがき作業に。
コンベックスBlack&Flat
SUN UP¥499税込¥5491個5日以内出荷本体にクリップがないため収納時コンパクトですっきりとします。本体はシンプルなデザインで、居間やキッチンに置いても違和感がありません。テープには反射を抑えたブラック塗装を施し、目盛りが見やすいです用途長さの測定や採寸に。テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5本体質量(g)121本体サイズ(mm)L56×W59×H・D32
新規格 軽トラシート ターポリン
SUN UP¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷日本製の生地で丈夫で長持ち!。軽トラ新型ワイドボデイに適用用途トラック荷台の荷物の保護や雨よけに。付属品ゴムバンド本体寸法(mm)2200×200×4本体質量(g)2360番手#3500生地ターボリン
エアーチャック 特殊リム対応
SUN UP¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷特殊ホイール・奥まったバルブにも対応!用途自動車・トラック・Wタイヤ・バイク等の空気入れに。最高使用圧力1.0MPa(10.2f/cm2)kg本体寸法(mm)185×32×21本体質量(g)114取付ネジ径G1/4
エアーチャック
SUN UP¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷自動車タイヤなどへの空気充填に使用するエアーチャックです。G1/4ねじのニップルを採用し、チャック方式やサイズを用途に合わせて選べます。用途自動車タイヤの空気入れに。形状ストレート全長標準規格新ISO本体寸法(mm)350×30×15本体質量(g)68クリップ付きニップルG1/4
荷締ベルト ワンタッチ
SUN UP¥299~税込¥329~1個5日以内出荷簡単操作で確実な荷締め・結束ができます。軽量・ワンタッチ式プラスチックバックル。用途軽量物の荷締め、倉庫内の荷崩れ防止、スーツケースの開放防止に。
段付アンビル
SUN UP¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷丸穴・角穴付きで、多用途の金工作業に対応します。用途金属の打撃・曲げ・成形作業に。質量(kg)10本体サイズ(mm)L330×W135×H・D100アンビル面(mm)204×69危険物の類別非危険物
デジタル式タイヤ圧力ゲージ
SUN UP¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷ひと目で読み取りやすいデジタル表示。暗所でもハッキリ見えるバックライト付LCD(液晶ディスプレイ)。暗くてもタイヤのバルブに簡単接続。LEDライト付きノズル。操作はかんたん!ボタンを押せば準備OK。タイヤのバルブに当てるだけ。ボタンの長押しでスイッチOFF。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。用途自動車・バイクのタイヤの空気圧測定に。規格AT-26電源LR44アルカリボタン電池(3個)+CR2032リチウムコイン電池(1個) 。 ※付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。最小表示1kpa本体質量(g)57精度±10kPa+1digit本体サイズ(mm)L136×W55×H・D28最大使用圧力(kPa)1030
デジタルゲージ付エアーチャック グリップ付 ロング 曲
SUN UP¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。用途自動車やバイクなどのタイヤへの空気充填に。形状曲型全長ロングクリップ付きチャックオープン式ニップルG1/4
デジタルゲージ付エアーチャック
SUN UP¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。用途自動車やバイクなどのタイヤへの空気充填に。クリップ付きチャックオープン式ニップルG1/4
袋ナット付片口ジョイント
SUN UP¥219~税込¥241~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したホース継手で、外ネジとホースを接続できます。袋ナットにより取り付けやすい仕様です。用途外ネジとホースの接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
袋ナット付中間ジョイント
SUN UP¥529~税込¥582~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したホース継手で、2本のホースを接続できます。袋ナット付きで確実な接続に適しています。用途ホース同士の継手。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
異径中間ニップル
SUN UP¥329~税込¥362~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、異なる径の内ネジ同士を接続できます。用途内ネジ同士の接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
異径中間ソケット
SUN UP¥429~税込¥472~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、異なる径の外ネジ同士を接続できます。用途径の異なる外ネジ同士の接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
片口ジョイント
SUN UP¥219~税込¥241~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したホース継手で、内ネジとホースを接続できます。用途内ネジとホースの接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
圧力計(埋め込み型)
SUN UP¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷配管内のエアー圧力を確認できる埋め込み型の圧力計です。用途配管内のエアー圧力の計測。材質スチール・黄銅(真鍮)本体寸法(mm)53×53×46本体質量(g)78最高圧力(MPa)1規格寸法(mm)50 R1/4
圧力計(タテ型)
SUN UP¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷吹き付け場所に応じてノズルが曲げられるフレキシブルタイプ用途配管内のエアー圧力の計測。材質スチール・黄銅(真鍮)測定範囲(MPa)0~1.0本体寸法(mm)70×53×29本体質量(g)84最高圧力(MPa)1規格寸法(mm)50 R1/4
中間ニップル
SUN UP¥229~税込¥252~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、同じ規格のネジ同士を接続できます。用途ネジ同士の接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
中間ソケット
SUN UP¥399~税込¥439~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、同じ規格の外ネジ同士を接続できます。用途外ネジ同士の接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
三又ホース継手
SUN UP¥479~税込¥527~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した三又形状のホース継手で、ホースの接続やエアーの分岐に使用できます。用途ホース同士の継手・エアーの分配に。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
レギュレーター圧力調整器
SUN UP¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷取付けネジ同径 Rc1/4(PT1/4)管用テーパーメネジ。使用最高圧力 1.0MPa用途エアー圧力を設定圧力に調整。材質本体 亜鉛ダイキャスト接続口径Rc1/4本体寸法(mm)89×55×88本体質量(g)311
ボール式エアーコック
SUN UP¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)製のボールバルブ式コックで、ハンドル操作によりエアーの流れを開閉できます。用途ハンドルによるエアーの開閉。材質黄銅(真鍮)最高圧力(MPa)1
ホースバンド
SUN UP¥159~税込¥175~1個5日以内出荷ホース接続部を締め付けて固定するためのバンドです。ホースの抜けや接続部からの漏れを防ぐのに役立ちます。用途ホース接続部の締め付け・固定に。
フレキシブルプラグ
SUN UP¥949税込¥1,0441個5日以内出荷エアーコンプレッサー用パーツ。自在に動くタイプのプラグです。用途エアーホースと空圧機器の可動接続に。規格Rc1/4最高使用圧力0.78Mpa(8kgf/cm3)本体質量(g)71本体サイズ(mm)L73×W19×H・D19