絞り込み
ブランド
  • SUN UP
  • モノタロウ(264)
  • コガネイ(5,556)
  • カクダイ(3,261)
  • エスコ(3,244)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,066)
  • CKD(2,544)
  • TOTO(2,286)
  • KVK(2,252)
  • INAX(LIXIL)(2,088)
  • 工進(2,064)
  • PISCO(ピスコ)(1,873)
  • ミヤコ(1,266)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,166)
  • 千代田通商(987)
  • GAONA(ガオナ)(928)
  • ParkerTAIYO(868)
  • セキスイ(839)
  • オンダ製作所(802)
  • SK11(755)
  • TRUSCO(647)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サクションホース SUN UP

    サクションホース

    SUN UP(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷から14日以内出荷
    外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース
    用途エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管耐熱温度(℃)-15~60色透明
  • PCエアダスター SUN UP

    PCエアダスター

    SUN UP
    ¥489~税込¥538~
    1個
    5日以内出荷
    樹脂ボディで軽量かつ扱いやすい設計です。
    用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78・8ニップルR1/4
  • ウレタンホース用ソケット SUN UP

    ウレタンホース用ソケット

    SUN UP
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。
    用途ウレタンホースと空圧機器の接続に。最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • PT1/4内ネジ用プラグ SUN UP

    PT1/4内ネジ用プラグ

    SUN UP
    ¥249税込¥274
    1個
    5日以内出荷
    空圧配管へ取り付けるプラグです。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc1/4本体質量(g)25本体サイズ(mm)L40×W14×H・D14取付サイズRc1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • 異径中間ニップルソケット SUN UP

    異径中間ニップルソケット

    SUN UP
    ¥299~税込¥329~
    1個
    5日以内出荷
    黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、異なる径の内ネジと外ネジを接続できます。
    用途内ネジと外ネジの接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
  • ツインソケット SUN UP

    ツインソケット

    SUN UP
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    エアーコンプレッサー用パーツ。1つの吐出口を二又に分岐する際に便利。カプラーの位置を取替可能なので使い勝手に長けています。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。最高使用圧力1.47Mpa(15kgf/cm2)本体質量(g)276本体サイズ(mm)L93×W64×H・D26
  • カバー付回転プラグ SUN UP

    カバー付回転プラグ

    SUN UP
    ¥849税込¥934
    1個
    5日以内出荷
    ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。プラグが回転しホースのねじれを防ぎます。カバー付きでホース折れを防ぎます。
    用途ウレタンホースと空圧機器の接続に。規格6.5本体質量(g)75本体サイズ(mm)L123×W22×H・D22適合ホース内径Φ6.5mm×外径Φ10mm最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • カバー付回転ソケットロック付 SUN UP

    カバー付回転ソケットロック付

    SUN UP
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。ソケットが回転しホースのねじれを防ぎます。不意の脱落(取付け部の外れ)を防ぐロック機能付き。カバー付きでホース折れを防ぎます。
    用途ウレタンホースと空圧機器の接続に。規格6.5本体質量(g)149本体サイズ(mm)L155×W26×H・D26適合ホース内径Φ6.5mm×外径Φ10mm最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • PT3/8外ネジ用プラグ SUN UP

    PT3/8外ネジ用プラグ

    SUN UP
    ¥359税込¥395
    1個
    5日以内出荷
    空圧配管へ取り付けるプラグです。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格R3/8本体質量(g)39本体サイズ(mm)L32×W21×H・D21取付サイズR3/8最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • PT3/8外ネジ用ソケット SUN UP

    PT3/8外ネジ用ソケット

    SUN UP
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格R3/8本体質量(g)100本体サイズ(mm)L53×W25×H・D25取付サイズR3/8最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • PT3/8内ネジ用プラグ SUN UP

    PT3/8内ネジ用プラグ

    SUN UP
    ¥309税込¥340
    1個
    5日以内出荷
    空圧配管へ取り付けるプラグです。空気入れはエアダスターに取り付けて使用します。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc3/8本体質量(g)39本体サイズ(mm)L42×W18×H・D18取付サイズRc3/8最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • PT1/4内ネジ用ソケット SUN UP

    PT1/4内ネジ用ソケット

    SUN UP
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc1/4本体質量(g)94本体サイズ(mm)L55×W25×H・D25取付サイズRc1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • 1/4ホース用ソケット SUN UP

    1/4ホース用ソケット

    SUN UP
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。ホース取付口(タケノコ部):外径9mm
    用途エアーホースと空圧機器の接続に。規格SH-22本体質量(g)100本体サイズ(mm)L75×W25×H・D25適合ホース内径Φ8.5mmウレタンホースなどに最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • エアダスター用プラグ SUN UP

    エアダスター用プラグ

    SUN UP
    ¥198税込¥218
    1個
    5日以内出荷
    エアダスターの交換用プラグ
    用途エアダスターとエアーホースの接続に。本体質量(g)24取付ねじM12×1.0本体サイズ(mm)L39×W19×H・D19
  • エアダスター用ニップル SUN UP

    エアダスター用ニップル

    SUN UP
    ¥219税込¥241
    1個
    5日以内出荷
    エアダスターの交換用ニップル
    用途エアダスターとエアーホースの接続に。本体質量(g)14取付ねじ[M12×1.0]×G1/4本体サイズ(mm)L25×W13×H・D13
  • エアダスターノズル フレキシブルタイプ SUN UP

    エアダスターノズル フレキシブルタイプ

    SUN UP
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    取付けネジ同径 Rc1/4(PT1/4)管用テーパーメネジ。使用最高圧力 1.0MPa
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。本体寸法(mm)309×14×14本体質量(g)21ノズル長(mm)300取付ネジ径G1/8
  • エアダスターノズル SUN UP

    エアダスターノズル

    SUN UP
    ¥329~税込¥362~
    1個
    5日以内出荷
    作業内容に合わせて交換できるエアダスター用ノズルです。
    用途エアダスターのノズル交換や用途別の使い分けに。取付ネジ径G1/8
  • エアダスターST. SUN UP

    エアダスターST.

    SUN UP
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    丈夫なダイキャストボディのスタンダードタイプです。プラグ位置を上部・底部で変更でき、ホースの取り回しに合わせられます。
    用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。規格ロングノズル付本体質量(g)260最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0・10.2本体サイズ(mm)L158×W186×H・D20ノズル取付部G1/8ニップルM11×1.0
  • EXTRA 超軽量 ロング&ロングエアーダスター替ノズル SUN UP

    EXTRA 超軽量 ロング&ロングエアーダスター替ノズル

    SUN UP
    ¥4,980税込¥5,478
    1個
    5日以内出荷
    ロング&ロングエアーダスター用の替えノズルです。ノズルが最大125cmまで伸びる!。先曲りノズルタイプ!。材質/本体...ABS樹脂 シャフト...アルミ ノズル先...真鍮。MADE IN TAIWAN
    用途エアダスターガンの交換用ノズルとして。本体寸法(mm)710×50×28本体質量(g)175常用圧力(MPa)0.7材質(ノズル)アルミノズル長(cm)125適合流体空気接続口G1/8(PF1/8)管用)平行オネジ
  • 変換ブッシュ SUN UP

    変換ブッシュ

    SUN UP
    ¥139~税込¥153~
    1個
    5日以内出荷
    各種先端ホイールの付属リングの交換用リング(補正リング)です。
    用途切断砥石やホイール、チップソーなどの取付穴径を合わせるために。
  • 袋ナット付片口ジョイント SUN UP

    袋ナット付片口ジョイント

    SUN UP
    ¥219~税込¥241~
    1個
    5日以内出荷
    黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したホース継手で、外ネジとホースを接続できます。袋ナットにより取り付けやすい仕様です。
    用途外ネジとホースの接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
  • 袋ナット付中間ジョイント SUN UP

    袋ナット付中間ジョイント

    SUN UP
    ¥529~税込¥582~
    1個
    5日以内出荷
    黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したホース継手で、2本のホースを接続できます。袋ナット付きで確実な接続に適しています。
    用途ホース同士の継手。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
  • 異径中間ニップル SUN UP

    異径中間ニップル

    SUN UP
    ¥329~税込¥362~
    1個
    5日以内出荷
    黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、異なる径の内ネジ同士を接続できます。
    用途内ネジ同士の接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
  • 異径中間ソケット SUN UP

    異径中間ソケット

    SUN UP
    ¥429~税込¥472~
    1個
    5日以内出荷
    黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、異なる径の外ネジ同士を接続できます。
    用途径の異なる外ネジ同士の接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
  • 片口ジョイント SUN UP

    片口ジョイント

    SUN UP
    ¥219~税込¥241~
    1個
    5日以内出荷
    黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したホース継手で、内ネジとホースを接続できます。
    用途内ネジとホースの接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
  • 圧力計(埋め込み型) SUN UP

    圧力計(埋め込み型)

    SUN UP
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    配管内のエアー圧力を確認できる埋め込み型の圧力計です。
    用途配管内のエアー圧力の計測。材質スチール・黄銅(真鍮)本体寸法(mm)53×53×46本体質量(g)78最高圧力(MPa)1規格寸法(mm)50 R1/4
  • 圧力計(タテ型) SUN UP

    圧力計(タテ型)

    SUN UP
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    吹き付け場所に応じてノズルが曲げられるフレキシブルタイプ
    用途配管内のエアー圧力の計測。材質スチール・黄銅(真鍮)測定範囲(MPa)0~1.0本体寸法(mm)70×53×29本体質量(g)84最高圧力(MPa)1規格寸法(mm)50 R1/4
  • 中間ニップル SUN UP

    中間ニップル

    SUN UP
    ¥229~税込¥252~
    1個
    5日以内出荷
    黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、同じ規格のネジ同士を接続できます。
    用途ネジ同士の接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
  • 中間ソケット SUN UP

    中間ソケット

    SUN UP
    ¥399~税込¥439~
    1個
    5日以内出荷
    黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、同じ規格の外ネジ同士を接続できます。
    用途外ネジ同士の接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
  • 三又ホース継手 SUN UP

    三又ホース継手

    SUN UP
    ¥479~税込¥527~
    1個
    5日以内出荷
    黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した三又形状のホース継手で、ホースの接続やエアーの分岐に使用できます。
    用途ホース同士の継手・エアーの分配に。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
  • レギュレーター圧力調整器 SUN UP

    レギュレーター圧力調整器

    SUN UP
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
    取付けネジ同径 Rc1/4(PT1/4)管用テーパーメネジ。使用最高圧力 1.0MPa
    用途エアー圧力を設定圧力に調整。材質本体 亜鉛ダイキャスト接続口径Rc1/4本体寸法(mm)89×55×88本体質量(g)311
  • ボール式エアーコック SUN UP

    ボール式エアーコック

    SUN UP
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    5日以内出荷
    黄銅(真鍮)製のボールバルブ式コックで、ハンドル操作によりエアーの流れを開閉できます。
    用途ハンドルによるエアーの開閉。材質黄銅(真鍮)最高圧力(MPa)1
  • ホースバンド SUN UP

    ホースバンド

    SUN UP
    ¥159~税込¥175~
    1個
    5日以内出荷
    ホース接続部を締め付けて固定するためのバンドです。ホースの抜けや接続部からの漏れを防ぐのに役立ちます。
    用途ホース接続部の締め付け・固定に。
  • フレキシブルプラグ SUN UP

    フレキシブルプラグ

    SUN UP
    ¥949税込¥1,044
    1個
    5日以内出荷
    エアーコンプレッサー用パーツ。自在に動くタイプのプラグです。
    用途エアーホースと空圧機器の可動接続に。規格Rc1/4最高使用圧力0.78Mpa(8kgf/cm3)本体質量(g)71本体サイズ(mm)L73×W19×H・D19
  • ドレンコック SUN UP

    ドレンコック

    SUN UP
    ¥889税込¥978
    1個
    5日以内出荷
    黄銅(真鍮)製のコックで、ハンドル操作によりエアーの流れを開閉できます。
    用途ハンドルによるエアーの開閉。材質黄銅(真鍮)規格R1/4本体寸法(mm)36×35×16本体質量(g)48最高圧力(MPa)1
  • ストレートホース継手 SUN UP

    ストレートホース継手

    SUN UP
    ¥229~税込¥252~
    1個
    5日以内出荷
    黄銅(真鍮)製のストレート形状のホース継手で、2本のホースを直線状に接続できます。
    用途ホースとホースを接続。材質黄銅(真鍮)最高圧力(MPa)1
  • エンジンクリーナー SUN UP

    エンジンクリーナー

    SUN UP
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    洗浄液を吸い上げて吹き付けます。エアーダスターとしても使用可能!
    用途エンジンルームの清掃に!本体質量(g)415最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0・10.2本体サイズ(mm)L395×W87×H・D21
  • エアーフィルター空気清浄器 SUN UP

    エアーフィルター空気清浄器

    SUN UP
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    JOPLAX <嵐>ノズルは、威力のある衝撃エアー(間欠波動効果)で広範囲の埃や水など吹き飛ばします!。窪みに溜まった水なども叩きだします。
    用途エアー内のドレン・タールの除去。材質本体 亜鉛ダイキャスト ボール ポリカーボネイト接続口径Rc1/4本体寸法(mm)112×40×50本体質量(g)215
  • エアーダスター 空気量調整付 SUN UP

    エアーダスター 空気量調整付

    SUN UP
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    使用頻度の高いノズル2種を付属。(1)空気量調整ノズルはノズル基部を回すと風量の調整が可能。(2)扱いやすい100mm長ストレートノズル。丈夫なダイキャストボディ。スタンダード品。上部・底部、プラグの位置が交換できるので、エアホースの取付け位置を変更できます。
    用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。本体質量(g)275最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0・10.2本体サイズ(mm)L158×W104×H・D20ノズル取付部G1/8ニップルM11×1.0
  • エアダスターST. SUN UP

    エアダスターST.

    SUN UP
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷
    丈夫なダイキャストボディのスタンダードタイプです。プラグ位置を上部・底部で変更でき、ホースの取り回しに合わせられます。
    用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0・10.2ノズル取付部G1/8ニップルM11×1.0