絞り込み
ブランド
  • SUN UP
  • モノタロウ(458)
  • エスコ(9,408)
  • マキタ(2,541)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,290)
  • 日東工器(1,745)
  • TRUSCO(1,535)
  • BAHCO(バーコ)(1,399)
  • SK11(1,390)
  • 工進(1,169)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,128)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(950)
  • ベッセル(923)
  • BOSCH(ボッシュ)(917)
  • NAC(長堀工業)(900)
  • RIDGID(日本エマソン)(801)
  • Clover(クロバー)(755)
  • KNIPEX(クニペックス)(678)
  • Pro-Auto(670)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工作台用クランプ SUN UP

    工作台用クランプ

    SUN UP(23件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに材質(本体)種類シャコ万力仕上メッキ
  • ドライバービットセット コンビ SUN UP

    ドライバービットセット コンビ

    SUN UP(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10本)
    当日出荷
    各種サイズを選んだ10本組。強靭・高品質なS2材を使用。磁力入でネジを確実にキャッチ。
  • ホビーワーク鋏 厚物用 SUN UP

    ホビーワーク鋏 厚物用

    SUN UP
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    大型グリップ採用で手がスッキリ納まり力が入りやすい!強力型!。刃はギザ刃仕様でカットするものが滑らない!。段ボール・事務机用ビニールマットやカーペット等の厚物のカットが可能。もちろん、紙類など薄物もしっかりカットできます。
    全長(mm)278質量(g)260刃長(mm)125材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2刃渡り(mm)125
  • ホーム金テコ SUN UP

    ホーム金テコ

    SUN UP(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    床板、新建材等の壁面ボードの取り外し作業に。側溝などのフタ開け作業にも。重い荷物の移動作業に作業効率も上がります。ハンドル付きで握りやすく、軽量なので持ち運びにも便利です。
  • 耐水ツールポーチ 4wayタイプ ストラップ付 メンズ・レディース用 SUN UP

    耐水ツールポーチ 4wayタイプ ストラップ付 メンズ・レディース用

    SUN UP
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    大きめのスマホ(6.9インチ)に対応しており、たっぷり収納できます。また前面ポケットは大きめのスマホカバーを付けたままでも入ります。スマホや財布、工具・ツールなどを収納できます。パスポート(縦125x幅88mm)も楽に入る大きさです。ショルダーポーチ・サコッシュ・小物入れ・腰袋としても幅広くご使用いただけます。4wayタイプで肩掛け、腰さげ、カラビナ吊り、ベルト通しに対応。スマホポーチ・携帯ポーチ・ベルトポーチ・バッグ・工具入れなどお好みの着用方法でもっと使いやすく!。身に着けた時に邪魔にならないスリムな薄型タイプ。ダブルファスナーで左右どちらでも開け閉め可能!右利き、左利きどちらの方でも使いやすく、仕事用・作業用としてもご使用いただけます。普段時のご使用にも、腰袋・腰バッグとして仕事でのご使用にも使いやすいです。ストラップ付き(幅:15mm、長さ:最短 約0.7m~最長 約1.4m)
    用途小物入れ材質ポーチ:ポリエステル幅(mm)145厚さ(mm)20高さ(mm)250質量(g)110ストラップ幅(mm)15材質(ベルト)ポリプロピレンストラップ長さ(cm)70~140
  • ベンチバイス SUN UP

    ベンチバイス

    SUN UP(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
  • 2ウェイメタルタッカー強力型 SUN UP

    2ウェイメタルタッカー強力型

    SUN UP(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    丈夫なメタルボディ。打ち込み力の調整が可能。便利なタッカーとホチキス作業の2通り(2WAY)の使用ができます。
    ステープルサイズ(mm)W12XH10使用ステープル(mm)肩幅:11~12、足長:4~11
  • カラードライバービットセット SUN UP

    カラードライバービットセット

    SUN UP
    1,898税込2,088
    1セット(9本)
    当日出荷
    穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット。電動・充電・インパクト対応(ドライバービットのみ)。ワンタッチチャック付き~キーレスチャックなどに取り付ければ、六角軸ビットをワンタッチで取付け・取り外しの交換が可能になります!。ドライバービットはサイズをビット本体の刻印の他に、さらに色分けしてマーキングし、判りやすい!。ドライバービットは、高品質なS2材を使用し強靭さを追求!。ドライバービットは、ネジ頭が見やすい先細タイプで使いやすい!。ドライバービットは磁力入りなので、ドライバーの先にネジを磁着が可能で、狭い箇所での片手作業も楽に行えます。
  • 板ラチェットレンチ SUN UP

    板ラチェットレンチ

    SUN UP(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ボルト、ナットの脱着に最適です。オフセット型のためソケット部から本体が立ち上がっているので少々の凹凸部でも作業が可能です。仮締めタイプ。
  • フリー回転バイス SUN UP

    フリー回転バイス

    SUN UP(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。
    材質アルミダイキャスト全長(mm)265質量(g)867.5最大口開き(mm)50口幅(mm)(最大)78
  • ドライバービットセット ドリル付 SUN UP

    ドライバービットセット ドリル付

    SUN UP(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10本)
    当日出荷
    穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット。強靭・高品質なS2材を使用。磁力入でネジを確実にキャッチ。ドルルはHSS鋼(チタンコーティング)ですので、鉄材など金属から木材・樹脂の穴明けが可能です。ソケットアダプターに市販のソケット(差込角6.35mm)を取り付ければ、ボルト・ナットの締め緩めも可能です。
  • C型バイスロックプライヤー 自在型 SUN UP

    C型バイスロックプライヤー 自在型

    SUN UP(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    回り込んで挟む固定する。
  • 耐水ツールポーチ 4wayタイプ ストラップ付 メンズ・レディース用 SUN UP

    耐水ツールポーチ 4wayタイプ ストラップ付 メンズ・レディース用

    SUN UP
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    大きめのスマホ(6.9インチ)に対応しており、たっぷり収納できます。また前面ポケットは大きめのスマホカバーを付けたままでも入ります。スマホや財布、工具・ツールなどを収納できます。パスポート(縦125x幅88mm)も楽に入る大きさです。ショルダーポーチ・サコッシュ・小物入れ・腰袋としても幅広くご使用いただけます。4wayタイプで肩掛け、腰さげ、カラビナ吊り、ベルト通しに対応。スマホポーチ・携帯ポーチ・ベルトポーチ・バッグ・工具入れなどお好みの着用方法でもっと使いやすく!。たっぷり収納できる厚みがあるマチ付きタイプ。ダブルファスナーで左右どちらでも開け閉め可能!右利き、左利きどちらの方でも使いやすく、仕事用・作業用としてもご使用いただけます。普段時のご使用にも、腰袋・腰バッグとして仕事でのご使用にも使いやすいです。ストラップ付き(幅:15mm、長さ:最短 約0.7m~最長 約1.4m)
    用途小物入れ材質ポーチ:ポリエステル幅(mm)145厚さ(mm)25高さ(mm)260質量(g)118ストラップ幅(mm)15材質(ベルト)ポリプロピレンストラップ長さ(cm)70~140
  • グリップ付オートロックカッター SUN UP

    グリップ付オートロックカッター

    SUN UP(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    滑り止めグリップ付きでシッカリ握れます。刃はオートロック機能で固定できます。替刃収納機能付で替刃の保管に便利。替刃は市販品 大(Lサイズ)が共通に使えます。
    用途紙・ダンボール等を切る作業に。全長(mm)158サイズ刃:大質量(g)80規格L型
  • ロングコンビレンチ SUN UP

    ロングコンビレンチ

    SUN UP(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    美しい鏡面磨き仕上げ。狭いところでも奥まで入るロングタイプ。
    材質クロームバナジウム鋼
  • ステンレス製リングプライヤー SUN UP

    ステンレス製リングプライヤー

    SUN UP
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    キーリングや二重リングを開くのに便利。バネ付き。圧着・切断もできます。アクセサリー作りだけでなく釣りなどでもご使用頂けます。
    全長(mm)150質量(g)72切断能力(mm)Φ1.8
  • 4way 板ラチェットレンチ SUN UP

    4way 板ラチェットレンチ

    SUN UP
    699税込769
    1個
    当日出荷
    4サイズ板ラチェットレンチ!1本のレンチで4サイズのボルトxナットを回せる4in1タイプ!
    用途ボルト・ナットを回す作業に。
  • フレキシブルシャフト SUN UP

    フレキシブルシャフト

    SUN UP
    759税込835
    1個
    当日出荷
    手の入らない狭い場所や手の届かない所のネジの締め付けや取り外しに。フレキ角度180°で狭い場所でも自由自在。充電ドライバー対応。
    全長(mm)290質量(g)80差込角(mm)6.35
  • かくはん器 SUN UP

    かくはん器

    SUN UP(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    塗料や液体のかくはん作業に。電気ドリル用。
    適正回転数(min-1)約200~700(回転/分)
  • 2ウェイタッカー替針 SUN UP

    2ウェイタッカー替針

    SUN UP(1件のレビュー)
    519税込571
    1箱(2000本組)
    当日出荷
    木や壁に止める打ち込み専用ホチキス。
    足長(mm)約10肩幅(mm)約12
  • コンビハンマー ウッド&ゴム SUN UP

    コンビハンマー ウッド&ゴム

    SUN UP(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    内装作業・木製品・家具の組み立てに最適です。「木槌で固い打撃」+「ゴムハンマーで柔らかい打撃」のコンビハンマー!。収納に便利な吊り下げヒモ付。
    寸法(mm)(打撃面)約45全長(mm)340質量(g)240
  • 金切鋸刃 替刃 バイメタル SUN UP

    金切鋸刃 替刃 バイメタル

    SUN UP(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1セット(3枚)
    当日出荷
    特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。スプリング鋼に優秀な切れ味のHSS材を合わせたバイメタル材は、折れに強く、寿命も長持ちです。硬鋼材・ステンレス鋼から一般鉄材・プラスチック・アルミまで幅広く切断できます。
    材質バイメタル寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
  • スナップリングプライヤー 爪3種付 SUN UP

    スナップリングプライヤー 爪3種付

    SUN UP(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    軸用穴用兼用。使用範囲 10~50mmのスナップリングの脱着ができます。直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属。爪を取り替えることにより6種類の使い方ができますプラスチックケースの為部品を紛失しません。替爪の脱着がワンタッチ。この1丁ですべてOK
    全長(mm)180質量(g)258
  • 金切鋸 替刃 普及品 SUN UP

    金切鋸 替刃 普及品

    SUN UP
    329税込362
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。用途;一般鉄材から塩ビ・プラスチックまで幅広く切断できます。
    材質炭素鋼寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
  • ガラスブレーカー S SUN UP

    ガラスブレーカー S

    SUN UP(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ガラス・タイルを確実に切り離します。
    用途厚さ4mmまでのガラス・タイルの切断に
  • ストロングホチキス 替針 SUN UP

    ストロングホチキス 替針

    SUN UP
    399税込439
    1セット(2400本)
    当日出荷
    「SUN UP 2ウェイタッカー」の替針です。
    全長(mm)70質量(g)145寸法(幅W×高さH)(mm)(針)11×7
  • グリップ付ネジロックカッター SUN UP

    グリップ付ネジロックカッター

    SUN UP
    229税込252
    1個
    当日出荷
    滑り止めグリップ付きでシッカリ握れます。刃はネジロック機能で固定できます。替刃収納機能付で替刃の保管に便利。替刃は市販品 大(Lサイズ)が共通に使えます。
    用途紙・ダンボール等を切る作業に。全長(mm)158サイズ刃:大質量(g)80規格L型
  • ホルダー付ソケット9PC 差込角9.5mm SUN UP

    ホルダー付ソケット9PC 差込角9.5mm

    SUN UP(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    吊下げ可能なハンガータイプ収納ホルダー付。サイズ:8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm
    用途各種サイズのソケットを収納したセット品。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)9.5
  • ステンレス切り出しナイフ SUN UP

    ステンレス切り出しナイフ

    SUN UP(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    木工細工・竹細工に。鞘入り小刀ですので、携帯・保管にも安全です。線彫や切彫作業に。
    用途切り出し作業に。全長(mm)173質量(g)40材質(刃)ステンレス
  • シャコ万力 SUN UP

    シャコ万力

    SUN UP(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    鉄鋳物製で丈夫です。
    用途木工・溶接・接着等の固定作業用。材質鉄鋳物全長(mm)122
  • 2ウェイタッカー SUN UP

    2ウェイタッカー

    SUN UP(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    工作・設営作業、イスの補修、荷札送り打ち、ビニールハウス製作等に。ベットの補修、カーペット止め、ディスプレイ・パネル張り、網貼り等に。オプションパーツを付ければホチキスのように使用できます。
    用途紙やシートの固定。紙綴じ作業に。仕様ステープル入数:100全長(mm)150質量(g)220使用ステープル(mm)高:5~8適合ステープル肩幅(mm)11~13
  • プレセット型 トルクレンチ SUN UP

    プレセット型 トルクレンチ

    SUN UP(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    締め付けるトルクを事前に設定可能。ハンドルの目盛でトルク値を設定してから使用します。カチッと音がしたら設定したトルク値で締め付けた合図です。
    用途トルク設定した締め付け作業に。主な用途トルク設定した締め付け作業
  • アルミミニベンチバイス SUN UP

    アルミミニベンチバイス

    SUN UP(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    簡単に取り付け・取り外しが可能!。軽いアルミダイキャスト製。
    用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。材質アルミダイキャスト、スチール全長(mm)104質量(g)160主な用途木工作業・金属加工作業口幅(mm)約40口深(mm)約16アズワン品番64-8881-46取付厚(mm)最大約18
  • 木工用のみ グリップ付 SUN UP

    木工用のみ グリップ付

    SUN UP(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(3本)
    当日出荷
    木工工作、DIYに。一般木材・集成材の加工に。木材の溝彫り、ホゾ穴彫り、面取り、木彫り作業に。柄尻の金属部分をハンマーで叩ける。グリップには滑りにくくしっかり握れるTPR素材を採用。
    セット内容9mm、15mm、24mm全長(mm)205質量(g)477
  • L型クランプ SUN UP

    L型クランプ

    SUN UP
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm。保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
    用途材料の固定深さ(mm)口:80
  • フレアリングツールセット パイプカッター付 SUN UP

    フレアリングツールセット パイプカッター付

    SUN UP(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    銅管などのパイプ口をフレア状に広げます。パイプカッター付
    用途空調機器、油圧機器などの配管作業に。使用範囲(mm)4・6・8・10・12・14・16切断能力(mm)パイプカッター:銅管・アルミ管3~16適合パイプ銅管・真鍮管・アルミニウム管フレア角度(°)45
  • ドライバービットセット SUN UP

    ドライバービットセット

    SUN UP
    699税込769
    1セット(10本)
    当日出荷
    「+No.2×65mm」10本組。強靭・高品質なS2材を使用。磁力入でネジを確実にキャッチ。
  • ロングノーズ バイスロックプライヤー SUN UP

    ロングノーズ バイスロックプライヤー

    SUN UP
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    狭い場所でも届き、対象物の固定に。
    全長(mm)225質量(g)337口開き(mm)24口深(mm)60
  • ステンレス製 ミニ丸ペンチ SUN UP

    ステンレス製 ミニ丸ペンチ

    SUN UP
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。つかむ・曲げる作業に。
    用途ホビー作業に。全長(mm)110質量(g)38
  • ステンレス製 ミニペンチ SUN UP

    ステンレス製 ミニペンチ

    SUN UP
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。先端はギザなしフラットな平ペンチタイプ。
    用途ホビー作業に。全長(mm)110質量(g)38切断能力(Φmm) 軟線1.6